カテゴリ
- 建築金物(19)
絞り込み
ブランド
- ヨコヅナ
- モノタロウ(4)
- MAZDA(マツダ)(1,540)
- KANA(片山チエン)(410)
- SMC(203)
- スズキ(177)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- エスコ(67)
- ニッサン(65)
- トヨタ(51)
- 日東工業(38)
- ダイハツ(34)
- YAMAHA(ヤマハ)(34)
- CKD(33)
- ホンダ(31)
- コンドーテック(28)
- ミツビシ(26)
- 三菱(25)
- フジトク(22)
- スバル(21)
- R&G RACING PRODUCTS(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「57b」の検索結果

ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(22件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸車
ヨコヅナ(24件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から4日以内出荷開閉が静かで、室内用に最適です。用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
ベアリング入ステンレス戸車
ヨコヅナ(41件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
Sフラッター戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入車輪径(Φmm)33質量(g)35タイプ山V型軸長(mm)5材質(軸)SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚・材質1.5・SUS304サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス戸車 H型
ヨコヅナ¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から4日以内出荷幅3mmのフラットバーなど、狭い幅のレールに使用可能。タイプH型寸法L(mm)13寸法E(mm)6寸法M(mm)5寸法I(mm)3.5寸法J(mm)9寸法G(mm)14寸法K(mm)4材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304(t1.5)取付ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
ステン枠BRG入LP戸車プラス
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷質量(g)34タイプ山V型耐荷重(kg)30(2ヶ当り)車輪LPプラス成型加工#626ZZベアリング入枠厚(mm)1.5mm鉄サイズ(mm)33芯棒5mmSUS304
ステン枠黒ナイロン戸車
ヨコヅナ¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷寸法L(mm)13車輪ナイロン成型加工寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14芯棒5mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステン枠LP戸車プラス
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途一般住宅に適しています。寸法L(mm)13耐荷重(kg)20(2ヶ当り)車輪LPプラス成型加工寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車
ヨコヅナ¥25,980税込¥28,5781セット(12個)当日出荷から10日以内出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車
ヨコヅナ¥23,980税込¥26,3781セット(12個)当日出荷から4日以内出荷・枠、車、ベアリングすべて錆びに強いステンレス(SUS304)を使用。用途厨房、船舶等。玄関、浴室、トイレ、外部の戸等。水を多く使用する所に最適です。材質(車輪)SUS304(ベアリング入)枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入鉄戸車 鉄枠
ヨコヅナ¥6,998税込¥7,6981セット(12個)3日以内出荷から4日以内出荷・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等材質(車輪)鉄ベアリング入タイプ丸型芯棒6mm鉄
ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ
ヨコヅナ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応