カテゴリ
- 建築金物(24)
絞り込み
ブランド
- ヨコヅナ
- モノタロウ(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(27)
- NTN(エヌティーエヌ)(24)
- 岩田製作所(12)
- イースタン精工(12)
- イマオコーポレーション(8)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- NSK(日本精工)(7)
- NACHI(不二越)(7)
- SMT(南海精工所)(7)
- ウカイ(岐阜産研工業)(6)
- KMT(6)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
- スリーエッチ(3)
- 日東工器(3)
- 不二空機(2)
- 三木プーリ(2)
- 岡本工機(2)
- 大阪魂(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「6200zz」の検索結果
特価

ベアリング入ステンレス戸車
ヨコヅナ(41件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット(4個)当日出荷から10日以内出荷ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 VH兼用型
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応
Cローラー ステンレス車
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から6日以内出荷高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Cローラー MCナイロン車
ヨコヅナ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠
ヨコヅナ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から10日以内出荷・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途重量観音扉 等仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303タイプ山R型
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥22,980~税込¥25,278~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 V型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2個)当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
ベアリング入ステンレス底車
ヨコヅナ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車
ヨコヅナ¥19,980税込¥21,9781セット(4個)当日出荷から10日以内出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入
ヨコヅナ¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から6日以内出荷吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入りタイプ丸型寸法L(mm)25寸法H(mm)25寸法A(mm)266寸法F(mm)19寸法D(mm)50寸法E(mm)58材質(軸)鉄(8mm)寸法B(mm)33寸法C(mm)44寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)5(R)寸法I(mm)14.4寸法J(mm)19耐荷重(2ヶ当り)(kg)80寸法G(mm)11寸法K(mm)65材質(枠)鉄枠板厚・材質SPCC(t2.3)サイズ(mm)50自重(g)255
HプーリーN型 ステンレス車
ヨコヅナ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車
ヨコヅナ¥37,980税込¥41,7781セット(4個)当日出荷から10日以内出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
ステンレス重量戸車 平型
ヨコヅナ¥19,980税込¥21,9781セット(2個)当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 溝R型
ヨコヅナ¥24,980税込¥27,4781セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
SW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車
ヨコヅナ¥5,998~税込¥6,598~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入)タイプH型寸法A(mm)140寸法D(mm)50材質(軸)SUS303(8mm)寸法B(mm)120寸法C(mm)39寸法M(mm)7寸法I(mm)10寸法J(mm)14耐荷重(2ヶ当り)(kg)100寸法G(mm)20寸法K(mm)6寸法N1(mm)21寸法E1(mm)26.5寸法E2(mm)19.5寸法N2(mm)11寸法S1(mm)52寸法F1(mm)32寸法F2(mm)25材質(枠)ステンレス枠寸法S2(mm)40板厚・材質SUS304(t2)サイズ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)140寸法O1/O2(mm)78.5/46.5
MC防音重量戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)4日以内出荷から10日以内出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
HプーリーN型 MCナイロン車
ヨコヅナ¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 山R型
ヨコヅナ¥21,980税込¥24,1781セット(2個)4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥23,980税込¥26,3781セット(2個)4日以内出荷ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。用途各種門扉、重量扉枠厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応