絞り込み
幅(mm)
- 900(1)
- 1000(1)
- 1800(1)
長さ(mm)
- 200000(1)
色
クリア(1)
グリーン(1)
ブルー(1)
ブランド
- 好川産業
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(6)
- 安元化成(1)
- ヤンマー(1,103)
- ホンダ(563)
- スズキ(411)
- YKK AP(338)
- Panasonic(パナソニック)(283)
- MAZDA(マツダ)(188)
- YAMAHA(ヤマハ)(158)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(142)
- パール金属(125)
- 鈴木油脂工業(SYK)(105)
- エスコ(100)
- YKK(91)
- Wera(82)
- 常磐精工(82)
- 工進(80)
- CUC(中国産業)(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「yk」の検索結果

YKシート
好川産業(33件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷仕様コロナ処理種別手で切れる材質ポリエチレン色半透明(乳白色)表面処理コロナ処理シート厚さ(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
YKポリ内容器
好川産業¥67~税込¥74~1枚ほか当日出荷ふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。 フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。仕様1型材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
YKニューアルミローラーポール
好川産業(37件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
YKペイントカップ
好川産業¥3,798~税込¥4,178~1箱(1箱×100枚)ほか翌日出荷から翌々日出荷丈夫さと使いやすさを両立したペイントカップ。計量目盛り付きです。耐薬品性に優れたポリエチレン(PE)を採用!用途計量、調色材質ポリエチレン
YKポリ内容器
好川産業¥2,898~税込¥3,188~1箱(20枚)ほか当日出荷から翌日出荷1型はふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。 フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。 2型は段付きプレス缶、スーパープレス缶にフィットします。内容器の種類の中では、特に厚みと強度があるのがポイントです。「かえし」部分が刷毛をしごくのに便利です。用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
YKブルーベラ ラバータイプ
好川産業¥399税込¥4391本翌日出荷パテ作業に最適 自動車補修や建築塗装での凹み・傷の補修に活躍。パテを均一に塗り広げ、美しい仕上がりをサポートします。柔軟性に優れたラバー素材 しなやかに曲面へフィットするため、平面はもちろん曲面や細かな箇所の作業にも適しています。下地を傷つけにくい ラバー製のため、金属ヘラに比べて下地へのダメージを抑えながら作業できます。シーリング・コーキング作業にも対応 継ぎ目や隙間に充填したシーリング材やコーキング材を平滑にならし、きれいな仕上がりを実現します。フィルム・シートの圧着にも便利 カーラッピングや保護フィルム施工時に、空気を抜きながらしっかり圧着。施工品質の向上に役立ちます。用途自動車補修のパテ作業、建築塗装の下地処理、シーリング・コーキングの仕上げ、カーラッピング施工、保護フィルムの貼り付け作業
YKローラーバケットドロップ内容器(SX用)
好川産業¥289~税込¥318~1枚ほか当日出荷ローラーの塗料含みを均等に配る斜め形状のしごき面(ローラーネット不要)。塗料用内容器では初めての便利な刷毛ホルダー付き(固定機能)。ローラーしごき面の突起に沿って塗料が容器底に流れやすい。用途ローラーバケットSX用内容器
YK最高級メリヤスウエス
好川産業(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(5kg)当日出荷Tシャツを生産した際に出た未使用生地です。種別新品型式#1000色白区分新品寸法(cm)20×40以上生地の種類メリヤス
YKウレタンコーキングベラ
好川産業¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷用途カットして使用場所に応じてご使用いただけます。(カッターでカットしてご使用下さい。)ローコストタイプでとても様々なサイズにカットしたい方におすすめです。材質ウレタン色白サイズ(mm)20×200×250RoHS指令(10物質対応)対応
YKアルミ1本継ぎ柄
好川産業(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌々日出荷アルミ製にする事で軽量化を実現。高所での塗装作業も負担が少なく作業効率が向上します。また、コストパフォーマンスにも優れています。用途高所・壁面の塗装作業や床面塗装材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
YKローラーバケット エコ SX用
好川産業¥499税込¥5491個翌日出荷YKエコシリーズは、石油由来樹脂の使用量を削減した環境配慮型シリーズです。刷毛の柄を切り出す際の木くずを利用しています。木屑の含有量は25%!。ウッドチップを練り込むことで、マットで落ち着いた質感を実現しました。同素材のエコネットやエコスモールローラーフレームと一緒にぜひお使いください。用途ローラーバケット、塗装用バケット、ペンキ バケット、塗料バケット、ペイントバケット
YKローラーバケット エコ 共通ネット
好川産業¥169税込¥1861枚翌日出荷YKエコシリーズは、石油由来樹脂の使用量を削減した環境配慮型シリーズです。刷毛の柄を切り出す際の木くずを利用しています。木屑の含有量は25%!。ウッドチップを練り込むことで、マットで落ち着いた質感を実現しました。同素材のバケットやエコスモールローラーフレームと一緒にぜひお使いください。用途ローラーしごき用
YKノンスリップポリシート
好川産業¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷屋根や床での作業時に効果的。歩いたり滑ったりしにくくなっています。用途建築・塗装用材質ポリフィルム色ブルーサイズ0.03×1800S×100m種類建築・塗装RoHS指令(10物質対応)対応
YK多目的・皮スキ
好川産業¥999税込¥1,0991個翌々日出荷釘抜きやスパナとしても使えます。 足場部材の締め・緩めに便利です。材質ステンレス幅(mm)75型式Y型全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
YKダイヤモンド塗膜はがし クイックシェーバー
好川産業¥12,980税込¥14,2781枚翌々日出荷独自のダイヤモンド刃配列が強固な塗膜を確実に捉える。効率を追求するプロのための剥離専用ダイヤモンド工具。【振動吸収フランジ】基盤上部のフランジ内に防振材をセットし振動を軽減。1振動を効率よく吸収し、機体の揺れを大幅に抑制。2手元への負担を軽減し、長時間の連続作業でもしびれを防止。3駆動部への衝撃が少ない為、グラインダ・サンダーの長寿命化に貢献。3箇所の吸収穴によりカバー併用時の集じん率が大幅に向上。作業スピードの向上と長寿命設計によりトータルコストを削減。M10ネジ付きで手間なくスピーディーに取付可能。振動吸収フランジが振動を吸収し、疲れにくく安定した作業を実現用途塗膜はがし色グリーン取付M10ネジサイズ(mm)92適合塗膜ウレタン、リシン、弾性タイル、弾性アクリル、エポキシ
YKローラーポール2段式(伸縮式)
好川産業(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本翌日出荷から3日以内出荷メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。仕様2段式種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
YK多目的・皮スキ(ハンマー付)
好川産業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷釘抜きやスパナとしても使えます。 足場部材の締め・緩めに便利です。材質ステンレス幅(mm)75型式Y型全長(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
スライドロック式 YKアルミロックポール
好川産業¥3,198~税込¥3,518~1本翌日出荷先端ネジ部分にローラーフレームなどを取り付けて使用できる延長ポールです。塗装作業等における利便性を考慮して、スライドロック式の伸縮ポールが登場しました!。必要に応じて長さを調整できますので、届きにくい壁の塗装などにお使いください。本体についているレバーを押し、「カチッ」という音がするまでスライドさせることでポールが固定されます。軽量で使いやすく、従来のツイスト式の弱点(ネジの緩みや扱いやすさ)をカバーした商品です。用途ローラーポール、伸縮ポール、継ぎ柄、伸ばし棒、高所の塗装、延長棒、長柄、塗装用ローラーポール、塗装用ポール
YKローラーバケット用 共通ネット(S・SX共通)
好川産業¥169税込¥1861枚翌日出荷ローラーのシゴキ用ネットです。 ローラーの塗料含みを調整する事ができます。 S/SX用です。材質PP質量(g)63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×182×20RoHS指令(10物質対応)対応
YK最高級メリヤスウエス #2000
好川産業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋ほか翌日出荷Tシャツを生産する過程に出る未使用の生地です。 油脂系の吸収に最適なウエスで手ごろなサイズにカットされています。 用途に応じてサイズをカットしてください。 現場での汚れ取りや仕上げ作業などにご使用ください。用途油汚れ・拭き取り作業・塗装現場・板金・精密機器の汚れ拭き取りなどに材質綿70%色白区分新品RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類メリヤス
YK最高級メリヤスウエス #1000
好川産業¥1,698税込¥1,8681袋翌日出荷Tシャツを生産する過程に出る未使用の生地です。 油脂系の吸収に最適なウエスで手ごろなサイズにカットされています。 用途に応じてサイズをカットしてください。 現場での汚れ取りや仕上げ作業などにご使用ください。用途油汚れ・拭き取り作業・塗装現場・板金・精密機器の汚れ拭き取りなどに材質綿70%色白区分新品内容量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類メリヤス
YKエコスモールローラーフレーム4・6インチ兼用
好川産業¥549税込¥6041本翌日出荷YKエコシリーズは、石油由来樹脂の使用量を削減した環境配慮型シリーズです。刷毛の柄を切り出す際の木くずを利用しています。木屑の含有量は25%!。ウッドチップを練り込むことで、マットで落ち着いた質感を実現しました。同素材のバケットやエコネットと一緒にぜひお使いください。用途スモールローラー 4・6インチ用