YKエコスモールローラーフレーム4・6インチ兼用

YKエコスモールローラーフレーム4・6インチ兼用 - 好川産業

YKエコシリーズは、石油由来樹脂の使用量を削減した環境配慮型シリーズです。
刷毛の柄を切り出す際の木くずを利用しています。木屑の含有量は25%!
ウッドチップを練り込むことで、マットで落ち着いた質感を実現しました。
同素材のバケットやエコネットと一緒にぜひお使いください。

用途
スモールローラー 4・6インチ用
材質
PP+木屑
色
ブラウン
質量(g)
15
高さH(mm)
40
奥行D(mm)
120
幅W(mm)
100
内容量
1本
注意
※ローラーのサイズに合ったバケットを使用してください。使用後は塗料を残したまま放置せず、早めに清掃してください。持ち運ぶ際は塗料を入れすぎないようご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0489491125201
¥660
¥549
¥604(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする