YKブルーベラ ラバータイプ
パテ作業に最適 自動車補修や建築塗装での凹み・傷の補修に活躍。パテを均一に塗り広げ、美しい仕上がりをサポートします。
柔軟性に優れたラバー素材 しなやかに曲面へフィットするため、平面はもちろん曲面や細かな箇所の作業にも適しています。
下地を傷つけにくい ラバー製のため、金属ヘラに比べて下地へのダメージを抑えながら作業できます。
シーリング・コーキング作業にも対応 継ぎ目や隙間に充填したシーリング材やコーキング材を平滑にならし、きれいな仕上がりを実現します。
フィルム・シートの圧着にも便利 カーラッピングや保護フィルム施工時に、空気を抜きながらしっかり圧着。施工品質の向上に役立ちます。
- 用途
- 自動車補修のパテ作業、建築塗装の下地処理、シーリング・コーキングの仕上げ、カーラッピング施工、保護フィルムの貼り付け作業
- 内容量
- 1本
注意
※本製品は用途に応じて適切なサイズ・形状を選択してください。※鋭利な部分や硬い素材との接触により、ラバー部分が傷ついたり変形したりする場合があります。
※使用前に作業面の砂や異物を取り除いてください。異物が付着したまま使用すると、施工面を傷つける恐れがあります。
※強い力を加えたり、無理な角度で使用したりすると、破損や変形の原因となります。
※溶剤や薬品の種類によっては、ラバー部分が劣化する場合があります。事前にご確認のうえご使用ください。
※使用後は付着した塗料・パテ・シーリング材などを速やかに除去し、水分や汚れを拭き取って保管してください。
※火気や高温となる場所の近くでは使用・保管しないでください。
※直射日光を避け、風通しの良い場所で保管してください。
※お子様の手の届かない場所で保管してください。
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ