1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus用LAN回線対応のネットワーク機器を雷害から守るSPDです。高耐量素子を採用することで直撃雷波形(10/350 JIS カテゴリD1)に対応、国土交通省仕様にも準拠しています。パソコンやサーバーなどのネットワークに最適です。
用途1000Base-T,100Base-TX
PoE,PoE+対応通信機器の雷害対策用
仕様主な保護対象機器:パソコン、 サーバ、 HUB、 ルータ
付属品モジュラケーブル(CAT.5e)アースケーブル
適合(通信線)1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus
電源(インパルス保護性能)通信:600V以下、(インパルス電流耐量)通信:5000A
コネクタモジュラ:RJ-45 8(8心) シールド対応
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×40×35
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
19インチラック実装に最適な
LAN用SPD
用途LAN回線に侵入する雷
サージからサーバー,HUB
パソコンなどを守るSPD
仕様試験カテゴリ/JIS C 5381-21、(近端漏話)DC~100MHz 32.3dB以上、35mmレール(DINレール)に装着可能
適合(回線)、1000BASE-T、100BASE-TX、PoE、PoE Plus
幅(mm)22
定格電流(A)(12/36pair)0.6/30W、(45/78pair)0.6/30W
使用環境温度(℃)-40~+70
最大使用電圧(V)(連続)DC60
使用環境湿度(%)96以下
電圧防護レベル(V)500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)1kA
挿入損失(dB)DC~100MHz 1.0以下
リターンロス(dB)DC~100MHz 12.1以上
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
LAN用SPD TBP-LANは、雷の侵入が想定されるLANケーブルと、機器側のLANケーブルを本製品に接続するだけで、パソコン、監視カメラ、各種情報通信機器を雷から保護します。
電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、LANケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも機器を保護します。
サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。
プロユースの高性能
業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。
取付・配線が簡単
シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。
寿命がわかる状態表示
SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。
TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単
電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。
機能的でシンプルなデザイン
多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途RJ-45コネクタ、100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)
仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※全放電電流(各ペア合計~接地間)を示す。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67
接続方法RJ-45コネクタ
JIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1
適合回路100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)
電圧防護レベル(V)各ペア~接地間500以下、シールド~接地間500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB)
状態表示正常時 緑表示 機械式
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
CAT6対応。最大120Wのツイストペアー給電システムに対応するSPDです。
PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseTに対応。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。
最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。レール(35mm幅)又は取付金具(オプション)で取付。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。
適合規格JIS C 5381-21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90±1.0×28±0.2(※SG, ASG用取付金具(オプション)使用時の取付寸法ピッチは28.1とする)×90±1.0(レール高さ7.5mmの場合:93.4±1.5)
最大使用電圧(V)DC60
最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:4
電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
再生紙使用マーク適合
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。
最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。
仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。
質量(g)約521
定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120)
適合規格JIS C 5381-21
保護等級IP66
最大使用電圧(V)DC60
最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA
電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
1台
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。
最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。
仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。
質量(g)本体:約521、パイプ取付ブラケット(オプション):約173、取付バンド(オプション):約63
定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120)
適合規格JIS C 5381-21
保護等級IP66
最大使用電圧(V)DC60
最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA
電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
1セット
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。
万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。
サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。
OAタップ接続機器の保護が簡単
電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。
プロユースの高性能
業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。
取付・配線が簡単
シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。
寿命がわかる状態表示
SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。
機能的でシンプルなデザイン
多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント
仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67
接続方法コンセントプラグ(2P E付)
JIS規格JIS C 5381-11 クラスII
適合回路AC100Vコンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB)
状態表示正常時 緑LED点灯
電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
テレビ用SPD TBP-TVは、アンテナからのケーブルと、機器側のケーブルを本製品に接続するだけで、テレビやチューナ、ハードディスクなどを雷から保護します。
電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、アンテナケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも保護します。
サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。
プロユースの高性能
業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。
取付・配線が簡単
シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。
TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単
電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。
寿命がわかる状態表示
SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。
機能的でシンプルなデザイン
多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途同軸コネクタ(F形)、地上波・BS・CS ・4K・8K
仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67
接続方法同軸コネクタ(F形)
JIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1
適合回路地上波・BS・CS ・4K・8K
電圧防護レベル(V)中心導体~外部導体間800以下、外部導体~接地間500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB)
状態表示正常時 緑表示 機械式
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
関連キーワード