152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め 材質高速度鋼(HSS) 形状両刃 刃数2 タイプA形 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング 回転方向右刃 シャンク径公差h7
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 LCD
材質HSS 角度(°)60° 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数60
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面処理TiCNコーティング センター穴角(°)60
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工 材質超硬 刃数3枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イワタツールドリル 超硬S 90CDH
材質超硬 角度(°)90 表面処理ノンコート 角度小数90
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。
用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。 材質超硬合金(Carbide) 仕様ノンコーティング 形状片刃 切刃形状その他 センター穴角(°)90
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)40 シャンク径(mm)3 表面処理ALDコーティング 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート センター穴角(°)90
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5 先端角(°)90 材質超硬 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金 回転方向右刃 切刃形状その他 センター穴角(°)90
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 20SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)20 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数20 小径長(Φmm)0.5
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理TiCN 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

イワタツールドリル 超硬S 60CDH
材質超硬 角度(°)60 表面処理ノンコート 胴径(Φmm)3 角度小数60
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超硬 表面処理ALD 刃数2 タイプAtype 回転方向右刃 センター穴角(°)60
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN センター穴角(°)60
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 BCD
材質HSS 角度(°)60° 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク 角度小数60
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 30SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)30 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数30 小径長(Φmm)0.5
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工 材質高速度鋼(HSS) 表面処理TiCNコーティング 刃先形状両刃 面取角度120° センター穴角(°)60
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質HSS 角度(°)60° 表面処理TiCNコーティング シャンク形状ストレートシャンク 角度小数60
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 40SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)40 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数40 小径長(Φmm)0.5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72 材質超硬合金(Carbide)
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イワタツール超硬 SPセンター 60°
材質HSS 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート 回転方向右刃 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)60
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)