カテゴリ

  • 切削工具(51)
絞り込み
ブランド
  • イワタツール
  • メディアカバーマーケット(813)
  • KTM(213)
  • RS PRO(196)
  • SIBATA(柴田科学)(187)
  • StarTech.com(154)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(115)
  • 右下精器製造(88)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(71)
  • コスモスビード(58)
  • ミツビシ(53)
  • サンワサプライ(51)
  • SPARKFUN(51)
  • MICROCHIP(49)
  • イトーキ(45)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • 岩田製作所(42)
  • Optibelt(42)
  • 東芝ライテック(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SPC」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPセンター60° イワタツールSPセンター60°イワタツール
1,198税込1,318
1本
当日出荷
表面処理ノンコート
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
SPセンター90°超硬 ノンコート イワタツールSPセンター90°超硬 ノンコートイワタツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコートセンター穴角(°)90
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
639税込703
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な位置決め用です。
材質HSS角度(°)120表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 120° イワタツール超硬 SPセンター 120°イワタツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
SPセンター(ハイス) イワタツールSPセンター(ハイス)イワタツール
2,198税込2,418
1本
当日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。シャンク径(Φmm)3全長(mm)40形状両刃(小径0.5mm以下片刃)
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ALDコーティングイワタツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
HSS SPセンター 60° イワタツールHSS SPセンター 60°イワタツール
789税込868
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。
材質HSS角度(°)60表面処理ALDコーティング
SPセンター90°コート付 イワタツールSPセンター90°コート付イワタツール
2,398税込2,638
1本
当日出荷
表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 60° イワタツールHSS SPセンター 60°イワタツール
909税込1,000
1本
翌々日出荷
材質HSS全長(mm)40シャンク径(mm)3刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
SPセンター90℃ イワタツールSPセンター90℃イワタツール
999税込1,099
1個
欠品中
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5997刃数2質量(g)5小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)90面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)2最小面取径(Φmm)0.5
超硬 SPセンター 120° イワタツール超硬 SPセンター 120°イワタツール
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。
材質超硬角度(°)120表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 90° イワタツールHSS SPセンター 90°イワタツール
719税込791
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。
材質HSS角度(°)90表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 90° イワタツールHSS SPセンター 90°イワタツール
839税込923
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理ノンコート回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
SPセンター60°コート付 イワタツールSPセンター60°コート付イワタツール
2,298税込2,528
1本
当日出荷
材質HSS表面処理TiCNセンター穴角(°)60
HSS SPセンター 120° TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° TiCNコーティングイワタツール
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN
SPセンター60°超硬 イワタツールSPセンター60°超硬イワタツール
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコート
SPセンター イワタツールSPセンターイワタツール
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質HSS
SPセンター(超硬) イワタツールSPセンター(超硬)イワタツール
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3
SPセンター60°超硬コート付 イワタツールSPセンター60°超硬コート付イワタツール
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
HSS SPセンター 120° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
超硬 SPセンター 90° イワタツール超硬 SPセンター 90°イワタツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷
材質超硬刃数2全長(mm)40表面処理ノンコート回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
超硬 SPセンター 60° イワタツール超硬 SPセンター 60°イワタツール
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。
材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 120°TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120°TiCNコーティングイワタツール
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS角度(°)120表面処理TiCNコーティング
超硬 SPセンター 90° イワタツール超硬 SPセンター 90°イワタツール
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。
材質超硬角度(°)90表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 60° イワタツール超硬 SPセンター 60°イワタツール
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理ノンコート回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)60
超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
超硬 SPセンター 90° ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 90° ALDコーティングイワタツール
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬全長(mm)40シャンク径(mm)3表面処理ALDコーティング刃数2回転方向右刃面取り角度(°)90
SPセンター60℃ イワタツールSPセンター60℃イワタツール
999税込1,099
1個
5日以内出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5995刃数2質量(g)6小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)0.9最小面取径(Φmm)0.3
SPセンター(ハイスTiCNコーティング) イワタツールSPセンター(ハイスTiCNコーティング)イワタツール
2,898税込3,188
1本
当日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 90°左刃 TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 90°左刃 TiCNコーティングイワタツール
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
超硬 SPセンター 120°ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120°ALDコーティングイワタツール
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬角度(°)120表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティングイワタツール
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 90°TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 90°TiCNコーティングイワタツール
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN刃数2回転方向右刃面取り角度(°)90
SPセンター90℃コート付 イワタツールSPセンター90℃コート付イワタツール
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3シャンク径(mm)2材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5998刃数2質量(g)5小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)90面取り角度(°)60最小面取径(Φmm)0.5
HSS SPセンター 60° TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60° TiCNコーティングイワタツール
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
材質HSS全長(mm)40シャンク径(mm)3刃数2表面処理TiCN回転方向右刃面取り角度(°)60
SPセンター(超硬ALDコーティング) イワタツールSPセンター(超硬ALDコーティング)イワタツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理ALDコーティング
SPセンター60℃コート付 イワタツールSPセンター60℃コート付イワタツール
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5996材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)1.2最小面取径(Φmm)0.4
HSS SPセンター 60°TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60°TiCNコーティングイワタツール
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
spcc板特集