空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
仕様ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプディスク式
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法L(mm)90
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
接続JIS Rc
適合流体蒸気ドレン
材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)
材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)
適合圧力(MPa)0.035~2.0
背圧許容度入口側圧力の50%以下
流れ方向横→横、上⇔下
空気保温式採用で安定作動。
優れた耐久性とメンテナンス性。
バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮。
取付は水平・垂直任意。
仕様ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプディスク式
種類スチームトラップ
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
最高温度(℃)220
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)
材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)
背圧許容度入口側圧力の50%以下
材質(ストレーナ)SUS
長寿命でメンテナンスフリー。
小型・軽量。
凍結に強い。
腐食に非常に強い。
材質(本体)ステンレス鋼
種類スチームトラップ
形式バケット式
使用温度範囲(℃)427
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)68
最高温度(℃)427
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)2.8
接続JIS Rc・JIS 10K FF・JIS 20K RF・JIS 30K RFフランジ
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁体)焼入れクローム鋼
材質(弁座)焼入れクローム鋼
材質(バケット)ステンレス鋼
小型,計量、凍結に強い
高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。
バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。
小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。
材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)
タイプディスク式
種類スチームトラップ
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)425以下
最高温度(℃)425
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)425
適合流体蒸気ドレン
材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)
適合圧力(MPa)0.035~4.2
背圧許容度一次側圧力の50%
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。
小型・軽量。
凍結に強い。
材質(本体)SUS
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
寸法H(mm)225
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)4.5
接続JIS Rc
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。
小型・軽量。
凍結に強い。
材質(本体)SUS
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)427
寸法H(mm)184
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)2.8
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)427
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。
小型・軽量。
凍結に強い。
材質(本体)SUS
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)427
寸法H(mm)154
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)2.8
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)427
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
長寿命でメンテナンスフリー。
小型・軽量。
凍結に強い。
腐食に非常に強い。
材質(本体)SUS
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)345
寸法L(mm)127
寸法H(mm)218
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)4.5
接続JIS Rc
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
ストレーナ内蔵。
仕様ストレーナ内蔵
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプバケット式
種類スチームトラップ
形式バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法A(mm)95.2
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.6
接続JIS Rc
寸法H1(mm)113
プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部)
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁体)焼入れクローム鋼
材質(弁座)焼入れクローム鋼
材質(バケット)ステンレス鋼
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。
バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。
ストレーナ内蔵タイプです。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
用途蒸気主管の管末や空調機器に。
材質弁体・弁座/ステンレス鋼
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
使用温度範囲(℃)183
寸法H(mm)118
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)(適合)1.0
最高使用温度(℃)183
最低動作圧力(MPa)0.03
適合流体蒸気ドレン
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)6.8
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)165
寸法H(mm)230
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ1/4、5/32、7/64
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)20
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)229
寸法H(mm)346
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ1/2、5/16、1/4
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)2.8
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法H(mm)175
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ3/16、1/8、#38
逆バケット式スチームトラップです。
独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。
用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。
材質弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプ逆バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。
空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
排出能力が大きい。
質量(kg)84
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)150
寸法L(mm)680
寸法H(mm)530
接続JIS 10KRFフランジ
最高使用温度(℃)150
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)CAC
適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
材質(フロート)C2720(黄銅)
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
ストレーナ内蔵。
質量(kg)14.1
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)200
寸法H(mm)314
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
最高作動圧力差(MPa)0.56
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ3/8、1/4、3/16
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)32
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)260
寸法H(mm)413
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ9/16、11/32、1/4
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)12.5
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)197
寸法H(mm)299
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ3/8、1/4、3/16
弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。
ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。
空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
排出能力が大きい。
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)170
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)170
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7
材質(フロート)SUS
長寿命でメンテナンスフリー
小型、軽量
凍結に強い
腐食に非常に強い
トラップと配管部が別々のため、トラップ交換時の省力化を実現
コネクターは別売りとなっております。コネクターは、用途に合わせてお選び下さい。
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:2.8MPa●最高使用温度:427℃●接続:JIS Rc
アズワン品番68-0465-89
1個
¥119,800
税込¥131,780
17日以内出荷
独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
仕様ストレーナ内蔵
質量(kg)2.5
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプバケット式
形式バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法L(mm)127
寸法H(mm)154
寸法A(mm)95.2
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.05
接続JIS Rc
寸法H1(mm)87
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼
材質(バケット)ステンレス鋼
流れ方向横→横
材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
質量(kg)0.8
材質(本体)SUS
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)427
寸法L(mm)110
寸法H(mm)135
最高温度(℃)427
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)2.8
接続JIS Rc
最高作動圧力差(MPa)1.4
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ#38
独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。
独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。
ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)175
寸法H(mm)183
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450
タイプフロート式
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法H(mm)113
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
仕様バイパス付・ストレーナ内蔵
材質(本体)FCD450
形式サーモスタチック式
使用温度範囲(℃)183
寸法H(mm)118
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)183
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
適合圧力範囲(MPa)1
材質(ストレーナ)SUS
最小作動差圧0.03MPa
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧用ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)220
寸法H(mm)186
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
一般工業用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。
ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプフロート式
種類スチームトラップ
形式フロート式
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
仕様バイパス付・ストレーナ内蔵
材質(本体)FCD450
形式サーモスタチック式
使用温度範囲(℃)183
寸法H(mm)118
接続JIS 10KFFフランジ
最高使用温度(℃)183
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
適合圧力範囲(MPa)1
材質(ストレーナ)SUS
最小作動差圧0.03MPa
暖房・給湯設備用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。
ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式フロート式
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
長寿命でメンテナンスフリー、小型,計量、凍結に強い、腐食に非常に強い
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:4.5MPa●最高使用温度:345℃℃●接続:JIS Rc●材質:SUS製
長寿命でメンテナンスフリー、小型,計量、凍結に強い、腐食に非常に強い
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:2.8MPa●最高使用温度:427℃●接続:JIS Rc●材質:SUS製
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成、小型,計量、凍結に強い
仕様●適用流体:蒸気ドレン●接続:JIS Rc●最高使用温度:427℃●最高圧力:2.8MPa
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)220
寸法H(mm)113
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
材質(本体)FCD450
タイプフランジ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
最高温度(℃)220
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10KFFフランジ
最高作動圧力差(MPa)1
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ(15~25A)#38(32~50A)7/32
仕様バイパス付、ストレーナ内蔵
材質(本体)FCD450
タイプサーモスタチック式
形式サーモスタチック式
使用温度範囲(℃)183以下
寸法H(mm)118
接続方式ねじ込み
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)183
最低作動圧力差(MPa)0.03
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
適合圧力範囲(MPa)1
材質(ストレーナ)SUS
仕様ストレーナ内蔵
質量(kg)2.5
材質(本体)ねずみ鋳鉄
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)127
寸法H(mm)154
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.05
接続JIS Rc
最高作動圧力差(MPa)0.56
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ1/8
質量(kg)2.5
材質(本体)ねずみ鋳鉄
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)127
寸法H(mm)154
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.05
接続JIS Rc
最高作動圧力差(MPa)1.05
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ#38
関連キーワード
1
2
3
次へ