小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-4P
網目(こし網)80メッシュ
厚さ(mm)1(ガスケット)
色シルバー
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。
種類ストレーナー
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13
接続JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)2
最高温度(℃)150
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵
材質(本体)青銅
タイプ直動式
種類直動式ベローズ
形式直動式ベローズ
寸法H(mm)191
最高温度(℃)210
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気
寸法H1(mm)47
一次側圧力(MPa)1.7以下
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼
材質(ベローズ)りん青銅
弁座漏れ量定格流量の0.1%以下
最小差圧(MPa)0.05
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプパイロット式
種類パイロット式ピストン
最高温度(℃)220
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼
材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
本体青銅製で耐食性に優れている。
SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
仕様1.0MPa
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
種類ストレーナ
材質(本体)ステンレス鋳鋼
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
材質(スクリーン)ステンレス鋼
2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。
目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
タイプY形
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)SUS
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
網目(こし網)80メッシュ標準
ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。
濾過面積を大きくした高流量のマリン型。
タイプY形
最高温度(℃)150
材質(スクリーン)SUS304
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
形状Y形
種類ストレーナー
最高温度(℃)150
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
逆バケット式スチームトラップです。
独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。
用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。
材質弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプ逆バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。
バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。
小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。
材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)
タイプディスク式
種類スチームトラップ
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)425以下
最高温度(℃)425
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)425
適合流体蒸気ドレン
材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)
適合圧力(MPa)0.035~4.2
背圧許容度一次側圧力の50%
空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
仕様ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプディスク式
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法L(mm)90
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
接続JIS Rc
適合流体蒸気ドレン
材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)
材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)
適合圧力(MPa)0.035~2.0
背圧許容度入口側圧力の50%以下
流れ方向横→横、上⇔下
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
ストレーナ内蔵。
仕様ストレーナ内蔵
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプバケット式
種類スチームトラップ
形式バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法A(mm)95.2
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.6
接続JIS Rc
寸法H1(mm)113
プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部)
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁体)焼入れクローム鋼
材質(弁座)焼入れクローム鋼
材質(バケット)ステンレス鋼
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。
バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。
ストレーナ内蔵タイプです。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
用途蒸気主管の管末や空調機器に。
材質弁体・弁座/ステンレス鋼
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
使用温度範囲(℃)183
寸法H(mm)118
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)(適合)1.0
最高使用温度(℃)183
最低動作圧力(MPa)0.03
適合流体蒸気ドレン
独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
仕様ストレーナ内蔵
質量(kg)2.5
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプバケット式
形式バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法L(mm)127
寸法H(mm)154
寸法A(mm)95.2
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.05
接続JIS Rc
寸法H1(mm)87
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼
材質(バケット)ステンレス鋼
流れ方向横→横
材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管が可能です。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上しております。
高圧ベローズ式エアベントを採用しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途適用流体:蒸気ドレン
蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置に。
空気保温式採用で安定作動。
優れた耐久性とメンテナンス性。
バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮。
取付は水平・垂直任意。
仕様ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプディスク式
種類スチームトラップ
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
最高温度(℃)220
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)
材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)
背圧許容度入口側圧力の50%以下
材質(ストレーナ)SUS
フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。
オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
高圧ベローズ式エアベントを採用しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。
接続方式ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。
オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
高圧ベローズ式エアベントを採用しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。
独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。
ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)175
寸法H(mm)183
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450
タイプフロート式
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法H(mm)113
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)220
寸法H(mm)113
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧用ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。
使用温度範囲(℃)220
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。
バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。
仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄
タイプベローズ式
形式ベローズ式
使用温度範囲(℃)183以下
最高温度(℃)183
接続方式フランジ
最高圧力(MPa)1
材質(コック)(弁体)ステンレス鋼
接続JIS 10K FFフランジ
最低作動圧力差(MPa)0.03
適合流体蒸気ドレン
寸法n-h(mm)4-15
材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼
流れ方向横→横、上⇔下
材質(ストレーナ)ステンレス鋼
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
ストレーナ内蔵。
質量(kg)14.1
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)200
寸法H(mm)314
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
最高作動圧力差(MPa)0.56
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ3/8、1/4、3/16
仕様フランジ・1.0MPa、ストレーナ内蔵
材質(本体)FCD450
タイプ逆バケット式
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式JIS 10KFFフランジ
最高使用温度(℃)220
最高作動圧力差(MPa)1
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
適合圧力範囲(MPa)1
仕様バイパス付・ストレーナ内蔵
材質(本体)FCD450
形式サーモスタチック式
使用温度範囲(℃)183
寸法H(mm)118
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)183
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
適合圧力範囲(MPa)1
材質(ストレーナ)SUS
最小作動差圧0.03MPa
仕様バイパス付・ストレーナ内蔵
材質(本体)FCD450
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)183
寸法H(mm)130
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)183
適合流体蒸気ドレン
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])一次側圧力の50%
材質(弁体・弁座)SUS
適合圧力範囲(MPa)0.035~1
材質(ストレーナ)SUS
仕様バイパス付、ストレーナ内蔵
材質(本体)FCD450
タイプサーモスタチック式
形式サーモスタチック式
使用温度範囲(℃)183以下
寸法H(mm)118
接続方式ねじ込み
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)183
最低作動圧力差(MPa)0.03
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
適合圧力範囲(MPa)1
材質(ストレーナ)SUS
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧用ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)220
寸法H(mm)186
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
仕様バイパス付・ストレーナ内蔵
材質(本体)FCD450
形式サーモスタチック式
使用温度範囲(℃)183
寸法H(mm)118
接続JIS 10KFFフランジ
最高使用温度(℃)183
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
適合圧力範囲(MPa)1
材質(ストレーナ)SUS
最小作動差圧0.03MPa
仕様バイパス付・ストレーナ内蔵
材質(本体)FCD450
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)183
寸法H(mm)130
接続JIS 10KFFフランジ
最高使用温度(℃)183
適合流体蒸気ドレン
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])一次側圧力の50%
材質(弁体・弁座)SUS
適合圧力範囲(MPa)0.035~1
材質(ストレーナ)SUS
仕様ストレーナ内蔵
質量(kg)7.1
材質(本体)ねずみ鋳鉄
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)165
寸法H(mm)238
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.6
接続JIS Rc
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
仕様ストレーナ内蔵
質量(kg)14.1
材質(本体)ねずみ鋳鉄
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)200
寸法H(mm)314
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.6
接続JIS Rc
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
仕様ストレーナ内蔵
質量(kg)2.5
材質(本体)ねずみ鋳鉄
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)127
寸法H(mm)154
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.05
接続JIS Rc
最高作動圧力差(MPa)0.56
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ1/8
関連キーワード