カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(137)
    • グローブバルブ(5)
    • ボールバルブ(1)
    • 各種用途バルブ(24)
    • 減圧弁(18)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • モノタロウ(18)
  • KITZ(キッツ)(114)
  • 東洋バルヴ(78)
  • 桑名金属工業(48)
  • ベン(122)
  • CKD(60)
  • 三吉バルブ(5)
  • SMC(490)
  • カクダイ(1)
  • RS PRO(124)
  • エスコ(107)
  • 大和バルブ(59)
  • 日東工器(58)
  • ONK(オーエヌ工業)(35)
  • CoolHeat(33)
  • ニューマシン(28)
  • テイエルブイ(TLV)(18)
  • フローバル(13)
  • 昭和バルブ(12)
使用流体
  • 使用流体その他(3)
  • 使用流体ガス(11)
  • 使用流体(38)
  • 使用流体(26)
  • 使用流体空気(31)
  • 使用流体蒸気(125)
バルブ種類
バルブ種類
その他(3)
接続方式
  • ねじ込み形(97)
  • ウェハー形(1)
  • フランジ形(34)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(11)
  • 15(113)
  • 20(118)
  • 25(103)
  • 32(58)
  • 40(56)
  • 50(57)
  • 65(18)
  • 80(17)
  • 100(15)
  • 125(7)
  • 150(5)
  • 200(1)
ハンドル形状
  • なし(15)
  • ローレット式(2)
なし・ローレット式
材質
  • ゴム(3)
  • スチール(2)
  • ステンレス(53)
  • 樹脂(7)
  • (4)
  • 鋳鉄(61)
  • 青銅(23)
  • 黄銅(真鍮)(12)
ゴム・スチール・ステンレス・樹脂・銅・鋳鉄・青銅・黄銅(真鍮)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(11)
  • 1/2(113)
  • 3/4(118)
  • 1(103)
  • 1-1/4(58)
  • 1-1/2(56)
  • 2(57)
  • 2-1/2(18)
  • 3(17)
  • 4(15)
  • 5(7)
  • 6(5)
  • 8(1)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8
最高使用圧力(MPa)
  • 0(2)
  • 0.05(3)
  • 0.05~1(3)
  • 0.1(3)
  • 0.2(4)
  • 0.21(2)
  • 0.3(3)
  • 0.35(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(4)
  • 0.7(3)
  • 0.88(2)
  • 1(23)
  • 1.05(4)
  • 1.4(3)
  • 1.6(12)
  • 1.7(4)
  • 2(9)
  • 2.1(3)
  • 2.8(7)
0・0.05・0.05~1・0.1・0.2・0.21・0.3・0.35・0.4・0.5・0.7・0.88・1・1.05・1.4・1.6・1.7・2・2.1・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バルブ 蒸気用」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズ ヨシタケスチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズヨシタケ
49,980税込54,978
1個
取扱停止中
空気保温式採用で安定作動、優れた耐久性とメンテナンス性、バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮、取付は水平,垂直任意
フロート式スチームトラップ(ステンレス・ねじ込み式) ヨシタケフロート式スチームトラップ(ステンレス・ねじ込み式)ヨシタケ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。接続方式ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
フロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式) ヨシタケフロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式)ヨシタケ
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。RoHS指令(10物質対応)対応
ベローズシールバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄) ヨシタケベローズシールバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)ヨシタケ
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。
用途蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。バルブ種類ベローズシールバルブ
フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ) ヨシタケフロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ)ヨシタケ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管が可能です。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上しております。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途適用流体:蒸気ドレン 蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置に。
電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC200V仕様) ヨシタケ電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC200V仕様)ヨシタケ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式電圧(V)AC200・50/60Hz共用保護構造耐じん・防まつ型定格電圧(V)AC200・50/60Hz共用最高温度(℃)180(凍結不可)接続JIS Rc保護等級IP64材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)SCS14A材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS14A弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50
自動凍結防止弁 ポップドレン ヨシタケ自動凍結防止弁 ポップドレンヨシタケ
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
アームストロング社のポップドレンは、蒸気の供給が停止したとき、トラップ本体に 残留するドレンを外部へ排出して凍結を防止するドレン抜弁です。 通常運転時には蒸気圧力によって閉じていますが、蒸気の供給が停止してトラップ内の 圧力が0.035MPa以下に低下すると、スプリングの力で開弁してスチームトラップ内のドレンを 自動的に排出させます。 トラップ本体内のドレンを完全に排出できますから凍結は生じません。 蒸気の供給が再開されて本体内の圧力が0.035MPaに達すると、ドレン抜弁は閉じて通常運転に復帰いたします。
呼び径(A)15呼び径(B)1/2接続NPT材質バルブリテーナ・バルブ・スプリング:ステンレス鋼、0リング:特殊合成ゴム材質(本体)ステンレス鋼
温度調整弁 OB-31U(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-31U(本体部)ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7質量(kg)3.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185
温度調整弁 OB-30U(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-30U(本体部)ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
最高温度(℃)185接続JIS Rc(ユニオン継手)材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(本体)CAC材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)質量(kg)3.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-31(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-31(本体部)ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-30(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-30(本体部)ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-1 ヨシタケ温度調整弁 OB-1ヨシタケ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)CAC(りん青銅)材質感熱筒:SUS304材質(本体)CAC適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)0.7タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180
温度調整弁 OB-2 ヨシタケ温度調整弁 OB-2ヨシタケ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)CAC(りん青銅)材質(本体)FC材質感熱筒:SUS304適合流体蒸気、温水タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2
サーモラジエターバルブ(水平アングル型) ヨシタケサーモラジエターバルブ(水平アングル型)ヨシタケ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式水平アングル形
サーモラジエターバルブ(ストレート形) ヨシタケサーモラジエターバルブ(ストレート形)ヨシタケ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式ストレート形最高温度(℃)温水:120、蒸気110
サーモラジエターバルブ(アングル形) ヨシタケサーモラジエターバルブ(アングル形)ヨシタケ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式アングル形
圧力計 PG-2 ヨシタケ圧力計 PG-2ヨシタケ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
ブルドン管の弾性変形を指針に伝える構造の圧力計で、 構造が簡単で取扱いが容易です。 ケースはステンレス製で耐食性に優れています。 本製品の分解や調整はできません。 又、本製品は水のかからない場所でご使用下さい。
接続G3/8材質ケース:ステンレス鋼、ブルドン管:ステンレス鋼、株:ステンレス鋼適合流体蒸気・気体・液体(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい。)形状A型質量(kg)0.31大きさ(Φ)100種類圧力計寸法L(mm)100寸法H(mm)132最高温度(℃)60(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい)寸法W(mm)36
電動2方弁 MD-54 ヨシタケ電動2方弁 MD-54ヨシタケ
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。 サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。 起動・停止の動作が迅速、正確。 手動による操作も可能。 開閉表示ランプ回路付。 結露対策用にスペースヒータを内蔵。
材質(本体)SCSタイプ二方弁種類電磁弁形式電動二方弁使用温度範囲(℃)-15~80(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1作動方式ON・OFF最高温度(℃)蒸気:160、空気:120、冷温水:100接続方式ねじ込み形形接続JIS Rc使用流体蒸気、空気、冷温水時間開閉:約4.5秒~16秒適合流体蒸気、空気、冷温水材質(弁体)SUS材質(弁箱)PTFE(ふっ素樹脂)
電磁弁 / REDMAN DP-100-D ヨシタケ電磁弁 / REDMAN DP-100-Dヨシタケ
64,980税込71,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
直流電源のピストンタイプ。 内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上。 PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式使用温度範囲(℃)180電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)180接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(弁体)SCS材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS最低作動圧力(MPa)0(コイルが横向きの場合は差圧0.03以上必要)
電磁弁 / REDMAN DD-2-8 ヨシタケ電磁弁 / REDMAN DD-2-8ヨシタケ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)175使用圧力範囲(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0~0.8作動方式通電時開型最高温度(℃)175オリフィス(mm)0.8接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)Cv値0.55
電磁弁 / REDMAN DD-2 ヨシタケ電磁弁 / REDMAN DD-2ヨシタケ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)175使用圧力範囲(MPa)0~0.15最高使用圧力(MPa)0~0.15作動方式通電時開型最高温度(℃)175オリフィス(mm)9.5接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)Cv値1.7
電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC100V仕様) ヨシタケ電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC100V仕様)ヨシタケ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ボディステンレス製(SCS14A)。 耐久性および耐スケール性従来比3倍。 水平・垂直取付自由(コイル上向きに対して90°以内)。 ガスケットは気密性を重視したPTFEを採用。 コイルは10A~25A用(赤)と32A~50A用(黒)の2種類になります。
タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式電圧(V)AC100・50/60Hz共用保護構造耐じん・防まつ型定格電圧(V)AC100・50/60Hz共用最高温度(℃)180(凍結不可)接続JIS Rc保護等級IP64材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)SCS14A材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS14A弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50
逆止弁 (ボルト・ナット・ガスケット付) ヨシタケ逆止弁 (ボルト・ナット・ガスケット付)ヨシタケ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から16日以内出荷
各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。 配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
付属品専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット材質(本体)ステンレス鋼タイプインラインタイプ使用温度範囲(℃)5~220(流体)最高使用圧力(MPa)2.0以下接続ウエハー使用流体蒸気、冷温水バルブ逆止弁圧力(MPa)最小開弁:0.003
逆止弁 SCV-2 ヨシタケ逆止弁 SCV-2ヨシタケ
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
インライン型のステンレス製逆止弁。 取付け方向は水平・垂直任意。 ウォーターハンマー防止に効果。
材質(本体)SCSタイプインラインタイプ使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6以下接続JIS Rc使用流体蒸気、冷温水最高使用温度(℃)220バルブ逆止弁
Y形ストレーナ SY-40H ヨシタケY形ストレーナ SY-40Hヨシタケ
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
タイプY形最高温度(℃)220材質(スクリーン)SUS適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)80メッシュ標準
Y形ストレーナ SY-17 ヨシタケY形ストレーナ SY-17ヨシタケ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。 濾過面積を大きくした高流量のマリン型。
タイプY形最高温度(℃)150材質(スクリーン)SUS304適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
サーモスタチック式エアーベント ヨシタケサーモスタチック式エアーベントヨシタケ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
半球状のステンレス製バルブによる高いシール性。 小型・軽量。 飽和蒸気温度よりわずかに下がった温度で確実に作動。
質量(kg)0.71材質(本体)CAC種類エアー&ガストラップ形式サーモスタチック式最高使用圧力(MPa)0.87接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)ベリリウム鋼
ラジエタートラップ(ストレート形) TS-4S ヨシタケラジエタートラップ(ストレート形) TS-4Sヨシタケ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.35種類ラジエタートラップ形式ワックス式ストレート形最高使用温度(℃)150材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
ラジエタートラップ(ストレート形) TS-3S ヨシタケラジエタートラップ(ストレート形) TS-3Sヨシタケ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
最高使用温度(℃)135接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(弁体)C3604(黄銅)材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.2種類ラジエタートラップ形式ベローズ式ストレート形材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
ラジエタートラップ(アングル形) TS-4A ヨシタケラジエタートラップ(アングル形) TS-4Aヨシタケ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)150接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.35種類ラジエタートラップ形式ワックス式アングル形材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
ラジエタートラップ(アングル形) TS-3A ヨシタケラジエタートラップ(アングル形) TS-3Aヨシタケ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)135接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(本体)CAC材質(弁体)C3604(黄銅)適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.2種類ラジエタートラップ形式ベローズ式アングル形材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
フロート式スチームトラップ TF-5S ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-5Sヨシタケ
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式フロート式寸法L(mm)127寸法H(mm)140接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
フロート式スチームトラップ TF-6S ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-6Sヨシタケ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般工業用。 主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式寸法L(mm)127寸法H(mm)140接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
フロート式スチームトラップ TF-6 ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-6ヨシタケ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般工業用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
フロート式スチームトラップ TF-5 ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-5ヨシタケ
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式フロート式接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
スチームトラップ TB-20F ヨシタケスチームトラップ TB-20Fヨシタケ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。 独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。 ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。
材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)175寸法H(mm)183最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS
スチームトラップ / TRAP STAR TSF-11 ヨシタケスチームトラップ / TRAP STAR TSF-11ヨシタケ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧用ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220寸法H(mm)186接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10F ヨシタケスチームトラップ / TRAP STAR TSF-10Fヨシタケ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220寸法H(mm)113最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10 ヨシタケスチームトラップ / TRAP STAR TSF-10ヨシタケ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法H(mm)113接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
スチームトラップ TF-2 ヨシタケスチームトラップ TF-2ヨシタケ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。 ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)170接続JIS Rc最高使用温度(℃)170適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7材質(フロート)SUS
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら