85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成、小型,計量、凍結に強い
仕様●適用流体:蒸気ドレン●接続:JIS Rc●最高使用温度:427℃●最高圧力:4.5MPa
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続JIS Rc 材質ステンレス鋼 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。 接続方式ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY-5 25A用スクリーン
用途配管中の異物が混入することを防止する 材質ステンレス鋼 網目(こし網)標準20メッシュ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷


小型、軽量、圧力調整がハンドル操作で工具不要、接液ステンレス製小型減圧弁、食品機械、医薬機器等ステンレス配管に最適
仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:2.0MPa以下●二次側圧力:B/0.05-0.4MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●最高温度:220℃●接続:JIS Rc●弁座漏れ量:定格流量の0.1%以下
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はステンレス鋼で優れた耐食性、ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用、屈曲に対する可撓性が極めて良好、屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食、耐久性
1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

振動及び騒音を小さくするために使用、特に食浴場等に幅広く使用、構造が簡単な為、故障は全くなし、ステンレス製の為、腐食の心配なし
仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.05~0.7MPa●発音限界温度:60℃●接続:JIS Rc
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インライン型のステンレス製逆止弁、取付け方向は水平,垂直任意、ウォーターハンマー防止に効果
仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:1.6MPa●流体温度:5~220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:JIS Rc●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成、小型,計量、凍結に強い
仕様●適用流体:蒸気ドレン●接続:JIS Rc●最高使用温度:427℃●最高圧力:2.8MPa
1個
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量、コンパクト、接液部にステンレス材質を使用、耐食性を向上、密閉構造でダイヤフラムが破損しても外部漏れなし、配管の取付方向は水平、垂直任意
仕様●適用流体:冷温水〔洗浄・殺菌用蒸気(最高温度130℃、連続通気30分以内)〕●一次側圧力:0.07~1.0MPa(洗浄・殺菌用蒸気は0.2MPa以下)●二次側圧力:B/0.1-0.25MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:冷温水の場合:10:1、空気・炭酸ガス・窒素ガスの場合20:1●流体温度:5~90℃(洗浄・殺菌用蒸気の場合は最高温度130℃、蒸気通気後、再度蒸気を通気する場合は4時間以上の間隔をとって下さい。)●接続:JIS10KFF
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、パッキン未使用の為、保守、管理が容易、接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食、耐久性
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体●適応圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●最大伸縮長さ(伸び10mm 縮み25mm)●接続:JIS 20KRF アズワン品番68-0468-77
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係、化学工業関係、給油配管等に最適、濾過面積を大きくした高流量のマリン型
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性、ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水道方基準適合品、コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出、本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性、弁体,弁座の掃除が容易、ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼 種類空気抜弁 使用温度範囲(℃)100 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定した二次側圧力を保持、弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性、上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厨房用、クリーニング機械用、消毒機用として幅広く使用可能、小型、計量、主弁、弁座にステンレス鋼採用により優れた耐久性、スクリーン(60メッシュ)内蔵
1個
72,980 税込80,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性、広い作動圧にわたり、安定した排気量、コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能、逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません、オプションの配管接続用部品を取付けが可能
仕様●適用流体:冷温水●適用圧力:0.01~1.0MPa●逆止め機構の閉止圧力:-0.005MPa以下●最高温度:90℃●接続:入口/JIS R、出口/JIS Rc
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適、屈曲に対する可撓性が極めて良好、溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食、耐久性
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小型、軽量、ハンドルにて簡単に圧力変更が可能、弁体,弁座にステンレス鋼を採用、検出部に外圧式ベローズを使用、優れた作動性、スクリーン(60メッシュ)内蔵
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

水道法基準適合品、ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性、広い作動圧にわたり、安定した排気量、コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能、L型ホース継手付
仕様●適用流体:冷温水●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:90℃●接続:入口/JIS R、出口/ホース内径Φ6
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弁体,弁座ステンレス鋼により優れた耐久性、ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用、空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、排出能力が大きい
仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力範囲:0.01~0.7MPa●最高温度:170℃●接続:JIS Rc
1個
98,980 税込108,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動及び騒音を小さくするために使用、特に消毒用等に幅広く使用、構造が簡単な為、故障は全くなし、高い温度域まで使用可能、ステンレス製で腐食の心配なし
仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.1~0.7MPa●発音限界温度:90℃●接続:JIS Rc
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、密閉形構造の為、外部漏れなし
仕様●流体:空気、冷温水、油●設定圧力:0.05~1MPa●接続方式:JIS Rc●最高温度:120℃
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能、主要部品はすべてステンレス製で、耐食性、耐久性向上、ストレーナ内蔵タイプ、最大排出量1,800kg/hの多量トラップ
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型,計量で取付姿勢は水平,垂直任意です。水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。オールステンレス製の為耐食性に優れ、長寿命です。過熱蒸気の主管用に使用できます。
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高使用圧力:2.8MPa●最高使用温度:343℃●接続:JIS Rc
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP、ストレーナ内蔵
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP、ストレーナ内蔵
1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した二次側圧力を保持し大流量を保証、弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性、上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP、ストレーナ内蔵
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)