18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力変動によらず一定の流量を維持する製品です。形状の最適化により軽量、コンパクトです。65A以上はさまざまなフランジ規格に対応するウェハー型を採用しております。水道法基準適合品
仕様●流体:冷温水●流体温度:5~60℃●最高使用圧力:1.0MPa●作動差圧範囲:0.2~0.8MPa●設定流量の許容差:設定流量の±20%以下●接続:25~50A:JIS Rc、65~100A:フランジレス(ウェハー型)※ランジレス(ウェハー型)JIS 5K/10K、ANSI 150lb、BSEN PN10/16に適応
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

水道法基準適合品 空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁 負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止 吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います
仕様●適用流体:水道水(上水)●適用圧力:0.05~1.0MPa●吸気弁作動圧力:-1.0kPa[-100mmAq]以下(圧力0より吸気)●流体温度:0~80℃(凍結不可)●接続:配管接続口:JIS R・吸排気口:JIS Rc1/4(Φ8用ホース継手付) アズワン品番68-0468-65
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、要部(弁体,弁座)はSCS14Aを採用し、耐食性に優れています、要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧力変動によらず一定の流量を維持する製品です。形状の最適化により軽量、コンパクトです。65A以上はさまざまなフランジ規格に対応するウェハー型を採用しております。水道法基準適合品
仕様●流体:冷温水●流体温度:5~60℃●最高使用圧力:1.0MPa●作動差圧範囲:0.2~0.8MPa●設定流量の許容差:設定流量の±20%以下●接続:25~50A:JIS Rc、65~100A:フランジレス(ウェハー型)※ランジレス(ウェハー型)JIS 5K/10K、ANSI 150lb、BSEN PN10/16に適応
1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水道法基準適合品です(E-626)、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能、断続的に流れる流体の確認が可能、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能
仕様●適用流体:冷温水・油●最高圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS Rc●材質:SCS製・透視式
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能、圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能
仕様●適用流体:冷温水・油●最高圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS Rc●材質:SCS製・フラップ式
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能、蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●最高使用圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS Rc
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スピンナの回転によりドーム内が常にセルフクリーニングされ、ドームの清掃がいりません。スピンナの回転速度によって流量の変化を確認可能、取付けは水平,垂直任意
仕様●材質:本体CAC●接続:JIS Rc●適用流体:冷温水●最高温度:100℃●耐熱衝撃温度:40℃ アズワン品番68-0469-77
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

コンパクトボディで高性能な温度調整弁、少流量、小容量でも繊細な調整が可能、温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


各種暖房用放熱器に使用、作動音が静か、ベローズ式で空気障害なし、凍結の心配なし、ストレート形
仕様●適用圧力:蒸気ドレン:最高圧力:100kPa●最高温度:120℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS Rc アズワン品番68-0467-43
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

各種暖房用放熱器に使用、作動音が静か、ベローズ式で空気障害なし、凍結の心配なし、アングル形
仕様●適用圧力:蒸気ドレン:最高圧力:100kPa●最高温度:120℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS Rc アズワン品番68-0467-40
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁、バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。水道法基準適合品(E-179)
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用圧力冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS Rc3/4
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用圧力冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS Rc3/4
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感熱筒SUS304、加熱温度調整用として使用、ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易、調整ハンドル付のため工具不要、複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)