適合ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08)
TGK品番810-54-41-02
トラスコ品番118-4792
アズワン品番6-471-02
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍
取付方式ねじ込み式
適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000F
TGK品番810-54-41-12
トラスコ品番118-4725
摘要プリンスガス共通
ガスの種類可燃性ガス
対応逆さ使用可
燃焼時間(分)約100
ガス容量(g)200
アズワン品番6-472-02
アダプター付
タイプ充填用ガス
容量(g)130
TKG品番(2017)6-0641-1801
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300
燃焼時間(分)60
寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46
付属品電子着火、スタンド
摘要ガスボンベセット
質量(g)209
種別ガス
発熱量(kcal/h)295
TGK品番810-54-41-01
トラスコ品番118-4776
火炎形状極細炎
ガス容量(g)20
アズワン品番6-471-01
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。
両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。
最高温度1300℃の集中炎タイプです。
タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。
ガス充填式
電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け
アウトドアなど着火器として
種別充填式ポケット型
質量(g)57.5
外形寸法(mm)H160×Φ20、(火口)Φ15
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)15
火炎形状集中炎(極細炎)
ガス容量(g)2.7
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガストーチ 実験用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グリップ部分は手がすべらずフィット。
ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
火炎温度(℃)800~1300
燃焼時間(分)約25
寸法(mm)ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2
摘要本体のみ
質量(g)154
種別ガス
発熱量(kcal/h)295
トラスコ品番118-4784
火炎形状極細炎
ガス容量(g)8
スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮)
空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在)
使用目的に合わせ炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状スクリュー炎
仕様ガスは付属しております。着火装置有
TGK品番810-54-41-25
種別ガス
寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68
質量(g)326
火炎温度(℃)800~2100
発熱量(kcal/h)3396
燃焼時間(分)90
ガス容量(g)200
アズワン品番5-4011-01
トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)
着火方式圧電着火方式
最高温度1700℃のパワフルな炎で、ワイドな作業。
扱いやすい軽量小型設計で、持ち運びも軽がる。
使用目的に合わせ、ニードルつまみで炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
ガスボンベの着脱メカは頑強そのもので安心確実。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
燃焼連続時間(h)1.6
火炎温度(℃)1700
燃焼時間(分)110
発熱量(kcal/h)2805
仕様ガスは付属しております。着火装置有
TGK品番810-54-41-11
寸法(mm)ホルダー押さえ径Φ43×長さ125.5×58
質量(g)234
火炎形状細集中炎
ガス容量(g)200
アズワン品番6-472-01
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
2000℃のスクリュー炎。
逆火防止機構により安心です。
空気調整により炎が800℃~2000℃まで変化します。
用途アウトドア等の火だね
管材のハンダ・ロー付
塩ビ管あぶり
火炎形状スクリュー炎
仕様電子着火式、スクリュー炎、空気調整機構、逆火防止機構
トラスコ品番292-4960
質量(g)236
形式カートリッジ式 ハンディ型
外形寸法(mm)H223×W55×D22.4×ホルダー径Φ30
火炎温度(℃)(最高)2000
火口径(mm)Φ16
燃焼時間(分)90
ガス容量(g)200
1本
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
最高温度1700℃のパワフルな炎でワイドな作業。
ガスボンベは共通ボンベと共用。
汎用品として安価で人気。
ガスは付属しております。
着火装置有。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍
火炎温度(℃)1700
燃焼時間(分)約100
適合プリンスガス共通
発熱量(kcal/h)2734
トラスコ品番118-4733
種別ガス
寸法(mm)長さ123×高さ75×ロックナット径Φ32
質量(g)250
火炎形状中太集中炎
ガス容量(g)200
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。
用途管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。
火炎形状集中炎
質量(g)ヘッド/123
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッド/46×117×35
火炎温度(℃)1700
燃焼時間(分)100(200gガス)
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。
適合機種GT-X TYPE R,T,S
全方向自由自在の火口を搭載。可動部長220mm。
スクリューバーナー炎。炎が絡み付くからロー・ハンダ付けに最適。
狭い場所や入り組んだ場所もスンナリOK。楽な姿勢で作業ができる。
スクリューより内側への内部燃焼を防ぎ、フレキパイプが保護されます。
火炎形状スクリューバーナー炎
トラスコ品番447-1440
径(Φmm)32(ロックナット)
最小曲げ半径(mm)(パイプ)R60
本体質量(kg)370
寸法(幅W×長さL)(mm)68×425
火炎温度(℃)(炎の燃焼)800~2100(最高温度)
燃焼時間(分)100
適合ボンベプリンガス200g
着火方式圧電
1800℃の強力集中炎。
空気調整により炎が800~1800℃まで変化します。
生活防水・防塵仕様。着火装置を埃・水滴から守ります。
用途アウトドア等の火だね
管材のハンダ・ロー付
塩ビ管あぶり
火炎形状スパイラル集中炎
仕様ガスは付属しております。電子着火式、空気調整機構
トラスコ品番118-4741
種別ガス
寸法(mm)53.6×135.4×ロックナット径Φ32
質量(g)285(※ボンベ除く)
形式カートリッジ式ハンディ型
最高温度(℃)1800
口外径(Φmm)21.6
火炎温度(℃)800~1800
発熱量(kcal/h)3838
燃焼時間(分)80
ガス容量(g)200
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)
着火方式圧電着火方式
仕様空気調整機構付
適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)
外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5
点火方式圧電着火方式
火口径(mm)Φ22.2
ロックナットΦ32mm
ロックスイッチで連続放炎可能。
1300℃の集中炎。
ガス残量が確認できるスケルトンタイプ。
自然着火防止、加熱保護のキャップ付き。
火炎形状集中炎
仕様電子着火式、集中炎
付属品スタンド
質量(g)40
径(Φmm)(ボディ)21
形式充填式 ポケット型
火炎温度(℃)(最高)1300
火口径(mm)Φ15
燃焼時間(分)20
ガス容量(g)3.04
外形寸法(幅W×高さH)(mm)31.2×75
GT-5000専用アタッチメントです。
GT-5000・8000用アタッチメントです。
用途塗装はがし、板金加工に、木材の時代仕上げに、塩ビ管加工に、塗装はがし、塩ビパイプ加工、板金加工
トラスコ品番834-5542
適合本体GT-5000、GT-8000
幅(mm)85
高さ(mm)23.8
質量(g)70
奥行(mm)55.0
火炎温度(℃)1800
発熱量(kcal/h)3838
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
GT-5000専用アタッチメントです。
用途ロー付け、彫金、ガラス細工
適合GT-5000
トラスコ品番834-5541
幅(mm)77.8
質量(g)105
径(Φmm)21.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
イグナイター着火式により100%着火します。
エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。
安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)
適合G-130
仕様ガス充填式
トラスコ品番353-9121
質量(g)348
電源単3乾電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×143×68
火口径(mm)15
熱量(kcal/h)670
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
空調・管工事用トーチ。管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。7/8インチ管(22.2mm)対応。最高温度2100℃。ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状リング炎
仕様ガスは付属しております。着火装置有。
種別ガス
質量(g)308(ボンベ除く)
外形寸法(mm)長さ207×幅96×ロックナット径Φ32
最高温度(℃)2100
火炎温度(℃)800~2100
発熱量(kcal/h)3396
燃焼時間(分)約80
ガス容量(g)170
トラスコ品番851-0866
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トラスコ品番851-0861
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トラスコ品番827-4520
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
トラスコ品番851-0853
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
トラスコ品番851-0863
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
トラスコ品番851-3070
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
トラスコ品番827-4521
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
トラスコ品番851-0864
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トラスコ品番851-0859
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
トラスコ品番834-5539
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トラスコ品番851-0858
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
トラスコ品番851-0862
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
トラスコ品番851-0860
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
トラスコ品番851-0868
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
トラスコ品番851-0854
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
トラスコ品番834-5538
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
トラスコ品番851-0856
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)。空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。
トラスコ品番292-4960
セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本
温度(℃)炎:2000
発熱量(kcal/h)3250
燃焼時間(分)90(缶)
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
トラスコ品番851-0855
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ