替ガスボンベ (1) ブランド: スタイル・インデックス(プリンス)すべて解除
プレミアムRe:ボンベ スタイル・インデックス(プリンス) 4日以内出荷
エスパーRe:専用ボンベ
成分 【ガス】LPG(プロパン・ブタン) 容量(mL) 300 対応機種 エスパーRe
プレミアムガス(プロパンガス50%:ブタンガス50%) スタイル・インデックス(プリンス) 翌日出荷
プロパンの配合率を高くすることにより、寒冷地に強く高い火力を得られます。寒冷地での着火もスムーズです。
トラスコ品番 527-5686 材質 缶:スチール、GAS:プロパン50%、ブタン50% 内容量(g) 190
ガストーチGT-X (火口交換可能) スタイル・インデックス(プリンス) 当日出荷 から 翌々日出荷
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途 電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。 付属品 ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式 圧電着火方式 仕様 空気調整機構付 適合 7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H) 外形寸法(mm) 高さ90×幅167×奥行34.5 点火方式 圧電着火方式 火口径(mm) Φ22.2 ロックナット Φ32mm
ハンディガストーチ スタイル・インデックス(プリンス) (5件のレビュー) ¥ 6,098~税込 ¥ 6,708~
1本(200g)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
付属品 ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式 圧電着火方式