絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
176件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グランコンペSSタイヤ 700×23C DIA-COMPEグランコンペSSタイヤ 700×23CDIA-COMPE
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
トレッド厚0.6mm増量による耐摩耗性向上タイヤビートは高強度、軽量なKEVLARビード使用
サイズ700×23C質量(g)約380空気圧MAX100psi
グランコンペリム 700C 32H ブラック DIA-COMPEグランコンペリム 700C 32H ブラックDIA-COMPE
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
GRAN COMPE WHEEL用リム(シルバーはリムサイドCNC加工)クリンチャータイプ32Hのみ
ブラック質量(g)550リム幅(mm)19リムh(mm)23
グランコンペリム 700C 32H シルバー DIA-COMPEグランコンペリム 700C 32H シルバーDIA-COMPE
6,398税込7,038
1本
欠品中
GRAN COMPE WHEEL用リム(シルバーはリムサイドCNC加工)クリンチャータイプ32Hのみ
シルバー質量(g)550リム幅(mm)19リムh(mm)23
バーエンドコントロール Silver シフトレバー 左右セット DIA-COMPEバーエンドコントロール Silver シフトレバー 左右セットDIA-COMPE
9,198税込10,118
1ペア
6日以内出荷
バーエンドコントロールレバーパワーラチェットNon-Indexタイプシマノ製10段まで対応ハンドルバー内径がΦ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けることが可能です。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
材質アルミ製
Silver-2 バーエンドコントロール シフトレバー DIA-COMPESilver-2 バーエンドコントロール シフトレバーDIA-COMPE
6,098税込6,708
1個ほか
6日以内出荷
バーエンドコントロールシフトレバーパワーラチェットNon-index タイプショートサイズレバー(ENE Shift レバーより約13mm短い)シマノ10段まで対応内径Φ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けが可能です。
材質アルミ製シルバー
ENE 11Sバーエンドコントロール シフトレバー DIA-COMPEENE 11Sバーエンドコントロール シフトレバーDIA-COMPE
10,190税込11,209
1個ほか
6日以内出荷
11 SpeedバーエンドコントロールレバーパワーラチェットNon-Indexタイプシマノ製11段まで対応ハンドルバー内径がΦ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けることが可能です。
材質アルミ製
ENE 11Sシフター Wシフトレバー 左右セット DIA-COMPEENE 11Sシフター Wシフトレバー 左右セットDIA-COMPE
7,698税込8,468
1ペア
5日以内出荷
シマノ11S、カンパ11S対応WシフトレバーパワーラチェットNon Indexタイプシマノ11段 shadow RD/RD+ 及びカンパ11段に対応(右レバーのみ)
ENE Wing Shifter (ウイングシフター) DIA-COMPEENE Wing Shifter (ウイングシフター)DIA-COMPE
15,190税込16,709
1個ほか
6日以内出荷
ドロップハンドルバー仕様パワーラチェットNon Indexタイプシマノ11段 shadow RD/RD+ 及びカンパ11段に対応クランプサイズ:Φ22.2~24mmレバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
シルバー
Silver Wシフトレバー 左右セット DIA-COMPESilver Wシフトレバー 左右セットDIA-COMPE
5,798税込6,378
1ペア
8日以内出荷
WシフトレバーパワーラチェットNon-Indexタイプシマノ製10段まで対応レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
ENE ステムマウントシフター DIA-COMPEENE ステムマウントシフターDIA-COMPE
15,980税込17,578
1セット
6日以内出荷
ステムコラムマウントシフターパワーラチェットNon Indexタイプシマノ製10段まで対応シフトワイヤー角度調節可能クランプサイズ:Φ22.2mm ヒンジタイプCNCレバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
質量(g)110
ENE 11S サムシフター DIA-COMPEENE 11S サムシフターDIA-COMPE
11,790税込12,969
1個ほか
6日以内出荷
シマノ11S、カンパ11S対応サムシフターパワーラチェットNon-Indexタイプ26mmハンドルバー対応(23.8mm、22.2mm、ハンドルバー用スリーブ付き)シマノ11段 shadow RD/RD+ 及びカンパ11段に対応(右レバーのみ)レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
シルバー
ENE サムシフター DIA-COMPEENE サムシフターDIA-COMPE
7,998税込8,798
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
パワーラチェットNon-Indexタイプアルミ製ブラケット(シルバー、ブラック)26mmハンドルバー対応(23.8mm、22.2mm、ハンドルバー用スリーブ付き)シマノ製10段まで対応レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
質量(g)116
Short Flexie(ショートフレキシー) DIA-COMPEShort Flexie(ショートフレキシー)DIA-COMPE
629税込692
1本
5日以内出荷
用途レバー用材質ステンレス製長さ(mm)95シルバー外径(Φmm)6
ENE クランクアームのみ 170mm DIA-COMPEENE クランクアームのみ 170mmDIA-COMPE
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
クランク長(mm)170
1707Aヘッドブレーキアウター受 DIA-COMPE1707Aヘッドブレーキアウター受DIA-COMPE
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アヘッド用ブレーキアウター受けShort Flexie付き
用途1-1/8"用首下長(mm)34
1254 フロントアウター受 DIA-COMPE1254 フロントアウター受DIA-COMPE
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
1インチサイズクイックリリース
材質スチール製
ENE チェーンカバー DIA-COMPEENE チェーンカバーDIA-COMPE
6,098税込6,708
1個
8日以内出荷
ENE フェンダーステイアダプター DIA-COMPEENE フェンダーステイアダプターDIA-COMPE
829税込912
1個
6日以内出荷
ロードバイクやトラックフレームなど エンドにキャリア用ダボの無いフレームにフェンダーを取付けるためのアダプターです。ロードフレーム用フェンダー取付けアダプター
用途Φ6mm穴 前後兼用材質SUS製
グランコンペシートポスト DIA-COMPEグランコンペシートポストDIA-COMPE
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
冷間鍛造アルミ製
長さ(mm)250シルバー質量(g)250径(Φmm)27.2
GC-IIハブ用クイックシャフトキット リア/グランコンペ2ハブ DIA-COMPEGC-IIハブ用クイックシャフトキット リア/グランコンペ2ハブDIA-COMPE
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
クィック用中空ハブシャフトクィックシャフトF用、R用有り
セット内容リア
ENE ツーリングディスクハブ SL フロント 32H DIA-COMPEENE ツーリングディスクハブ SL フロント 32HDIA-COMPE
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ENEツーリングハブにディスク用ハブが登場!アルミ冷間鍛造ラージフランジシェルシマノ用カセット対応10段、11段対応(10段は付属のスペーサーを装着して下さい)シールドベアリング32Hのみ
用途ディスク用セット内容フロント 100mm(PCD:58mm、フランジ間隔:62.5mm、オフセット:7.8mm)シルバー質量(g)177
ENE ツーリングディスクハブ SL リア 32H DIA-COMPEENE ツーリングディスクハブ SL リア 32HDIA-COMPE
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ENEツーリングハブにディスク用ハブが登場!アルミ冷間鍛造ラージフランジシェルシマノ用カセット対応10段、11段対応(10段は付属のスペーサーを装着して下さい)シールドベアリング32Hのみ
用途ディスク用セット内容リア 135mm(PCD:58mm、フランジ間隔:56.4mm、オフセット:7.5mm)シルバー質量(g)408
GRAN COMPE-II ハブ (グランコンペ2ハブ) DIA-COMPEGRAN COMPE-II ハブ (グランコンペ2ハブ)DIA-COMPE
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
アルミ製ベアリングカバーシールドベアリングアルミ冷間鍛造シェル36H両側固定ギア(NJS認可商品ではありません)フロント100mm、リア120mm
GRAN COMPE-II ハブ (グランコンペ2ハブ) DIA-COMPEGRAN COMPE-II ハブ (グランコンペ2ハブ)DIA-COMPE
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アルミ製ベアリングカバーシールドベアリングアルミ冷間鍛造シェル32H両側固定ギア(NJS認可商品ではありません)フロント100mm、リア120mm
Hombre-PAD フリースタイル用ブレーキパッド DIA-COMPEHombre-PAD フリースタイル用ブレーキパッドDIA-COMPE
1,298税込1,428
1ペア
6日以内出荷
BOX-U、996、997純正パッド
980EX-PAD カンチブレーキ用ブレーキパッド DIA-COMPE980EX-PAD カンチブレーキ用ブレーキパッドDIA-COMPE
1,998税込2,198
1ペア
6日以内出荷
DC980EX純正パッドカートリッジタイプ
用途カンチブレーキ用ブラック
980-PAD カンチブレーキ用ブレーキパッド DIA-COMPE980-PAD カンチブレーキ用ブレーキパッドDIA-COMPE
1,198税込1,318
1ペア
5日以内出荷
DC980純正パッドトーインスケール
用途カンチブレーキ用ブラック
S-PAD Vブレーキパッド 前後1台分4個入り DIA-COMPES-PAD Vブレーキパッド 前後1台分4個入りDIA-COMPE
2,298税込2,528
1組
6日以内出荷
トーインスケール
用途Vブレーキ用ブラック
OPC-12 カンチブレーキ用ブレーキパッド DIA-COMPEOPC-12 カンチブレーキ用ブレーキパッドDIA-COMPE
939税込1,033
1ペア
6日以内出荷
GC999、DC988純正パッドトーインスケール
用途カンチブレーキ用
2001 チドリ カンチブレーキ用チドリ DIA-COMPE2001 チドリ カンチブレーキ用チドリDIA-COMPE
729税込802
1個
6日以内出荷
フリーポジションタイプ
材質アルミ製
OPC-34 角度付リム用ブレーキパッド DIA-COMPEOPC-34 角度付リム用ブレーキパッドDIA-COMPE
529税込582
1ペア
6日以内出荷
角度付きリム用10度BAA(自転車安全基準)適合ブレーキシュー
OPC-30 並行リム用ブレーキパッド DIA-COMPEOPC-30 並行リム用ブレーキパッドDIA-COMPE
629税込692
1ペア
8日以内出荷
角度0度(平行リム用)
ブラック
CR-X/980EX/GC450/RC共通パッドのみ DIA-COMPECR-X/980EX/GC450/RC共通パッドのみDIA-COMPE
629税込692
1ペア
6日以内出荷
GC76AL アルミブレーキパッド DIA-COMPEGC76AL アルミブレーキパッドDIA-COMPE
1,398税込1,538
1ペア
5日以内出荷から6日以内出荷
アルミ製舟ブレーキパッドステンレス製ナット・ワッシャー
1273-100 GC450用吊りインナー DIA-COMPE1273-100 GC450用吊りインナーDIA-COMPE
629税込692
1本
7日以内出荷
長さ(mm)100
1245 ローラー式チドリ DIA-COMPE1245 ローラー式チドリDIA-COMPE
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
アルミCNC加工ローラー式チドリ
ジーンテック R1 Disc Brake 前後セット DIA-COMPEジーンテック R1 Disc Brake 前後セットDIA-COMPE
24,980税込27,478
1セット
6日以内出荷
油圧式 デュアルピストン方式ポストマウント式ミネラルオイル仕様(メンテナンス不要)ローター:GG-RO01 Φ160mm (ステンレス製)交換用ブレーキパッド:GG-DP17+SP17(シマノ互換性あり) アダプター:GG-PP00
用途ロードバイク、シクロクロスバイクに!STI レバー等で使用可能!質量(g)本体:143、ローター:118
ジーンテック F1 Disc Brake 前後セット DIA-COMPEジーンテック F1 Disc Brake 前後セットDIA-COMPE
29,790税込32,769
1セット
6日以内出荷
油圧式 デュアルピストン方式フラットマウント式ミネラルオイル仕様(メンテナンス不要)ローター:GG-RO01 Φ160mm (ステンレス製)交換用ブレーキパッド:GG-DP17+SP17 (シマノ互換性あり)アダプター:GG-FM03(フロントのみ)チェーンステイ用取付けボルト:M5×29mm+39mm+44mm 各2本
用途ロードバイク、シクロクロスバイクに!STI レバー等で使用可能!質量(g)前(アダプター付):165、後:149、ローター:118
N-32 埋込ナット 直径10×L32 1個 DIA-COMPEN-32 埋込ナット 直径10×L32 1個DIA-COMPE
519税込571
1個
6日以内出荷
埋込ナットロング
寸法(Φ×mm)10×32
N-20 埋込ナット 直径10×L20 1個 DIA-COMPEN-20 埋込ナット 直径10×L20 1個DIA-COMPE
469税込516
1個
6日以内出荷
埋込ナットロング
寸法(Φ×mm)10×20