4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性プライマー 使用量0.15~0.25kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,698 税込5,168
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]。1mm厚:1.4kg/m2。2mm厚:2.8kg/m2。3mm厚:4.2kg/m2。[荷姿当り施工面積]。1mm厚:約7.2kg/m2。2mm厚:約3.6kg/m2。3mm厚:約2.4kg/m2
用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水 タイプ立上用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg
1缶(10kg)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]。1mm厚:1.4kg/m2。2mm厚:2.8kg/m2。3mm厚:4.2kg/m2。[荷姿当り施工面積]。1mm厚:約7.2kg/m2。2mm厚:約3.6kg/m2。3mm厚:約2.4kg/m2
用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水 タイプ平場用 内容量(kg)11.4(ウレタン10、プライマー1、希釈剤0.4) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量10000mL
1缶(11.4kg)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンのみになりますので、マノール製のプライマーと希釈剤を別途ご購入ください。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]。1mm厚:1.4kg/m2。2mm厚:2.8kg/m2。3mm厚:4.2kg/m2。[荷姿当り施工面積]。1mm厚:約7.2kg/m2。2mm厚:約3.6kg/m2。3mm厚:約2.4kg/m2
用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水 タイプ平場用 内容量(kg)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量10000mL
1缶(10kg)
29,980 税込32,978
7日以内出荷