マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
モルタルに混入及び下地に塗布することにより、優れた接着力を発揮します。透水性、乾燥収縮を減少し、防水性を発揮します。中性化防止、遮塩性、防錆性に優れています。保水性に優れ、ドライアウトを防止します。
用途混入工法〔モルタル改質・防水・接着増強剤〕不陸調整、打継ぎ、豆板部、クラック補修、サッシ詰めモルタル、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整。塗布工法〔下地吸水調整材(プライマー)〕モルタル接着増強剤
色乳白色液体
成分アクリルエマルジョン
pH7.0
比重1.02
固形分0.45
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
JIS-A-6916セメント系下地調整材2種(C-2)の性能試験に合格しており、カチオン性再乳化粉末樹脂の効果で各種下地に強力な接着力を発揮します。再乳化粉末樹脂を配合した一材型ですので、水で練るだけで容易に使用できます。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。
用途塗装・タイル・防水工事における新設及び改修用下地調整材。コンクリート、モルタル、PC、ALCの補修
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)(コテ塗り)約13~13.5(1mm厚)、(刷毛・ローラー)約30(0.5mm厚)
1袋(20kg)
¥6,798
税込¥7,478
13日以内出荷
アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。下地に塗布及びモルタルに混入することにより、優れた接着力を発揮します。耐吸水性、耐透水性が向上します。耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。中性化防止、遮塩性に優れています。
用途塗布工法(吸水調整剤):モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー。混入工法:不陸調整、打ち継ぎ・豆板部・クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整
色乳白色液体
成分アクリルエステルエチレン酢酸ビニル特殊共重合エマルジョン
固形分0.45
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
モルタルの接着性、防水性、各種耐候性が向上します。保水性に優れ、ドライアウトを防止します。モルタルに適量を混入することによりポリマーセメントモルタルになります。下地の吸水調整材としても優れた性能を発揮します。
用途塗布工法 ≪吸水調整材≫ 下地に塗布することで急激な水分の移動を抑制し、接着力を高めます。混入工法 《モルタル改質・接着増強剤・防水性向上》 不陸調整、薄塗り仕上げ、打継ぎ、クラック補修、サッシ詰モルタル、樹脂モルタル
色乳白色液体
pH5.5±1.0
主成分エチレン酢酸ビニル共重合体
固形分0.45
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード