126件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁樹脂長靴 ヨツギ絶縁樹脂長靴ヨツギ
14,980税込16,478
1足
翌々日出荷から3日以内出荷
適正電圧(V)交流・直流7000以下
絶縁ゴム長靴えぐり ヨツギ絶縁ゴム長靴えぐりヨツギ
19,980税込21,978
1足
翌々日出荷から11日以内出荷
材質(アッパー)天然ゴム機能絶縁材質(先芯)なし適正電圧(V)交流・直流7000以下
低圧用保護手袋 ヨツギ低圧用保護手袋ヨツギ
6,698税込7,368
1双
当日出荷から5日以内出荷
低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
材質合成皮革製入数(双)1機能耐突刺
支線ガード ヨツギ支線ガードヨツギ
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
支線の標識及び防護のために使用します。
質量(g)1300内径(Φmm)67寸法(m)2
耐電ゴム板 ヨツギ耐電ゴム板ヨツギ
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から8日以内出荷
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。
電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
セフティライン(埋設標識シート) ヨツギセフティライン(埋設標識シート)ヨツギ
5,898税込6,488
1巻
当日出荷から翌日出荷
掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し
絶縁ズボン ヨツギ絶縁ズボンヨツギ
47,980税込52,778
1着ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用などにおいて、作業者の感電事故防止と安全かつ快適作業をしていただくために考案したものです。絶縁衣と併用してください。
用途電力、電設、鉄道業に
汗取手袋 ヨツギ汗取手袋ヨツギ
559税込615
1双
当日出荷
高・低圧用ゴム手袋を着用する際、汗取り用として使用できます。 生地は吸水性に優れ、作業性を考慮し薄手となっています。
入数(双)1機能吸汗
圧縮銅管端子カバー ヨツギ圧縮銅管端子カバーヨツギ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ケーブル終端接続箱の端子とジャンパー線に使用する圧縮銅管端子との接続箇所を 絶縁するために使用します。 難燃性(A法:不燃性)を有しています。 ヒンジタイプですので、圧縮銅管端子に取付けた状態で、カバーの取付け、取外しが容易です。 万が一、水が浸入しても抜けやすい構造になっています。
難燃性ポリネット ヨツギ難燃性ポリネットヨツギ
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
長さ(mm)1000幅(mm)1000
垂直幹線支持用ゴム板 ヨツギ垂直幹線支持用ゴム板ヨツギ
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から翌日出荷
高層ビル内の垂直幹線管に入る電線を適度な間隔において把持支持し、電線のクリープ疲労を防止します。
保護革手袋 甲部 メッシュ付き ヨツギ保護革手袋 甲部 メッシュ付きヨツギ
10,980税込12,078
1双
当日出荷
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)材質合成皮革厚さ(mm)0.5タイプ甲部メッシュタイプ入数(双)1中指長(cm)8
高圧ゴム手袋 455MM ヨツギ高圧ゴム手袋 455MMヨツギ
29,980税込32,978
1双
当日出荷から3日以内出荷
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事全長(cm)45.5仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.8入数(双)1使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
低圧二層手袋 (300V以下) ヨツギ低圧二層手袋 (300V以下)ヨツギ
8,498税込9,348
1双
当日出荷から5日以内出荷
300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
全長(cm)27材質天然ゴム厚さ(mm)0.7仕様定期自主点検対象外入数(双)1使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)
ケーブルシース ヨツギケーブルシースヨツギ
53,980税込59,378
1箱(10個)
5日以内出荷
YS防鳥キャップ ヨツギYS防鳥キャップヨツギ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
キャップ内側の凸部により電柱をきつく把持するため、固定バンドはいりませんキャップ頭頂部は鋭角な突起となっているため、鳥が停留できません
グレーサイズ190Φmm用質量(g)490対象動物トリ
建築支障用防護板 ヨツギ建築支障用防護板ヨツギ
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から6日以内出荷
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故簿防止を図る為に使用します。 適度の柔軟性を有しておりますので、作業が容易です。 ポリ管やジャバラポリ管と併用する事で、充電部を防護できます。
低圧ポリ管 ヨツギ低圧ポリ管ヨツギ
699税込769
1本
欠品中
質量(g)9200備考継手無電圧(V)600以下名称低圧用寸法(内径Φmm×長さLm)Φ16×100
ケーブル保護カバー ヨツギケーブル保護カバーヨツギ
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
継手:黒
絶縁ゴム長靴 えぐり 27.5cm ヨツギ絶縁ゴム長靴 えぐり 27.5cmヨツギ
24,980税込27,478
1足
9日以内出荷
膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに。仕様定期自主点検必要トラスコ品番147-7988材質天然ゴム種類作業靴サイズ(cm)27.5規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
S管付ゴム紐 ヨツギS管付ゴム紐ヨツギ
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
絶縁用防護シートを固定するために使用します。
低圧透明ポリウレタンシート ヨツギ低圧透明ポリウレタンシートヨツギ
72,980税込80,278
1巻
当日出荷
低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業などにおいて、充電部を防護します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
透明質量(g)5500電圧(V)交流300以下・直流750以下厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.3×1×10
低圧発抱手袋 ヨツギ低圧発抱手袋ヨツギ
9,298税込10,228
1双
当日出荷から6日以内出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。
全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
低圧発抱手袋 ヨツギ低圧発抱手袋ヨツギ
8,498税込9,348
1双
5日以内出荷から11日以内出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
電圧(V)交流300以下・直流300以下全長(mm)270備考滑り止め無し入数(双)1
スパイラルスリーブ ヨツギスパイラルスリーブヨツギ(1件のレビュー)
459税込505
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
通信線などの線標識別および結束保護の為に使用します。
長さ(m)2
縁週りゴム管 ヨツギ縁週りゴム管ヨツギ
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に縁回り部分の防護用として使用します。 耐久性に優れています。電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
防具運搬バッグ ヨツギ防具運搬バッグヨツギ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
材質帆布材質(本体)帆布
絶縁上衣 一般型 ヨツギ絶縁上衣 一般型ヨツギ
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
黄色職業別シーン電気・設備工事
耐電ゴム板 黒色 B山 ヨツギ耐電ゴム板 黒色 B山ヨツギ
34,980税込38,478
1枚
翌々日出荷
電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。トラスコ品番466-6674材質合成ゴム形状B山幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)13.9長さ(m)1使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
TFSパテ ヨツギTFSパテヨツギ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
質量(kg)1縦×横×高さH(mm)100×195×40認定番号PS060FL-9347(床工法)、PS060FL-9348(壁工法)
オーバーグローブ YS-103-35シリーズ ヨツギオーバーグローブ YS-103-35シリーズヨツギ
4,398税込4,838
1双
当日出荷
合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。低圧発砲手袋の保護で使用。
仕様●サイズ:小●全長(cm):21.5●厚さ(mm):0.8●適合手袋:低圧発泡手袋FX、低圧発泡手袋●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)●材質/仕上:人工皮革●ポリエステル●原産国:日本●コード番号:365-6815アズワン品番67-2332-93
常温収縮チューブ ヨツギ常温収縮チューブヨツギ
9,298税込10,228
1セット
4日以内出荷
コアを引っ張るだけでチューブが収縮するので、テープ巻きと比較して施工時間が短縮されます。施工品質の均一化が図れます。一時的な水没環境下にも対応できる防水性を有しております。適用電線:CVT/EM-CET/CV単心/EM-CE単心
キット内容常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚、圧着スリーブ×3本
防鳥ライン ヨツギ防鳥ラインヨツギ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
耐候性に優れ、屋外での長期間の使用が可能です。柔らかく、しなやかですので、結びやすく作業が容易です。残糸量表示付きで、糸の残量が確認できます。黒色ですので、視認性が良好です。
質量(g)250(リール含む)寸法(Φmm×m)1.0×200対象動物トリ
ライン固定具 新型K ヨツギライン固定具 新型Kヨツギ
949税込1,044
1個
5日以内出荷
工具不要・ワンタッチ固定で抜群の作業性取り付けワンタッチ、2段階ロック機能付きです。取り付けは4m間隔でOKです。防鳥ラインの高さは電線頂部から40・50・60mmで調節できます。
黒色質量(g)75適合電線240mm2,150mm2,5~120mm2,GW(5mm裸)
防鳥ライン ヨツギ防鳥ラインヨツギ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
耐候性に優れ、屋外での長期間の使用が可能です。柔らかく、しなやかですので、結びやすく作業が容易です。景観を配慮(目立ちにくい)した透明色です。
透明質量(g)200(リール含む)寸法(Φmm×m)0.7×200対象動物トリ
分岐カバー ヨツギ分岐カバーヨツギ
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に分岐線部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
寸法(mm)500×740質量(g)390適正電圧(V)交流・直流7000以下
ケーブルカッター保持付 柄付 ヨツギケーブルカッター保持付 柄付ヨツギ
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
高圧活線作業及び活線近接作業時に銅線やアルミ線の切断に使用します。
耐電ゴム板Light ヨツギ耐電ゴム板Lightヨツギ
31,980税込35,178
1枚
8日以内出荷
7000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。カット可能。巾は1mです。
幅(m)1長さ(m)1厚さ(mm)6形状B山電圧(V)交流・直流7000以下質量(g/m2)5850
二折ゴムシート ヨツギ二折ゴムシートヨツギ
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護用として使用します。柔軟性に優れ、折り畳んで使用できます。
電圧(V)交流・直流7000以下
耐電ゴム板 ヨツギ耐電ゴム板ヨツギ
29,980税込32,978
1枚
5日以内出荷から12日以内出荷
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。
形状B山長さ(m)1電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1