600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
仕様定期自主点検必要
種別一般型
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として
材質ビニールレザークロス
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
厚さ(mm)0.55
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。
【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。
【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。
透明素材を使用し、充電部を外部より確認出来ます。
電圧(V)交流600以下・直流750以下
備考マジック・ハトメ付
電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。
柔軟性に富み、作業性に優れています。
600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.5
入数(双)1
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など。
トラスコ品番466-6097
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.5
サイズ大
全長(cm)28.5
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)23
試験電圧(V/1分)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
透明タイプで、視認性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質EVA樹脂
幅(mm)850
厚さ(mm)0.2
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。
合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
材質合成皮革製
入数(双)1
機能耐突刺
低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業などにおいて、充電部を防護します。
破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
色透明
質量(g)5500
電圧(V)交流300以下・直流750以下
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.3×1×10
1巻
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。
布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
滑り止め処理をしています。
全長(mm)270
備考滑り止めAタイプ
電圧(V)交流300以下・直流300以下
入数(双)1
絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。
ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。
曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。
ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。
外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。
立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
機能耐切創・耐久性・絶縁
全長(cm)27
材質ケブラー、ゴム
厚さ(mm)1.5
色黄
サイズフリー
規格6.0~6.3N<JIS T 8052>
入数(双)1
使用電圧(V)ー
中指長(cm)-
手のひらまわり(cm)-
手の平幅(cm)-
試験電圧(V/1分)ー
1双
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
中間層に合成繊維があるタイプです。
機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
中間層に合成繊維があるタイプです。
機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など
全長(cm)27
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.2
入数(双)1
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
全長(cm)27
仕様定期自主点検必要
材質合成繊維・天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。
指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。
指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
全長(mm)270
入数(双)1
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。
布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
電圧(V)交流300以下・直流300以下
全長(mm)270
備考滑り止め無し
入数(双)1
色黒
質量(g)9200
備考継手無
電圧(V)600以下
名称低圧用
寸法(内径Φmm×長さLm)Φ16×100
1本
¥699
税込¥769
6日以内出荷
300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
全長(cm)27
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.7
仕様定期自主点検対象外
入数(双)1
使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)
地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
取付方式テープタイプ
長さ(m)50
高・低圧用ゴム手袋を着用する際、汗取り用として使用できます。
生地は吸水性に優れ、作業性を考慮し薄手となっています。
色白
入数(双)1
機能吸汗
1双
¥559
税込¥615
当日出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。
指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。
フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。
特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
機能絶縁
色緑
サイズフリー
入数(双)1
全長(mm)280
適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下
質量(g)120
1双
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。低圧発砲手袋の保護で使用。
仕様●サイズ:中●全長(cm):22.5●厚さ(mm):0.8●適合手袋:低圧発泡手袋FX、低圧発泡手袋●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)●材質/仕上:人工皮革●ポリエステル●原産国:日本●コード番号:365-6814
アズワン品番67-2332-94
1双
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低圧線、引込線及び通信ケーブルなどを吊架用支持線に支持する為に使用します。
長さ(mm)750
合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。低圧発砲手袋の保護で使用。
仕様●サイズ:大●全長(cm):23.0●厚さ(mm):0.8●適合手袋:低圧発泡手袋FX、低圧発泡手袋●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)●材質/仕上:人工皮革●ポリエステル●原産国:日本●コード番号:365-6807
アズワン品番67-2332-95
1双
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。低圧発砲手袋の保護で使用。
仕様●サイズ:小●全長(cm):21.5●厚さ(mm):0.8●適合手袋:低圧発泡手袋FX、低圧発泡手袋●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)●材質/仕上:人工皮革●ポリエステル●原産国:日本●コード番号:365-6815
アズワン品番67-2332-93
1双
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
関連キーワード