透明タイプで、視認性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質EVA樹脂
幅(mm)850
厚さ(mm)0.2
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。
透明素材を使用し、充電部を外部より確認出来ます。
電圧(V)交流600以下・直流750以下
備考マジック・ハトメ付
軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として
材質ビニールレザークロス
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
厚さ(mm)0.55
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業などにおいて、充電部を防護します。
破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
色透明
質量(g)5500
電圧(V)交流300以下・直流750以下
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.3×1×10
1巻
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス
チックシートなどの防具を固定する為に使用します。
材質(本体)ポリプロピレン
関連キーワード