各種機能に優れ、安全で環境に優しい。
用途一般工場、機械工場、組立工場、製薬工場、卸売工場、倉庫などの床面。
実験室、研究室、病院などの床面。
規格JIS K 5970
塗布方法中毛ローラー
使用量0.15kg/m2
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
各種機能に優れ、安全で環境に優しい。
用途一般工場、機械工場、倉庫などの床面。
事務所、学校、病院などの床、廊下。
集合住宅等の開放廊下、屋外通路。
規格JIS K 5970
主成分2液形水性エポキシ樹脂塗料
主な用途床、倉庫、工場
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.12~0.15kg/m2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード