1箇所のコンソール(1組のUSBキーボード/マウス、HDMIモニター3台)から、コンピューター4台を操作可能。CS1964は、ユーザーがトリプルディスプレイのマルチメディア・ワークステーションを効率的に管理できるよう、デスクトップ環境の構成を最適化する製品です。CS1964は、1箇所のコンソール(USBキーボードおよびUSBマウス各1台、HDMIモニター3台)から、コンピューター4台に対して、簡単でユーザーフレンドリーなアクセス手段を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
CS1842は、1組のコンソール(USBキーボード/マウス各1台、HDMIモニター2台)を使用して、2台のHDMIデュアルディスプレイ対応コンピューターへと簡単にアクセスできる製品です。HDMI 2.0仕様に準拠し、最大4K DCI(4096x2160@60Hz)の解像度に対応しており、高精細なイメージを鮮明に表示することができます。
ポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
HDMI/VGAソースデバイス各1台をHDMIディスプレイ1台に接続。VC1280は、HDMI/VGAソースデバイス各1台をHDMIインターフェースのディスプレイやプロジェクター1台に接続できるユーザーフレンドリーな製品です。VC1280はHDCP 1.4およびHDMI(3D、Deep Color、4K)に準拠しており、最大4K(3840x2160@30Hz)の解像度に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
CS1844は、1組のコンソール(USBキーボード/マウス各1台、HDMIモニター2台)を使用して、4台のHDMIデュアルディスプレイ対応コンピューターへと簡単にアクセスできる製品です。HDMI 2.0仕様に準拠し、最大4K DCI(4096x2160@60Hz)の解像度に対応しており、高精細なイメージを鮮明に表示することができます。
ポート数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
DVIデュアルディスプレイ対応コンピューターの接続が可能な、2ポートUSBハブポート搭載の2ポートKVMPスイッチです。
製品には単体で、コンソール用ディスプレイとして2台のDVI対応ディスプレイを接続することが可能。
また、2台のユニットに接続することで、クワッドディスプレイ(4面マルチディスプレイ)への対応も可能になります。
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数2
付属品2L-7D02UDケーブル(1.8m)×2、DVIデュアルリンクケーブル(1.8m)×2、電源アダプタ×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)2.32
消費電力(W)(DC5.3V)3.77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44
最大解像度DVIデュアル:2560×1600(60Hz)、3Dディスプレイ:1920×1200(120Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプB メス×2、DVI-I メス×6、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2
アズワン品番64-8303-11
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスUSB
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
1台のHDMIソースの信号を2台のHDMIディスプレイに分配出力。VS82Hは、1台のデジタルHDビデオソースを2台のディスプレイに対してロスレスで同時出力できる、True 4K対応の分配器です。本製品は、DVDプレーヤーやサテライト・セットトップボックスなどHDMI機器の信号に対応しています。
仕様●最大ピクセルクロック(MHz):600●EDID設定:ポート1/デフォルト
セット内容クイックスタートガイド×1、ミニUSB Type-Bオス→USB Type-Aオスケーブル(0.5m)×1
質量(kg)0.09(0.2lb)
消費電力(W)1.35(DC 5V、4.6BTU)
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)
材料メタル(アルミ)
準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
インターフェースHDMI Type-A オス×1(Black)(ビデオ入力)/HDMI Type-A メス×2(Black)(ビデオ出力)
解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)
LEDBlue×2(出力)、Blue×1(電源)
動作温度(℃)0~40
サイズ(mm)88x60x15
保管温度(℃)-20~60
最大距離(km)3m/4K@60Hz(4:4:4)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)100
USBポートMicro-USB×1(ファームウェアアップグレード&給電)
伝送速度(Gbps)最大データ18(6Gbps/レーン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで4台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応。MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能。。鮮明なオーディオ/ビデオ体験。解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)。DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム。。優れた操作感。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能。。多才な互換性。キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応。マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。
用途1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで4台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能
仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)
セット内容DisplayPort1.2ケーブル(1.5m)×4、USBケーブル(USB3.0A→USB3.0B)(1.8m)×4、オーディオケーブルセット(1.8m)×8、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
スイッチ選択プッシュボタン×4
ケース質量(kg)0.92(2.03lb)
消費電力DC5V:4.89W:66BTU
材質(ケース)メタル/プラスチック
ディスプレイDisplayPort、HDMI
解像度HDMI:4096×2160@60Hz
動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、モニター:DisplayPortメス×1、HDMIメス×1、ステレオミニジャック×2(グリーン:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(ピンク:フロント×1、リア×1)、RJ-11メス×1・KVMポートUSB3.1Gen1TypeBメス×4、Displayportメス×4、ステレオミニジャック×4(グリーン)、ステレオミニジャック×4(ピンク)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1TypeAメス×2(ブルー:フロント×1、リア×1)
アズワン品番64-8302-34
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×88×56
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト4
互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DP
キーボード/マウスUSB
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで2台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応。MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能。。鮮明なオーディオ/ビデオ体験。解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)。DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム。。優れた操作感。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能。。多才な互換性。キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応。マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。
用途1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで2台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能
仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)
セット内容DisplayPort1.2ケーブル(1.5m)×2、USBケーブル(USB3.0A→USB3.0B)(1.8m)×2、オーディオケーブルセット(1.8m)×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
スイッチ選択プッシュボタン×2
ケース質量(kg)0.743(1.61lb)
消費電力DC5V:4.09W:62BTU
材質(ケース)メタル/プラスチック
ディスプレイDisplayPort、HDMI
解像度HDMI:4096×2160@60Hz
動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、モニター:DisplayPortメス×1、HDMIメス×1、ステレオミニジャック×2(グリーン:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(ピンク:フロント×1、リア×1)、RJ-11メス×1・KVMポートUSB3.1Gen1TypeBメス×2、Displayportメス×2、ステレオミニジャック×2(グリーン)、ステレオミニジャック×2(ピンク)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1TypeAメス×2(ブルー:フロント×1、リア×1)
アズワン品番64-8302-96
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×88×56
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト2
互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DP
キーボード/マウスUSB
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
CS1942ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きデュアルディスプレイ KVMP(TM) スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232CポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232C制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1カ所のコンソール(USBキーボード/マウス各1台、DisplayPortディスプレイ2台)からコンピューター2台とUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター。Video DynaSync(TM) 機能 - ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化。EDID Expert(TM) - 電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供。RS-232C切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能 - POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort 1.2 ケーブル×4、USBケーブル(USB 3.1 Type-A→Type-B)×2、マイクケーブル×2、スピーカーケーブル×2、電源アダプター×2、電源ケーブル×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.88(4.14lb)
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×3
消費電力DC12V:17.8W:148BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5
材質(ケース)メタル
解像度最大 4096×2160 @ 60Hz
LED【USBリンク 2(Green)【オーディオ 2(Green)【KVM 2(Orange)
コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USB Type-A メス×1(Black)、マウス:USB Type-A メス×1(Black)、モニター:DisplayPort メス×2(Black)、ステレオミニジャック×2(Green:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(Pink:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type-B メス×2(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、ステレオミニジャック×2(Green)、ステレオミニジャック×2(Pink)、DB-9 メス×2【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type-A メス×2(Blue:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSB メス×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター
グリーンマーク認定
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
US3312は、1組のキーボード、マウス、モニターから2台のUSB-Cデバイスをスピーディーに切り替えて簡単に操作できる4K対応のUSB-C DisplayPort KVMスイッチです。ケーブル一体型のコンパクトなデザインで、USB-C対応のノートパソコンやモバイルデバイスをシームレスに切り替えて操作できるため、作業時間の短縮、省スペース、追加コンポーネントに要するコストの削減といったメリットが得られます。
仕様エミュレーション:キーボード/マウスN/A
適合コンピュータ:接続数:2
質量(kg)0.19
ケーブル長(m)KVM:1.2×2、リモートポートセレクター:1.8
湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと
消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:83.4×84.2×29.9
材質(ケース)プラスチック
解像度4096×2160@60Hz (4:4:4)
LEDKVMポート(オンライン/選択)(W)2hite)
コネクタKVM(コンピューター)ポートCPU1:USB Type-C オス×1、CPU2:USB Type-C オス×1、コンソールポート:DisplayPort メス×1、USB Type-A メス×2
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート選択:ワイヤードリモコン
グリーンマーク認定
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるDisplayPort 2分配器(4K@60Hz対応)です。
DisplayPortのオーディオ/ビデオ信号を分配するだけでなく、2台のDisplayPort対応モニターへの拡張表示も可能。
DisplayPort対応モニターを使用するホームシアターや企業、文教、商業等での用途に最適な製品と言えます。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:2
付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.3
消費電力(W)(DC5V)1.185
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25
最大解像度4K(60Hz)
周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタDisplayPort メス×3
アズワン品番64-8301-44
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DisplayPort 1.2a、HDCP 1.3
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。ポート切替方法-ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。USBホットプラグ対応。USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。プラグアンドプレイ。バスパワー対応-外部電源アダプター不要※1。注意:。※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。
用途1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御
仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン
セット内容クイックスタートガイド×1
ケーブル長(m)KVM1.2(×2)・ワイヤードリモコン1.8
ケース質量(kg)0.34
消費電力DC5V:1.38W:28BTU
材質(ケース)プラスチック
最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンソールポートHDMIメス×1、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×1(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×1(Pink)・KVMポートHDMIオス×2、USBType-Aオス×2、3.5mmオーディオジャックオス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックオス×2(Pink)・電源(オプション)MicroUSBType-Bメス×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83.4×84.2×30.4
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数最大2
キーボード/マウスUSB
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を4台のディスプレイに分配出力できるDisplayPort 4分配器(4K@60Hz対応)です。
DisplayPortのオーディオ/ビデオ信号を分配するだけでなく、4台のDisplayPort対応モニターへの拡張表示も可能。
DisplayPort対応モニターを使用するホームシアターや企業、文教、商業等での用途に最適な製品と言えます。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:4
付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.33
消費電力(W)3.36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25
最大解像度4K(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタDisplayPort メス×5
アズワン品番64-8302-41
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DisplayPort 1.2a、HDCP 1.3
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
ハードウェア。アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応。USBバーチャルメディア対応。HDMI、HDCP1.4準拠。Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ギガビットイーサネットポート接続対応。ラックマウント、ウォールマウント可能。マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1。※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。。管理。イントラネットを経由してリモートからコンピューターにアクセス可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整。CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能。RS-232シリアルポート。-。テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能。全てのKEシリーズと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能。リモートログインセキュリティ。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)。柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有。素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能。マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能。ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可能。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。
用途KE8900Sは、PCのコンソール(USBキーボード/マウス・HDMIモニター)をイントラネット経由で延長できるHDMI対応のスリムタイプIP-KVMエクステンダーです。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB
セット内容USBHDMIKVMケーブル(HDMI、USB、オーディオ)×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×1、クイックスタートガイド×1
スイッチリセットピンホール型スイッチ×1
電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください
ケース質量(kg)0.64(1.41lb)
消費電力DC5V:4.35W:46BTU
材質(ケース)メタル
インターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB
解像度最大1920×1200@60Hz
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと
コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×2(White)、モニター:HDMIメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト1
互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT、KE6900AiT、KE8900ST・KVM管理ソフトウェアCCKM
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ハードウェア。アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応。USBバーチャルメディア対応。HDMI、HDCP1.4準拠。Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ギガビットイーサネットポート接続対応。ラックマウント、ウォールマウント可能。マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1。※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。。管理。イントラネットを経由してリモートからコンピューターにアクセス可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整。CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能。RS-232シリアルポート。-。テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能。全てのKEシリーズと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能。リモートログインセキュリティ。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)。柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有。素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能。マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能。ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可能。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。
用途KE8900STはコンピューターからのHDMIビデオ入力に、KE8900SRはHDMIモニター出力にそれぞれ対応。最大解像度1920×1200の映像信号をロスが極めて少ないビデオ圧縮品質で、遅延を最小限に抑えて伝送します。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB
セット内容USBHDMIKVMケーブル(HDMI、USB、オーディオ)×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×1、クイックスタートガイド×1
スイッチリセットピンホール型スイッチ×1
電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください
ケース質量(kg)0.65(1.43lb)
消費電力DC5V:4.3W:20BTU、POE:6.61W:31BTU
材質(ケース)メタル
インターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB
解像度最大1920×1200@60Hz
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと
コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1(White)、モニター:HDMIメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1、3極式ターミナルブロック×1・LANポートRJ-45×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト1
互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE8900SR・KVM管理ソフトウェアCCKM
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるHDMI 2分配器(4K対応)です。
DVD/Blu-rayプレーヤー、HDMIディスプレイといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:2
付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.31
消費電力(W)(DC5.3V)3.12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25
最大解像度4K 、フルHD1080p
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタHDMIタイプA メス×6
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1系統のオーディオビデオ入力をツイストペアケーブル経由で4系統に出力できます。
ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に4台接続可能です。
ツイストペアケーブルを使用して、最大300mまで延長することが可能 です。
用途映像の分配と延長が1台で可能に
接続台数ローカル:1、リモート/カスケード:4
付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.59
消費電力(W)(DC5.3V)3.55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
適合品番VE170R、VE170RQ、2A-130G、VC010、2L-2402A(1.8m)
最大解像度1920×1200(60Hz/150m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1 、RJ-45×4
アズワン品番64-8301-74
最大延長(m)300
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
CS1944DPはデスクトップの操作をサポートするKVM切替器です。2組のモニターと、1組のキーボード・マウスを使って4台のコンピューターを簡単に操作可能。
1組のキーボードとマウスを使いDisplayPortモニターで2台のコンピューターを操作可能。本製品2台に接続することでクワッドディスプレイモードが可能。最大解像度4K対応(4096×2160/3840×2160@60Hz)。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232制御。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。MST(マルチストリームトランスポート)対応-複数台のモニターを1つのDisplayPortコネクターを介して表示可能。キーボードおよびマウスはエミュレーション/バイパス機能対応。KVM、USB、オーディオを個別切替。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。HDCP準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。電源状態検知機能-コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替。ファームウェアアップグレード対応。。*コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。
仕様【ポート選択】プッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒)
セット内容DisplayPort1.2ケーブル×8、USB3.0ケーブル×4、オーディオケーブル×4(Green)、オーディオケーブル×4(Pink)、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
スイッチ選択プッシュボタン×5・ステーション選択スライドスイッチ×1
ケース質量(kg)1.51(3.33lb)
消費電力DC12V:6.125W:85BTU
材質(ケース)メタル
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンソールポートUSBTypeAメス×2、DisplayPortメス×2(Black)、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green:フロント×1、リア×1)、3.5mmオーディオジャックメス×2(Pink:フロント×1、リア×1)・KVMポートUSB3.1Gen1TypeBメス×4(Blue)、DisplayPortメス×8(Black)、3.5mmオーディオジャックメス×4(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×4(Pink)・デイジーチェーンポートRJ-45メス×1・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1TypeAメス×2(Blue:フロント×1、リア×1)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×156.6×44.0
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数最大4
互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP、2L-7D03DP、2L-7D03DP-1、2L-7D04DP
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
CS1942DPはデスクトップの操作をサポートするKVM切替器です。2組のモニターと、1組のキーボード・マウスを使って2台のコンピューターを簡単に操作可能。
1組のキーボードとマウスを使いDisplayPortモニターで2台のコンピューターを操作可能。本製品2台に接続することでクワッドディスプレイモードが可能。最大解像度4K対応(4096×2160/3840×2160@60Hz)。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232制御。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。MST(マルチストリームトランスポート)対応-複数台のモニターを1つのDisplayPortコネクターを介して表示可能。キーボードおよびマウスはエミュレーション/バイパス機能対応。KVM、USB、オーディオを個別切替。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。HDCP準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。電源状態検知機能-コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替。ファームウェアアップグレード対応。。*コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。
仕様【ポート選択】プッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒)
セット内容DisplayPort1.2ケーブル×4、USB3.0ケーブル×2、オーディオケーブル×2(Green)、オーディオケーブル×2(Pink)、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
スイッチ選択プッシュボタン×3・ステーション選択スライドスイッチ×1
ケース質量(kg)1.54(3.39lb)
消費電力DC12V:3.48W:73BTU
材質(ケース)メタル
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンソールポートUSBTypeAメス×2、DisplayPortメス×2(Black)、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green:フロント×1、リア×1)、3.5mmオーディオジャックメス×2(Pink:フロント×1、リア×1)・KVMポートUSB3.1Gen1TypeBメス×2(Blue)、DisplayPortメス×4(Black)、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×2(Pink)・デイジーチェーンポートRJ-45メス×1・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1TypeAメス×2(Blue:フロント×1、リア×1)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×156.6×44.0
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数最大2
互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP、2L-7D03DP、2L-7D03DP-1、2L-7D04DP
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ハードウェア。アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応。DisplayPort1.2、HDCP1.3準拠。Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ギガビットイーサネットポート接続対応。ラックマウント、ウォールマウント可能。マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1。。管理。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整。CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能。RS-232シリアルポート-テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能。全てのKEシリーズと互換。※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能。リモートログインセキュリティ。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対。スマートカード/CACリーダー対応。。追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)。柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有。素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能。ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザ権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。
用途KE9900STは、PCのコンソール(USBキーボード/マウス・DisplayPortモニター)をイントラネット経由で延長できるDisplayPort対応のスリムタイプIP-KVMトランスミッターです。本製品を導入することでコンピューターをワークステーションから隔離し、安全で温度管理された環境に設置することが可能となります。またKEシリーズ製品※と互換性があり、他のKEレシーバーと組み合わせて使用し、コスト削減を図ることが可能です。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB
セット内容DisplayPortケーブル×1(2m)、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
スイッチリセットピンホール型スイッチ×1
電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください
ケース質量(kg)0.65(1.43lb)
消費電力DC5V:4.75W:22BTU、POE:6.97W:33BTU
材質(ケース)メタル
インターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB
解像度最大1920×1200@60Hz
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと
コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1(White)、モニター:Displayportメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×13極式ターミナルブロック×1・LANポートRJ-45×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト1
互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVM管理ソフトウェアCCKM・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
4台のコンピューターで1台のモニターを共有できるアナログVGAビデオスイッチャーです。
本体上部に配置されたプッシュボタンにより、コンピューターを接続したポートを選択し、切替えて表示します。
用途複数の映像の切替に
接続台数デバイス:4、ダイレクト:1
付属品電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1
質量(kg)0.18
消費電力(W)(DC9V)0.82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×66×44
最大解像度1920×1440
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン メス×5
アズワン品番64-8301-86
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
2台のコンピューターで1台のモニターを共有できるアナログVGAビデオスイッチャーです。
本体上部に配置されたプッシュボタンにより、コンピューターを接続したポートを選択し切替えて表示します。
用途複数の映像の切替に
接続台数デバイス:2、ダイレクト:1
付属品電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1
質量(kg)0.15
消費電力(W)(DC9V)0.82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×66×44
最大解像度1920×1440
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン メス×3
アズワン品番64-8304-21
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を4台のディスプレイに分配出力できるHDMI 4分配器(4K対応)です。
DVD/Blu-rayプレーヤー、HDMIディスプレイといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:4
付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.47
消費電力(W)(DC5.3V)6.02
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×80×25
最大解像度4K 、フルHD1080p
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタHDMIタイプA メス×10
アズワン品番64-3968-50
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して
2台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:2、カスケード:8
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.62
消費電力(W)(DC5.3V)2.36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×88×56
適合品番2L-7D02V(対応ケーブル)
最大解像度1920×1200
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタDVI-I メス×3、ステレオミニジャック×3
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるHDMI 2分配器(True 4K対応)です。
DVDプレーヤーや衛星放送用セットトップボックス、HDMIディスプレイ、プロジェクター、テレビといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:2
付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.32
消費電力(W)(DC5V)4.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25
最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4、8bit)、3840×2160(60Hz/4:4:4、8bit)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタHDMIタイプA メス×6
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI (3D、Deep Color、4K(60Hz/4:4:4、8bit))、HDCP 2.2
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ATENモジュール式マトリックスソリューションと組み合わせて、32台のビデオソース機器と32台のディスプレイを任意に接続可能です。
異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載しています。
用途大規模な構成が必要な時に
接続台数(入力/出力)32
付属品電源コード×1、5極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)18.2
消費電力(W)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×472×399
対応EDIDエキスパート機能、リモート側での操作、Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応、HDMI用ESD保護、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応
準拠規格HDCP入力モジュールに依存
インターフェースマルチ対応(モジュール式)
最大解像度1080p~4K UHD
動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)
コネクタ(入力/出力)ボードに準ずる
保管温度範囲(℃)‐20~60
アズワン品番64-8302-50
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)15.2
対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、3840×2160(60Hz/4:2:0)、4096×2160(30Hz/4:4:4)、4096×2160(60Hz/4:2:0)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
VM5808HAは、8系統のHDMI入力信号を任意の組み合わせで8箇所のHDMI出力チャンネルに伝送できるマトリックススイッチャーです。イーサネットベースのATENビデオマトリックススイッチャーやサードパーティー製デバイス(プロジェクター、照明、AV機器など)の監視、管理、制御を一元化できるプラットフォーム「ATENコントロールシステム」と統合できるため、コントロールセンター、サーバールームから各種ビデオウォールに至るまで、複数のソースと複数の送信先の組み合わせをカスタマイズしながら、リアルタイムでAV信号を伝送する必要がある環境に最適なソリューションです。任意のHDMI信号(8系統)を任意のHDMIディスプレイ(8台)にマトリックス分配切替。シームレス切替機能。直感的なWeb GUIを介したビデオウォール機能 - 最大16レイアウトのカスタマイズが可能。HDMI(3D、Deep color)、HDCP 1.4準拠。最大1080pの解像度に対応
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)5.54
出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×8(Black)、(プレビュー用):HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100Ω、最大距離(m):15
電源最大入力電力定格AC100~240V、50~60Hz、1.0A
湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと
消費電力AC110V:58.1W:272BTU/h、AC220V:56.6W:265BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:432.4×378.2×44
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×8(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5
制御RS-232Cコネクター:DB-9 メス×1(Black)、ボーレートおよびプロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フローコントロール:なし、イーサネットRJ-45 メス×1
解像度入力:1080P HDMI、640×480 @ 60/72/75 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz 、1366×768 @ 60 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200 @ 60 Hz (ブランキングを低減)、640×480p 60 Hz (4:3)、720×480p 60 Hz (4:3) / (16:9)、1280×720p 60 Hz (16:9)、1920×1080i 60 Hz (16:9)、1920×1080p 60 Hz (16:9)、720×576p 50 Hz (4:3) / (16:9)、1280×720p 50Hz (16:9)、1920×1080i 50 Hz (16:9)、最大データ伝送速度6.75 Gbps(レーンあたり2.25 Gbps)、最大ピクセルクロック225 MHz、最大解像度1080p、最大距離(m)15、規格準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4準拠、CEC
コネクタ電源:3極AC電源ソケット×1
モードEDID設定:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタム(EDIDウィザード対応)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ出力ステレオミニジャック メス×1(Green)
グリーンマーク認定
1台
¥519,800
税込¥571,780
3日以内出荷
1系統のオーディオビデオ入力をツイストペアケーブル経由で8系統に出力できます。
ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に8台接続可能できます。
ツイストペアケーブルを使用して、最大300mまで延長することが可能です。
用途映像の分配と延長が1台で可能に
接続台数ローカル:1、リモート/カスケード:4
付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.64
消費電力(W)(DC5.3V)7.04
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
適合品番VE170R、VE170RQ、2A-130G、VC010、2L-2402A(1.8m)
最大解像度1920×1200(60Hz/150m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1 、RJ-45×8
アズワン品番64-8301-66
最大延長(m)300
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して4台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:4、カスケード:64
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.72
消費電力(W)(DC5.3V)3.95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×88×56
適合品番2L-7D02V(対応ケーブル)
最大解像度1920×1200
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタDVI-I メス×5、ステレオミニジャック×5
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
CS1822は、1組のコンソール(USBキーボード、マウス、HDMIモニター)を使用して2台のHDMIインターフェイスコンピューターを簡単に管理することができます。
1組のコンソール(USBキーボード/USBマウス/HDMIモニター各1台)から、コンピューター2台の操作とUSB周辺機器の共有が可能。対応解像度4KUHD(3840×2160@60Hz)、4KDCI(4096×2160@60Hz)。ビデオダイナシンクTM機能-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB3.1Gen1ハブを2ポート搭載。オーディオミキサーモード-最大2つのオーディオソースをオーディオ出力としてミックス可能。コンピューター切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス※1、RS-232コマンド。EDIDモード(エミュレーション機能)-スムーズな電源起動、高画質表示、解像度の最適化により互換性の問題を解消。KVM、USB周辺機器、ステレオオーディオフォーカス※2の独立した切替が可能。HDMI、HDCP2.2準拠。HDオーディオ対応※2。電源状態検知機能-コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている次のコンピューターに自動切替。ファームウェアアップグレード対応。。注意:。※1マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※2HDMIポートから出力される音声は、個別切替またはオーディオミックス機能に対応していません。
仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232コマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒)
セット内容HDMI2.0ケーブル×2、USB3.0ケーブル×2、オーディオケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
スイッチ選択プッシュボタン×2
ケース質量(kg)0.74(1.63lb)
消費電力DC5V:1.78W:50.97BTU
材質(ケース)メタル/プラスチック
ディスプレイHDMI
解像度HDMI:4096×2160@60Hz
動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンソールポートUSBType-Aメス×2、HDMIメス×1(Black)、ステレオミニジャック×2(Green:フロント側×1、リア側×1)・KVMポートUSB3.1Gen1Type-Bメス×2(Blue)、HDMIメス×2(Black)、ステレオミニジャック×2(Green)・シリアルRJ-11メス×1・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue:フロント側×1、リア側×1)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270.0×88.0×55.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数最大2
互換品番【ケーブル】AOC/HDMI2L-7D01H/2L-7D02H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H/2L-7D05H/2L-7D05H-1
キーボード/マウスUSB
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を4台のディスプレイに分配出力できるHDMI 4分配器(True 4K対応)です。
本製品はDVDプレーヤーや衛星放送用セットトップボックス、HDMIディスプレイ、プロジェクター、テレビといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:4
付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.48
消費電力(W)(DC5.3V)4.84
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×80×25
最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4、8bit)、3840×2160(60Hz/4:4:4、8bit)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタHDMIタイプA メス×10
アズワン品番64-8300-86
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI (3D、Deep Color、4K(60Hz/4:4:4、8bit))、HDCP 2.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
US3311は、KVMスイッチにUSB-C接続の多機能マルチポート(USB Type-Aポート×4、DisplayPort×1、USB-C PD入力×1、DCジャック入力×1)を一体化し、USB周辺機器の共有とPD充電の機能を追加した製品です。この製品を利用することで、複数のUSB周辺機器とDisplayPortモニターを2台のホストデバイスで共有できるようになり、周辺機器を取り外して機器に接続し直す必要が無くなり、快適な環境で効率的良く作業を行うことが出来ます。・USB 3.2 Gen 1準拠。・解像度 - 最大8K(7680×4320)および4K(3840×2160@144/120/60Hz*)対応。・PD 3.0対応 - 最大100WのUSB PD充電に対応(電源パススルー対応)。・USBデバイス用USB 3.2 Gen 1ポートを4か所搭載。・DisplayPort経由の高速切替 - 約3秒で切替。・マルチプラットフォーム対応 - Windows、macOS、iPadOS、Android
仕様最大入力電力定格:DC12V、3.3A
適合コンピュータ:CPU1:USB-C メス×1、CPU2:USB-C メス×1、接続数:2
質量(kg)0.35( 0.77 lb )
出力ビデオ:DisplayPort メス×1
電源DCジャック×1(12V、3.3A)、USB-C メス×1、ポート1:5V、9V、15V、20V出力でのUSB-C PDノートパソコン充電をサポート、ポート2:最大5V、3A出力をサポート
湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと
消費電力DC12V:1.68W:117BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:143×119×23.8
材質(ケース)アルミニウム
解像度3840×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 120Hz、3840×2160 @ 144Hz、7680×4320
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート選択:2(White)、(入力)ポート切替ボタン
デバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス×4
グリーンマーク認定
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1系統のアナログVGAおよびオーディオ信号を2系統に分配出力できます。最大450MHzのバンド幅に対応です。
最適なEDID設定を選択し、スムーズな起動と高品質表示を提供します。
ユニットの増設で、最大8台のディスプレイに分配出力可能です。
RS-232経由でシリアルコマンドを使ってポートごとに制御可能です。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:2、カスケード:8
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.46
消費電力(W)(DC5.3V)0.74
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×77×44
最大解像度1920×1440(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×3、ステレオミニジャック×3
アズワン品番64-8303-90
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
2ポートUSB3.0ハブ搭載HDMI KVMPスイッチ(4K対応、オーディオミキサーモード搭載)。
CS1824は、1組のコンソール(USBキーボード、マウス、HDMIモニター)を使用して4台のHDMIインターフェイスコンピューターを簡単に管理することができます。
解像度4K DCI(4096x2160@60Hz)まで対応する本製品は、マルチタスクにおけるユーザー体験を最適化します。
ポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥80,980
税込¥89,078
3日以内出荷
4台のコンピューターのビデオ出力を切り替えて1台のモニターやプロジェクターに出力できます。
VGA/オーディオソースは、フロントパネルのプッシュボタン、RS-232、IRリモコンで簡単に素早く切替可能です。
最適なビデオ品質を提供するために最大300MHzのバンド幅に対応です。電源の状態とソースデバイスはLED表示します。
耐久性に優れたフルメタルケースです。 ソフトウェアのセットアップ不要です。
用途複数の映像の切替に
接続台数デバイス:4、ダイレクト1
付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.66
消費電力(W)(DC5.3V)0.47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×77×44
最大解像度1920×1440
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタD-Sub15ピン オス×4、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×5
アズワン品番64-8301-25
最大延長(m)30
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)75
準拠DDC
オーディオ入力4
オーディオ出力1
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1系統のアナログVGAおよびオーディオ信号を4系統に分配出力できます。最大450MHzのバンド幅に対応です。
最適なEDID設定を選択し、スムーズな起動と高品質表示を提供します。
ユニットの増設で、最大64台のディスプレイに分配出力可能です。
RS-232経由でシリアルコマンドを使ってポートごとに制御可能です。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:4、カスケード:64
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.68
消費電力(W)(DC5.3V)1.13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×77×44
最大解像度1920×1440(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×5、ステレオミニジャック×5
アズワン品番64-8303-30
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
最大8台のコンピューターで1台のアナログモニターを共有できます。ステレオオーディオ対応です。
モニターに対するダイナミックDDCに対応し、ディスプレイから最新のEDID情報を受信することが可能です。
最適なビデオ品質を提供するために最大300MHzのバンド幅に対応しています。
用途複数の映像の切替に
接続台数デバイス:8、ダイレクト1
付属品IRリモコン×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)2.1
消費電力(W)(DC5.3V)1.01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)437×160×44
最大解像度1920×1440
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタD-Sub15ピン オス×8、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×9
アズワン品番64-8301-79
最大延長(m)30
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)75
オーディオ入力8
オーディオ出力1
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
HDR(High Dynamic Range)テクノロジーを備えた4K60p対応の業務用AVソリューションは、極めて鮮やかなビデオ品質で最高の視覚体験を実現する高精細映像のトレンドです。ATENのVM6404HBは、4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)およびHDRの最新の4K60pビデオ解像度と互換性があり、4台のディスプレイにわたって鮮明な映像を保証します。
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数4
1個
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
2台のコンピューターのビデオ出力を切り替えて1台のモニターやプロジェクターに出力できます。
VGA/オーディオソースは、フロントパネルのプッシュボタン、RS-232、IRリモコンで簡単に素早く切替可能です。
最適なビデオ品質を提供するために最大300MHzのバンド幅に対応です。
電源の状態とソースデバイスはLED表示します。耐久性に優れたフルメタルケースです。ソフトウェアのセットアップ不要です。
用途複数の映像の切替に
接続台数デバイス:2、ダイレクト1
付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.45
消費電力(W)(DC5.3V)0.55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×77×44
最大解像度1920×1440
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタD-Sub15ピン オス×2、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×3
アズワン品番64-8302-57
最大延長(m)30
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)75
準拠DDC
オーディオ入力2
オーディオ出力1
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1系統の入力ソースに含まれるHDMIマルチメディアコンテンツとHDCP情報を4台のディスプレイに分配・延長できるHDMI 4分配送信器(4K対応)です。
HDBaseT Class Aに準拠し、HDMIソースデバイスからのHDビデオやオーディオをツイストペアケーブル1本で延長することができます。
受信側にHDBaseT対応レシーバーを使用することで、マルチメディアコンテンツを最大100m離れた場所に設置された複数のディスプレイにリアルタイムで分配・転送します。
用途映像の分配と延長が1台で可能に
接続台数ローカル:1、リモート:4
付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)3.47
消費電力(W)(AC110V)31.7、(AC220V)31.7
電源AC100~240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438×262×44
適合品番VE812、RVM7514
最大解像度カテゴリ6a/7:4K(100m)、カテゴリ5e/6:4K(70m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタHDMIタイプA メス×4、RJ-45×4
アズワン品番64-8303-29
最大延長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ