「扉 安全標識」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ラックの扉へのアクセスを検出するリード式ドアセンサー。
扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に
電圧(V)(最大)AC/DC70
検出距離(mm)(最小)16
絶縁抵抗(MΩ)(最少)100
電流(mA)50
動作温湿度範囲温度:‐20~60度、湿度:95%(結露なきこと)
接触抵抗(Ω)(最大)0.2
電流容量1W
RoHS指令(10物質対応)対応
最大安全通過電流(A)100
1台
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出する近接式ドアセンサー。
扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に
検出距離(mm)5
消費電流(mA)(最大)10
出力電流(mA)150
動作温湿度範囲温度:‐20~70度、湿度:35~90%(結露なきこと)
保護回路ショートサーキット & 逆極性
応答周波数(Hz)(最少)800
動作電圧10~30VDC
保護クラスIP67
RoHS指令(10物質対応)対応
残留電圧(V)(最大)0.1
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。
扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に
応答時間(最大)1ms
消費電流(mA)(最大)30
出力電流(mA)150
保護回路ショートサーキット & 逆極性
動作電圧10~30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲10cm
残留電圧(V)(最大)0.6
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷