213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATEN 2A-245G Cat 6A RJ-45コネクタは、優れた電磁干渉(EMI)保護を提供し、10G以上のデータ転送をサポートします。再装着可能な金属シールドとダイキャスト設計により、750回以上のRJ-45ジャック挿抜でも安定した伝送と耐久性を確保します。PoE/POHに対応し、特に2L-29330 Cat 6Aケーブルと互換性があります。工具を使わずにすばやく取り付けることができ、22から26 AWGまでのケーブルをサポートします。RoHS/REACH規格に準拠し、IP20防塵カバーが付属しています。Cat 6A と一体型ダイキャストRJ-45コネクターにより電磁クロストークや外部干渉を防ぎ、安定したデータ伝送を実現。色分けされたケーブルホルダーにより工具を使わずに接続可能。再装着可能な設計により性能を損なうことなく再利用可能。10G超の転送速度をサポート。FCC Part 68規格準拠。Cat 6AからCat 8 の単線または撚り線ケーブル(22~26 AWG)に対応。合計750回以上のRJ-45ジャック抜き差しが可能。RoHS指令対応製品
材質【ハウジング】ABS + PC【UL94V-0【接点】厚さ 0.35mm リン青銅【金メッキ(ニッケル上)タイプ ガンシールド】亜鉛合金 質量(kg)【ニッケルメッキ】0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】4.56×1.38×1.25 動作温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプRJ-45:FCC Part 68規格準拠 22~26 AWGのケーブル終端処理対応 電気仕様【DC抵抗】Max.0.1Ω【絶縁抵抗】500MΩ【接触抵抗】20mΩ【DC定格電流】1.5Amps【絶縁耐力】1000V グリーンマーク認定
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

コンピュータ側インターフェース:D-sub15ピン, USB, オーディオ。KVM側インタフェース:SPHD(キーボード/マウス/モニタ), オーディオ
インターフェース<KVMスイッチ側>【KVMポート】キーボード/マウス/モニター:SPHD(イエロー) オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ / <PC/ソース側>【USB】キーボード/マウス:USBタイプA オス、【解像度】D-Sub15ピン オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。テレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが要求されるアプリケーション向けに、セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュア リアルCOM、コンソール管理モードをサポートしています。
その他ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 セット内容電源アダプター×1、DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.21(0.46 lb) 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC9V:0.769W:4BTU/h、DC48V:0.939W:4BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】 RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力DCジャック:DC 9V、ターミナルブロック:DC 9~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60(3.86×4.61×1.02in.) LED電源 1 (Green)、ステータス 1 (Yellow Green/Red)、10/100 Mbps 2 (Green/Orange)、ポート 2 (Green/Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×2【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 グリーンマーク認定
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネット・ネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにするIPベースの外部ネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。また、ATEN SN3000シリーズはPLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。このシリーズは、シリアルとイーサネットの間でデータを双方向に変換し、イーサネットネットワークを通じてローカルおよびリモートサイトからすべてのデータ収集機器からのデータにアクセスすることを容易にします。さらに、便利なオペレーションモードが多数用意されています。テレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが重要視されるアプリケーション向けに、セキュアTCPサーバ/クライアント、セキュアシリアルトンネリングサーバ/クライアント、セキュアリアルCOM、コンソールマネジメントモードをサポートしています。
その他ックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 セット内容電源アダプター×1、DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.20(0.44 lb) 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC9V:0.634W:3BTU/h、DC48V:0.804W:4BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】98×117×26 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】: RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力DCジャック:DC 9V、ターミナルブロック:DC 9~48V LED電源: 1(Green)、ステータス: 1(YellowGreen/Red)、10/100 Mbps: 2(Green/Orange)、ポート: 1(Green/Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×1【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 グリーンマーク認定
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

2XRT-0021Gは、ATEN航空管制業向け2/4ポートKVMスイッチ(ATCシリーズ)におけるコンピューターの切替をキーパッド操作で実現できるリモートポートセレクターです。2XRT-0021G本体に一体化されたRJ-11ケーブルをATCシリーズのKVMスイッチの本体と接続し、番号が書かれたキーパッドを押すと、KVMスイッチでその番号に対応したポートに接続されているコンピューターのKVM・USB・オーディオを選択して切り替えます。プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェアの追加インストール不要。場所を取らないコンパクト設計 - 1.8mのRJ-11ケーブルを本体に一体化。対応製品 - CS1922ATC/CS1924ATC、CS1942ATC。自動検出。KVMの状態はLEDランプにリアルタイムで反映。1.8mケーブル付属のコンパクトサイズで簡単に導入可能
質量(g)140 ケーブル長(m)1.8 消費電力DC5V:0.15W:1BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】77×112×36 材質(ケース)プラスチック 定格入力電力5 V、0.15 W LED【オンライン/選択(KVMポート)】8(Orange) コネクタ【リンク】RJ-11 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度(%)0~80(※結露なきこと) グリーンマーク認定
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ ES0154は、ATEN KVM over IP製品のセットアップに理想的な機能を提供する多用途のネットワークスイッチ・ソリューションです。完全なL2+機能、L3スタティックルート、DHCPサーバー、IPv6対応、LLDPなど、ネットワーク環境の効率性・管理性・信頼性の最適化に役立つ幅広い機能を備えるとともに、ATEN over IPデバイスの自動検出にも対応しており、セットアップのプロセスを簡素化することができます。とりわけ、企業のOTインフラなど、接続デバイスがネットワーク運用において重要な役割を果たすアプリケーションにおいて、そのメリットを発揮できます。ATEN over IPデバイスを自動検出。IGMP Snooping Fast Leave(IGMPスヌーピング高速脱退)対応。フロー制御対応。IGMP Snooping v1/v2/v3およびIGMP v1/v2 Querier対応。48ポートのギガビットイーサネットポートと6ポートのSFP28アップリンクポート(最大25Gbps)を搭載。スイッチング容量396Gbpsの高性能ギガビットイーサネットL2+アクセススイッチ - システムのレスポンスとファイル転送回数を大幅に改良。IEEE 802.1w 高速スパニングツリープロトコル対応 - リンクエラーから速やかに回復し、ネットワークの安定性と信頼性を全体的に強化。広範囲なQoS - ネットワーク全体で最大4つのトラフィックタイプのマーキング、分類、スケジューリングが可能。強化されたセキュリティー - ポートセキュリティー機能でスイッチポートを使用するデバイスの総数を制限し、MACフラッディング攻撃を防止。IPv4およびIPv6をサポート。プラグアンドプレイ対応。※この機器は、複数台のES0154を使って1台の仮想スイッチを構築する機能はありません。 各スイッチそれぞれにコンフィグ(設定ファイル)をバックアップする必要があります。※KEデバイスは、同じネットワークセグメントで通信することを前提に設計されています。(※一部モデルを除く)。 KEデバイスと組み合わせて使用する場合、ルーターを超えた別セグメントへの接続はできません。※VE8900/VE8950/VE8952と組み合わせて利用する場合は、あらかじめES本体の設定にてJumbo Frameを有効に設定してからご利用ください。
付属品AC電源ケーブル×1、RJ45 to DB9 シリアルコンソールケーブル×1、接地線×1、ポートダストカバー×6、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 性能【スイッチング容量】396Gbps【フォワーディングレート】295Mpps【フラッシュメモリ】256MB【DRAM】1GB【MACアドレステーブルサイズ】32K【ジャンボフレーム】10KB【オートネゴシエーション】あり 質量(kg)4.68(10.32lb) サイズ【ラックスペース】 19インチ 消費電力54W (MAX) 177BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】442×420×43.6 材質(ケース)メタル 定格入力電力AC 100~240V、50~60Hz コネクタRJ-45 10/100/1000ポート: 48、SFP28アップリンクポート: 6、コンソールポート: RJ-45×1、リモートコンソール: RJ-45×1、USBポート: 1 使用環境条件【動作温度】-5~45℃【保管温度】-40~70℃【湿度】5~95%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷

ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュアリアルCOM、そしてテレコム、アクセス制御、リモートサイト管理などのセキュリティクリティカルなアプリケーションに対応したコンソールマネージメントモードをサポートしています。さらに、IEEE 802.3af準拠のモデルは、追加の電源なしでPoE PSEデバイスから電力を供給することができます。
その他消費電力 DC9V: 0.94W:4BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 セット内容DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.22(0.48 lb) 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC48V:1.11W:5BTU/h、POE:1.39W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】 RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60、(3.86×4.61×1.02in.) LED電源 1 (Green)、ステータス 1 (Yellow Green/Red)、10/100 Mbps 2 (Green/Orange)、ポート 2 (Green/Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×2【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 電源アダプタ【DCジャック】DC 9V【ターミナルブロック】DC 9~48V【PoE】DC 48V グリーンマーク認定
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュアリアルCOM、そしてテレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが重要なアプリケーションに対応するコンソールマネジメントモードをサポートしています。さらに、IEEE 802.3af準拠のモデルは、追加の電源なしでPoE PSEデバイスから電力を供給することができます。
その他消費電力 DC9V: 0.805W:4BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 セット内容DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.21(0.46 lb) 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC48V:0.975W:5BTU/h、POE:1.22W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】 RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60(3.86×4.61×1.02in.) LED電源 1(Green)、ステータス 1(YellowGreen/Red)、10/100 Mbps 2(Green/Orange)、ポート 1(Green/Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×1【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 電源アダプタ【DCジャック】DC 9V【ターミナルブロック】DC 9~48V【PoE】DC 48V グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

17.3インチワイドフルHD LCDタイプがラインナップに加わりました。LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。本体にLEDバックライト付きLCDモニター(17インチ、17.3インチ)を一体化したKVMコンソール。省スペース・テクノロジー - 最大2カ所のコンソール(1バス)から最大8台または16台のコンピューターを操作。デイジーチェーン接続で最大31台のユニットを追加可能 - 1カ所のコンソールから最大512台(CL5716)のコンピューターを操作。デュアルインターフェース - コンピューターとコンソールのキーボードとマウスは、PS/2とUSBの両インターフェースに対応。16:9のワイド画面に対応しLCD部分は120°まで開閉できるため、より快適な視野角に調整可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun。PC・Mac・Sun用のマルチメディアUSBキーボードをサポート。PS/2およびUSBインターフェースの自動検出。PS/2&USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 製品側でどのポートが選択されていても、接続されたコンピューターはエラーを回避して起動。ホットプラグ対応USBマウスポートをフロントパネルに追加(USB周辺機器ポートとしても機能)。優れたビデオ品質 - 最大1280×1024@75Hz(CL5716M/CL5716FM/CL5716N)および1920×1080@60Hz(CL5716MW)の解像度をサポート。ソフトウェア不要 - コンピューターを選択するのに、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューといった便利な方法を提供。デイジーチェーン接続された機器構成におけるステーション位置を自動検出 - DIPスイッチの手動設定不要。ステーション位置はフロントパネルのLEDに表示。ステーション位置の変更時にポートネームを自動で再設定。2段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコンピューターの表示や操作が可能。個別のプロファイルで管理されたアドミニストレーター(1名)とユーザー(4名)のアカウントをサポート。オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視。ブロードキャスト対応 - キーボードから入力されたコマンドを、機器構成において使用可能な全コンピューターに一斉送信。ホットプラグ対応。ホットキーとOSDによるビープ音のオン/オフ。ケーブルでデイジーチェーン接続された全てのKVMスイッチに対してファームウェアのアップグレードを実行。イージーセットアップ・ラックマウントキット対応。サポートされるキーボード言語 - 英語(米国)、英語(英国)、フランス語、ドイツ語、ドイツ語(スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語。指紋リーダー搭載モデル※1 をラインナップ(CL5716FM)。個々のコンピューターからUSBポート経由でUSB周辺機器※2 にアクセス可能(CL5716MWは対象外)。※1指紋リーダーは、製品本体にログインするための代替手段として使用できます。 ユーザーとアドミニストレーターの各アカウントに対して、それぞれ1~4本の指紋を読み取り、記録されたデータを使用してログインできます。※2USB周辺機器機能はUSBケーブルで接続した場合にのみ動作します。PS/2ケーブルで接続した場合は機能しません(CL5716MWは対象外)。* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)CL5716M・CL5716MWPS/2、USB 付属品KVMケーブル×2(VGA&USB、1.8m)、コンソールケーブル×1(VGA&USB&PS/2、27cm)、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)CL5716M:13.59 / CL5716MW: 13.65 タイプ<プラスチックレール>【CL5716M・CL5716MW】シングルレール スイッチ【ポート選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【ステーション選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【リセット】CL5716M・CL5716MW:ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW:スライドスイッチ×1 【電源】CL5716M・CL5716MW:ロッカースイッチ×1【LCD調節】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×4【LCD電源】CL5716M・CL5716MW:LEDプッシュボタン×1 消費電力CL5716M:AC110V:24.7W:129BTU/h、AC220V:25.8W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CL5716MW:AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】CL5716M:480×642.7×44/CL5716MW:480×689.2×44 材質(ケース)【CL5716M・CL5716MW】メタル 解像度【入力ビデオ解像度】CL5716M: 最大1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz、DDC2B、CL5716MW: 最大1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、DDC2B インターバル【スキャン】CL5716M・CL5716MW: 1~255 秒 定格入力電力CL5716M・CL5716MW:100~240V AC、(50/60Hz)、1A コネクタ【KVMポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD メス×16(Yellow)【デイジーチェーンポート】CL5716M・CL5716MW: DB-25 オス×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW: RJ-11 メス×1【電源】CL5716M・CL5716MW: IEC 60320 C14×1【セカンドコンソールポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD オス×1(Yellow)【外付けマウスポート 】CL5716M・CL5716MW: USB Type-A メス×1(フロント側)【USBポート】CL5716M: USB Type-A メス×1、CL5716MW: N/A 使用環境条件【動作温度】CL5716M・CL5716MW0~40℃【保管湿度】CL5716M・CL5716MW-20~60℃【湿度】CL5716M・CL5716MW0~85%RH(※結露なきこと)0~85%RH RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【ダイレクト】CL5716M・CL5716MW: 16【最大】CL5716M・CL5716MW: 512 (デイジーチェーン接続の場合) ポートCL5716M・CL5716MW: OSD、ホットキー、プッシュボタン パネル【画面サイズ】CL5716M: 17インチ TFT-LCD、CL5716MW:17.3インチ TFT-LCD【解像度】 CL5716M:1280×1024@75Hz、CL5716MW: 1920×1080@60Hz【応答時間】CL5716M:5ミリ秒、 CL5716MW:16ミリ秒【視野角】 CL5716M:170 °(水平)、160 °(垂直)、 CL5716MW:170 °(水平)、170 °(垂直)【ピクセルピッチ】 CL5716M:0.264mm×0.264mm、CL5716MW: 0.1989mm×0.1989mm【対応色】CL5716M・CL5716MW: 1677万色【コントラスト比】CL5716M: 1900/2/10 16:01:00、CL5716MW: 1900/2/2 8:01:00【輝度】CL5716M・CL5716MW: 250cd/m2 グリーンマーク認定
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CS52DPは、1箇所のKVMコンソールから、DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作できる2ポートケーブルKVMスイッチです。一般的なKVMスイッチにドッキングステーション機能を付加したハイブリッド型のKVMスイッチであるため、職場と自宅の両方で活用して作業効率を高めることができます。1箇所のKVMコンソールから、USB DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作可能。解像度 - 最大4096×2160@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。DP Altモードをサポートし、USB Type-C接続でDisplayPort信号を伝送。DisplayPort 1.2、HDCP準拠。バスパワー対応 - 外部電源アダプター不要。コンソールUSBポート経由でUSB周辺機器を共有可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Android、iOS。ソフトウェア不要。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。USBホットプラグ対応
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)N/A 付属品クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.3 ケーブル長(m)KVM: 1.2×2、リモートポートセレクター: 1.8 消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)プラスチック 解像度最大4096×2160@60Hz、2560×1440@144Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】8.34×8.42×3.04 LEDKVMポート(オンライン/選択): 2(White) コネクタ【コンソールポート】 1 x DisplayPort Female、2 x USB Type A Female、1×3.5mm Audio Jack Female (Green)、1×3.5mm Audio Jack Female (Pink)【KVM(コンピューター)ポート】 CPU1:DisplayPort オス×1、USB Type-A オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)、CPU2:USB Type-C オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)【電源(オプション)】 USB Micro-B メス×1 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートワイヤードリモコン グリーンマーク認定
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを備えた2台のコンピューターを操作可能。解像度 - 最大1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP1.4準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux。USBホットプラグ対応。バスパワー
付属品クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.26(0.57lb) ケーブル長(m)【コンピューター】 1.2×2【リモートポートセレクター】1.8 消費電力DC5V:1.518W:11BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】82.4×66.5×25.2 材質(ケース)プラスチック 解像度1920×1080@60Hz / 1920×1200@60Hz LED【ポート選択】 2 (Green) コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【KVMポート】HDMI オス×2、USB Type-A オス×2 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートワイヤードリモコン グリーンマーク認定
1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷

高密度なポート設計 ・コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、または2Uサイズの筐体に64ポートのRJ-45コネクターを搭載。パネルアレイモード ・グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。KN8064VBは、最大8セッションを同時に制御することが可能な64ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB 付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)7.19(15.84lb) スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:84.7W:450BTU/h、AC220V:83.3W:444BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.9×412.6×88 材質(ケース)メタル 解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hz インターバル【スキャン】1~255秒 定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A LED【オンライン/選択】 64(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green) コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×64、シリアル: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト: 64、最大: 512 (カスケード接続) ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI コンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 8 グリーンマーク認定
1台
1,998,000 税込2,197,800
3日以内出荷

VM over IP オムニバス・ゲートウェイ KG0032は、最大32台のサーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。従来のIP-KVMスイッチとは異なり、クライアントユーザーからサーバーまで一貫したオールデジタルKVM構造を採用しており、長距離延長でも安定したスムーズなビデオ表示を保証します。全てのサーバーステータスを同時に監視し、コントロールビューで特定のサーバーを制御するのに便利な機能を備えているため、サーバールーム、データセンター 、コントロールルーム、ブロードキャストなどのアプリケーション、および製造ラインといった環境におけるシステム管理への導入に適しています。注意:より堅牢な管理と制御が実現できるよう、WinClientアプリの使用を推奨します。パフォーマンスと使用状況は、ユーザーのハードウェア構成によって異なる場合があります。8GB以上のRAM、デュアルコアCPU、およびOpenGLをサポートするグラフィックカードが必要です。また、使用するブラウザーが最新であることをご確認ください。ハードウェア。高密度なポート・レイアウト - 1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを配置しCat 5e/6ケーブルで接続。最適なオールデジタルKVM over IP伝送 - ノイズ耐性、信号品質の維持、効率的な圧縮・保存により、長距離でも信頼性の高い伝送を実現。Cat 5e/6ケーブル経由で解像度1920×1200@60Hzの映像を信号干渉を受けず低遅延で最大100m延長。リモートKVM over IPアクセス用に最大32の独立した接続を提供。10Gネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。LCDパネル - 接続状況、通知、システムアラートメッセージをリアルタイムで提供。接続状況とハードウェアの状態をLED表示。マルチプラットフォームのサーバー環境 - Windows、Mac、Linux。全周通気シャーシ設計により通気効率が向上 - フロントパネルの両側に冷気吸入を誘発し、バックパネルの通気孔を介して熱を放散。電源冗長性を備えたデュアル電源。管理。接続されているサーバーに対して、32の独立した接続を同時に共有。アウトオブバンド・アクセス。ATEN統合管理ソフトウェア CC2000による一元管理が可能。グリーンITファン - 温度によって速度を自動調整。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTPメール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対して同時アクセス可能。IPv4およびIPv6をサポート。ATEN KVM over IPコンソールステーションに対応(KA82xxシリーズ)。使いやすいインターフェース。アレイビューとコントロールビューに対応した直感的なWinClient AP - ユーザーは全サーバーを監視し、特定のサーバーを同時に制御可能。Panel Array Mode(TM) Live+ 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視。ブラウザーおよびAP GUIは統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。WebClient経由でマルチプラットフォーム・クライアントをサポート(Windows、Mac OS X、Linux)。マルチブラウザー対応 - Edge、Chrome、Firefox、Safari、Opera。HTML5 WebクライアントビューアによるWebフレンドリーなKVM over IPアクセスをサポート - ユーザーは、Javaまたはブラウザープラグインのインストールなしで、接続されている全てのサーバー・PCにリモートアクセス可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。セキュリティー。高度なセキュリティー - 組み込みのFIPS 140-2 認定OpenSSL暗号化モジュールをサポート。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。TLS 1.3データ暗号化とRSA 2048ビット証明書をサポートし、ブラウザーからのユーザーログインを保護。キーボード・マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー単位やグループ単位で設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。従来機種より高速化したバーチャルメディア - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適。USB対応サーバーはオペレーティングシステムおよびBIOSレベルで動作可能。USB 2.0 DVD / CDドライブ、USB大容量ストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。ビデオ品質の調整(色深度やバンド幅の増減など)によってデータ転送速度を最適化。Mouse DynaSync(TM) リモートマウスの動きを自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード。トラブルシューティングのためにBIOSレベルでアクセス可能
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 質量(kg)5.93(13.07lb) スイッチ【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:46.8W:160BTU/h、AC220V:46.9W:160BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×379×44 材質(ケース)メタル 解像度リモート: 最大3840×2160 @30Hz 定格入力電力100~240V、50~60Hz、最大2.5A LED【KVMポート】 32(Green)【電源】 2(Green) コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(将来的な拡張用に予済み)、KVMポート: RJ-45 メス×32、SFP+アップリンクポート: SFPスロット×2、シリアル: RJ-45 メス×2(将来的な拡張用に予済み)、電源: IEC 60320 C14×2、入力: 2ピン DI×2(将来的な拡張用に予済み)、リレー: 3ピン リレー×2(将来的な拡張用に予済み) ボタン数選択ボタン×3 (Up、Down、Enter) 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】10~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト: 32 ポートGUI パネル1.6インチ(解像度:128×64) コンソール【ローカル】 N/A【リモート】 32 グリーンマーク認定
1台
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷

KN8032VBは、最大8セッションを同時に制御することが可能な32ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に8系統の個別バスを提供、KVM配下のサーバーに対して独立した8セッションを制御可能。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に8系統の個別バスを提供。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB 付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.29(11.65lb) スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:77.2W:415BTU/h、AC220V:76W:410BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44 材質(ケース)メタル 解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hz インターバル【スキャン】1~255秒 定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A LED【オンライン/選択】 32(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green) コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×32、シリアル: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト:32、最大: 512 (カスケード接続) ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI コンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 8 グリーンマーク認定
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷

54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ ES0154Pは、ATEN KVM over IP製品のセットアップに理想的な機能を提供する多用途のネットワークスイッチ・ソリューションです。完全なL2+機能、L3スタティックルート、DHCPサーバー、IPv6対応、LLDPなど、ネットワーク環境の効率性・管理性・信頼性の最適化に役立つ幅広い機能を備えるとともに、ATEN over IPデバイスの自動検出にも対応しており、セットアップのプロセスを簡素化することができます。とりわけ、企業のOTインフラなど、接続デバイスがネットワーク運用において重要な役割を果たすアプリケーションにおいて、そのメリットを発揮できます。ATEN over IPデバイスを自動検出。IGMP Snooping Fast Leave(IGMPスヌーピング高速脱退)対応。フロー制御対応。IGMP Snooping v1/v2/v3およびIGMP v1/v2 Querier対応。48ポートのギガビットイーサネットポートと6ポートのSFP28アップリンクポート(最大25Gbps)を搭載。スイッチング容量396Gbpsの高性能ギガビットイーサネットL2+アクセススイッチ - システムのレスポンスとファイル転送回数を大幅に改良。IEEE 802.1w 高速スパニングツリープロトコル対応 - リンクエラーから速やかに回復し、ネットワークの安定性と信頼性を全体的に強化。広範囲なQoS - ネットワーク全体で最大4つのトラフィックタイプのマーキング、分類、スケジューリングが可能。強化されたセキュリティー - ポートセキュリティー機能でスイッチポートを使用するデバイスの総数を制限し、MACフラッディング攻撃を防止。IPv4およびIPv6をサポート。802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)ポートの設定とスケジューリング。プラグアンドプレイ対応。※この機器は、複数台のES0154Pを使って1台の仮想スイッチを構築する機能はありません。 各スイッチそれぞれにコンフィグ(設定ファイル)をバックアップする必要があります。※KEデバイスは、同じネットワークセグメントで通信することを前提に設計されています。(※一部モデルを除く)。 KEデバイスと組み合わせて使用する場合、ルーターを超えた別セグメントへの接続はできません。※VE8900/VE8950/VE8952と組み合わせて利用する場合は、あらかじめES本体の設定にてJumbo Frameを有効に設定してからご利用ください。
その他【Power over Ethernet(PoE)】規格準拠: 802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)、PoE/PoE+対応ポート数: 48ポート、総PoEパワーバジェット: 740W、最大ポートあたりのPoEパワーバジェット: PoE:15.4W/ PoE+:30W/ PoE++:90W(41~48ポートのみ) 付属品AC電源ケーブル×1、RJ45 to DB9 シリアルコンソールケーブル×1、接地線×1、ポートダストカバー×6、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 性能【スイッチング容量】396Gbps【フォワーディングレート】295Mpps【フラッシュメモリ】256MB【DRAM】1GB【MACアドレステーブルサイズ】32K【ジャンボフレーム】10KB【オートネゴシエーション】あり 質量(kg)5.42 kg ( 11.94 lb ) サイズ【ラックスペース】 19インチ 消費電力835W (MAX) 2BTU/h、849BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】442×420×43.6 材質(ケース)メタル 定格入力電力AC 100~240V、50~60Hz コネクタRJ-45 10/100/1000ポート: 48、SFP28アップリンクポート: 6、コンソールポート: RJ-45×1、リモートコンソール: RJ-45×1、USBポート: 1 使用環境条件【動作温度】-5~45℃【保管温度】-40~70℃【湿度】5%~95%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

KVM over IP オムニバス・ゲートウェイ KG0016は、最大16台のサーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。従来のIP-KVMスイッチとは異なり、クライアントユーザーからサーバーまで一貫したオールデジタルKVM構造を採用しており、長距離延長でも安定したスムーズなビデオ表示を保証します。全てのサーバーステータスを同時に監視し、コントロールビューで特定のサーバーを制御するのに便利な機能を備えているため、サーバールーム、データセンター、コントロールルーム、ブロードキャストなどのアプリケーション、および製造ラインといった環境におけるシステム管理への導入に適しています。注意:より堅牢な管理と制御が実現できるよう、WinClientアプリの使用を推奨します。パフォーマンスと使用状況は、ユーザーのハードウェア構成によって異なる場合があります。8GB以上のRAM、デュアルコアCPU、およびOpenGLをサポートするグラフィックカードが必要です。また、使用するブラウザーが最新であることをご確認ください。ハードウェア。高密度なポート・レイアウト - 1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを配置しCat 5e/6ケーブルで接続。最適なオールデジタルKVM over IP伝送 - ノイズ耐性、信号品質の維持、効率的な圧縮・保存により、長距離でも信頼性の高い伝送を実現。Cat 5e/6ケーブル経由で解像度1920×1200@60Hzの映像を信号干渉を受けず低遅延で最大100m延長。リモートKVM over IPアクセス用に最大16の独立した接続を提供。10Gネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。LCDパネル - 接続状況、通知、システムアラートメッセージをリアルタイムで提供。接続状況とハードウェアの状態をLED表示。マルチプラットフォームのサーバー環境 - Windows、Mac、Linux。全周通気シャーシ設計により通気効率が向上 - フロントパネルの両側に冷気吸入を誘発し、バックパネルの通気孔を介して熱を放散。電源冗長性を備えたデュアル電源。管理。接続されているサーバーに対して、16の独立した接続を同時に共有。アウトオブバンド・アクセス。ATEN統合管理ソフトウェア CC2000による一元管理が可能。グリーンITファン - 温度によって速度を自動調整。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTPメール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対して同時アクセス可能。IPv4およびIPv6をサポート。ATEN KVM over IPコンソールステーションに対応(KA82xxシリーズ)。使いやすいインターフェース。アレイビューとコントロールビューに対応した直感的なWinClient AP - ユーザーは全サーバーを監視し、特定のサーバーを同時に制御可能。Panel Array Mode(TM) Live+ 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視。ブラウザーおよびAP GUIは統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。WebClient経由でマルチプラットフォーム・クライアントをサポート(Windows、Mac OS X、Linux)。マルチブラウザー対応 - Edge、Chrome、Firefox、Safari、Opera。HTML5 WebクライアントビューアによるWebフレンドリーなKVM over IPアクセスをサポート ユーザーは、Javaまたはブラウザープラグインのインストールなしで、接続されている全てのサーバー・PCにリモートアクセス可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。セキュリティー。高度なセキュリティー 組み込みのFIPS 140-2 認定OpenSSL暗号化モジュールをサポート。外部認証対応 RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。TLS 1.3データ暗号化とRSA 2048ビット証明書をサポートし、ブラウザーからのユーザーログインを保護。キーボード・マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー単位やグループ単位で設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。従来機種より高速化したバーチャルメディア - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適。USB対応サーバーはオペレーティングシステムおよびBIOSレベルで動作可能。USB 2.0 DVD / CDドライブ、USB大容量ストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。ビデオ品質の調整(色深度やバンド幅の増減など)によってデータ転送速度を最適化。Mouse DynaSync(TM) リモートマウスの動きを自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード。トラブルシューティングのためにBIOSレベルでアクセス可能
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 質量(kg)5.86(12.92lb) スイッチ【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:34.1W:117BTU/h、AC220V:34.6W:118BTU/h(注意 ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×379×44 材質(ケース)メタル 解像度リモート: 最大3840×2160 @30Hz 定格入力電力100~240V、50~60Hz、最大2.5A LED【KVMポート】 16(Green)【電源】 2(Green) コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(将来的な拡張用に予済み)、KVMポート: RJ-45 メス×16、SFP+アップリンクポート: SFPスロット×2、シリアル: RJ-45 メス×2(将来的な拡張用に予済み)、電源: IEC 60320 C14×2、入力: 2ピン DI×2(将来的な拡張用に予済み)、リレー: 3ピン リレー×2(将来的な拡張用に予済み) ボタン数選択ボタン×3 (Up、Down、Enter) 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】10~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト: 16 ポートGUI パネル1.6インチ(解像度:128×64) コンソール【ローカル】 N/A【リモート】 16 グリーンマーク認定
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷

KN4032VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な32ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア。高密度なポート設計 コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB 付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.22 スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×2【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:47.6W:276BTU/h、AC220V:46.7W:272BTU/h(注意:ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44 材質(ケース)メタル 解像度ローカル 1920×1200@60Hz、リモート 1920×1200@60Hz インターバル【スキャン】1~255秒 定格入力電力AC 100V~240V、(50/60Hz)、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱) LED【オンライン/選択】32(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】2(Red / Orange / Green)【電源】2(Green) コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、【USBポート】USB Type-A メス×3、【オーディオ】オーディオジャック メス×2、【ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート】USB Mini-B メス×1、【KVMポート】RJ-45 メス×32、【シリアル】RJ-45 メス×1、【PON】RJ-45 メス×1、【LANポート】RJ-45 メス×2、【電源】IEC 60320/C14×2 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト 32、最大 512(カスケード接続) ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI コンソール【接続数】ローカル1 (リモートセッションと共有)、リモート4 グリーンマーク認定
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷

KN4064VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な64ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、2Uサイズの筐体に64ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応t。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード(TM) - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB 付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)7.08(15.59lb) スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:49.9W:287BTU/h、AC220V:48.9W:283BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.9×412.6×88 材質(ケース)メタル 解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hz インターバル【スキャン】1~255秒 定格入力電力AC 100V~240V、(50/60Hz)、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱) LED【オンライン/選択】 64(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green) コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×64、シリアル: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト: 64、最大: 512(カスケード接続) ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI コンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 4 グリーンマーク認定
1台
1,798,000 税込1,977,800
3日以内出荷

KN4024VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な24ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア。高密度なポート設計 コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大24ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセスt。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
仕様●エミュレーション:キーボード/マウス:PS/2、USB●スキャンインターバル:1~255秒●ポート選択:プッシュボタン、ホットキー、GUI セット内容電源ケーブル×2/マウントキット×1/ケーブル抜け防止ホルダー×2/ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1/フットパッド(4pcs)×1/クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.22 スイッチポート選択 プッシュボタン×2/リセット ピンホール型スイッチ×1/電源 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:45.3W:266BTU/h、AC220V:44.7W:263BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433.6×412.1×44 材質(ケース)メタル 解像度ローカル 1920×1200@60Hz/リモート 1920×1200@60Hz 動作環境動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80%RH、結露なきこと 定格入力電力(最大)AC 100V~240V、50/60Hz、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱) LEDオンライン/選択 24(Green / Orange)、リンク 10 / 100 / 1000 Mbps 2(Red / Orange / Green)、電源 2(Green) コネクタコンソールポート USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)/USBポート USB Type-A メス×3/オーディオ オーディオジャック メス×2/ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート USB Mini-B メス×1/KVMポート RJ-45 メス×24/シリアル RJ-45 メス×1/PON RJ-45 メス×1/LANポート RJ-45 メス×2/電源 IEC 60320/C14×2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数512(カスケード接続) 接続台数24 コンソール接続数:ローカル1(リモートセッションと共有)、リモート4
1個
1,198,000 税込1,317,800
4日以内出荷

SN3402は、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 質量(kg)0.21 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC9V:1.19W:6BTU/h、DC48V:1.30W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力DCジャック:DC 9V(電源アダプター:9V DC 100~240V AC 50~60Hz)、ターミナルブロック:DC 9~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60 LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 2(Green / Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×2【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続 グリーンマーク認定
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

DisplayPortポートを搭載したコンピューターとUSB 3.1 Gen 1デバイスを、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応。Video DynaSync(TM)(EDID記憶機能) - ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDID Expert(TM)(EDIDエミュレーション)機能搭載 - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。コンソールとして使用するディスプレイはDisplayPortまたはHDMI接続を選択可能。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed 5GbpsのUSB3.1 Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード - 選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング - 日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。DisplayPort1.2準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。注意:。※1 カスケード機種としてCS19208/CS19216が使用可能です。※2 DisplayPortおよびHDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3 個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 付属品DisplayPort ケーブル(1.8m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×214.3×44 材質(ケース)メタル 解像度DisplayPort/HDMI:4096×2160@60Hz インターバル【スキャン】0~255秒(デフォルト:5秒) 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートOSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232Cコマンド グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP(TM)スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232ポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortで複数のコンピューターとUSBデバイスを操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター(別売)。Video DynaSync(TM)機能-ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化します。EDID Expert(TM)-電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供します。RS-232切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング-英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能-POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5 材質(ケース)メタル 解像度最大 4096×2160 @ 60Hz 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

US3310は、マルチポートドックを組み合わせた2ポートUSB-Cドッキングスイッチ(電源パススルー対応)です。この製品を使うことで、ノートパソコンとAndroidスマートフォンの操作をボタン1つで切り替えることができます。US3310は2つの異なるシステムを、ディスプレイ、キーボード、マウス各1台でシームレスに切り替えるとともに、デスクの省スペース化を実現します。クリック切替に便利な付属のワイヤードリモコンは、用途に応じて使い勝手の良い場所に置くことも、人目に付かない場所に隠しておくことも可能です。4K(3840×2160@30Hz)のHDMI解像度に対応したUS3310は、2台のソースをほとんど遅延せずに切り替えます。そして、レイアウトを崩すことなくHDMI接続を維持します。さらに、USB 3.2 Gen 1対応で、最大5Gb/sのデータ転送速度を提供しますので、2つのシステムで外部ストレージデバイスからデータを共有したり入れ替えたりするのに便利です。85WのUSB Power Delivery 3.0(PD 3.0)パススルーに対応しているため、スマートフォンとノートパソコンを同時に充電することができるだけでなく、外付けHDDやゲーム機器といった消費電力の高いデバイスにも十分な電力を供給します。負荷が高いタスクを行う必要がある場合は、スマートフォンをUS3310に接続し、Samsung DeXモードやHuaweiデスクトップモードでワークステーションを構築することで、ノートパソコンとスマートフォンを切り替えながらマルチタスクを進めることができます。US3310があれば、ユーザーはデスクスペースをコンパクトに収めてホストデバイスをダイレクトに切り替えられると同時に、カスタマイズされたデスクトップ環境を構築することができます。
付属品USB-Cケーブル×2、ワイヤードリモコン×1、クイックスタートガイド×1 適合コンピュータ:接続数:2 質量(kg)0.33( 0.73 lb ) 出力ビデオ:HDMI メス×1 電源USB-C DC入力 メス×1、ポート1 : 5V/9V/15V/20Vの出力で充電を行うUSB-C PDノートパソコン充電に対応、ポート2 : 最大5V、2Aの出力に対応 湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:143×119×23.8 材質(ケース)アルミニウム 最大解像度3840×2160@30Hz コネクタコンピューター(A)USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート1(ノートパソコン)、USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート2ndroid : Samsung DexモードまたはHuaweiデスクトップモード) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート選択:2(White)、(入力)ワイヤードリモコン デバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス×2 グリーンマーク認定
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

SN3401は、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 質量(kg)0.2 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC9V:1.18W:6BTU/h、DC48V:1.30W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力DCジャック:DC 9V(電源アダプター:9V DC 100~240V AC 50~60Hz)、ターミナルブロック:DC 9~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60 LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 1(Green / Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×1【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続 グリーンマーク認定
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

KN2116VBは、複数接続されたサーバーへのアクセスと操作が可能な16ポートIP-KVMスイッチです。本製品を使うことで、ローカル/リモートのコンソールから複数のサーバーの監視やアクセスを行うことができます。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に2系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。接続されたサーバーに対して、1カ所のローカルコンソールと2系統の独立した接続を同時に共有。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
仕様【エミュレーション】キーボード/マウス:PS/2、USB 付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.18 スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×2、【リセット】ピンホール型スイッチ×1、【電源】ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:31.4W:201BTU/h、AC220V:31.7W:196BTU/h(注意:● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44 材質(ケース)メタル 解像度【ローカル】1920×1200@60Hz【リモート】1920×1200@60Hz 動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) インターバル【スキャン】1~255秒 定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A LED【オンライン/選択】16(Green / Orange)、【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】2(Red / Orange / Green)、【電源】2(Green) コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、【USBポート】USB Type-A メス×3、【オーディオ】オーディオジャック メス×2、【ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート】USB Mini-B メス×1、【KVMポート】RJ-45 メス×16、【シリアル】RJ-45 メス×1、【LANポート】RJ-45 メス×1、【PON】RJ-45 メス×2、【電源】IEC 60320/C14×2 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【コンピューター】ダイレクト16、最大512 (カスケード接続) ポートプッシュボタン / ホットキー / GUI コンソール【接続数】【ローカル】1 / リモート:4 グリーンマーク認定
1台
639,800 税込703,780
3日以内出荷

複数接続されたサーバーへのアクセスと操作が可能なIP-KVMスイッチです。本製品を使うことで、ローカル/リモートのコンソールから複数のサーバーの監視やアクセスを行うことができます。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体にRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に2系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。接続されたサーバーに対して、1カ所のローカルコンソールと2系統の独立した接続を同時に共有。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護r。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB 付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44 材質(ケース)メタル インターバル【スキャン】1~255秒 定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI グリーンマーク認定
1台
669,800 税込736,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CS1942ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きデュアルディスプレイ KVMP(TM) スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232CポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232C制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1カ所のコンソール(USBキーボード/マウス各1台、DisplayPortディスプレイ2台)からコンピューター2台とUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター。Video DynaSync(TM) 機能 - ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化。EDID Expert(TM) - 電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供。RS-232C切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能 - POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 付属品DisplayPort 1.2 ケーブル×4、USBケーブル(USB 3.1 Type-A→Type-B)×2、マイクケーブル×2、スピーカーケーブル×2、電源アダプター×2、電源ケーブル×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.88(4.14lb) スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×3 消費電力DC12V:17.8W:148BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5 材質(ケース)メタル 解像度最大 4096×2160 @ 60Hz LED【USBリンク 2(Green)【オーディオ 2(Green)【KVM 2(Orange) コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USB Type-A メス×1(Black)、マウス:USB Type-A メス×1(Black)、モニター:DisplayPort メス×2(Black)、ステレオミニジャック×2(Green:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(Pink:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type-B メス×2(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、ステレオミニジャック×2(Green)、ステレオミニジャック×2(Pink)、DB-9 メス×2【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type-A メス×2(Blue:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSB メス×1 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

SN3402Pは、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他消費電力 DC9V: 1.19W:6BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 質量(kg)0.22(0.48 lb) 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC48V:1.30W:6BTU/h、POE:1.48W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力DCジャック:DC 9V(オプション電源アダプター)、ターミナルブロック:DC 9~48V、PoE:DC 48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60 LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 2(Green / Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×2【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1、RJ-45×1(PoE、IEEE 802.3af) 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続 グリーンマーク認定
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

N3401Pは、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他消費電力 DC9V: 1.18W:6BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 質量(kg)0.21(0.46 lb) 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC48V:1.30W:6BTU/h、POE:1.475W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力DCジャック:DC 9V(オプション電源アダプター)、ターミナルブロック:DC 9~48V、PoE:DC 48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60 LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 1(Green / Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×1【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1、RJ-45×1(PoE、IEEE 802.3af) 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続 グリーンマーク認定
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

CM1942は、2ポートDisplayPortスイッチに2ポートUSB 3.1 Gen 1ハブを組み込んだ2ポート DisplayPortデュアルディスプレイ ミニマトリックスKVMスイッチです。4K解像度をサポートし、マウスを各PCの画面間で移動させるだけでコンピューターの切替を実現する「マルチスクリーンコントロール」機能を搭載した本製品は、グラフィックデザイン、金融取引、ビデオポストプロダクションなど、マルチタスクが不可欠なシステム向けに適したソリューションです。1か所のコンソール(USB/HDMIデュアルディスプレイ)から、DisplayPortコンピューター2台とUSB 3.1 Gen 1 周辺機器2台を操作可能。2種類のPC動作モード: シングルPCモード - 現在、KVMフォーカスがあるPCのコンテンツを両方のモニターに表示。 デュアルPCモード - KVMフォーカスにかかわらず、2台のPCのコンテンツを2台のモニターへと個別に表示。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)に対応。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、マウスホイール、マウスカーソル、ワイヤードリモコン。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを画面の境界を越えて移動させることで、ビデオソースをスピーディーに切替。Video DynaSync(TM) - ATEN独自のテクノロジーにより、ブート時における表示の問題を回避し、ポート間の切替時の解像度を最適化。オーディオミキサーモード - 最大2系統の音源を1系統のオーディオ出力としてミキシング。DisplayPort 1.2、HDMI、HDCP準拠。SuperSpeed 5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1Gen 1ハブを内蔵。電源状態検知機能。コンソールマウスポートのエミュレーション/バイパス機能 - 大半のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能 - 大半のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、ドイツ語の各キーボードをサポート
用途コンパクトなCM1942は、様々なシーンにおいて効率的にタスクをこなすことが可能な、高効率デスクトップワークKVMです。 その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 質量(kg)0.64 スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×3 消費電力DC12V:11.58W:97BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】260×71.8×42.5 材質(ケース)メタル 解像度4096×2160 @ 60 Hz インターバル【スキャン】1~99秒(デフォルト:5秒) LED【オーディオ】 2(Green)【KVM】 2(Orange)【USB】 2(Green)【動作周波数】 2(Orange) コネクタコンソールポート:USB Type-A メス×2、HDMI メス×2(Black)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Green、フロント×1、リア×1)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Pink、フロント×1、リア×1)、KVM(コンピューター)ポート: USB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2 (Blue)、isplayPort メス×4(Black)、3.5 mm オーディオジャック メス×2(Green)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Pink)、リモートポートセレクター: 2.5 mm オーディオジャック メス×1、電源: DC電源ジャック×1、USBハブ: USB 3.1 Gen 1 Type-A メス×2(Blue、フロント×1、リア×1) 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、マウスカーソル、ワイヤードリモコン グリーンマーク認定
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

US3312は、1組のキーボード、マウス、モニターから2台のUSB-Cデバイスをスピーディーに切り替えて簡単に操作できる4K対応のUSB-C DisplayPort KVMスイッチです。ケーブル一体型のコンパクトなデザインで、USB-C対応のノートパソコンやモバイルデバイスをシームレスに切り替えて操作できるため、作業時間の短縮、省スペース、追加コンポーネントに要するコストの削減といったメリットが得られます。
仕様エミュレーション:キーボード/マウスN/A 適合コンピュータ:接続数:2 質量(kg)0.19 ケーブル長(m)KVM:1.2×2、リモートポートセレクター:1.8 湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと 消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:83.4×84.2×29.9 材質(ケース)プラスチック 解像度4096×2160@60Hz (4:4:4) LEDKVMポート(オンライン/選択)(W)2hite) コネクタKVM(コンピューター)ポートCPU1:USB Type-C オス×1、CPU2:USB Type-C オス×1、コンソールポート:DisplayPort メス×1、USB Type-A メス×2 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート選択:ワイヤードリモコン グリーンマーク認定
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

CL3884NW は、18.5インチLEDバックライト付きLCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを、システムラックの1Uサイズでマウント可能なスライドハウジングに統合することにより、省スペースを実現し、効率的なソリューションを提供します。デュアルスライド構造により、LCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを互いに独立して動作させることが可能となります。
仕様●コンピューター接続数:4/最大16(カスケード接続)●ポート選択(コンピューター):OSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232コマンド●KVMポート:モニター:HDMI メス×4(Black)、キーボード/マウス:USB Type-B メス×4(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×4(Green)●シリアル:RJ-45 メス×1●セカンドコンソールポート:モニター:HDMI メス×1(Black)、キーボード/マウス:USB Type-A メス×2(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×1(Green)●ポート選択(スイッチ):プッシュボタン×4●マルチビューモード:プッシュボタン×5●LCD/セカンドディスプレイモード:プッシュボタン×3●ファームウェアアップグレード:スライドスイッチ×1●LEDライト:LEDライト×1●スキャンインターバル:5、10、15、30、60、90秒(デフォルト:5秒) セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、KVMケーブル(USB、HDMI、オーディオ)×2(1.8m)、延伸ブラケット×2(イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。)、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)11.2(24.67lb) ボディサイズ449.2×584.0×42.8mm(ボディサイズはI/Oポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。) 消費電力(W)35.2(AC110V、171BTU)/35.7(AC220V、174BTU) 電源IEC 60320/C14×1(コネクター) 湿度(%RH)0~85(結露なきこと) 材料メタル コントラスト比1000:1 応答時間(秒)20 解像度1920×1080@60Hz(入力ビデオ/セカンドコンソール) リセットピンホール型スイッチ×1 視野角178°(水平)、178°(垂直) LEDNum Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)(ロック)、1(Dark Green)(電源) LCD仕様プッシュボタン×4(LCD調節)/LEDプッシュボタン×1(LCD電源) 動作温度(℃)0~40 画面サイズ18.5インチTFT-LCD サイズ(mm)480.6×631.0×42.8 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB Type-A メス×1(フロント側) レールタイプデュアルスライド 対応色1677万色 キーボード/マウスUSB 電源スイッチの種類ロッカースイッチ×1 輝度(cd/m2)350 最大出力電流(A)1(AC100~240V、50/60Hz)
1個
569,800 税込626,780
3日以内出荷

KN2132VAは、リモート2ユーザー/ローカル1ユーザー対応の32ポートIP-KVMスイッチです。従来製品と同様に、離れた場所から標準的なインターネットブラウザを使用して複数のサーバーへのアクセスやモニタリングができ、ネットワークがダウンした場合でもモデムを介したアウトオブバンドアクセスで、BIOSレベルのトラブルシューティングが可能です。さらに本製品は、高解像度(1920×1200)対応、FIPS 140-2 Level 1準拠、バーチャルメディア転送速度を2倍に改良しました。上記以外に音声、冗長電源、冗長ネットワークに対応し、耐障害性に優れているのが特長です。一般的なサーバーの他にブレードサーバーのシャーシにも対応しているため、サーバーの混在環境でもコンソールの集約が可能です。デバイス管理ソフトウェアCC2000と併用すれば、ブレードサーバーや仮想サーバー等のデバイスやユーザー等の一元管理をネットワークを介して実現します。KNシリーズは、ATENのKVM over IPコンソールステーションであるKA82シリーズとの互換性があります。KA82シリーズは複数のKNデバイスを集中管理できるハードウェアベースの独立型コンソールソリューションです。PCなどを設置できない環境に最適であり、24時間の運用に適した低消費電力と、省スペースな0Uコンパクト設計を特長としています。ローカルやリモートの画面を格子状に分割してKVMスイッチ配下のサーバーコンソールを複数同時に表示できる「パネルアレイモード(画面分割機能)」やメッセージボード機能、マウスダイナシンク(マウスの同期)機能を始め、便利な機能を多数搭載し、リモート管理業務を強力に支援します。新機能。FIPS 140-2 Level 1セキュリティ標準準拠で高度なセキュリティを実現。バーチャルメディア転送速度が従来機種の2倍の速さに(読込20Mbps、書込30Mbps)。FPGAグラフィックプロセッサ搭載で高解像度表示が可能 - (ローカルコンソール) 最大1920×1200@60Hz、24-bit色深度、延長距離最大50m / (リモートコンソール) 最大1920×1200@60Hz、24-bit色深度。※ KA7166/KA7168/KA7169/KA7175/KA7176/KA7177使用時のみ対応。ハードウェア。リモート2ユーザー/ローカル1ユーザー32ポートIP-KVMスイッチ(1Uサイズ)。ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能。リモートからのIPアクセスに独立した2バスセッションを使用。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USBおよびシリアル(RS-232)接続対応。ローカルコンソールはUSBキーボード・マウスに対応。マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応。オーディオ対応。デュアル電源供給対応。単体で32台まで、カスケード接続をすれば最大512台のコンピューターを監視・操作することが可能 ※対応KVMスイッチ - CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A、KH1532A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)。管理。最大64名のユーザーアカウントが作成可能 - 32名までのユーザーが同時に操作を共有可能。温度によって回転速度が変化するグリーンITファン搭載。イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応。重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応。カスタマイズ可能なイベント通知機能。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能。ALTUSEN 統合管理システムCC2000およびビデオセッションレコーダーCCVSR対応。互換性のあるKVM over IPコンソールステーション (KA8270 / KA8280 / KA8278 / KA8288)。IPv6対応。使いやすいインターフェース。パネルアレイモード - ローカルコンソールのオペレーターおよびリモートアクセスユーザーの両方で利用可能。統合された日本語対応インターフェース - ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能。マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、Mac OS X、Linux、Oracle社SPARC(Sun))。各種Webブラウザに対応 (IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)。Webブラウザを使ったリモートアクセス - 事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード・マウスブロードキャスト機能 - キーボード・マウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能。ローカルコンソールの自動同期 - ローカルコンソールモニターのEDID情報はコンピューターモジュール内に保存されるので、最適な解像度で表示可能。高度なセキュリティ。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能 (56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)。IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス許可や操作許可をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応。バーチャルメディア。バーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能。バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能。DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。バーチャルリモートデスクトップ。帯域制御機能 - ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて自動調整。モノクロ色深度設定、データ圧縮率のしきい値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能。フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応。リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。終了マクロ対応。多言語対応ソフトウェアキーボード搭載。BIOSレベルでのアクセス可能
仕様●KVM:コンピューターモジュール 《PS/2用モジュール》KA7120《USB用モジュール》KA7170/KA7175 (バーチャルメディア対応)/KA7176 (バーチャルメディア&オーディオ対応)/KA7177 (バーチャルメディア&スマートカードリーダー対応)/KA7178(2バス・バーチャルメディア・オーディオ対応)/KA7166(スマートカードリーダー・DVI対応)/KA7168(スマートカードリーダー・HDMI対応)/KA7169(スマートカードリーダー・DisplayPort対応)《シリアルモジュール》KA7140/SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン+USB) KA7170/MAC用モジュール KA7170●エミュレーション:キーボード/マウス PS/2、USB●スキャンインターバル:1~255秒(ユーザー設定)●ポート選択:GUI、ホットキー、プッシュボタン セット内容SA0142 シリアルアダプター×2/電源コード(3P,100V)×2/ラックマウントキット×1/ケーブル抜け防止ホルダー(10pcs)×2/ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1/フットパッド(4pcs)×1/クイックスタートガイド×1 対応製品カスケード対応:CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A、KH1532A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。) 質量(kg)5.69 スイッチポート選択 プッシュボタン×2、リセット ピンホール型スイッチ×1、電源 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:39.5W:221BTU/h、AC220V:39.7W:222BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×413×44 材質(ケース)メタル インターフェースコンピューター側対応 キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Sun)、シリアル/コンソール側対応 キーボード/マウス:USB 解像度ローカル 1920×1200@60Hz※、24ビット色深度、最大延長距離50m/リモート 1920×1200@60Hz※、24ビット色深度 動作環境動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80%RH 結露なきこと 定格入力電力(最大)AC 100V~240V、50/60Hz、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱) LEDオンライン/選択(KVMポート) グリーン/オレンジ×32、電源 ブルー×2、リンク 10 / 100 / 1000 Mbps レッド/オレンジ/グリーン×2 コネクタKVMポート キーボード/マウス/モニター/スピーカー/マイク:RJ-45メス×32、コンソールポート キーボード:USBタイプA メス×1/マウス:USBタイプA メス×1/モニター:DVI-Dメス×1、D-sub15ピン メス×1/スピーカー:ステレオミニジャック×1/マイク:ステレオミニジャック×1/リモートコンソールポート(予備用):RJ-45 メス×1、電源 3極AC電源ソケット(IEC 60320 C14)×2、シリアル RJ-45 メス×1、LANポート RJ-45 メス×2、PON RJ-45 メス×1、USBポート USB/バーチャルメディア:USBタイプA メス×3、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート ミニUSBタイプB メス×1 プロトコルネットワーク:10Base-T、100Base-T、1000Base-T、Auto-Sence、TCP、IP、HTTP、HTTPS、DNS、DHCP、PPP、UDP、ARP、ICMP、SMTP、RADIUS、LDAP、LDAPS RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数512(カスケード接続) 接続台数32 コンソール接続数:ローカル1、リモート2
1個
819,800 税込901,780
4日以内出荷

KN4016VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な16ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
仕様●エミュレーション:キーボード/マウス:PS/2、USB●ポート選択:プッシュボタン、ホットキー、GUI セット内容電源ケーブル×2/マウントキット×1/ケーブル抜け防止ホルダー×2/ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1/フットパッド(4pcs)×1/クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.19 スイッチポート選択 プッシュボタン×2/リセット ピンホール型スイッチ×1/電源 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:44W:260BTU/h、AC220V:42.9W:254BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433.6×412.1×44 材質(ケース)メタル 解像度ローカル 1920×1200@60Hz/リモート 1920×1200@60Hz 動作環境動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80%RH、結露なきこと インターバルスキャン:1~255秒 定格入力電力(最大)AC 100V~240V、50/60Hz、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱) LEDオンライン/選択 16(Green / Orange)、リンク 10 / 100 / 1000 Mbps 2(Red / Orange / Green)、電源 2(Green) コネクタコンソールポート USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)/USBポート USB Type-A メス×3/オーディオ オーディオジャック メス×2/ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート USB Mini-B メス×1/KVMポート RJ-45 メス×16/シリアル RJ-45 メス×1/LANポート RJ-45 メス×1/PON RJ-45 メス×2/電源 IEC 60320/C14×2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数512(カスケード接続) 接続台数16 コンソール接続数:ローカル1(リモートセッションと共有)、リモート4
1個
1,019,000 税込1,120,900
4日以内出荷

ATENシリアル通信
エコ商品
USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。 セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1 ブラック 規格USB準拠 ケーブル長(m)1.2 ケース質量(kg)0.09 コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1 消費電力TBD 材質(ケース)プラスチック 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1 電源供給方式バスパワー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度921.6Kbps 接続台数(デバイス)1 互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344 オス形状USBType-A、DB-9ピン 変換タイプオス-オス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。 特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において 利便性の優れた製品となっています。
用途USBからシリアル信号の変換に 付属品ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.04 電源バスパワー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16 動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと) コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1 保管温度範囲(℃)‐20~60 アズワン品番64-8302-11 ケーブル長(cm)35 データ転送速度230Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB1.1 商品タイプ変換器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

フルHD対応17.3インチワイド画面LCD一体型8ポートKVMドロワーで、USB、DVI-I(シングルリンク)コネクタ、ステレオミニジャック搭載です。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ17.3インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)64、デュアルスライド対応 付属品USB DVI-D KVMケーブル(型番:2L-7D02U)×2、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1 質量(kg)12.7 消費電力(W)29.26 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)USB 最大応答速度(mm/s)8 コントラスト比650:1 最大解像度1920×1080(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.1989×0.1989 表示可能色数262144 視野角(水平)140、(垂直)120 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)300
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENKVM切替器
エコ商品
KVMスイッチとターゲットコンピューターのHDMIUSBポートを接続※1。オーディオディエンベデッド対応。自動信号補正機能(ASC)-延長距離の変更時にもDIPスイッチ等の設定不要。キーボード/マウスエミュレーション-KVMスイッチはモジュールの取り外しや付け替えの影響を受けることなく動作。バーチャルメディア対応※2。スマートカード/CACリーダー対応※2。解像度最大1920×1200(ブランキング低減)※3。ASIC内蔵-信頼性と互換性の向上。コンパクトサイズ。ファームウェアアップデート可能。。※1KA7188への電源供給のため、2個のUSBコネクター両方をUSBポートに挿入してください。※2バーチャルメディアおよびCACリーダー機能は、下記KVMスイッチには対応していません。KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A、KN2116A、KN4116、KN2132、KN4132。※3最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチのWebサイトをご確認ください。
用途KA7188は、ALTUSENKVMスイッチをHDMI・USBポート搭載のコンピューターに接続するためのコンピューターモジュールです※1。 ケース質量(kg)0.11 材質(ケース)プラスチック ディスプレイHDMI コネクタリンクRJ-45×1・コンピューターUSBType-Aオス×2、HDMIオス×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×56×21 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番IP-KVMスイッチKN1116VA、KN1108VA、KN1132V、KN2124VA、KN2140VA、KN4140VA、KN4116VA、KN2116VA、KN2132VA、KN4132VA、KN4164V、KN8132V、KN8164V・KVMドロワーKL1108V、KL1116V キーボード/マウスUSB
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

ケーブルと本体側の一体形成 Sun特殊キー対応 Sun Solaris8以降対応(SPARCベースのみ) ATEN製SPHD(Special High Density)タイプKVMスイッチ(型番:CS1308, CS1316, CS1708A)に対応 Sun Composite Sync Video対応 対応解像度: 最大 1,600×1,200 (Sun解像度1,152×900にも対応)
用途CV-130A/CV-130Bは、Sun独自の13W3、ミニDIN 8ピンコネクタを持つシステムとKVMスイッチを接続するためのコンバータです。CV-130AはSPHDタイプのコンピュータポートを持つスイッチに接続します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
1台のKVMコンソールで、直接接続されたコンピュータを32台まで制御できます。 省スペースのRJ-45コネクタとCat 5e / 6ケーブル対応です。 最大31台のKH1532Aスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大1024台のコンピュータを制御できます。 ポートごとにユーザーのポートアクセス権を設定できます。 最大10人のユーザーアカウントと1つの管理者アカウントをサポートしています。 パスワードセキュリティ - 1人の管理者と10人のユーザープロファイルをサポートします。 パスワード保護により、不正なアクセスを防止します。
用途サーバーの集約・切替に ポート数ローカル:1、ダイレクト:32 接続台数1024(デイジーチェーン) 付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1 質量(kg)2.81 消費電力(W)4.6 電源AC100~240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×164×44 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz) 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタRJ-45×32、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1 インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷