4台のコンピューターで1台のモニターを共有できるアナログVGAビデオスイッチャーです。
本体上部に配置されたプッシュボタンにより、コンピューターを接続したポートを選択し、切替えて表示します。
用途複数の映像の切替に
接続台数デバイス:4、ダイレクト:1
付属品電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1
質量(kg)0.18
消費電力(W)(DC9V)0.82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×66×44
最大解像度1920×1440
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン メス×5
アズワン品番64-8301-86
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1系統のアナログビデオ入力を2系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:2、カスケード:128
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.42
消費電力(W)(DC9V)1.15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×76×44
適合品番接続用ケーブル:2L--2401
最大解像度1920×1440(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×2
アズワン品番64-8303-94
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1系統のアナログVGA信号をを2系統に分配出力できます。
3段階のカスケード接続に対応し、最大128系統にビデオ信号を分配することが可能です。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:2、カスケード:128
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.42
消費電力(W)(DC5V)0.62
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×76×44
最大解像度2048×1536(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×2
アズワン品番64-8301-31
最大延長(m)30
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,490
税込¥11,539
当日出荷
2台のコンピューターで1台のモニターを共有できるアナログVGAビデオスイッチャーです。
本体上部に配置されたプッシュボタンにより、コンピューターを接続したポートを選択し切替えて表示します。
用途複数の映像の切替に
接続台数デバイス:2、ダイレクト:1
付属品電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1
質量(kg)0.15
消費電力(W)(DC9V)0.82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×66×44
最大解像度1920×1440
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン メス×3
アズワン品番64-8304-21
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
1系統のアナログVGA信号をを8系統に分配出力できます。
3段階のカスケード接続に対応し、最大512系統にビデオ信号を分配することが可能です。
VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA対応。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:8、カスケード:512
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.69
消費電力(W)(DC5V)1.99
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
適合品番2L-2401(接続ケーブル)
最大解像度2048×1536(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×8
アズワン品番64-8302-02
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1系統のアナログVGA信号を4系統に分配出力できます。
段階のカスケード接続に対応し、最大256系統にビデオ信号を分配することが可能です。
VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA対応。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:4、カスケード:256
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.61
消費電力(W)(DC5V)0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
最大解像度2048×1536(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4
アズワン品番64-8302-86
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1系統のアナログビデオ入力を4系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:4、カスケード:256
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.61
消費電力(W)(DC9V)3.28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
適合品番接続用ケーブル:2L--2401
最大解像度1920×1440(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4
アズワン品番64-8301-85
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1系統のオーディオビデオ入力をツイストペアケーブル経由で4系統に出力できます。
ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に4台接続可能です。
ツイストペアケーブルを使用して、最大300mまで延長することが可能 です。
用途映像の分配と延長が1台で可能に
接続台数ローカル:1、リモート/カスケード:4
付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.59
消費電力(W)(DC5.3V)3.55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
適合品番VE170R、VE170RQ、2A-130G、VC010、2L-2402A(1.8m)
最大解像度1920×1200(60Hz/150m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1 、RJ-45×4
アズワン品番64-8301-74
最大延長(m)300
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1系統のアナログビデオ入力を8系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:8、カスケード:512
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.69
消費電力(W)(DC9V)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
適合品番接続用ケーブル:2L--2401
最大解像度1920×1440(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×8
アズワン品番64-8302-78
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/600mA
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1系統のアナログVGAおよびオーディオ信号を2系統に分配出力できます。最大450MHzのバンド幅に対応です。
最適なEDID設定を選択し、スムーズな起動と高品質表示を提供します。
ユニットの増設で、最大8台のディスプレイに分配出力可能です。
RS-232経由でシリアルコマンドを使ってポートごとに制御可能です。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:2、カスケード:8
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.46
消費電力(W)(DC5.3V)0.74
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×77×44
最大解像度1920×1440(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×3、ステレオミニジャック×3
アズワン品番64-8303-90
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1系統のアナログVGAおよびオーディオ信号を4系統に分配出力できます。最大450MHzのバンド幅に対応です。
最適なEDID設定を選択し、スムーズな起動と高品質表示を提供します。
ユニットの増設で、最大64台のディスプレイに分配出力可能です。
RS-232経由でシリアルコマンドを使ってポートごとに制御可能です。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:4、カスケード:64
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.68
消費電力(W)(DC5.3V)1.13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×77×44
最大解像度1920×1440(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×5、ステレオミニジャック×5
アズワン品番64-8303-30
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1系統のオーディオビデオ入力をツイストペアケーブル経由で8系統に出力できます。
ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に8台接続可能できます。
ツイストペアケーブルを使用して、最大300mまで延長することが可能です。
用途映像の分配と延長が1台で可能に
接続台数ローカル:1、リモート/カスケード:4
付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.64
消費電力(W)(DC5.3V)7.04
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
適合品番VE170R、VE170RQ、2A-130G、VC010、2L-2402A(1.8m)
最大解像度1920×1200(60Hz/150m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1 、RJ-45×8
アズワン品番64-8301-66
最大延長(m)300
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。
ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーが接続できるレシーバー(VE170R)から構成されており
これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。
単体でオーディオ・ビデオ信号を延長できるだけでなく、レシーバーVE170Rはビデオ分配送信器VS1204T/VS1208Tの受信器として使用することも可能です。
用途映像信号の延長に
最大延長(m)300
付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)【R】0.24【T】0.25
消費電力(W)(DC5.3V)2.42、3.32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23
最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(150m)、1024×768(300m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2
アズワン品番64-8301-08
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)75
接続台数【T】デバイス:1
オーディオ入力1
オーディオ出力2
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
関連キーワード