「db-25」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RTS(送信要求)信号によってデータ転送をコントロール可能です。 標準的なコンピューターを使用して長距離データ通信システムの構築が可能になります。
用途シリアル(RS-232)信号の延長に スイッチSW1:DCE、DTE、モニター、SW2:TxON、RxONTxRTS、RxRTS、TxRTS、 RxON 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×79×21 最大延長(m)1200 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA データ転送速度100Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 商品タイプ変換器
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)、IPKVMスイッチKVMドロワー、ラックマウントKVMスイッチに対応するデイジーチェーンケーブル。(互換製品はHP確認)
用途KVMスイッチのデイジーチェーン用に インターフェース【PC/ソース側】デイジーチェーン入力DB-25ピンオス、【KVMスイッチ側】デイジーチェーン出力 DB-25ピンメス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATENKVM切替器
RoHS
1箇所のPS/2またはUSBコンソールから単体で16台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの16ポートKVMスイッチです。 最大31台までデイジーチェーン接続することで、最大512台のサーバーが1箇所のコンソールから操作できます。
用途サーバーの集約・切替に ポート数ローカル:1、ダイレクト:16 接続台数512(デイジーチェーン) 付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1 質量(kg)2.67 消費電力(W)5.3 電源AC100~240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×154×44 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz) 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタRJ-45×16、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1 アズワン品番64-8301-26 インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ATENKVM切替器
RoHS
1台のKVMコンソールで、直接接続されたコンピュータを32台まで制御できます。 省スペースのRJ-45コネクタとCat 5e / 6ケーブル対応です。 最大31台のKH1532Aスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大1024台のコンピュータを制御できます。 ポートごとにユーザーのポートアクセス権を設定できます。 最大10人のユーザーアカウントと1つの管理者アカウントをサポートしています。 パスワードセキュリティ - 1人の管理者と10人のユーザープロファイルをサポートします。 パスワード保護により、不正なアクセスを防止します。
用途サーバーの集約・切替に ポート数ローカル:1、ダイレクト:32 接続台数1024(デイジーチェーン) 付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1 質量(kg)2.81 消費電力(W)4.6 電源AC100~240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×164×44 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz) 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタRJ-45×32、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1 インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

ATENKVM切替器
RoHS
最大16台のサーバーを操作することができ、各コンソールから個別に同時アクセスが可能です。 選択したサーバーを自動的に監視できるオートスキャン機能、特定のサーバーを対象にコマンドを 一斉送信できるブロードキャストモード機能を搭載し、少人数でも効率的にシステム管理を行える環境を提供します。
用途サーバーの集約・切替に ポート数ローカル:2、ダイレクト:16 接続台数256(デイジーチェーン) 付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1 質量(kg)2.85 消費電力(W)(AC110V)9.7、(AC220V)10.7 電源AC100~240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×156×44 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタRJ-45×16、USBタイプA メス×4、ミニDIN6ピン メス×4、D-Sub 15ピン メス×2、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1 アズワン品番64-8302-06 インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun) RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ATENKVM切替器
RoHS
ネットワーク経由でサーバーへのアクセス操作ができる16ポートKVMスイッチです。 ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて自動調整。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能です。
用途リモートからのサーバーの集約・切替に ポート数ローカル:1、ダイレクト:16 接続台数256(デイジーチェーン) 付属品電源ケーブル×1、ミニUSB VNC ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1 質量(kg)2.7 消費電力(W)(AC110V)8.9、(AC220V)8.9 電源AC100~240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×156×44 最大解像度ローカル:1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)、リモート:1600×1200(60Hz) 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタRJ-45×16、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン オス×1 アズワン品番64-8304-27 インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun) RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ATENKVM切替器
RoHS
ネットワーク経由でサーバーへのアクセス操作ができる8ポートKVMスイッチです。 最大8台、また、デイジーチェーン接続による15台の増設で最大128台のサーバーをそれぞれ接続することができ これらのサーバーに対して、ローカル/リモートで1バスを共有して遠隔地から操作します。
用途リモートからのサーバーの集約・切替に 接続台数128(デイジーチェーン) ポート数ローカル:1、ダイレクト:8 付属品電源ケーブル×1、ミニUSB VNC ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1 質量(kg)2.68 消費電力(W)(AC110V)8.7、(AC220V)8.7 電源AC100~240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×154×44 最大解像度ローカル:1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)、リモート:1600×1200(60Hz) 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタRJ-45×8、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン オス×1 アズワン品番64-8301-71 インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun) RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ATENKVM切替器
RoHS
KH2508Aは、2箇所のPS/2またはUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)から単体で8台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの8ポートKVMスイッチです。製品に接続されたサーバーには各コンソールから個別に同時アクセスが可能。本製品を最大15台までデイジーチェーン接続することで、最大128台のサーバーが操作できます。 製品に接続された8台のコンピューターを、2箇所のコンソールから個別に同時アクセスすることが可能。最大15台の対応KVMスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大128台のコンピューターが操作可能デュアルインターフェース対応-コンピューター、コンソールともにPS/2、USBのキーボードマウスが使用可能。解像度※-最大1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)。OSDバックアップ/リストア機能-スイッチの設定やユーザープロファイル情報のバックアップが可能。ポート別にユーザーアクセス権限の設定が可能。コンピューターの管理が柔軟に行えるポート操作モード-占有、排他、共有モード。ポート切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、日本語対応OSD。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。KVMコンピューターモジュールとの互換性-柔軟なインターフェースの組み合わせ(PS/2、USBとVGA、DVI、HDMIとDisplayPortのビデオインターフェース、Oracle社SPARC(Sun)とシリアル)で、全てのタイプのコンピューターを制御可能。マルチユーザー対応-最大でユーザーは10名、アドミニストレーターは1名のアカウント作成が可能。2段階のユーザーアクセス制御-アドミニストレーター1名、ユーザー10名のユーザープロファイルに対応し、パスワード保護により不正なアクセスを防止。オートスキャンモード-ユーザーが選択したコンピューターを自動的に切替表示。ブロードキャスト機能-コマンドを製品配下にあるコンピューターに一斉送信。システム全体で実施するメンテナンス作業(ソフトウェアのインストール、更新、シャットダウン等)に最適。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ファームウェアアップグレード対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルの使用を推奨します。※コンピューターモジュールKA7xxxシリーズと併用した場合のみ対応
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) セット内容電源コード×1、フットパッド(4pcs)×4、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1 電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) スイッチポート選択プッシュボタン×8・コンソール選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1 ケース質量(kg)2.81(6.19lb) 消費電力AC110V:8.5W:57BTU、AC220V:9.3W:61BTU 材質(ケース)メタル インターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Sun)/キーボード/マウス:PS/2、USB ディスプレイVGA、DVI、HDMI、DisplayPort 解像度1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)(コンピューターモジュールKA7xxxと併用した場合のみ対応) 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタKVMポートキーボード/マウス/モニター:RJ-45×8・コンソールポートキーボード:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、マウス:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×2・デイジーチェーンポートIN:DB-25ピンメス×1、OUT:DB-25ピンオス×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1 アズワン品番64-8303-28 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×156×44 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【コンピューター/コンソール】ダイレクト8・最大128(デイジーチェーン接続)/ローカル2 互換品番コンピューターモジュール《PS/2モジュール》KA7520、KA7920《USBモジュール》KA7170、KA7570、KA7970、KA7166※、KA7168※、KA7169※・SUNシステム専用モジュール(D-SUB15ピン+USB)KA7170・MAC用モジュールKA7170、KA7570、KA7970・デイジーチェーン対応製品KH2508A、KH2516A・デイジーチェーン用ケーブル2L-2700(0.6m)、2L-2701(1.8m)、2L-2703(3m)、2L-2705(5m)、2L-2715(15m)※注意※KA7166/KA7168/KA7169は、本製品と併用した場合、バーチャルメディアおよびCACリーダー機能に対応していないため、ご利用いただけません キーボード/マウスPS/2、USB
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

17.3インチワイドフルHD LCDタイプがラインナップに加わりました。LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。本体にLEDバックライト付きLCDモニター(17インチ、17.3インチ)を一体化したKVMコンソール。省スペース・テクノロジー - 最大2カ所のコンソール(1バス)から最大8台または16台のコンピューターを操作。デイジーチェーン接続で最大31台のユニットを追加可能 - 1カ所のコンソールから最大512台(CL5716)のコンピューターを操作。デュアルインターフェース - コンピューターとコンソールのキーボードとマウスは、PS/2とUSBの両インターフェースに対応。16:9のワイド画面に対応しLCD部分は120°まで開閉できるため、より快適な視野角に調整可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun。PC・Mac・Sun用のマルチメディアUSBキーボードをサポート。PS/2およびUSBインターフェースの自動検出。PS/2&USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 製品側でどのポートが選択されていても、接続されたコンピューターはエラーを回避して起動。ホットプラグ対応USBマウスポートをフロントパネルに追加(USB周辺機器ポートとしても機能)。優れたビデオ品質 - 最大1280×1024@75Hz(CL5716M/CL5716FM/CL5716N)および1920×1080@60Hz(CL5716MW)の解像度をサポート。ソフトウェア不要 - コンピューターを選択するのに、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューといった便利な方法を提供。デイジーチェーン接続された機器構成におけるステーション位置を自動検出 - DIPスイッチの手動設定不要。ステーション位置はフロントパネルのLEDに表示。ステーション位置の変更時にポートネームを自動で再設定。2段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコンピューターの表示や操作が可能。個別のプロファイルで管理されたアドミニストレーター(1名)とユーザー(4名)のアカウントをサポート。オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視。ブロードキャスト対応 - キーボードから入力されたコマンドを、機器構成において使用可能な全コンピューターに一斉送信。ホットプラグ対応。ホットキーとOSDによるビープ音のオン/オフ。ケーブルでデイジーチェーン接続された全てのKVMスイッチに対してファームウェアのアップグレードを実行。イージーセットアップ・ラックマウントキット対応。サポートされるキーボード言語 - 英語(米国)、英語(英国)、フランス語、ドイツ語、ドイツ語(スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語。指紋リーダー搭載モデル※1 をラインナップ(CL5716FM)。個々のコンピューターからUSBポート経由でUSB周辺機器※2 にアクセス可能(CL5716MWは対象外)。※1指紋リーダーは、製品本体にログインするための代替手段として使用できます。 ユーザーとアドミニストレーターの各アカウントに対して、それぞれ1~4本の指紋を読み取り、記録されたデータを使用してログインできます。※2USB周辺機器機能はUSBケーブルで接続した場合にのみ動作します。PS/2ケーブルで接続した場合は機能しません(CL5716MWは対象外)。* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)CL5716M・CL5716MWPS/2、USB 付属品KVMケーブル×2(VGA&USB、1.8m)、コンソールケーブル×1(VGA&USB&PS/2、27cm)、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)CL5716M:13.59 / CL5716MW: 13.65 タイプ<プラスチックレール>【CL5716M・CL5716MW】シングルレール スイッチ【ポート選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【ステーション選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【リセット】CL5716M・CL5716MW:ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW:スライドスイッチ×1 【電源】CL5716M・CL5716MW:ロッカースイッチ×1【LCD調節】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×4【LCD電源】CL5716M・CL5716MW:LEDプッシュボタン×1 消費電力CL5716M:AC110V:24.7W:129BTU/h、AC220V:25.8W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CL5716MW:AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】CL5716M:480×642.7×44/CL5716MW:480×689.2×44 材質(ケース)【CL5716M・CL5716MW】メタル 解像度【入力ビデオ解像度】CL5716M: 最大1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz、DDC2B、CL5716MW: 最大1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、DDC2B インターバル【スキャン】CL5716M・CL5716MW: 1~255 秒 定格入力電力CL5716M・CL5716MW:100~240V AC、(50/60Hz)、1A コネクタ【KVMポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD メス×16(Yellow)【デイジーチェーンポート】CL5716M・CL5716MW: DB-25 オス×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW: RJ-11 メス×1【電源】CL5716M・CL5716MW: IEC 60320 C14×1【セカンドコンソールポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD オス×1(Yellow)【外付けマウスポート 】CL5716M・CL5716MW: USB Type-A メス×1(フロント側)【USBポート】CL5716M: USB Type-A メス×1、CL5716MW: N/A 使用環境条件【動作温度】CL5716M・CL5716MW0~40℃【保管湿度】CL5716M・CL5716MW-20~60℃【湿度】CL5716M・CL5716MW0~85%RH(※結露なきこと)0~85%RH RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【ダイレクト】CL5716M・CL5716MW: 16【最大】CL5716M・CL5716MW: 512 (デイジーチェーン接続の場合) ポートCL5716M・CL5716MW: OSD、ホットキー、プッシュボタン パネル【画面サイズ】CL5716M: 17インチ TFT-LCD、CL5716MW:17.3インチ TFT-LCD【解像度】 CL5716M:1280×1024@75Hz、CL5716MW: 1920×1080@60Hz【応答時間】CL5716M:5ミリ秒、 CL5716MW:16ミリ秒【視野角】 CL5716M:170 °(水平)、160 °(垂直)、 CL5716MW:170 °(水平)、170 °(垂直)【ピクセルピッチ】 CL5716M:0.264mm×0.264mm、CL5716MW: 0.1989mm×0.1989mm【対応色】CL5716M・CL5716MW: 1677万色【コントラスト比】CL5716M: 1900/2/10 16:01:00、CL5716MW: 1900/2/2 8:01:00【輝度】CL5716M・CL5716MW: 250cd/m2 グリーンマーク認定
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENKVM切替器
RoHS
1箇所のPS/2またはUSBコンソール)から単体で8台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの8ポートKVMスイッチです。 本製品を最大31台までデイジーチェーン接続することで、最大256台のサーバーが1箇所のコンソールから操作できます。
用途サーバーの集約・切替に 接続台数256(デイジーチェーン) ポート数ローカル:1、ダイレクト:8 付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1 質量(kg)2.65 消費電力(W)5.1 電源AC100~240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×164×44 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz) 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタRJ-45×8、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1 アズワン品番64-8301-80 インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

関連カテゴリ