カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • ダイヤトレンド(181)
  • MOXA(71)
  • CONTEC(コンテック)(55)
  • Alpha Wire(46)
  • 三菱電機(36)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • Advantech(アドバンテック)(31)
  • omron(オムロン)(24)
  • イメージニクス(24)
  • Texas Instruments(22)
  • ミネベアミツミ(19)
  • SICK(17)
  • ラインアイ(17)
  • 北陽電機(13)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(10)
  • StarTech.com(9)
  • A&D(8)
  • フエニックス・コンタクト(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs422」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8×4ポート USB3.2 Gen1 業務用デバイス共有器(4入力) ATEN8×4ポート USB3.2 Gen1 業務用デバイス共有器(4入力)ATEN
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
US3384i - よりハイレベルなBYOM/BYOD環境構築を実現US3384iは、最大8台のPC間で最大4台のUSB 3.2デバイス(キーボード、マウス、カメラ、スピーカーフォン、サウンドバーなど)を共有できるシェアリングスイッチです。 ワークスペースを整理し、複数の会議参加者によるスムーズなUSBコンテンツ共有を可能にします。最大5Gbpsの高速帯域幅とUSB 2.0/1.1との下位互換性により、データ転送が高速かつスムーズに行えるようになり、会議の進行を妨げにくくなります。また、前面パネルのプッシュボタン、RS-232/RS-485シリアルコマンド、外部リモートコントローラーといった多彩なポート選択方法に対応しており、柔軟な運用が可能です。電源オン検出機能により、最後に接続または電源が入ったホストデバイスに自動的にフォーカスを切り替えられるほか、プライマリホストが失われた場合にセカンダリホストへフォーカスを切り替える優先ポート設定が可能です。また前面パネルのポートステータスLEDの点灯状況をチェックすると、現在どのPCがUS3384iにフォーカスされているか一目で確認できます。設置面では、WindowsおよびmacOSのプラグ&プレイに対応しているため、ドライバーなしで使用できます。また、ホットプラグに対応しており、スイッチの電源を切らずにホストデバイスの動的な接続・取り外しが行えます。
適合コンピュータ:USB Type-B メス×8(Blue)、接続数:8、シリアル:3ピン ターミナルブロック×1(Green)質量(kg)0.5電源(V)2ピン9~24端子プラグ×1(Green)電源(オプション)DC12V ジャックメス×1(Black)ケーブル長(m)USBケーブル:USB 3.2 Gen 1 Type-B→Type-Aケーブル(1.2m)×8湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと消費電力DC12V:0.52W:130BTU/h、DC24V:0.53W:130BTU/h材質(ケース)メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:20 × 8.06 ×2.5LEDシリアルRS-422(Orange)、RS-485(Green)、ポート選択8(Orange)モード電源:ターミナルブロック / DCジャック電源アダプター動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポート選択:プッシュボタン/ワイヤードリモコン / シリアルコマンドデバイスUSB Type-A メス×4(Blue)グリーンマーク認定
CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャー ATENCAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャーATEN
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
UC3310 CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャーは、2系統の最大4K@30のUSBカメラソースを1系統のHDMI出力として、およびMicrosoft Teams、Zooms、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch等のストリーミングサービス向けに1系統のUVC信号として、合計2系統の出力を制御可能なマトリックスイッチャーです。最大2つの4K@30 USB カメラ入力(UVC)を1系統のHDMIに変換マトリックススイッチング用のUSBオーディオ入出力をサポート一般的なストリーミングサービス用として1080p@30 UVC出力をサポート(Teams、Zoom、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch)切替操作方法-フロントパネル プッシュボタン、RS-232ATEN VKコントローラー対応PTZカメラコントローラー接続用のVISCAプロトコルをサポートするRS-485/RS-422対応ラックマウント金具同梱ソフトウェア不要UVCクラスをサポートする主要なOSに対応
付属品AC電源コード×1、AC電源アダプタ×1、USBケーブル(Type A - Type B, 1.8m)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.98接点【カラースペース】NV12湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)消費電力DC12V:6.50W:92BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート 】164.6×200×44材質(ケース)メタル制御【RS-232C】 インターフェース:RJ-45、ビットレート:50bps~921.6Kbps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル:TxD, RxD, GND、【RS-485】 PTZ 制御 サポートプロトコル : VISCA、インターフェース : ターミナルブロック、フロー制御:N/A、FIFO 64 bytes、ビットレート:50bps~115200bps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル : Data+(B), Data-(A), GND、回路保護 IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power1 kV Signal: 0.5 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m、IEC 61000-4-8 PFMF解像度【USBカメラ入力】720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、2160p24, 2160p25, 2160p30、【PGM HDMI出力】HD Video Standards、720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、 / 【Ultra HD Video Standards】2160p24, 2160p25, 2160p30、【USBビデオ出力】4Kp30 (MJPEG)、1080p30, 720p24, 720p25, 720p30 (MJPEG)動作環境PC/Mac:CPU: Intel(R) i3 Dual Core 2.8Ghz以上、RAM: 4GB以上、USB Type-Aインターフェースを持つことコネクタビデオ入力 USB 3.2 Gen1 Type-A メス (Blue)×1、USB-C 3.2 Gen 1 メス (Black)×1、オーディオ入力 USB 2.0 Type-A メス (White)×1、ビデオ出力 HDMI Type A メス (PGM Video, Black)×1、USBポート USB 3.2 Gen1 Type-B メス (Blue)、(USB Type-A to USB Type-B ケーブルは製品に同梱されています)動作温度(℃)0~40OSWindows10以降、Mac OS 12以降保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ【入力】AC 100V-240V【出力】DC12V 3.3Aオーディオ【サンプリングレート】16-bit PCMオーディオ, 48KHzグリーンマーク認定
SN3402 2-ポート RS-232/422/485 Secure Device Server ATENSN3402 2-ポート RS-232/422/485 Secure Device ServerATEN
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
SN3402は、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。質量(kg)0.21取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)消費電力DC9V:1.19W:6BTU/h、DC48V:1.30W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)メタル準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHSインターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション定格入力電力DCジャック:DC 9V(電源アダプター:9V DC 100~240V AC 50~60Hz)、ターミナルブロック:DC 9~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 2(Green / Orange)コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×2【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1動作温度(℃)0~60保管温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続グリーンマーク認定
SN3401P 1-ポート RS-232/422/485 Secure Device Server with PoE ATENSN3401P 1-ポート RS-232/422/485 Secure Device Server with PoEATEN
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
N3401Pは、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他消費電力 DC9V: 1.18W:6BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。質量(kg)0.21(0.46 lb)取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)消費電力DC48V:1.30W:6BTU/h、POE:1.475W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)メタル準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHSインターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション定格入力電力DCジャック:DC 9V(オプション電源アダプター)、ターミナルブロック:DC 9~48V、PoE:DC 48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 1(Green / Orange)コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×1【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1、RJ-45×1(PoE、IEEE 802.3af)動作温度(℃)0~60保管温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続グリーンマーク認定
SN3401 1-ポート RS-232/422/485 Secure Device Server ATENSN3401 1-ポート RS-232/422/485 Secure Device ServerATEN
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
SN3401は、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。質量(kg)0.2取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)消費電力DC9V:1.18W:6BTU/h、DC48V:1.30W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)メタル準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHSインターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション定格入力電力DCジャック:DC 9V(電源アダプター:9V DC 100~240V AC 50~60Hz)、ターミナルブロック:DC 9~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 1(Green / Orange)コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×1【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1動作温度(℃)0~60保管温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続グリーンマーク認定
SN3402P 2-ポート RS-232/422/485 Secure Device Server with PoE ATENSN3402P 2-ポート RS-232/422/485 Secure Device Server with PoEATEN
46,980税込51,678
1台
予約販売
SN3402Pは、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他消費電力 DC9V: 1.19W:6BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。質量(kg)0.22(0.48 lb)取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)消費電力DC48V:1.30W:6BTU/h、POE:1.48W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)メタル準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHSインターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション定格入力電力DCジャック:DC 9V(オプション電源アダプター)、ターミナルブロック:DC 9~48V、PoE:DC 48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 2(Green / Orange)コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×2【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1、RJ-45×1(PoE、IEEE 802.3af)動作温度(℃)0~60保管温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続グリーンマーク認定
ビデオ切替器 ATENビデオ切替器ATEN
699,800税込769,780
1個
3日以内出荷
ATENのモジュール式マトリックススイッチャーシリーズのVM1600Aは、本体と各種インターフェースに対応した別売品の入出力ボードから構成され、16台のビデオソースと16台のディスプレイをリアルタイムに制御・管理するすることができます。入出力ボードはホットプラグに対応しています。ATENのシームレス切替テクノロジーおよびスケーラー機能を搭載しているため、スピーディーな映像切替やシームレスなビデオウォールシステムの構築を実現します。 ATENモジュール式マトリックススイッチャー対応入出力ボードを組み合わせて、16台のビデオソースと16台のディスプレイを任意に接続可能簡単操作-フロントパネルのプッシュボタン、RS-232/422/485制御、ブラウザベースのGUI、Telnetビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上最大4K解像度対応※1-最大UHD(3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0))、DCI(4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0))異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載シームレス切替-継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能※1、2、3ビデオウォール出力対応-ビデオウォールのレイアウトはわかりやすいブラウザGUI経由で簡単に設定可能※1、3カレンダーベースのスケジューリング機能で、接続プロファイルをリアルタイムクロックと同期させて再生可能EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドに可能※1双方向通信のRS-232チャンネル-WebGUIを使用して、接続したシリアルデバイスを同時に制御可能オプションの冗長電源で、ミッションクリティカルな用途でも信頼性を確保入出力ボード、ファンモジュール、電源モジュールは、セットアップや拡張が容易なホットスワップ対応ロングリーチモード対応-HDBaseT入出力ボードとATENHDBaseTクラスA対応のエクステンダーを併用して最大1080p@150mHDCP2.2準拠※1HDMI(3D、DeepColor、4K)準拠※1CEC対応※1ラックマウント対応(6Uサイズ)※1ご使用になる入力ボード/出力ボード等によって、対応可否が異なります。詳細は、入力ボードおよび出力ボードのWebページをご確認ください。※2シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。※3シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザード対応)セット内容電源コード×1・5極着脱式ターミナルブロック×1・ファンモジュール(着脱可能)×1・電源モジュール(着脱可能)×1・クイックスタートガイド×1電源(V)AC100~127(50/60Hz)6A、AC200~240(50/60Hz)3A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱※200~240Vを使用する場合はメーカーまでお問い合わせください)スイッチ選択In:プッシュボタン×16、Out:プッシュボタン×16、Video:プッシュボタン×1、Audio:プッシュボタン×1、Menu:プッシュボタン×1、Profile:プッシュボタン×1、Up(↑):プッシュボタン×1、Down(↓):プッシュボタン×1、Cancel:プッシュボタン×1・電源ロッカースイッチ×1出力【ボード】4xSlot、【ビデオ】インターフェース 出力ボードに準ずるケース質量(kg)15.11(33.28lb)消費電力AC110V:460W:166BTU、AC220V:460W:156BTU材質(ケース)メタル入力【ボード】4xSlot、【ビデオ】インターフェース 入力ボードに準ずる・最大データ伝送速度 15.2Gbps制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、シリアル制御ピンアサイン:ピン2=Tx、ピン3=Rx、ピン5=Gnd、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・RS-485/RS-4225極着脱式ターミナルブロック×1・イーサネットRJ-45×1対応【入出力ボード】《DVIインターフェース》VM7604(入力ボード)、VM8604(出力ボード)《HDMIインターフェース》VM7804(入力ボード)、VM8804(出力ボード)、VM7814(4K対応入力ボード)、VM8814(4K対応出力ボード)《HDBaseT》VM7514(入力ボード)、VM8514(出力ボード)《3G-SDIインターフェース》VM7404(入力ボード)《VGAインターフェース》VM7104(入力ボード)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源3極AC電源ソケット×1アズワン品番64-8301-62ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×467×266ファン動作電圧:DC10.2~12V、動作温度:-10~60℃RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)16、(ディスプレイ)最大16互換品番ビデオエクステンダーVE816R・ビデオマトリックススイッチャーVM7904、VM7814、VM8814、VM7404、VM7104、VM7514、VM7604、VM7804、VM8514、VM8604、VM8804・アクセサリーVM-FAN554、VM-PWR460、2X-026G、2X-027G、VM-PWR550オーディオ入力入力ボードに準ずるオーディオ出力出力ボードに準ずるアクセサリタイプ《電源モジュール》VM-PWR460-J(入力電圧:AC100~240V、消費電力:最大負荷460W、動作温度:0~40℃)《ファンモジュール》VM-FAN554(エアフロー:55.2cfm、動作電圧:DC10.8~13.8V、動作温度:-10~70℃)《ラックマウントキット》2X-026G(ショート、マウントアングル奥行:42~70cm)、2X-027G(ロング、マウントアングル奥行:68~105cm)
シリアル通信 ATENシリアル通信ATEN
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換高速COMポート転送速度-最大921.6KbpsDB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1ブラック規格USB準拠ケーブル長(m)1.2ケース質量(kg)0.09コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1消費電力TBD材質(ケース)プラスチック動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1電源供給方式バスパワーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度921.6Kbps接続台数(デバイス)1互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344オス形状USBType-A、DB-9ピン変換タイプオス-オス
USB切替器 ATENUSB切替器ATEN
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
4台のコンピューターで4台のUSBデバイスを共有可能USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbpsマルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Macポートの選択状況はLEDランプで表示メタルシャーシを採用し壁面へのマウントが可能市販のUSBM2スクリューロックケーブルに対応ポート選択-ワイヤードリモコン(プッシュボタン)、または5極ターミナルブロックを介したRS-422/RS-485リンクホットプラグ対応ターミナルブロックによるDC9~24Vの電源入力に対応バッテリ充電(USBBC)仕様1.2および過電流保護に対応
用途US3344Iは、キーボード・マウス・PC周辺機器などのUSB3.1Gen1デバイス4台をコンピューター4台で切替ながら共有することができる4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかは、リモコン、もしくはシリアルコマンドを使用して選択することができます。仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン/シリアルコマンドセット内容USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.8m)×2、ワイヤードリモコン×1、マウントキット×1、ターミナルブロックアダプターセット(RS-422/RS-485×1、DC×1)、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)USBケーブルUSB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.2(×2)、USB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.8(×2)・ワイヤードリモコン1.8動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンピューターUSBType-Bメス×4(Blue)・デバイスUSBType-Aメス×4(Blue)・シリアル5極ターミナルプラグ×1(Green)・電源2極9~24Vターミナルプラグ×1(Green)・電源(オプション)12VDC電源ジャックメス×1(Black)電源供給方式ターミナルブロック/DC電源ジャックアダプターRoHS指令(10物質対応)対応接続台数4、(デバイス)4互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら