カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- モノタロウ(8)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- DENALI(11)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(13)
- MICROCHIP(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- NTKカッティングツールズ(15)
- RotopaX(ロトパックス)(17)
- StarTech.com(10)
- TRUSCO(55)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- イシハシ精工(64)
- エレコム(45)
- ケナメタル(10)
- ステルスマウント(12)
- プティデポーム(20)
- ミルウォーキーツール(18)
- メディアカバーマーケット(27)
- 栃木屋(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーンマーク認定(8)
「tm-4」の検索結果
特価

2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載)
ATEN¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷CS742Hは最大2台のPCを、キーボードとマウス各1台とHDMIディスプレイ2台を使って操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。最大4096×2160 @ 60HzのHDMIデュアルディスプレイをサポートしているため、オフィスやSOHO、在宅勤務における一般的なPC作業において、。2画面で2台のPCを切り替えながらマルチタスク環境でも高い操作性を発揮します。仕様ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、有線リモコンセット内容HDMIケーブル×4、USB 2.0 Type-A→Type-Bケーブル×2、有線リモコン×1、フットパッド(4個入)×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.47(1.04lb)スイッチ【選択】プッシュボタン×2湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:3.63W:43BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202.3×81.7×25材質(ケース)メタル、プラスチックインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LED【オンライン/選択】2(Orange)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2、HDMI メス×2(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2(Blue)、HDMI メス×4(Black)【有線リモコン】2.5mmオーディオジャック メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2ビデオ仕様最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
HDMI/USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT(TM) 3.0 & PoH対応)
ATEN¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷VE1843Aは、トランスミッターとレシーバーの機能を1台に統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT(TM) 3.0テクノロジーで設計された本製品は、1本のCat 6aケーブルを通じて、4K60pの非圧縮HDMI信号を1msec以下の超低遅延で最大100m延長します。また、1080p信号はロングリーチモード使用時に最大150mまで延長できます。さらに、本製品は双方向PoH(Power over HDBaseT)に対応し、DIPスイッチの設定により、送信側・受信側のいずれからでも対向ユニットへ給電できます。非圧縮HDMI映像、双方向IR、RS-232、ギガビットイーサネット、独立ステレオオーディオ、USB 2.0、PoH(双方向)を。1本のCat 6aケーブルに統合し、1対1の延長からマトリックス構成まで柔軟に対応します。仕様●イーサーネットチャンネル:GbE×1(RJ-45 メス)●RS-232チャンネル:コネクター:3極ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、、ストップビット:1、パリティ:なし、フロー制御:なし●USBチャンネル:USB 2.0 Type-B メス×1(White、ホスト)、USB 2.0 Type-A メス×2(White、デバイス)、伝送データ帯域幅:最大300Mbps●Power over Ethernet(PoE):DC12V:6.13W●最大ピクセルクロック:600 MHz●IRチャンネル:ステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送●ユニット間接続:RJ-45 メス×1セット内容電源アダプター×1、電源コード×1、IRレシーバー×1、IRトランスミッター×1、USBケーブル×1,クイックスタートガイド×1質量(kg)0.64スイッチ【選択】スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択【モード選択】スライドスイッチ×1(HDMIオーディオエンベッドまたはディエンベッドON/OFF)、スライドスイッチ×1(PoH (PSE:給電 / PD:被給電))、スライドスイッチ×1(RS-232コマンドまたはバイパスモード選択)【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1(ON/OFF)【ロングリーチモードスイッチ】スライドスイッチ×1(ON/OFF)電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)、RJ-45 メス×1、PoH(PD:被給電/PSE:給電)対応湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:5.66W:97BTU/h、DC12V:6.13W:99BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×150.9×30.0材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR、HDCP 2.2/2.3準拠、CECインターフェース【ビデオ入力】HDMI Type-A メス×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス×1(Black)最大解像度最大4K×2K @ 60Hz(4:4:4) @100m(HDBaseT(TM) 3.0 認定 Cat 6a U/FTPケーブル)、ロングリーチモードで最大1080p@150m(Cat 6/6a以上のケーブル)、4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)伝送速度(bps)18 (レーンあたり6)LED【電源】Tx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、Rx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)【リンク】Tx ×1(送信機、Yellow Green)、Rx ×1(受信機、Yellow Green)【ビデオ出力】Rx HDMI出力×1(受信機、Orange)【ビデオ入力】Tx HDMI入力×1(送信機、Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100距離【ビデオ入力】最大5 m【ビデオ出力】最大5 mオーディオ【入力】HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)【出力】HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)グリーンマーク認定
4ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB3.2 Gen1ハブ搭載)
ATEN¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷USBキーボード1台、USBマウス1台で、4台のDisplayPortコンピューターを切り替えて操作可能。USB周辺機器(最大2台)の共有にも対応。最大解像度 - 7680×4320@60Hz、5120×2880 @ 60Hz、4096×2160@240Hzに対応。コンピューター選択方法 - プッシュボタン、有線リモコン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド。2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブを内蔵(最大データ転送速度 SuperSpeed 5Gbps)。導入が簡単 - 必要なDisplayPort/USBケーブルおよび電源アダプターを同梱。デイジーチェーン接続対応。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー対応。MST(マルチストリームトランスポート)対応。コンソール側キーボード/マウスのエミュレーション/バイパス機能に対応。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。DisplayPort 1.4準拠、HDCP準拠。HDR対応。HDオーディオ対応。電源状態検知機能。多言語キーボードマッピング - 英語、日本語、フランス語、ドイツ語のキーボードに対応。6。ホットプラグ対応。ファームウェアアップグレード対応 - パフォーマンスと互換性を向上仕様ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、RS-232コマンド、有線リモコンセット内容スピーカーケーブル×4(1.8m)、マイクケーブル×4(1.8m)、DisplayPortケーブル×4(1.5m)、USB3.2 Gen1 Type-A→Type-Bケーブル×4(1.8m)、有線リモコン×1(1.8m)、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.62(1.37lb)スイッチ【選択】プッシュボタン×5【ステーション選択】スライドスイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:3.18W:101BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260.0×71.8×43.0材質(ケース)メタルインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LED【KVM】5(Orange)【オーディオ】5(Green)【USBリンク】5(Green)コネクタ【コンソールポート】USB Type-Aメス×2、DisplayPort メス×1(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)3.5mmオーディオジャック メス×2(Pink、フロント×1、リア×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB 3.2 Gen1 Type-B メス×4(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×4(Green)、3.5mmオーディオジャック メス×4(Pink)【デイジーチェーンポート】RJ-45 メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 3.2 Gen1 Type-A メス×2(Blue、フロント×1、リア×1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:4ビデオ仕様最大7680×4320@60Hz、5120×2880@60Hz、4096×2160@240Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
4ポート HDMI分配器(4K60p対応)
ATEN¥7,698税込¥8,4681台4日以内出荷VS4814は、1台のHDMI機器の映像を4台のモニターに同時表示できる、4K60p対応のHDMI分配器です。接続された4台のモニターの仕様を自動的に判別し、各モニターで正しく表示できる共通解像度を検出する「EDID Sync(TM)」を搭載。モニターの組み合わせによる表示トラブルを抑え、接続するだけで遅延のない映像を安定して表示できます。また、HDCP 2.2に対応しているため、4K配信サービスや最新コンテンツも安心して視聴可能。HDR10+、3D、Deep Colorにも対応し、。高いコントラストと豊かな色表現による臨場感のある対応コンテンツを楽しめます。本体はコンパクトで設置しやすく、操作もシンプル。映像配信環境の構築や訪問先での会議、ちょっとしたイベント用機材など、幅広い用途で活躍します。仕様最大ピクセルクロック:600MHzセット内容USB電源ケーブル(Type-C→Type-A)1m ×1質量(kg)0.1電源USB-C×1(5V/1A)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×56.5×15.2材質(ケース)プラスチック準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠インターフェース【ビデオ入力】HDMI Type-A メス ×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス ×4(Black)最大解像度3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)ケーブルUSBケーブル:USB Type-C→Type-A×1(1m)伝送速度(bps)18(レーンあたり6)LED【LEDインジケータ】ポートインジケーター×4(Orange)【電源】2(Orange、底面)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100距離【ビデオ入力】最大3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))【ビデオ出力】最大3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))オーディオ【入力】HDMI Type-A メス×1(Black)【出力】HDMI Type-A メス×4(Black)グリーンマーク認定
KVM切替器
ATEN¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷CS1822は、1組のコンソール(USBキーボード、マウス、HDMIモニター)を使用して2台のHDMIインターフェイスコンピューターを簡単に管理することができます。 1組のコンソール(USBキーボード/USBマウス/HDMIモニター各1台)から、コンピューター2台の操作とUSB周辺機器の共有が可能。対応解像度4KUHD(3840×2160@60Hz)、4KDCI(4096×2160@60Hz)。ビデオダイナシンクTM機能-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB3.1Gen1ハブを2ポート搭載。オーディオミキサーモード-最大2つのオーディオソースをオーディオ出力としてミックス可能。コンピューター切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス※1、RS-232コマンド。EDIDモード(エミュレーション機能)-スムーズな電源起動、高画質表示、解像度の最適化により互換性の問題を解消。KVM、USB周辺機器、ステレオオーディオフォーカス※2の独立した切替が可能。HDMI、HDCP2.2準拠。HDオーディオ対応※2。電源状態検知機能-コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている次のコンピューターに自動切替。ファームウェアアップグレード対応。。注意:。※1マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※2HDMIポートから出力される音声は、個別切替またはオーディオミックス機能に対応していません。仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232コマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒)セット内容HDMI2.0ケーブル×2、USB3.0ケーブル×2、オーディオケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1スイッチ選択プッシュボタン×2ケース質量(kg)0.74(1.63lb)消費電力DC5V:1.78W:50.97BTU材質(ケース)メタル/プラスチックディスプレイHDMI解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートUSBType-Aメス×2、HDMIメス×1(Black)、ステレオミニジャック×2(Green:フロント側×1、リア側×1)・KVMポートUSB3.1Gen1Type-Bメス×2(Blue)、HDMIメス×2(Black)、ステレオミニジャック×2(Green)・シリアルRJ-11メス×1・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue:フロント側×1、リア側×1)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270.0×88.0×55.5RoHS指令(10物質対応)対応接続台数最大2互換品番【ケーブル】AOC/HDMI2L-7D01H/2L-7D02H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H/2L-7D05H/2L-7D05H-1キーボード/マウスUSB
4入力HDMIスイッチャー(4K60p対応)
ATEN¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷VS4841は、4台のHDMI機器を1台のディスプレイで切り替えて使用できる、4K60p対応のHDMIスイッチャーです。本体ボタンや付属リモコンで、入力をスムーズに切り替えられます。映像出力があるケーブルを入力側に接続すると自動的に切り替える機能も搭載しています。RapidSync(TM)技術により切り替え時間を短縮し、映像の乱れを抑えて4K映像を安定して表示します。HDR10+、Deep Color、3D映像に対応し、高精細で自然な映像表現を実現します。さらに、高音質7.1chオーディオフォーマットにも対応し、映像と音声をそのまま出力可能です。コンパクトで扱いやすい設計のため、ホームシアターから複数のPCを切り替えて使う会議室まで、幅広い用途に適しています。仕様●IR (赤外線):IRレシーバー×1●最大ピクセルクロック:600MHzセット内容IR(赤外線)リモコン×1、USB電源ケーブル(Type-C→Type-A)1m ×1質量(kg)0.07電源USB-C×1(5V/1A)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×56.5×15.2材質(ケース)プラスチック準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠インターフェース【ビデオ入力】HDMI Type-A メス ×4(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス ×1(Black)最大解像度3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)ケーブルUSBケーブル:USB Type-C→Type-A×1(1m)伝送速度(bps)18(レーンあたり6)LED【選択】ポートセレクター×4(Orange)【電源】2(Orange、底面)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100距離【ビデオ入力】最大3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))【ビデオ出力】最大3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))オーディオ【入力】HDMI Type-A メス×4(Black)【出力】HDMI Type-A メス×1(Black)グリーンマーク認定
2ポート HDMI分配器(4K60p対応)
ATEN¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷VS4812は、1台のHDMI機器の映像を2台のモニターに同時表示できる、4K60p対応のHDMI分配器です。接続された2台のモニターの仕様を自動的に判別し、両方で正しく表示できる共通解像度を検出する「EDID Sync(TM)」を搭載。モニターの組み合わせによる表示トラブルを抑え、接続するだけで遅延のない映像を安定して表示できます。また、HDCP 2.2に対応しているため、4K配信サービスや最新コンテンツも安心して視聴可能。HDR10+、3D、Deep Colorにも対応し、。高いコントラストと豊かな色表現による臨場感のある対応コンテンツを楽しめます。本体はコンパクトで設置しやすく、操作もシンプル。映像配信環境の構築や訪問先での会議、ちょっとしたイベント用機材など、幅広い用途で活躍します。仕様最大ピクセルクロック:600MHzセット内容USB電源ケーブル(Type-C→Type-A)1m ×1質量(kg)0.03電源USB-C×1(5V/1A)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×56.5×15.2材質(ケース)プラスチック準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠インターフェース【ビデオ入力】HDMI Type-A メス ×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス ×2(Black)最大解像度3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)ケーブルUSBケーブル:USB Type-C→Type-A×1(1m)伝送速度(bps)18 (レーンあたり6)LED【LEDインジケータ】ポートインジケーター×2(Orange)【電源】2(Orange、底面)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100距離【ビデオ入力】最大3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))【ビデオ出力】最大3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))オーディオ【入力】HDMI Type-A メス×1(Black)【出力】HDMI Type-A メス×2(Black)グリーンマーク認定
2入力HDMIスイッチャー(8K対応)
ATEN¥9,098税込¥10,0081台4日以内出荷VS5821は、2台のHDMI機器を1台のディスプレイで切り替えて使用できる、8K対応のHDMIスイッチャーです。本体ボタンで、8K/60Hz(4:2:0)、8K/30Hz(4:2:2) や 4K/120Hz(4:4:4) などの高解像度・高リフレッシュレート映像をスムーズに切り替えられます。RapidSync(TM)技術により切り替え時間を短縮し、映像の乱れを抑えて映像を安定して表示します。HDR10+、VRR、ALLMに対応し、高精細で劣化の無い映像を遅延なく表示します。さらに、高音質7.1chオーディオフォーマットにも対応し、映像と音声をそのまま出力可能です。コンパクトで扱いやすい設計のため、ハイエンドなホームシアターやゲーミング環境、会議室やイベントパーティーなど幅広く活用できます。セット内容USB電源ケーブル(Type-C→Type-A)1m ×1質量(kg)0.03電源USB-C×1(5V/1A)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×56.5×15.2材質(ケース)プラスチック準拠規格HDMI(3D、Deep Color、8K)、HDCP 2.3準拠インターフェース【ビデオ入力】HDMI Type-A メス ×2(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス ×1(Black)最大解像度7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)ケーブルUSBケーブル:USB Type-C→Type-A×1(1m)伝送速度(bps)48LED【選択】ポートセレクター×2(Orange)【電源】2(Orange、底面)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100距離【ビデオ入力】最大1.5m(7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または3840x2160@120Hz (4:4:4))【ビデオ出力】最大1.5m(7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または3840x2160@120Hz (4:4:4))オーディオ【入力】HDMI Type-A メス×2(Black)【出力】HDMI Type-A メス×1(Black)グリーンマーク認定
2ポート HDMI分配器(8K対応)
ATEN¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷VS5812 は、1台のHDMI機器の映像を2台のモニターに同時出力できる、8K対応のHDMI分配器です。8K/60Hz(4:2:0)、8K/30Hz(4:2:2) や 4K/120Hz(4:4:4) などの高解像度・高リフレッシュレート映像を、画質を落とさずに分配表示できます。接続された2台のモニターの仕様を自動的に判別し、両方で正しく表示できる解像度を検出する「EDID Sync(TM)」を搭載。また、HDCP 2.3に対応しているため、8K放送や配信サービス、最新4Kコンテンツなども安心して視聴可能。HDR10+、3D、Deep Colorにも対応し、高いコントラストと豊かな色表現による臨場感のある対応コンテンツを楽しめます。さらにVRR、ALLM、Deep Color に対応し、eスポーツやゲーミング環境に求められる機能も搭載。各種高音質オーディオフォーマットにも対応し、映像とともにオーディオでも高い没入感を提供します。コンパクトで扱いやすい設計のため、ハイエンドなホームシアターやゲーミング環境、会議室やイベントパーティーなど幅広く活用できます。セット内容USB電源ケーブル(Type-C→Type-A)1m ×1質量(kg)0.03電源2(Orange、底面),USB-C×1(5V/1A)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×56.5×15.2材質(ケース)プラスチック準拠規格HDMI(3D、Deep Color、8K)、HDCP 2.3準拠インターフェース【ビデオ入力】HDMI Type-A メス ×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス ×2(Black)最大解像度7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)ケーブルUSBケーブル:USB Type-C→Type-A×1(1m)伝送速度(bps)48動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100インジケータLED:ポートインジケーター×2(Orange)距離【ビデオ入力】最大1.5m(7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または3840x2160@120Hz (4:4:4))【ビデオ出力】最大1.5m(7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または3840x2160@120Hz (4:4:4))オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)オーディオ出力HDMI Type-A メス×2(Black)グリーンマーク認定