2入力HDMIスイッチャー(8K対応)
VS5821は、2台のHDMI機器を1台のディスプレイで切り替えて使用できる、8K対応のHDMIスイッチャーです。
本体ボタンで、8K/60Hz(4:2:0)、8K/30Hz(4:2:2) や 4K/120Hz(4:4:4) などの高解像度・高リフレッシュレート映像をスムーズに切り替えられます。
RapidSync(TM)技術により切り替え時間を短縮し、映像の乱れを抑えて映像を安定して表示します。
HDR10+、VRR、ALLMに対応し、高精細で劣化の無い映像を遅延なく表示します。
さらに、高音質7.1chオーディオフォーマットにも対応し、映像と音声をそのまま出力可能です。
コンパクトで扱いやすい設計のため、ハイエンドなホームシアターやゲーミング環境、会議室やイベントパーティーなど幅広く活用できます。
- セット内容
- USB電源ケーブル(Type-C→Type-A)1m ×1
- 質量(kg)
- 0.03
- 電源
- USB-C×1(5V/1A)
- 湿度(%RH)
- 0~80(結露なきこと)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 61×56.5×15.2
- 材質(ケース)
- プラスチック
- 準拠規格
- HDMI(3D、Deep Color、8K)、HDCP 2.3準拠
- インターフェース
- 【ビデオ入力】HDMI Type-A メス ×2(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス ×1(Black)
- 最大解像度
- 7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)
- ケーブル
- USBケーブル:USB Type-C→Type-A×1(1m)
- 伝送速度(bps)
- 48
- LED
- 【選択】ポートセレクター×2(Orange)【電源】2(Orange、底面)
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 保管温度(℃)
- -20~60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- インピーダンス(Ω)
- 【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100
- 距離
- 【ビデオ入力】最大1.5m(7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または3840x2160@120Hz (4:4:4))【ビデオ出力】最大1.5m(7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または3840x2160@120Hz (4:4:4))
- オーディオ
- 【入力】HDMI Type-A メス×2(Black)【出力】HDMI Type-A メス×1(Black)
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ





























