2ポート HDMI分配器(8K対応)
VS5812 は、1台のHDMI機器の映像を2台のモニターに同時出力できる、8K対応のHDMI分配器です。
8K/60Hz(4:2:0)、8K/30Hz(4:2:2) や 4K/120Hz(4:4:4) などの高解像度・高リフレッシュレート映像を、画質を落とさずに分配表示できます。
接続された2台のモニターの仕様を自動的に判別し、両方で正しく表示できる解像度を検出する「EDID Sync(TM)」を搭載。
また、HDCP 2.3に対応しているため、8K放送や配信サービス、最新4Kコンテンツなども安心して視聴可能。
HDR10+、3D、Deep Colorにも対応し、高いコントラストと豊かな色表現による臨場感のある対応コンテンツを楽しめます。
さらにVRR、ALLM、Deep Color に対応し、eスポーツやゲーミング環境に求められる機能も搭載。
各種高音質オーディオフォーマットにも対応し、映像とともにオーディオでも高い没入感を提供します。
コンパクトで扱いやすい設計のため、ハイエンドなホームシアターやゲーミング環境、会議室やイベントパーティーなど幅広く活用できます。
- セット内容
- USB電源ケーブル(Type-C→Type-A)1m ×1
- 質量(kg)
- 0.03
- 電源
- 2(Orange、底面),USB-C×1(5V/1A)
- 湿度(%RH)
- 0~80(結露なきこと)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 61×56.5×15.2
- 材質(ケース)
- プラスチック
- 準拠規格
- HDMI(3D、Deep Color、8K)、HDCP 2.3準拠
- インターフェース
- 【ビデオ入力】HDMI Type-A メス ×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス ×2(Black)
- 最大解像度
- 7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)
- ケーブル
- USBケーブル:USB Type-C→Type-A×1(1m)
- 伝送速度(bps)
- 48
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 保管温度(℃)
- -20~60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- インピーダンス(Ω)
- 【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100
- インジケータ
- LED:ポートインジケーター×2(Orange)
- 距離
- 【ビデオ入力】最大1.5m(7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または3840x2160@120Hz (4:4:4))【ビデオ出力】最大1.5m(7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または3840x2160@120Hz (4:4:4))
- オーディオ入力
- HDMI Type-A メス×1(Black)
- オーディオ出力
- HDMI Type-A メス×2(Black)
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ


























