96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENUSB延長器
エコ商品
USB接続のデバイスやハブをコンピューターから最大60mまで延長可能にする製品です。
用途USBの延長に ケーブル長(cm)30 質量(kg)0.14 電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×63×22 対応カテゴリ5/5e/6 インターフェースUSB2.0 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-40~85度 アズワン品番64-8303-81 最大延長(m)60 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプオス-メス
1台
10,980 税込12,078
欠品中

ATENUSBコンバーター
エコ商品
UC3002Aは、USBType-Cを搭載したノートパソコンやタブレット、コンピューターまたはスマートフォンから出力されたビデオ信号を変換し、VGA対応のディスプレイやプロジェクターに表示できるようにするデバイスです。 USBType-Cを搭載したノートパソコンやモバイルデバイスから出力されたビデオ信号を最大1920×1200@60Hzの解像度に変換し、VGA対応のディスプレイやプロジェクターに表示※1。コンパクトで軽量なデザイン。主要OS(Windows/OSX/iPadPro第3世代/Android)に互換。プラグアンドプレイ対応-ソフトウェア不要。※1第7世代インテル(R)CoreTMプロセッサー(KabyLake)以降を使用してください。USB-Cポートを介したビデオ出力には、DPAltモードに対応している必要があります。
出力【ビデオ】インターフェースD-sub15ピンメス×1(Black) 対応OSWindows10以降が搭載されたDPAltモード※対応のUSB-Cコンピューター・MacOSX10.12以降が搭載されたUSB-Cコンピューター・Android8.0以降が搭載されたDPAltモード※対応のUSB-Cスマートフォン・iOS12.1以降が搭載された第3世代iPadPro(2018)※第7世代IntelCoreプロセッサー(KabyLake)以降であること。CPUの世代に関する詳細は、こちらでご確認ください。 ケース質量(kg)0.02 材質(ケース)アルミ 入力【ビデオ】インターフェースUSBType-Cオス×1(Black) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと 関連部品USBコンバーターUC3008A1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)39.5×1.4×96 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大解像度1920×1200@60Hz・最大ピクセルクロック148.5MHz・規格準拠USB3.2Gen1Type-CDPAltモード(ThunderboltTM3準拠)、USBBillboardDeviceClass 互換品番ドッキングステーションUH7230
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ATENUSB延長器
エコ商品
ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大60mまで延長可能です。 電源アダプター同梱で、電源の安定供給が可能です。ホットプラグ対応です。ソフトウェア不要です。
用途USBの延長に ケーブル長(cm)30 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.07 消費電力(W)(DC5V)0.6、0.95 電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×62×21 対応ホットプラグ対応、ハイ・フル・ロー・スピードUSBデバイス対応、カテゴリ5/5e/6 インターフェースUSB2.0 動作環境0~40度 転送速度(Mbps)(High)480、(Full)12、(Low)1.5 アズワン品番64-8301-29 最大延長(m)60 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプオス-メス
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ATENUSB延長器
エコ商品
最大データ転送速度480Mbps対応の高速USB2.0準拠。Cat5/Cat5e/Cat6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長可能。全信号タイプを最大4ポートで受信可能-フラッシュドライブキーボードマウスウェブカメラスキャナープリンターなど。Windows、OSX、Linux対応。ホットプラグ対応。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UCE3250は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSBハブ・延長器です。カテゴリ5/カテゴリ5e/カテゴリ6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長することができます。 セット内容USBTypeAオスtoTypeBオスケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください 規格【USB】2.0/1.1ハイ/フル/ロースピード(ローカル、リモート) 電源バスパワー(ローカル)、セルフパワー、DC5V:13W(リモート) ケース質量(kg)0.09(0.2lb)(ローカル)、0.16(0.35lb)(リモート) 材質(ケース)メタル(ローカル)、メタル(リモート) 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタUSBポートUSBTypeBメス×1(ローカル)、USBTypeAメス×4(リモート)・リンクRJ45メス×1(ローカル)、RJ45メス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)DC電源ジャック×1(リモート) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.0×60.2×23.7(ローカル)、63.3×110.4×24.1(リモート) 最大延長(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数【USBデバイス】4デバイス(リモート)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ATENUSB延長器
エコ商品
コンピューターとUSBデバイスの間の距離を製品単体で10m延長できるUSB 3.1 Gen 1エクステンダーです。 フトウェア不要のプラグアンドプレイ対応なので、現場ですぐに設置して使用することができます。 また、最大5本のエクステンダーをチェーン接続することで、USB信号を最大50mまで延長することが可能になります。
用途USBの延長に ケーブル長(m)10 付属品電源アダプター×1、USB延長ケーブル×1 質量(kg)0.76 消費電力(W)4.5 電源バスパワー、セルフパワー コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×13 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac) インターフェースUSB3.1 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% アズワン品番64-8300-99 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1.5A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB3.1Gen1、2.0、1.1(Super/High/Full/Lowspeed) ケーブルタイプオス-メス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ATENUSB延長器
エコ商品
USBデバイスとコンピューターの距離を5mまで延長できます。 USB3.0規格準拠、USB1.1、USB2.0との下位互換性があります。 セットアップ用のソフトウェア不要です。
用途USBの延長に ケーブル長(m)5 質量(kg)0.22 コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×40×24 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac) インターフェースUSB3.1 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)5 準拠USB3.0、2.0、1.1(Super/High/Full/Lowspeed) ケーブルタイプオス-メス
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ATENUSB延長器
エコ商品
コンピューターと4台のUSBデバイスの間の距離を延長ケーブルで最大で12m延長できるUSB2.0エクステンダーハブです。 また、最大5台のエクステンダーハブをチェーン接続することで、USB信号を最大60mまで延長することが可能になります
用途USBの延長に ケーブル長(m)12 質量(kg)0.63 ポート数4 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×41×17 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac) 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% アズワン品番64-8301-24 最大延長(m)60 RoHS指令(10物質対応)対応 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1準拠 (High / Full / Low Speed) コネクタ形状-アップストリーム(コンピューター)USBタイプA オス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム(デバイス)USBタイプA メス×4
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

ATENUSB切替器
エコ商品
コンピューター4台でUSBデバイス4台を共有することのできる、4ポートUSBデバイス共有器です。 複数のコンピューターでUSBデバイスを共有できるため、コンピューターごとにデバイスを用意する必要がなくなります。 ケーブル一体型のデザインのため、ケーブルの雑然とした状態を解消することができます。
用途USBデバイスの切替に 接続台数4 質量(kg)0.22 電源USBバスパワー ケーブル長(m)(USB)1.2×2、1.8 m×2、(リモコン)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26 対応マルチプラットフォーム対応(Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、ホットプラグ対応 機能過電流保護機能 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% コネクタ(コンピューター)USBタイプA オス×4、(デバイス)USBタイプA メス×4、(電源)USBミニBタイプ メス×1 アズワン品番64-8303-76 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB 2.0
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ATENUSB変換器
エコ商品
PS/2キーボードマウスをUSBインターフェースに変換します。ソフトウェア不要の簡単セットアップです。 ホットキーにてプラットフォームおよびキーボード言語を選択可能です。バスパワー駆動なので外部電源不要です。
用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用) コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピンメス×2 付属品ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.08 電源バスパワー 対応OSWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、Linux、FreeBSD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×92×25 対応Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8303-88 ケーブル長(cm)30 伝送速度(Mbps)12 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB1.1
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ATENUSB延長器
エコ商品
USBデバイスを最大12m離れた場所まで延長可能です。 5本のケーブルをチェーン接続することで最大60mまで延長可能です。
用途USBの延長に ケーブル長(m)12 質量(kg)0.56 電源バスパワー コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×64×13 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac) インターフェースUSB1.1 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% アズワン品番64-8301-21 最大延長(m)60 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB1.1、2.0 ケーブルタイプオス-メス
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

ATENUSB切替器
エコ商品
コンピューター2台でUSBデバイス4台を共有することのできる、2ポートUSBデバイス共有器です。 複数のコンピューターでUSBデバイスを共有できるため、コンピューターごとにデバイスを用意する必要がなくなります。 ケーブル一体型のデザインのため、ケーブルの雑然とした状態を解消することができます。 どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかはポート選択リモコンで操作しますので、製品本体は操作の妨げにならない場所に置くことができます。
用途USBデバイスの共有に 接続台数2 質量(kg)0.14 電源USBバスパワー ケーブル長(m)(USB)1.2×2、(リモコン)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26 対応マルチプラットフォーム対応(Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、ホットプラグ対応 機能過電流保護機能 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% コネクタ(コンピューター)USBタイプA オス×2、(デバイス)USBタイプA メス×4、(電源)USBミニBタイプ メス×1 アズワン品番64-8302-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ATENUSB変換器
エコ商品
RS-232シリアルポートを簡単に4ポート増設可能です。IRQ、DMA、I/Oアドレス不要です。ホットスワップ、プラグアンドプレイに対応です。 バスパワー対応、オプションで外部電源使用です。携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターの接続可能です。
用途USBからシリアル信号の変換に 接続台数4 付属品USBケーブル(1.8m)×1、ユーザーマニュアル×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.32 消費電力(W)(DC5V)0.4 電源バスパワー 対応OSWindows2000/XP/Vista、Linux(Kernel 2.6.x 以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25 対応RS-232シリアルインターフェース、自動ハンドシェークモード、ホットスワップ、16KV ESD保護 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプBメス、DB-9ピンオス×4 アズワン品番64-8301-94 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度115.2Kbps(最大) 準拠USB 1.1、USB 2.0 商品タイプ変換器 シリアル信号(RS-232)TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND、(データ)5、6、7、8/1、1.5、2、(ストップ)1、1.5、2
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

CV10KMは、キーボードとマウスのUSB信号をPS/2信号に変換するUSB→PS/2コンバーターです。PS/2インターフェースしか持たないコンピューターに対して、プラグアンドプレイで簡単にUSBキーボード/マウスを使用することができます。キーボードおよびマウスのUSB信号をPS/2信号に変換。ATEN製KE/CN/RCMシリーズのすべてのトランスミッターと互換。ファームウェアアップグレード用プッシュボタン搭載。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux。バスパワー(USBおよびPS/2ケーブル経由)。プラグアンドプレイ
仕様【プラットフォーム】Windows / Linux 付属品クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.11(0.24lb) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】84.5×34×22.1 材質(ケース)プラスチック 定格入力電力バスパワー (USBおよびPS/2ケーブル経由) コネクタキーボード: PS/2 6ピン ミニDIN オス×1 (Purple)、USB Type-A メス×1 (Purple)、マウス: PS/2 6ピン ミニDIN オス×1 (Green)USB Type-A メス×1 (Green)、電源(オプション): USB Type-A オス×1 (Black) 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 信号範囲80 cm リセットボタンプッシュボタン×1 グリーンマーク認定 USBUSB 1.1&2.0 (Full Speed & Low Speed)
1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷

KVM DigiProcessor KG9900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDisplayPortのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。デジタルオーディオ対応 - DisplayPor
質量(kg)0.27 スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1 消費電力DC5V:4.16W:20BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8 材質(ケース)アルミダイカスト 動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green) コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DisplayPort オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

KVM DigiProcessor KG1900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはVGAのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応
質量(kg)0.3 スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1 消費電力DC5V:4.73W:22BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8 材質(ケース)アルミダイカスト 動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green) コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、D-sub 15ピン オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

KVM DigiProcessor KG6900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDVIのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応
質量(kg)0.3 スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1 消費電力DC5V:3.854W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8 材質(ケース)アルミダイカスト 動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green) コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DVI-D オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

UE250は、ダイナミック延長コードを介してコンピュータとUSBデバイス間の距離を最大5mまで延長することができます。USB信号は、最適な信号の整合性を維持し、USB 2.0規格を満たすためにそれらを介して送信されます。USBデバイスとの距離を最大5mまで延長。USB仕様バージョン2.0に準拠。USB IF認証を取得。電源アダプタ不要。マルチプラットフォーム対応(Windows、Mac)
付属品USB 2.0エクステンダーケーブル ×1、ユーザーマニュアル ×1 質量(kg)0.20(0.44 lb) 電源バスパワー 材質(ケース)プラスチック 対応ネイティブドライバーに対応 LEDリンク グリーン×1、過電流 レッド×1 コネクタデバイス USBタイプA オス、USBタイプA メス 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 伝送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定 USB2.0 (High / Full / Low Speed)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

KVM DigiProcessor KG8900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。デジタルオーディオ対応 - HDMI
質量(kg)0.27 スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1 消費電力DC5V:3.745W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8 材質(ケース)アルミダイカスト 動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green) コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、HDMI オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

USB→RJ45コンバーター UC232BFは、USBポートを介してネットワーク機器に対するRS-232コンソールポート接続を追加できるように設計されています。大規模な統合コンピュータベースのシステムや、POS(ポイントオブセールス)アプリケーション、ネットワーク機器、産業用オートメーションシステム、ネイティブシリアルトランスファー機器など、専門的なアプリケーションにおいても利便性の高い接続ソリューションを提供します。USBポートをRJ-45コンソールポート(RS-232)に変換。FTDIチップを採用し、デバイスの互換性を強化。ストレートRJ-45ケーブルをサポート。設定の為にネットワークルーター/モデム/ネットワークスイッチに接続するRolled RJ-45ケーブルを使用する必要ありません。高速COMポート転送 最大921.6 Kbpsのデータ転送速度。COM保持機能により、デバイスに割り当てられたポート設定を保存。安定した通信性能を提供する電波干渉防止仕様。プラグアンドプレイ。USB給電の為、外部電源は不要
質量(kg)0.06 kg ( 0.13 lb ) 電源バスパワー ケーブル長(m)1.2 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】25.6×58.4×22.3 材質(ケース)プラスチック LED通電時点灯 コネクタUSBポート USB Type-A オス×1、シリアル RJ-45 メス×1 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Kbps)最大921.6Kbps グリーンマーク認定 USBUSB仕様準拠
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

KVM DigiProcessor KG8950Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに接続するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIに対応しています。4K解像度のサポート、優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化し、デジタル伝送による色調の鮮明さやアナログ伝送よりも長い距離への伝送が可能です。解像度 - 最大3840×2160@30Hz、24ビット色深度をサポート。歪みのないダイナミックビデオパフォーマンス - Cat 5e/6ケーブル経由で最大100m延長。バーチャルメディアは最大Read 265Mbps、Write 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。HDMIデジタルオーディオ対応。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。
質量(kg)0.28 スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1 消費電力DC5V:4.26W:20BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.9 材質(ケース)アルミダイカスト 動作環境【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(Off / Orange / Green)【電源】 1(Green) コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、HDMI オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

USB Type-Cを搭載したノートパソコンやモバイルデバイスから出力されたビデオ信号を最大4K/4096x2160@60Hzの解像度に変換し、HDMI対応のディスプレイやプロジェクターに表示※1。放熱性に優れた金属ケースを使用。コンパクト・軽量デザイン。Windows、Mac OS X、iPad Pro(第3世代以降)、Android等の主要OSをサポート。プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェア不要。※1 第7世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー(Kaby Lake) 以降を使用してください。USB-Cポートを介したビデオ出力には、DP Altモードに対応している必要があります。
適合機種Windows 10以降が搭載されたDP Altモード 対応のUSB-Cコンピューター / Mac OS X 10.12以降が搭載されたUSB-Cコンピューター / Android 8.0以降が搭載されたDP Altモード 対応のUSB-Cスマートフォン / iOS 12.1以降が搭載された第3世代iPad Pro (2018)、 第7世代 Intel Coreプロセッサー(Kaby Lake)以降であること。 質量(kg)0.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432×110×220 材質(ケース)アルミ 解像度最大ピクセルクロック 594 MHz、最大解像度 4096×2160@60Hz、規格準拠 USB3.2 Gen 1 Type-C DP Altモード (Thunderbolt(TM) 3 互換)、 USB Billboard Device Class 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様【入力】インターフェース USB Type-C オス×1【出力】インターフェース HDMI メス×1 湿度(%)0~80(※結露なきこと) グリーンマーク認定
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

KVM DigiProcessor KG9950Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに接続するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDisplayPortに対応しています。4K解像度のサポート、優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化し、デジタル伝送による色調の鮮明さやアナログ伝送よりも長い距離への伝送が可能です。解像度 - 最大3840×2160@30Hz、24ビット色深度をサポート。歪みのないダイナミックビデオパフォーマンス - Cat 5e/6ケーブル経由で最大100m延長。バーチャルメディアは最大Read 265Mbps、Write 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。DisplayPortデジタルオーディオ対応。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。
質量(kg)0.28 スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1 消費電力DC5V:3.83W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.9 材質(ケース)アルミダイカスト 動作環境【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(Off / Orange / Green)【電源】 1(Green) コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DisplayPort オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

UE331Cは、USB Type-Aポート搭載のデスクトップパソコンやノートパソコンから出力されたUSB信号を延長できるUSB 3.2 Gen 1エクステンダーケーブルです。UE331Cは10m延長することが可能です。USB-Cメスポートの左右に設けられたネジ穴でコネクターをロックすることができ、不意のケーブル脱落を防ぐことで安全な接続環境を提供できます。高速で信頼性の高いデータ転送性能を維持し、費用対効果に優れた方法でUSB接続を延長できる製品です。USB Type-Aポート搭載のPC/ノートパソコンから10m離れたUSB-CデバイスにUSB信号を延長。最大5Gbpsのデータ転送速度のUSB 3.2 Gen 1仕様をサポート。USB-Cメスポート側に脱落防止用のネジ穴を用意、軽量かつ小型設計により柔軟性と安全な相互接続が可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、macOS。プラグアンドプレイ - ドライバー不要。追加電源アダプター付属
付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.77 ケーブル長(m)10 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65×12.2×12 材質(ケース)プラスチック コネクタUSBポート USB 3.2 Gen 1 Type-A オス×1、ダウンストリーム USB-C 3.2 Gen 1 メス×1 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大5 グリーンマーク認定 USBUSB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1(SuperSpeed / Hi-Speed / Full Speed / Low Speed)
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

USB Type-Aポート搭載のPC/ノートパソコンから20m離れたUSB-CデバイスにUSB信号を延長。最大5Gbpsのデータ転送速度のUSB 3.2 Gen 1仕様をサポート。USB-Cメスポート側に脱落防止用のネジ穴を用意、軽量かつ小型設計により柔軟性と安全な相互接続が可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、macOS。プラグアンドプレイ - ドライバー不要。追加電源アダプター付属
仕様USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1(SuperSpeed / Hi-Speed / Full Speed / Low Speed)、ダウンストリーム:USB-C 3.2 Gen 1 メス×1 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.53 ケーブル長(m)20 湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:65×12.2×12 材質(ケース)プラスチック 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度データ:最大5Gbps USBポートUSB 3.2 Gen 1 Type-A オス×1 グリーンマーク認定
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷

2L-7D02UHX3 KVMケーブルセットは、HDMI対応のKVMスイッチとHDMIサーバーやコンピューターとの間で高品質なデータ接続を実現します。このケーブルセットは、ビデオ、USBキーボード/マウス、オーディオ(スピーカー)の接続を可能にし、ATEN HDMI KVMスイッチで優れたパフォーマンスを発揮します。
インターフェース【KVMスイッチ側】USBタイプBメス:キーボード/マウス:USBタイプB オス、ステレオミニジャック:3.5mm オーディオジャック(スピーカー)、ビデオ出力:HDMI オス【PC/ソース側】USB:USB Type-A オス、ステレオミニジャック:3.5mm オーディオジャック(スピーカー)、ビデオ出力:HDMI オス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1本
9,198 税込10,118
3日以内出荷

KA7183は、コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続できるコンピューターモジュールです。コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続※1。解像度 - 最大1920x1200のフルHD解像度に対応※2。自動信号補正(ASC) - 距離が異なってもDIPスイッチの設定は不要。キーボードとマウスのエミュレーション - KVMスイッチのKVMポートから切り離されたり、別のKVMポートに再配置されたりしても、サーバーがスムーズに機能するよう動作。バーチャルメディア対応。スマートカード/CACリーダー対応。高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載。ホットプラグ対応。コンパクトサイズ。ファームウェアアップグレード対応。※1 詳細については、コンピューターモジュール互換表を参照してください。※2 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細については、詳細は接続するKVMスイッチの製品ページをご参照ください。
付属品USBホルダーキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.07(0.15lb) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】91×56×21.2 材質(ケース)プラスチック LED【リンク】 1 (Green)【電源】 1 (Orange) コネクタリンク RJ-45 メス×1、コンピューター USB Type-C オス×1 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを備えた2台のコンピューターを操作可能。解像度 - 最大1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP1.4準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux。USBホットプラグ対応。バスパワー
付属品クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.26(0.57lb) ケーブル長(m)【コンピューター】 1.2×2【リモートポートセレクター】1.8 消費電力DC5V:1.518W:11BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】82.4×66.5×25.2 材質(ケース)プラスチック 解像度1920×1080@60Hz / 1920×1200@60Hz LED【ポート選択】 2 (Green) コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【KVMポート】HDMI オス×2、USB Type-A オス×2 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートワイヤードリモコン グリーンマーク認定
1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷

CS52DPは、1箇所のKVMコンソールから、DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作できる2ポートケーブルKVMスイッチです。一般的なKVMスイッチにドッキングステーション機能を付加したハイブリッド型のKVMスイッチであるため、職場と自宅の両方で活用して作業効率を高めることができます。1箇所のKVMコンソールから、USB DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作可能。解像度 - 最大4096×2160@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。DP Altモードをサポートし、USB Type-C接続でDisplayPort信号を伝送。DisplayPort 1.2、HDCP準拠。バスパワー対応 - 外部電源アダプター不要。コンソールUSBポート経由でUSB周辺機器を共有可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Android、iOS。ソフトウェア不要。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。USBホットプラグ対応
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)N/A 付属品クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.3 ケーブル長(m)KVM: 1.2×2、リモートポートセレクター: 1.8 消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)プラスチック 解像度最大4096×2160@60Hz、2560×1440@144Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】8.34×8.42×3.04 LEDKVMポート(オンライン/選択): 2(White) コネクタ【コンソールポート】 1 x DisplayPort Female、2 x USB Type A Female、1×3.5mm Audio Jack Female (Green)、1×3.5mm Audio Jack Female (Pink)【KVM(コンピューター)ポート】 CPU1:DisplayPort オス×1、USB Type-A オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)、CPU2:USB Type-C オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)【電源(オプション)】 USB Micro-B メス×1 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートワイヤードリモコン グリーンマーク認定
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

CAMLIVE PRO(TM) クワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャー UC3430は、ライブストリーミング用に4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャーし、任意の2系統を合成して単一のビデオストリームとして出力することができる製品です。ビデオ出力はプレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM/ループスルーおよびライブストリーミング用の4K30P UVC USB-Cのデュアル出力を実現しています。Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等のストリーミングサービスへの映像信号入力に最適な製品です。4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャー、オーディオミキサー機能およびシームレス切替を実装したプロ向け製品。2系統のビデオ出力: プレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM×1/ループスルー×1。オーディオミキサー機能-4系統のHDMIエンベデッドオーディオと1系統のLINEオーディオでナレーションや音楽をミキシング可能。多彩なシーン切替方法-フロントパネルプッシュボタン、ATEN VKコントロールシステムによるRS-232シリアル(RJ-45接続)、WindowsベースのOnAir Liteアプリ(USB接続)。ATEN OnAir Liteアプリ-AVソースの切替、ミキシング、コンテンツのクロップ・サイズ変更、レイアウト(フルスクリーン、PiP、PbP、PoP)、トランジション、クロマキー、ロゴ画像の編集がリアルタイムに可能。Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等の大手ストリーミングサービスと互換性。UVC/UAC 1.1サポート。USB-C 3.2 Gen1プラグアンドプレイ。Windows、Mac OSの主要バージョンで動作
質量(kg)1.03 出力【PGMビデオ出力】:720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/30p/50p/60p、 / 【無圧縮USBビデオストリーム(UVC)/オーディオ(UAC)】720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/25p/30p(無圧縮ビデオストリームはUSB 3.1接続時のみ有効です) 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 消費電力DC12V:20.49W:100BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】200×16.46×44 材質(ケース)メタル 制御【RS-232C】 RJ-45(ピンアサインメントはユーザーマニュアルをご確認ください)、フローコントロール:RTS/CTS、XON/XOFF、FIFO:64バイト / Baud Rate:50bps~921.6kbps、ストップビット:2ストップビット(9600 8N2) or 1ストップビット(1,1.5, 2)、パリティなし、Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND、【USB】 ATEN OnAir Liteアプリ(Microsoftストアのみで入手可能) 解像度【ビデオ入力】720p50、720p60、1080p30、1080p50、1080p60、4096×2160 25p/30p/60p、3840×2160 25p/30p/60p、(HDCPは非対応です) 動作環境PC/Mac:CPU:Intel(R) i3 Dual Core 2.8 Ghz以上、RAM:4GB以上、USB-C インターフェース または USB-A インターフェース コネクタビデオ入力 HDMI Type-A メス×4(Black)、USBポート (Black)USB-C 3.2 Gen1×1、(製品パッケージにUSB-C→USB-CケーブルおよびUSB-C→USB-Aケーブルを同梱)、ビデオ出力 HDMI Type-A メス×1(PGMビデオ、Black)、HDMI Type-A メス×1(ループスルービデオ、Black)、オーディオ入力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1、オーディオ出力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1 動作温度(℃)0~40 OSWindows 10以降 、Mac OS X 10.13以降 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ【サンプリングレート】16ビット PCMオーディオ、44.1KHzおよび48KHz グリーンマーク認定
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷

UH3240は11のポートを備えているスリムなドッキングステーションです。HDMI、USB-C、USB Type-A、SD/MicroSDカードスロット、Ethernet、アナログオーディオデバイスに対応します。シングルビデオ出力で最大4K@120 Hz、デュアルビデオ出力で最大4K@60Hzをサポートし、USB 3.2 Gen 1仕様に準拠したポートで最大5Gbpsのデータ伝送速度を提供します。USB-C Power Delivery 3.0により最大100Wの電力供給が可能で、主要なオペレーティングシステム(Windows、macOS X、iOS、iPadOS、Android)をサポートします。
適合コンピュータ:USB 3.2 Gen 1 Type-C オス ケーブル、接続数:1 性能フラッシュメモリ:SDカードスロット×1 (SD/SDHC/SDXC 最大2TBまで対応)、Micro SDカードスロット×1 (Micro SD/SDHC/SDXC 最大2TBまで対応) 質量(g)186 出力ビデオ:HDMI メス×2 電源USB-C メス×1 湿度(%RH)0~80% RH, Non-condensing 消費電力DC5V:18WBTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:220×40×16 材質(ケース)アルミニウム 解像度シングルビュー:7680×4320、3840× 2160@120Hz、デュアルビュー:3840×2160@60Hz 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 ケーブル長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートLAN:Gigabit Ethernet メス×1 オーディオ3.5mm ステレオ4極 マイクロフォン&ヘッドフォンジャック ×1 デバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス(各ポートの最大出力 5V、5W)×3、USB-C 3.2 Gen 1 メス(最大出力 5V、5W)×1 グリーンマーク認定
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行します。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行。Cat 5e/6ケーブルでKVMスイッチと接続。PS/2およびUSBインターフェースのキーボード/マウスを搭載したコンピューターをサポートし、これらの拡張デバイスとモニターからローカルコンソール経由でシステムを制御。ローカルとリモートの両方でカスタムRS-232Cタッチパネルの使用が可能。コンソールの操作権限は操作権限選択ボタンで制御可能。OSDタグ通知機能の有効時には、ローカルまたはリモートユーザーへのアクセス拒否を通知。高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載。USB過電流保護・防止機能対応。ESD保護およびサージ保護機能搭載。解像度 - 最大1920×1200対応(Redused Blanking)※。VGA、SVGA、SXGA、UXGA、WUXGA、およびマルチスキャン対応モニターをサポート、ローカルモニターはDDC、DDC2、およびDDC2Bに準拠。セットアップが簡単 - ソフトウェア不要 - 必要な作業は、ケーブルをデバイスに接続するだけ
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB 付属品電源アダプター×1、KVMケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、コンソールケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.49 消費電力DC5V:1.57W:30BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】203×86.4×25 材質(ケース)メタル 解像度最大1920×1200 @ 60 Hz LEDローカル 1(Green) / リモート 1(Green) コネクタコンソールポート: SPHD オス×1(Yellow)、KVMポート: SPHD メス×1(Yellow)、電源: DC電源ジャック×1(Black)、制御: 6ピン ミニDIN メス×1(Purple)、RJ-11 メス×1 + USB Type-A メス×1(Black)、RS-232C: DB-9ピン オス×1(Black)、DB-9ピン メス×1(Black)、リンク: RJ-45 メス×1(Black) ボタン数操作モード選択×1 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

UCE32100は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSB 2.0 エクステンダーです。本製品はUSB 2.0規格に準拠し、高品質なUSB信号の接続が確保できるため、信頼性の高いデータ通信を実現します。UCE32100は、ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大100mまで延長します。また、リモートユニット側での給電にも対応しているため、POSシステム、フラッシュドライブ、ウェブカメラ、スキャナー、プリンターなど各種デバイスの駆動に十分な電力を供給します。さらに、UCE32100はプラグアンドプレイ対応で、主要なOSと互換性があります。本製品は、筐体に耐久性のあるメタル素材を採用しており、サイズもコンパクトで、ウォールマウントも可能なデザインのため、設置環境の省スペースも実現できます。【組み合わせ接続に関するご注意】。 本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。 開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。
仕様【リモートユニット】アップストリームポート: RJ-45 メス×1、ダウンストリームポート: USB Type-A メス×4、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源: DCジャック×1【ローカル】アップストリームポート USB Type-B メス×1、ダウンストリームポート RJ-45 メス×1、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源 DCジャック×1 付属品USB 2.0 Type-A オス→Type-B オス ケーブル ×1、電源アダプター ×1、電源ケーブル ×1、ラックマウントキット ×4、DINレール ×2、DCジャック ロックキット ×2、ゴム製フットパッド ×2、クイックスタートガイド ×1 材質メタル 寸法(mm)101.5×79×24.4 質量(kg)0.21(0.46 lb) 定格入力電力トランスミッター側:バスパワー、レシーバー側:セルフパワー、DC5V: 20W LEDステータス LED×2 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 信号範囲100m ケーブル種類ツイストペアケーブル 湿度(%)0~80(※結露なきこと) グリーンマーク認定 USBUSB 2.0 ハイスピード
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

CS1924ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP(TM)スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232ポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortで4台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター(別売)。Video DynaSync(TM)機能-ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化します。EDID Expert(TM)-電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供します。RS-232切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング-英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能-POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 付属品DisplayPort 1.2ケーブル(1.5m)×4、USBケーブル(USB 3.0 A→USB 3.0B)(1.8m)×4、オーディオケーブルセット(1.8m)×8、電源アダプター×2、電源コード(1.8m)×2、クイックスタートガイド×1、フットパッドセット×1 質量(kg)1.87 スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×5 消費電力DC12V:16.84W:137BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5 材質(ケース)メタル 解像度最大 4096×2160 @ 60Hz LED【USBリンク】 グリーン×4【オーディオ】 グリーン×4【KVM】 オレンジ×4 コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USBタイプA メス×1、マウス:USBタイプA メス×1、モニター:DisplayPort メス×1、ステレオミニジャック×2(グリーン:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(ピンク:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type B メス×4、DisplayPort メス×4、ステレオミニジャック×4(グリーン)、ステレオミニジャック×4(ピンク)、DB-9 メス×4【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type A メス×2(ブルー:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSBメス×1 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数4 ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター グリーンマーク認定
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

CS1922ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP(TM)スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232ポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortで2台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター(別売)。Video DynaSync(TM)機能-ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化します。EDID Expert(TM)-電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供します。RS-232切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング-英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能-POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 付属品DisplayPort 1.2ケーブル(1.5m)×2、USBケーブル(USB 3.0 A→USB 3.0B)(1.8m)×2、オーディオケーブルセット(1.8m)×4、電源アダプター×2、電源コード(1.8m)×2、クイックスタートガイド×1、フットパッドセット×1 質量(kg)1.86 スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×3 消費電力DC12V:16.09W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5 材質(ケース)メタル 解像度最大 4096×2160 @ 60Hz LED【USBリンク】 グリーン×2【オーディオ】 グリーン×2【KVM】 オレンジ×2 コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USBタイプA メス×1、マウス:USBタイプA メス×1、モニター:DisplayPort メス×1、ステレオミニジャック×2(グリーン:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(ピンク:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type B メス×2、DisplayPort メス×2、ステレオミニジャック×2(グリーン)、ステレオミニジャック×2(ピンク)、DB-9 メス×2【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type A メス×2(ブルー:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSBメス×1 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

CS1942ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きデュアルディスプレイ KVMP(TM) スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232CポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232C制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1カ所のコンソール(USBキーボード/マウス各1台、DisplayPortディスプレイ2台)からコンピューター2台とUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター。Video DynaSync(TM) 機能 - ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化。EDID Expert(TM) - 電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供。RS-232C切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能 - POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 付属品DisplayPort 1.2 ケーブル×4、USBケーブル(USB 3.1 Type-A→Type-B)×2、マイクケーブル×2、スピーカーケーブル×2、電源アダプター×2、電源ケーブル×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.88(4.14lb) スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×3 消費電力DC12V:17.8W:148BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5 材質(ケース)メタル 解像度最大 4096×2160 @ 60Hz LED【USBリンク 2(Green)【オーディオ 2(Green)【KVM 2(Orange) コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USB Type-A メス×1(Black)、マウス:USB Type-A メス×1(Black)、モニター:DisplayPort メス×2(Black)、ステレオミニジャック×2(Green:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(Pink:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type-B メス×2(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、ステレオミニジャック×2(Green)、ステレオミニジャック×2(Pink)、DB-9 メス×2【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type-A メス×2(Blue:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSB メス×1 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダーは最新のHDBaseT 3.0技術により、1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブル*で、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。* (ATEN 2L-2920 Cat 6A ケーブルを推奨)。HDBaseT 3.0テクノロジー対応 - 1本のCat6Aケーブル(ATEN 2L-2920を推奨)でビデオ、オーディオ、USB、RS-232C、およびイーサネットの各信号を延長送信可能。優れたビデオ品質 - HDR10+と、100 mで最大True 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4 および 4096 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) までの解像度をサポート。HDCP 2.3および2.2準拠。デュアルコンソール操作 - ローカル/リモートユニットの両方でUSBキーボード、マウス、HDMIディスプレイのコンソールを接続してPC操作可能。USB 2.0拡張ポート - ローカル/リモートユニットの両方でキーボード・マウス以外にUSB2.0周辺装置を接続可能な汎用ハブポートを2個ずつ搭載。HDMIエンベデッドオーディオ、LPCM 7.1CH、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audioをサポート。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ファームウェアアップグレード可能。ソフトウェア、ドライバ不要。ラックマウント対応
付属品HDMI KVMケーブルセット (HDMI / USB / オーディオ: 1.8m)×1、電源アダプター 0AD8-8F12-33MG ×2、電源コード×2、マウント金具×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)CE840L:0.82(1.81lb) / CE840R:0.81( 1.78 lb ) スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1 消費電力CE840L:DC12V:7.36W:60BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CE840R:DC12V:7.37W:60BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)【CE840L】メタル【CE840R】メタル 解像度【最大データ伝送速度】(CE840L)18Gbps、(CE840R)18Gbps【最大ピクセルクロック】(CE840L)600MHz、(CE840R)600MHz【規格準拠】(CE840L)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。、(CE840R)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。【最大解像度】(CE840L)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、(CE840R)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)【最大解像度/延長距離】(CE840L)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)、(CE840R)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】CE840L:17.82×15.60×2.88/CE840R:17.82×15.60×2.88 LED【電源】CE840L:1(Green)、CE840R:1(Green)【リンク】CE840L:1(Orange)、CE840R:1(Orange)【解像度】CE840L:1 ×HDMI in(Orange)、CE840R:1 ×HDMI out(Orange)【コンソールステータス】CE840L:3 × ローカルUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)、CE840R:3 × リモートUSBキーボード/マウス権限表示 (Green) コネクタ<RS-232C>【CE840L】DB-9ピン メス×1【CE840R】DB-9ピン オス×1 / <コンソールポート>【CE840L】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)【CE840R】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black) / <ユニット間>【CE840L】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT)【CE840R】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT) / <電源>【CE840L】ロック式DC電源ジャック×1【CE840R】ロック式DC電源ジャック×1 / <KVMポート>【CE840L】HDMIメス×1 (Black)、USB Type-B メス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black)【CE840R】N/A ボタン数【ウェイクアップボタン】CE840L:N/A、CE840R:プッシュボタン×1【操作モード選択】CE840L:1×ローカルUSBキーボード/マウス権限ボタン、CE840R: 1×リモートUSBキーボード/マウス権限ボタン 使用環境条件【動作温度】CE840L0~40℃、CE840R0~40℃【保管温度】CE840L-20~60℃、CE840R-20~60℃【湿度】CE840L0~80%RH(※結露なきこと)、CE840R0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

US3312は、1組のキーボード、マウス、モニターから2台のUSB-Cデバイスをスピーディーに切り替えて簡単に操作できる4K対応のUSB-C DisplayPort KVMスイッチです。ケーブル一体型のコンパクトなデザインで、USB-C対応のノートパソコンやモバイルデバイスをシームレスに切り替えて操作できるため、作業時間の短縮、省スペース、追加コンポーネントに要するコストの削減といったメリットが得られます。
仕様エミュレーション:キーボード/マウスN/A 適合コンピュータ:接続数:2 質量(kg)0.19 ケーブル長(m)KVM:1.2×2、リモートポートセレクター:1.8 湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと 消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:83.4×84.2×29.9 材質(ケース)プラスチック 解像度4096×2160@60Hz (4:4:4) LEDKVMポート(オンライン/選択)(W)2hite) コネクタKVM(コンピューター)ポートCPU1:USB Type-C オス×1、CPU2:USB Type-C オス×1、コンソールポート:DisplayPort メス×1、USB Type-A メス×2 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート選択:ワイヤードリモコン グリーンマーク認定
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

17.3インチワイドフルHD LCDタイプがラインナップに加わりました。LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。本体にLEDバックライト付きLCDモニター(17インチ、17.3インチ)を一体化したKVMコンソール。省スペース・テクノロジー - 最大2カ所のコンソール(1バス)から最大8台または16台のコンピューターを操作。デイジーチェーン接続で最大31台のユニットを追加可能 - 1カ所のコンソールから最大512台(CL5716)のコンピューターを操作。デュアルインターフェース - コンピューターとコンソールのキーボードとマウスは、PS/2とUSBの両インターフェースに対応。16:9のワイド画面に対応しLCD部分は120°まで開閉できるため、より快適な視野角に調整可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun。PC・Mac・Sun用のマルチメディアUSBキーボードをサポート。PS/2およびUSBインターフェースの自動検出。PS/2&USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 製品側でどのポートが選択されていても、接続されたコンピューターはエラーを回避して起動。ホットプラグ対応USBマウスポートをフロントパネルに追加(USB周辺機器ポートとしても機能)。優れたビデオ品質 - 最大1280×1024@75Hz(CL5716M/CL5716FM/CL5716N)および1920×1080@60Hz(CL5716MW)の解像度をサポート。ソフトウェア不要 - コンピューターを選択するのに、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューといった便利な方法を提供。デイジーチェーン接続された機器構成におけるステーション位置を自動検出 - DIPスイッチの手動設定不要。ステーション位置はフロントパネルのLEDに表示。ステーション位置の変更時にポートネームを自動で再設定。2段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコンピューターの表示や操作が可能。個別のプロファイルで管理されたアドミニストレーター(1名)とユーザー(4名)のアカウントをサポート。オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視。ブロードキャスト対応 - キーボードから入力されたコマンドを、機器構成において使用可能な全コンピューターに一斉送信。ホットプラグ対応。ホットキーとOSDによるビープ音のオン/オフ。ケーブルでデイジーチェーン接続された全てのKVMスイッチに対してファームウェアのアップグレードを実行。イージーセットアップ・ラックマウントキット対応。サポートされるキーボード言語 - 英語(米国)、英語(英国)、フランス語、ドイツ語、ドイツ語(スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語。指紋リーダー搭載モデル※1 をラインナップ(CL5716FM)。個々のコンピューターからUSBポート経由でUSB周辺機器※2 にアクセス可能(CL5716MWは対象外)。※1指紋リーダーは、製品本体にログインするための代替手段として使用できます。 ユーザーとアドミニストレーターの各アカウントに対して、それぞれ1~4本の指紋を読み取り、記録されたデータを使用してログインできます。※2USB周辺機器機能はUSBケーブルで接続した場合にのみ動作します。PS/2ケーブルで接続した場合は機能しません(CL5716MWは対象外)。* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)CL5716M・CL5716MWPS/2、USB 付属品KVMケーブル×2(VGA&USB、1.8m)、コンソールケーブル×1(VGA&USB&PS/2、27cm)、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)CL5716M:13.59 / CL5716MW: 13.65 タイプ<プラスチックレール>【CL5716M・CL5716MW】シングルレール スイッチ【ポート選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【ステーション選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【リセット】CL5716M・CL5716MW:ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW:スライドスイッチ×1 【電源】CL5716M・CL5716MW:ロッカースイッチ×1【LCD調節】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×4【LCD電源】CL5716M・CL5716MW:LEDプッシュボタン×1 消費電力CL5716M:AC110V:24.7W:129BTU/h、AC220V:25.8W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CL5716MW:AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】CL5716M:480×642.7×44/CL5716MW:480×689.2×44 材質(ケース)【CL5716M・CL5716MW】メタル 解像度【入力ビデオ解像度】CL5716M: 最大1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz、DDC2B、CL5716MW: 最大1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、DDC2B インターバル【スキャン】CL5716M・CL5716MW: 1~255 秒 定格入力電力CL5716M・CL5716MW:100~240V AC、(50/60Hz)、1A LED【オンライン】CL5716M・CL5716MW:16(Orange)【ポートID】CL5716M・CL5716MW: 2桁7セグメントLED表示(Orange)【ステーションID】CL5716M・CL5716MW:2桁7セグメントLED表示(Orange)【電源】CL5716M・CL5716MW:1(Dark Green)【ロック】CL5716M・CL5716MW:Num Lock×1(Green)【Caps Lock×1(Green)【Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】CL5716M・CL5716MW:LEDライト×1 コネクタ【KVMポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD メス×16(Yellow)【デイジーチェーンポート】CL5716M・CL5716MW: DB-25 オス×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW: RJ-11 メス×1【電源】CL5716M・CL5716MW: IEC 60320 C14×1【セカンドコンソールポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD オス×1(Yellow)【外付けマウスポート 】CL5716M・CL5716MW: USB Type-A メス×1(フロント側)【USBポート】CL5716M: USB Type-A メス×1、CL5716MW: N/A 使用環境条件【動作温度】CL5716M・CL5716MW0~40℃【保管湿度】CL5716M・CL5716MW-20~60℃【湿度】CL5716M・CL5716MW0~85%RH(※結露なきこと)0~85%RH RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【ダイレクト】CL5716M・CL5716MW: 16【最大】CL5716M・CL5716MW: 512 (デイジーチェーン接続の場合) ポートCL5716M・CL5716MW: OSD、ホットキー、プッシュボタン パネル【画面サイズ】CL5716M: 17インチ TFT-LCD、CL5716MW:17.3インチ TFT-LCD【解像度】 CL5716M:1280×1024@75Hz、CL5716MW: 1920×1080@60Hz【応答時間】CL5716M:5ミリ秒、 CL5716MW:16ミリ秒【視野角】 CL5716M:170 °(水平)、160 °(垂直)、 CL5716MW:170 °(水平)、170 °(垂直)【ピクセルピッチ】 CL5716M:0.264mm×0.264mm、CL5716MW: 0.1989mm×0.1989mm【対応色】CL5716M・CL5716MW: 1677万色【コントラスト比】CL5716M: 1900/2/10 16:01:00、CL5716MW: 1900/2/2 8:01:00【輝度】CL5716M・CL5716MW: 250cd/m2 グリーンマーク認定
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

17.3インチワイドフルHD LCDタイプがラインナップに加わりました。LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。本体にLEDバックライト付きLCDモニター(17インチ、17.3インチ)を一体化したKVMコンソール。省スペース・テクノロジー - 最大2カ所のコンソール(1バス)から最大8台または16台のコンピューターを操作。デイジーチェーン接続で最大31台のユニットを追加可能 - 1カ所のコンソールから最大512台(CL5716)のコンピューターを操作。デュアルインターフェース - コンピューターとコンソールのキーボードとマウスは、PS/2とUSBの両インターフェースに対応。16:9のワイド画面に対応しLCD部分は120°まで開閉できるため、より快適な視野角に調整可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun。PC・Mac・Sun用のマルチメディアUSBキーボードをサポート。PS/2およびUSBインターフェースの自動検出。PS/2&USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 製品側でどのポートが選択されていても、接続されたコンピューターはエラーを回避して起動。ホットプラグ対応USBマウスポートをフロントパネルに追加(USB周辺機器ポートとしても機能)。優れたビデオ品質 - 最大1280×1024@75Hz(CL5716M/CL5716FM/CL5716N)および1920×1080@60Hz(CL5716MW)の解像度をサポート。ソフトウェア不要 - コンピューターを選択するのに、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューといった便利な方法を提供。デイジーチェーン接続された機器構成におけるステーション位置を自動検出 - DIPスイッチの手動設定不要。ステーション位置はフロントパネルのLEDに表示。ステーション位置の変更時にポートネームを自動で再設定。2段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコンピューターの表示や操作が可能。個別のプロファイルで管理されたアドミニストレーター(1名)とユーザー(4名)のアカウントをサポート。オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視。ブロードキャスト対応 - キーボードから入力されたコマンドを、機器構成において使用可能な全コンピューターに一斉送信。ホットプラグ対応。ホットキーとOSDによるビープ音のオン/オフ。ケーブルでデイジーチェーン接続された全てのKVMスイッチに対してファームウェアのアップグレードを実行。イージーセットアップ・ラックマウントキット対応。サポートされるキーボード言語 - 英語(米国)、英語(英国)、フランス語、ドイツ語、ドイツ語(スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語。指紋リーダー搭載モデル※1 をラインナップ(CL5716FM)。個々のコンピューターからUSBポート経由でUSB周辺機器※2 にアクセス可能(CL5716MWは対象外)。※1指紋リーダーは、製品本体にログインするための代替手段として使用できます。 ユーザーとアドミニストレーターの各アカウントに対して、それぞれ1~4本の指紋を読み取り、記録されたデータを使用してログインできます。※2USB周辺機器機能はUSBケーブルで接続した場合にのみ動作します。PS/2ケーブルで接続した場合は機能しません(CL5716MWは対象外)。* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)CL5716M・CL5716MWPS/2、USB 付属品KVMケーブル×2(VGA&USB、1.8m)、コンソールケーブル×1(VGA&USB&PS/2、27cm)、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)CL5716M:13.59 / CL5716MW: 13.65 タイプ<プラスチックレール>【CL5716M・CL5716MW】シングルレール スイッチ【ポート選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【ステーション選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【リセット】CL5716M・CL5716MW:ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW:スライドスイッチ×1 【電源】CL5716M・CL5716MW:ロッカースイッチ×1【LCD調節】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×4【LCD電源】CL5716M・CL5716MW:LEDプッシュボタン×1 消費電力CL5716M:AC110V:24.7W:129BTU/h、AC220V:25.8W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CL5716MW:AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】CL5716M:480×642.7×44/CL5716MW:480×689.2×44 材質(ケース)【CL5716M・CL5716MW】メタル 解像度【入力ビデオ解像度】CL5716M: 最大1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz、DDC2B、CL5716MW: 最大1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、DDC2B インターバル【スキャン】CL5716M・CL5716MW: 1~255 秒 定格入力電力CL5716M・CL5716MW:100~240V AC、(50/60Hz)、1A LED【オンライン】CL5716M・CL5716MW:16(Orange)【ポートID】CL5716M・CL5716MW:2桁7セグメントLED表示(Orange)【ステーションID】CL5716M・CL5716MW:2桁7セグメントLED表示(Orange)【電源】CL5716M・CL5716MW:1(Dark Green)【ロック】CL5716M・CL5716MW:Num Lock×1(Green)【Caps Lock×1(Green)【Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】CL5716M・CL5716MW:LEDライト×1 コネクタ【KVMポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD メス×16(Yellow)【デイジーチェーンポート】CL5716M・CL5716MW: DB-25 オス×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW: RJ-11 メス×1【電源】CL5716M・CL5716MW: IEC 60320 C14×1【セカンドコンソールポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD オス×1(Yellow)【外付けマウスポート 】CL5716M・CL5716MW: USB Type-A メス×1(フロント側)【USBポート】CL5716M: USB Type-A メス×1、CL5716MW: N/A 使用環境条件【動作温度】CL5716M・CL5716MW0~40℃【保管湿度】CL5716M・CL5716MW-20~60℃【湿度】CL5716M・CL5716MW0~85%RH(※結露なきこと)0~85%RH RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【ダイレクト】CL5716M・CL5716MW: 16【最大】CL5716M・CL5716MW: 512 (デイジーチェーン接続の場合) ポートCL5716M・CL5716MW: OSD、ホットキー、プッシュボタン パネル【画面サイズ】CL5716M: 17インチ TFT-LCD、CL5716MW:17.3インチ TFT-LCD【解像度】 CL5716M:1280×1024@75Hz、CL5716MW: 1920×1080@60Hz【応答時間】CL5716M:5ミリ秒、 CL5716MW:16ミリ秒【視野角】 CL5716M:170 °(水平)、160 °(垂直)、 CL5716MW:170 °(水平)、170 °(垂直)【ピクセルピッチ】 CL5716M:0.264mm×0.264mm、CL5716MW: 0.1989mm×0.1989mm【対応色】CL5716M・CL5716MW: 1677万色【コントラスト比】CL5716M: 1900/2/10 16:01:00、CL5716MW: 1900/2/2 8:01:00【輝度】CL5716M・CL5716MW: 250cd/m2 グリーンマーク認定
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

USB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレットからのビデオ信号を変換し、ディスプレイやプロジェクターに表示できます。最大対応解像度HDMI4K@60Hz(4096x2160@60Hz)に対応します。Windows[[R上]]、OS X[[R上]]、 iPad Pro and Androidといった主なOSに対応します。プラグアンドプレイ対応-ソフトウェア不要です。
用途USB映像信号の変換に。 仕様HDCP:2.2 トラスコ品番261-6733 材質本体ケース:アルミニウム インターフェース入力:USBタイプCオス、出力:HDMIメス 最大解像度4096×2160@60Hz USB規格3.2Gen1
1台
4,398 税込4,838
欠品中