USBデバイスとコンピューターの距離を5mまで延長できます。
USB3.0規格準拠、USB1.1、USB2.0との下位互換性があります。
セットアップ用のソフトウェア不要です。
用途USBの延長に
ケーブル長(m)5
質量(kg)0.22
コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×40×24
対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)
インターフェースUSB3.1
周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)5
準拠USB3.0、2.0、1.1(Super/High/Full/Lowspeed)
ケーブルタイプオス-メス
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
[遅延が非常に少ない軽量化圧縮]。最大解像度4K※1の高画質映像信号を劣化が少ない状態で送信。ATENによる高度な映像信号のロスレス圧縮テクノロジーを使用した高画質表示。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入、高品質なディスプレイ、異なる画面間で高品質な解像度を使用するために最適なEDID設定を選択。ビデオ圧縮率は、実際の使い方に応じて選択できるよう、スムーズ、バランス、高品質を含む各種レベルを提供。。[PoE対応]。電源ケーブルや電源アウトレットを追加で準備しなくても、製品本体を好きな場所に設置可能。。[制限の無い拡張性および柔軟性]。LANを介した1対1、1対多、多対1、多対多通信に対応しているため、距離を気にすることなく、映像機器の拡張設置が可能。エクステンダー、分配器、マトリックススイッチャーとしての機能の他に、ビデオウォール表示やデイジーチェーン接続にも対応。。[ATENコントロールシステムとの連携]。統合ソリューション-ATENコントロールシステムに対応しているため、VE8952をCLITelnetまたはRS-232Cプロトコル経由でダイレクトに操作可能。簡単操作-VEマネジャー、TV、プロジェクター、ソースプレイヤーや関連機器の操作を、タッチパネルやキーパッドから1クリックで実現。。[自由度の高いスケジュール管理機能]。ユーザーフレンドリーなスケジュール管理機能を提供-表示タスクのスケジュールを事前に計画可能。堅牢で直感的なスケジュール管理オプションを提供-カレンダーの全イベントを分刻みで詳細に管理するのをアシスト。個々のレシーバーやビデオウォールをグルーピングすることで、すべてのVE89ユニットを統合して、プロファイルを配置。複数のプロファイルは、選択された期間において、どんな順番でも再生できるように配置可能。。[簡単なIP設定]。ITに関する知識が少なくても、簡単にIP設定が可能。トップパネルにあるプッシュボタンで、入力ソースを簡単に切替。。[WebGUIベースの管理方法によりコンピューター/ソフトウェアの追加不要]。シンプルなアクセス-ChromeブラウザでIPアドレスを入力しなくても、Chromeベースの無料ツール「FindMyVE」で1クリックするだけでVEマネジャーに直接リンク可能。。[省コストを実現するデイジーチェーン接続対応]。※2※3。ネットワークスイッチのポートを有効活用できるように、レシーバーをデイジーチェーン接続することで、複数のディスプレイへの表示を実現。拡張が容易-ポート数の多いネットワークスイッチやケーブルを多数用意することなく、セットアップや配線が可能。ホテルや空港、大学のキャンパス、駅、ショッピングモールや展示会場といった、ディスプレイを数百メートル離れた場所に設置するような場所に最適。。[ビデオウォール対応]。最大8×8面ビデオウォール対応(ディスプレイ数:最大64台)※4。水平/垂直(90°および270°)回転表示対応。直感的に操作できるGUIを使用して、レイアウトプロファイル設定や映像のプレビュー表示、ビデオソースのドラッグアンドドロップ操作が可能。。[オーディオエンベデッド/ディエンベデッド対応]。HDMI信号からディエンべデッドし、個別のオーディオ信号として送信。。[複数の制御方法]。。複数の制御方法-イーサネットまたはトップパネルのボタンを使用してシステムの設定。USB接続対応-USBポート(USB2.0)に、キーボード、マウス、フラッシュメモリ、プリンター等のUSB周辺機器を接続可能※5。双方向性IRチャンネル対応-IR信号は1度に片方向送信可能。RS-232C対応-双方向性RS-232Cシリアルポートにタッチパネルやバーコードスキャナー等のシリアルデバイスを接続可能。。※1対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。※2デイジーチェーン接続数は、ネットワーク環境に依存します。最大30台までのデイジーチェーン接続を推奨します。詳細は、ATEN販売代理店までお問い合わせください。※3デイジーチェーン接続で機器を構成した場合、VE8952のPoE機能はお使いいただけません。※4ネットワーク構造に関連する問題が発生した場合は、メーカー製品ページで公開されている導入ガイドの内容をご確認いただくか、メーカー技術サポートまでお問い合わせください。※5アイソクロナス転送方式のUSBデバイス(例:USBオーディオ)は非対応です。またその他の転送方式のすべてのUSBデバイスの動作を保証するものではありません。また1台のトランスミッターを通して認識できるUSBデバイスは最大4台までです。
用途VE8952Rは、対応トランスミッターと併用することで、最大4K解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して、遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideooverIPレシーバー(4KHDMI&PoE対応)です。
セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H使用)
ケース質量(kg)0.68
消費電力DC5V:3.49W:16BTU、POE:4.36W:20BTU
材質(ケース)メタル
制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニジャック×1(Black)・USBUSBType-Aメス×2(Black)
動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタユニット間RJ-45メス×2・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)またはRJ-45メス(PoE)×1
関連部品ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE8952T/VE66DTH/VE8900R/VE8900T/VE8950R/VE8950T
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付170.2×146.9×30/ブラケット無166×124.9×29
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様解像度/距離最大4K※/100m(Cat5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合)・最大データ伝送速度平均150~500Mbps・規格準拠HDMI(4K※)、HDCP準拠
互換品番ネットワークスイッチES0152P・ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE8952T
オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
[遅延が非常に少ない軽量化圧縮]。最大解像度4K※1の高画質映像信号を劣化が少ない状態で送信。ATENによる高度なロスレス圧縮テクノロジーを使用した高画質表示。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入、高品質なディスプレイ、異なる画面間で高品質な解像度を使用するために最適なEDID設定を選択。ビデオ圧縮率は、実際の使い方に応じて選択できるよう、スムーズ、バランス、高品質を含む各種レベルを提供。。。[PoE対応]。電源ケーブルや電源アウトレットを追加で準備しなくても、製品本体を好きな場所に設置可能。。。[制限の無い拡張性および柔軟性]。LANを介した1対1、1対多、多対1、多対多通信に対応しているため、距離を気にすることなく、映像機器の拡張設置が可能。エクステンダー、分配器、マトリックススイッチャーとしての機能の他に、ビデオウォール表示やデイジーチェーン接続にも対応。最新4Kディスプレイを混在させた機器構成に対応。入力されたビデオ信号は接続ディスプレイ※2の最大解像度に合わせて本体内蔵のスケーラーで自動的にスケーリング。。。[ATENコントロールシステムとの連携]。統合ソリューション-ATENコントロールシステムに対応しているため、VE8952をCLITelnetまたはRS-232Cプロトコル経由でダイレクトに操作可能。簡単操作-VEマネジャー、TV、プロジェクター、ソースプレイヤーや関連機器の操作を、タッチパネルやキーパッドから1クリックで実現。。。[自由度の高いスケジュール管理機能]。ユーザーフレンドリーなスケジュール管理機能を提供-表示タスクのスケジュールを事前に計画可能。直感的なスケジュール管理オプションを提供-カレンダーの全イベントを分刻みで詳細に管理するのをアシスト。個々のレシーバーやビデオウォールをグルーピングすることで、すべてのVE89ユニットを統合して、プロファイルを配置。複数のプロファイルは、選択された期間において、どんな順番でも再生できるように配置可能。。。[簡単なIP設定]。ITに関する知識が少なくても、簡単にIP設定が可能。トップパネルにあるプッシュボタンで、入力ソースを簡単に切替。[WebGUIベースの管理方法によりコンピューター/ソフトウェアの追加不要]。シンプルなアクセス-ChromeブラウザでIPアドレスを入力しなくても、Chromeベースの無料ツール「FindMyVE」で1クリックするだけでVEマネジャーに直接リンク可能。。。[省コストを実現するデイジーチェーン接続対応]。※2※3。。ネットワークスイッチのポートを有効活用できるように、レシーバーをデイジーチェーン接続することで、複数のディスプレイへの表示を実現。拡張が容易-ポート数の多いネットワークスイッチやケーブルを多数用意することなく、セットアップや配線が可能。ホテルや空港、大学のキャンパス、駅、ショッピングモールや展示会場といった、ディスプレイを数百メートル離れた場所に設置するような場所に最適。。。[ビデオウォール対応]。最大8×8面ビデオウォール対応(ディスプレイ数:最大64台)※4。水平/垂直(90°および270°)回転表示対応。直感的に操作できるGUIを使用して、レイアウトプロファイル設定や映像のプレビュー表示、ビデオソースのドラッグアンドドロップ操作が可能。。。[オーディオエンベデッド/ディエンベデッド対応]。個別の音声信号をHDMI信号にエンベデッド可能。。。[複数の制御方法]。複数の制御方法-イーサネットまたはトップパネルのボタンを使用してシステムの設定。USB接続対応-USBポート(USB2.0)に、キーボード、マウス、フラッシュメモリ、プリンター等のUSB周辺機器を接続可能※5。双方向性IRチャンネル対応-IR信号は1度に片方向送信可能。RS-232C対応-双方向性RS-232Cシリアルポートにタッチパネルやバーコードスキャナー等のシリアルデバイスを接続可能。。。※1対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。。※2デイジーチェーン接続数は、ネットワーク環境に依存します。最大30台までのデイジーチェーン接続を推奨します。詳細は、ATEN販売代理店までお問い合わせください。。※3デイジーチェーン接続で機器を構成した場合、VE8952のPoE機能はお使いいただけません。。※4ネットワーク構造に関連する問題が発生した場合は、メーカー製品ページで公開されている導入ガイドの内容をご確認いただくか、メーカー技術サポートまでお問い合わせください。。※5アイソクロナス転送方式のUSBデバイス(例:USBオーディオ)は非対応です。またその他の転送方式のすべてのUSBデバイスの動作を保証するものではありません。また1台のトランスミッターを通して認識できるUSBデバイスは最大4台までです。
用途VE8952Tは、対応レシーバーと併用することで、最大4K解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して、遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideooverIPトランスミッター(4KHDMI&PoE対応)です。
セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
ケース質量(kg)0.69
消費電力DC5V:3.49W:16BTU、POE:4.36W:20BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m(2L-7D03H使用)
制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニジャック×1(Black)・USBUSBType-Bメス×1(White)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタユニット間RJ-45メス×1・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(PoE)×1
関連部品ビデオエクステンダーVE8952R、VE66DTH、VE8900R、VE8900T、VE8950R、VE8950T
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付170.2×146.9×30・ブラケット無166×124.9×29
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数(デバイス)1
ビデオ仕様解像度/距離最大4K※/100m(Cat5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合)・最大データ伝送速度平均150~500Mbps・規格準拠HDMI(4K※)、HDCP1.4準拠
互換品番ネットワークスイッチES0152P・ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE8952R
オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
VS1824KITは、1台のスプリッターと4台のレシーバーを含む分配延長器のセット商品です。最大4K@30Hz(4:4:4)のHDMI信号を1本のSTP Cat6ケーブルを使用して最大40m離れた4台のディスプレイに分配して表示することができます。またLPCM7.1CH、DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus、DTS-HDMasterAudioなどのロスレスデジタルオーディオフォーマットをサポートします。会議室、商業施設のデジタルサイネージ、企業のショウルーム等にコストパフォーマンスに優れたHDMI分配ソリューションを提供します。1本のツイストペアケーブルで4K HDMI信号を分配・延長-STP Cat6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40m。トランスミッターにローカルHDMI出力ポートを搭載。PoC(PoweroverCable)-トランスミッターからツイストペアケーブル経由で給電するためレシーバーには外部電源不要。EDIDコピーモード-使用するEDID(ローカル/リモート)をEDIDスイッチで選択し、接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度で表示。単方向のIRバイパスチャンネル(レシーバー→トランスミッター)
付属品トランスミッター VS1824T×1、レシーバー VE1821R×4、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(g)VE1821R:126、VS1824T:448
消費電力(W)VE1821R:11BTU/h、VS1824T:11BTU/h
スイッチモードスイッチVE1821R:N/A、VS1824T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り)、電源VE1821R:N/A、VS1824T:電源 ON/OFF
出力ビデオ:インターフェースVE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R:100 Ω、VS1824T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:3 、VS1824T:3
湿度(%RH)VE1821R:20~90% RH、結露なきこと、VS1824T:20~90% RH、結露なきこと
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R:57.5×68×16.5、VS1824T:210×82×18
材質(ケース)VE1821R:メタル、VS1824T:メタル
入力ビデオ:(インターフェース)VE1821R:N/A、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821R:N/A、VS1824T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:N/A、VS1824T:3
制御IRチャンネルVE1821R:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル、VS1824T:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル
解像度入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200@ 60 Hz、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30 Hz、4096×2160p 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、VS1824T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R:340 MHz、VS1824T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R:最大4K@40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、HDCP 1.4 互換、VS1824T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VS1824T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換
コネクタ(メンテナンス)VE1821R:N/A、VS1824T:Micro USB(FWアップデート用)、ユニット間:VE1821R:RJ-45 メス×1、VS1824T:RJ-45 メス×4、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VS1824Tからの給電))、VS1824T:ロック式DC電源ジャック×1(Black)
動作温度(℃)VE1821R:0~40、VS1824T:0~40
保管温度(℃)VE1821R:-20~60、VS1824T:-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力VE1821R:N/A、HDCP 1.4 互換、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)
グリーンマーク認定
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
VS1828KITは、1台のスプリッターと8台のレシーバーを含む分配延長器のセット商品です。最大4K@30Hz(4:4:4)のHDMI信号を1本のSTP Cat6ケーブルを使用して最大40m離れた8台のディスプレイに分配して表示することができます。またLPCM7.1CH、DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus、DTS-HDMasterAudioなどのロスレスデジタルオーディオフォーマットをサポートします。会議室、商業施設のデジタルサイネージ、企業のショウルーム等にコストパフォーマンスに優れたHDMI分配ソリューションを提供します。1本のツイストペアケーブルで4K HDMI信号を分配・延長-STP Cat6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40m。トランスミッターにローカルHDMI出力ポートを搭載。PoC(PoweroverCable)-トランスミッターからツイストペアケーブル経由で給電するためレシーバーには外部電源不要。EDIDコピーモード-使用するEDID(ローカル/リモート)をEDIDスイッチで選択し、接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度で表示。単方向のIRバイパスチャンネル(レシーバー→トランスミッター)
付属品トランスミッター VS1828T×1、レシーバー VE1821R×8、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(g)VE1821R:126、VS1828T:565
消費電力(W)VE1821R:19.2BTU/h、VS1828T:19.2BTU/h
スイッチモードスイッチVE1821R:N/A、VS1828T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り)、電源VE1821R:N/A、VS1828T:電源 ON/OFF
出力ビデオ:インターフェースVE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R:100 Ω、VS1828T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:3 、VS1828T:3
湿度(%RH)VE1821R:20~90% RH、結露なきこと、VS1828T:20~90% RH、結露なきこと
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R:57.5×68×16.5、VS1828T:295×82×18
材質(ケース)VE1821R:メタル、VS1828T:メタル
入力ビデオ:(インターフェース)VE1821R:N/A、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821R:N/A、VS1828T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:N/A、VS1828T:3
制御IRチャンネルVE1821R:ステレオミニジャック メス×1(Black)レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル、VS1828T:ステレオミニジャック メス×1(Black)レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル
解像度入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200@ 60 Hz、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30 Hz、4096×2160p 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、VS1828T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R:340 MHz、VS1828T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R:最大4K@40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、VS1828T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VS1828T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換
コネクタ(メンテナンス)VE1821R:N/A、VS1828T:Micro USB(FWアップデート用)、ユニット間:VE1821R:RJ-45 メス×1、VS1828T:RJ-45 メス×8、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VS1828Tからの給電))、VS1828T:ロック式DC電源ジャック×1(Black)
動作温度(℃)VE1821R:0~40、VS1828T:0~40
保管温度(℃)VE1821R:-20~60、VS1828T:-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力VE1821R:N/A、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)
グリーンマーク認定
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダーは最新のHDBaseT 3.0技術により、1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブル*で、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。* (ATEN 2L-2920 Cat 6A ケーブルを推奨)。HDBaseT 3.0テクノロジー対応 - 1本のCat6Aケーブル(ATEN 2L-2920を推奨)でビデオ、オーディオ、USB、RS-232C、およびイーサネットの各信号を延長送信可能。優れたビデオ品質 - HDR10+と、100 mで最大True 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4 および 4096 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) までの解像度をサポート。HDCP 2.3および2.2準拠。デュアルコンソール操作 - ローカル/リモートユニットの両方でUSBキーボード、マウス、HDMIディスプレイのコンソールを接続してPC操作可能。USB 2.0拡張ポート - ローカル/リモートユニットの両方でキーボード・マウス以外にUSB2.0周辺装置を接続可能な汎用ハブポートを2個ずつ搭載。HDMIエンベデッドオーディオ、LPCM 7.1CH、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audioをサポート。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ファームウェアアップグレード可能。ソフトウェア、ドライバ不要。ラックマウント対応
付属品HDMI KVMケーブルセット (HDMI / USB / オーディオ: 1.8m)×1、電源アダプター 0AD8-8F12-33MG ×2、電源コード×2、マウント金具×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)CE840L:0.82(1.81lb) / CE840R:0.81( 1.78 lb )
スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1
消費電力CE840L:DC12V:7.36W:60BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CE840R:DC12V:7.37W:60BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)【CE840L】メタル【CE840R】メタル
解像度【最大データ伝送速度】(CE840L)18Gbps、(CE840R)18Gbps【最大ピクセルクロック】(CE840L)600MHz、(CE840R)600MHz【規格準拠】(CE840L)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。、(CE840R)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。【最大解像度】(CE840L)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、(CE840R)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)【最大解像度/延長距離】(CE840L)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)、(CE840R)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】CE840L:17.82×15.60×2.88/CE840R:17.82×15.60×2.88
LED【電源】CE840L:1(Green)、CE840R:1(Green)【リンク】CE840L:1(Orange)、CE840R:1(Orange)【解像度】CE840L:1 ×HDMI in(Orange)、CE840R:1 ×HDMI out(Orange)【コンソールステータス】CE840L:3 × ローカルUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)、CE840R:3 × リモートUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)
コネクタ<RS-232C>【CE840L】DB-9ピン メス×1【CE840R】DB-9ピン オス×1 / <コンソールポート>【CE840L】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)【CE840R】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black) / <ユニット間>【CE840L】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT)【CE840R】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT) / <電源>【CE840L】ロック式DC電源ジャック×1【CE840R】ロック式DC電源ジャック×1 / <KVMポート>【CE840L】HDMIメス×1 (Black)、USB Type-B メス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black)【CE840R】N/A
ボタン数【ウェイクアップボタン】CE840L:N/A、CE840R:プッシュボタン×1【操作モード選択】CE840L:1×ローカルUSBキーボード/マウス権限ボタン、CE840R: 1×リモートUSBキーボード/マウス権限ボタン
使用環境条件【動作温度】CE840L0~40℃、CE840R0~40℃【保管温度】CE840L-20~60℃、CE840R-20~60℃【湿度】CE840L0~80%RH(※結露なきこと)、CE840R0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
VE1843は、トランスミッターとレシーバーの機能を1つのユニットに統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT3.0テクノロジーで設計されたVE1843は、1本のCat6aケーブル(HDBaseT認定Cat6a U/FTPケーブルATEN Cat6aケーブル 2L-2920)を介して、4K60p非圧縮信号をゼロレイテンシーで最大100m延長するだけでなく、HDBaseT3.0規格により、IR、RS-232C、イーサネット、独立オーディオ、およびUSBの各信号を伝送します。
仕様最大ピクセルクロック:600 MHz
付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド(4 pcs)×1、USB Type-B → USB Type-Aケーブル×1、電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.64
規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR(HDR10/HDR10+/DolbyVision)、HDCP 2.3準拠
スイッチファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ON/OFF、ポート選択スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択、モード選択スライドスイッチ×1- HDMIオーディオ エンベデッドまたはディエンベデッド ON/OFF選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ON/OFF(ファームウェアアップデートにて実装予定)
出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5
湿度(%RH)0~40
消費電力DC12V:24W:113BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:171.5×150.9×30.0
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5
制御IRチャンネルステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、RS-232チャンネル【コネクター】ターミナルブロック×1、3極、【ボーレート】19200、【データビット】8、【ストップビット】1、パリティなし、フロー制御なし、USBチャンネル(W)USB Type-B メス×1hite、ホスト)、USB Type-A メス×1hite、デバイス)、イーサーネットチャンネルGbE×1(RJ-45 メス)
動作温度0~80% RH、結露なきこと
解像度入力:4096×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 50/60Hz 4:2:0、4096×2160p 50/60Hz 4:2:0、1080p 24/25/30/50/60Hz、1080i 50/60Hz、720p 50/60Hz、576p 50Hz (4:3)/(16:9)、480p 60Hz (4:3)/ (16:9)、1920×1200 @ 60Hz、1920×1200 @ 60Hz (Reduced Blanking)、1600×1200 @ 60Hz、1920×1080 @ 60/120/240Hz、1680×1050 @ 60Hz、1400×1050 @ 60Hz、1400×900 @ 60Hz、1280×1024@ 60/75Hz、1280×800 @ 60Hz、1024×768 @ 60/70/75Hz、800×600 @ 56/60/72/75Hz、720×400 @ 70Hz、640×480 @ 60/67/72/75Hz、最大4K×2K@60Hz(4:4:4)@100m(HDBaseT3認定Cat6a U/FTPケーブル/(延長距離)ATEN Cat6aケーブル2L-OS6AXXX使用の場合は50mまで)
LEDビデオ入力Tx HDMI IN(トランスミッター、Orange)×1、ビデオ出力Rx HDMI OUT(レシーバー、Orange)×1、リンクTx ×1(トランスミッター、Orange)、Rx ×1(レシーバー、Orange)、電源Tx ×1(トランスミッター、Green)、Rx ×1(レシーバー、Green)
コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black)
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大データ:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)
対応解像度4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)
オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)
オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)
グリーンマーク認定
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
DIPスイッチの設定で送受信機どちらにも切り替えて利用できるトランシーバー型ビデオ延長器です。本製品はHDBaseT3.0テクノロジーで設計されており、1本のCat6aケーブル※1を通じて、4K60p非圧縮信号を1msec以下で最大40m延長します。また、双方向PoH(Power over HDBaseT)に対応し、 DIPスイッチで送受信機どちらからでも対向側のユニットへ給電できます。シンプルな機器構成でHDMIビデオ伝送が実現できるため、会議ホール、講堂、博物館、展示スペースといった環境への導入に適した製品です。
質量(kg)0.64(1.41lb)
スイッチ【選択】スライドスイッチ×1(T(送信機)/R(受信機)のいずれかを選択)、【モード選択】スライドスイッチ×1(HDMIオーディオエンベッドまたはディエンベッドON/OFF)、スライドスイッチ×1(PoH (PSE:給電 / PD:被給電またはOFFのいずれかを選択))、スライドスイッチ×1(RS-232コマンドまたはバイパスモード選択)、【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1(ON/OFF)
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)
消費電力DC12V:6.01W:92BTU/h (Tx)、DC12V:7.09W:118BTU/h (Rx)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット付:169.4×146.9×30、ブラケット無:166×124.9×29
材質(ケース)メタル
制御【RS-232チャンネル】コネクター:3極ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フロー制御:なし、【IRチャンネル】3.5mmミニステレオジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、【USBチャンネル】USB 2.0 Type-B メス×1(White、ホスト)、USB 2.0 Type-A メス×1(White、デバイス)、伝送データ帯域幅:最大300Mbps
解像度最大データ転送レート:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)、最大ピクセルクロック:600 MHz、規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR、HDCP 1.3/1.4/2.2/2.3 互換、CEC(CEC信号は送信機ユニットから受信機ユニットにのみ伝送されます。ローカル出力へは伝送されません。)、最大解像度:4096×2160 @ 60Hz (4:4:4)、3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、最大解像度/延長距離:最大4K60p (4:4:4) @40m、最大1080p60 (4:4:4) @70m(HDBaseT3.0準拠Cat 6AケーブルまたはCat6Aシールドケーブル)、入力解像度:4096×2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、1280×800 @ 60 Hz 、4096×2160p 50 / 60 Hz 4:2:0 、1080p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、3840×2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、1080i 50 / 60 Hz 、3840×2160p 50 / 60 Hz 4:2:0 1024×768 @ 60 / 70 / 75 Hz 、2560×1440 @ 144 Hz 、800×600 @ 56 / 60 / 72 / 75 Hz 、1920×1200 @ 60 Hz / 60 Hz (Reduced Blanking)、720p 50 / 60 Hz 、1920×1080 @ 60 / 120 / 144 / 240 Hz、720×400 @ 70 Hz 、1680×1050 @ 60 Hz、640×480 @ 60 / 67 / 72 / 75 Hz 、1600×1200 @ 60 Hz 、640×480 @ 60 Hz (4:3) 、1440×900 @ 60 Hz 、576p 50 Hz (4:3 / 16:9)、 1400×1050 @ 60 Hz、480p 60 Hz (4:3 / 16:9)、1280×1024 @ 60 / 75 Hz
LED【電源】Tx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、Rx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、【リンク】Tx ×1(送信機、Yellow Green)、Rx ×1(受信機、Yellow Green)、【ビデオ出力】Rx HDMI出力×1(受信機、Orange)、【ビデオ入力】Tx HDMI入力×1(送信機、Orange)
コネクタユニット間:RJ-45 メス×1(HDBaseT)、電源:ロック式DC電源ジャック×1、RJ-45 メス×1、PoH PD & PSE対応
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様【ビデオ入力】インターフェース:HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5 m、【ビデオ出力】インターフェース:HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5 m
オーディオ入力:HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ(ステレオミニジャック メス×1、Green)、出力:HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ(ステレオミニジャック メス×1、Green)
グリーンマーク認定
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
CE840は1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブルで、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。
最大延長(m)100
1個
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60Hz。HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現。ケーブル長-0.3m。曲げ半径-90°対応※2。※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
タイプケーブルシールド:アルミ箔
長さ(m)0.3
外径(Φmm)6.8±0.15
材質(シース)PVC
解像度最大4096×2160@60Hz
コネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス
動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA
シース色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ
導体サイズ(AWG[mm2])30
互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
オーディオとビデオの信号に非圧縮デジタルインターフェースを提供します。このケーブルは、高品質な銅線の採用により耐干渉仕様となっており、よりクリアな映像と音声がお楽しみいただけます。解像度-4K60p(4096×2160@60Hz、3840×2160@60Hz4:4:4)。HDMIイーサネットチャネル機能-追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現。ケーブルは2mおよび5mの2種を展開。RoHS準拠。90°の屈曲半径※2。※1リンクされたデバイスでHDMIイーサネットチャネル機能が有効になっている場合にのみ利用可能。※2毎分13回の頻度、かつ、90°前後の角度で、100回屈曲した場合。
タイプケーブルシールド:アルミシールド
長さ(m)5
外径(Φmm)6.8±0.2
材質(シース)PVC
解像度最大4096×2160@60Hz
コネクタ端子めっき金/HDMI(19ピン)オス→オス
動作温度(℃)80、規格ULVW-1/CSA
シース色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ
導体サイズ(mm)8.0±0.2
互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1822、CS1824・プレゼンテーションスイッチVP1420、VP1421・ラックマウントKVMスイッチCS1798・USBコンバータUC3008・ビデオコンバータVC1280、VC881、VC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AT、VE1801UST、VE2812UST、VE2812T、VB800、VB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE829、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM3250、VM8824、VM7824、VM6404HB、VM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM6809H、VM0808HA、VM0404HA、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS182B、VS184B、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801HB、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60Hz。HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現。ケーブル長-0.6m。曲げ半径-90°対応※2。。※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
タイプケーブルシールド:アルミ箔
長さ(m)0.6
外径(Φmm)6.8±0.15
材質(シース)PVC
解像度最大4096×2160@60Hz
コネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス
動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA
シース色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ
導体サイズ(AWG[mm2])30
互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
VE7831Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7
セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.30( 0.66 lb )
電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)
ケーブル長(m)10
湿度(%RH)0~80、結露なきこと
消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h
材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金
適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)
インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1
動作温度(℃)0~50
被覆ULプレナム(CMP-OF)
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)
対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット
ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル
オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
グリーンマーク認定
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
VE7832Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7
セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.55( 1.21 lb )
電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)
ケーブル長(m)20
湿度(%RH)0~80、結露なきこと
消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h
材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金
適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)
インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1
動作温度(℃)0~50
被覆ULプレナム(CMP-OF)
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)
対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット
ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル
オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
グリーンマーク認定
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
VE7834Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)
セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)1.62 ( 3.57 lb )
電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)
ケーブル長(m)60
湿度(%RH)0~80、結露なきこと
消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h
材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金
適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)
インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1
動作温度(℃)0~50
被覆ULプレナム(CMP-OF)
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズ引き銅
伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)
対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット
ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル
オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
グリーンマーク認定
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
VE7835Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)
セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)2.70 ( 5.95 lb )
電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)
ケーブル長(m)100
湿度(%RH)0~80、結露なきこと
消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h
材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金
適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)
インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1
動作温度(℃)0~50
被覆ULプレナム(CMP-OF)
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズ引き銅
伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)
対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット
ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル
オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
グリーンマーク認定
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
最大3台のHDMI入力ソースを1台のHDMI出力ディスプレイに接続表示可能。解像度-4K60p解像度(4096×2160/3840×2160@60Hz4:4:4)(最大5m)、HDR対応。HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、DolbyVision、HLG)。HDCP2.2準拠。自動切替モードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソースの切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン。IR信号の延長に対応。7.1chオーディオ出力対応。デバイスの状態はLED表示で一目瞭然。プラグアンドプレイ-ソフトウェアのインストール不要。
用途VS381Bは、自動切替機能を搭載した3入力HDMIスイッチャー(4K60p対応)です。本製品は、3台のHDMI入力ソースを切り替えて1台のHDMIディスプレイに出力することができます。
仕様選択プッシュボタン×1(入力選択)
セット内容USB→DC電源ケーブル×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)
ケース質量(kg)0.15
消費電力DC5V:0.69W:3BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×3(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)
制御IRミニステレオジャックメス×1(Black)/最大距離@5m
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ電源DCジャック×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71.6×79×25.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数3
ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps(レーンあたり6Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、HLG、DolbyVision)、HDCP2.2・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)
互換品番ビデオコンバーターVC986B、VC1280、VC881、VC986、VC080、VC880・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835、VE816R、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0808HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS0108HB、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B、VS482・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7D20H
オーディオ入力HDMIType-Aメス×3(Black)
オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
1系統のHDMI信号を最大10系統に分配。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠。高品質なビデオ映像-最大4K解像度(4096×2160@60Hz、4:2:0)※。ソースからデバイスまでの延長距離-最大15m。双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現。デバイスの状態はLEDランプで表示。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応(1U設計)。*ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VS0110HAは、1系統のHDMI信号(4K解像度)を10系統に分配するHDMI分配器です。
仕様【EDID設定】EDIDスイッチ×1、EDIDモード:デフォルト(1080p)/ポート1/自動
セット内容電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×10(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離10m(4K解像度の場合)
ケース質量(kg)2.10(4.63lb)
消費電力DC5V:4.34W:20BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5m(4K解像度の場合)
制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ電源DC電源ジャック×1・USBポートマイクロUSB×1(ファームウェアアップグレード)
関連部品ビデオコンバーターVC080・ビデオエクステンダーVE800A、VE810、VE812
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437.2×158×44
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)
互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE811、VE811R、VE811T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
2系統のHDMI信号を2系統にマトリックス分配切替。最大データ伝送速度-18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)。高品質なビデオ映像-最大4K60p解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)およびHDR対応(HDR10HDR10+HLG)。オーディオディエンベデッド機能-HDMIオーディオをステレオまたはライン出力オーディオとして抽出可能。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。自動切替-新規ソースが接続されると自動的に検出して切替を実行(デフォルト:OFF)。複数の操作オプション-システム管理へのアクセスは、フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232シリアル制御からそれぞれ可能。最大5mの延長に対応。HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2準拠。CEC(ConsumerElectronicsControl)接続対応により、相互に接続されたHDMIデバイスは一つのリモコンで通信が可能。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。フルメタルケース。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント対応。
用途VM0202HBは、オーディオ・ディエンベデッド機能を搭載し、2系統のHDMI信号をマトリックス状に切替・分配できる、4K60p対応のHDMIマトリックススイッチャーです。
仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス
セット内容3極ターミナルブロック×1・電源アダプター×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・ラックマウントキット×1・クイックスタートガイド×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m
ケース質量(kg)0.6
消費電力DC5V:4.3W:20BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m
制御USBMicro-USB×1(ファームウェアアップグレード)・RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1(Black)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ電源DCジャック×1(Black)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×76×42
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2、CEC・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)・最大距離5.0m
互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12
オーディオ出力ステレオミニジャックメス×1、3極着脱式ターミナルブロック×1
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
VE7833Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)
セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.80 ( 1.76 lb )
電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)
ケーブル長(m)30
湿度(%RH)0~80、結露なきこと
消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h
材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金
適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)
インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1
動作温度(℃)0~50
被覆ULプレナム(CMP-OF)
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズ引き銅
伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)
対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット
ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル
オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
グリーンマーク認定
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
送信機・受信機の両方の機能を1台に集約したTrue 4K HDMI対応のH.265 over IPトランシーバーです。H.265コーデックによる高圧縮・低遅延伝送のほか、PoE対応によりアダプターレスでの運用も可能な柔軟性に優れており、映像伝送における課題解決や効率の良いAV over IPシステムの構築が可能なVideo over IP製品となっております。スポーツ施設や空港、大学、展示会場、コントロールルーム、ショッピングモールの案内板など、4K解像度での映像信号をマルチディスプレイに表示するような比較的大きいデジタルサイネージにも最適な機器です。
質量(kg)0.51(1.12lb)
スイッチ選択モード:スライドスイッチ x 1、T(トランスミッター) / R(レシーバー)いずれかを選択可
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)
消費電力DC12V:4.79W:22BTU/h (Tx)、DC12V:4.98W:45BTU/h (Rx)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット付:140×123×30、ブラケット無:130×101×29
材質(ケース)メタル
制御RS-232C:コネクター: 3極着脱式ターミナルブロック x 1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無、USBチャンネル:USB Type-B メス x 1 (Host) /USB Type-A メス x 2 (Device)
解像度最大データ転送レート:平均20~25Mbps、規格準拠:HDMI/HDCP 2.3&HDCP 2.2、最大解像度/延長距離:最大:4K@100m (Cat 5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合 / True 4K: 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
LED電源:DC in LED x 1 (Green) / PoE LED x 1 (Green)
コネクタユニット間:RJ-45×1 (PoE)、電源:ロック式DC電源ジャック×1 (Black)またはRJ-45×1(PoE対応)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様【ビデオ入力】最大距離:5m、インピーダンス:100 Ω、インターフェース:HDMI Type A メス×1 (Black)、【ビデオ出力】インターフェース:HDMI Type A メス×1 (Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5m、【ビデオ圧縮】H.265コーデック / 遅延:3~5フレーム
ボタン仕様プッシュボタン:操作モード選択:LCM操作用プッシュボタン x 3
オーディオ入力:HDMI Type A メス×1(黒)、ミニステレオジャック メス×1(緑)、出力:HDMI Type A メス×1(黒)、ミニステレオジャック メス×1(緑)
グリーンマーク認定
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
関連キーワード