7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、 石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。 プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、 コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース) タイププレミックス型 温度範囲(℃)5~35 危険物の類別非危険物 混水量(L/袋)4.5 練り量(L)13
1袋(25kg)
3,598 税込3,958
3日以内出荷

太平洋マテリアル太平洋プレユーロックス
セメント系無収縮モルタルで、流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能な上、施工も簡単です。 初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 耐熱性、耐海水性にも優れています。 ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
用途逆打ち工法、橋梁支承、アンカー固定、耐震補強(鉄骨ブレース、鋼板巻立、増設壁)、各種コンクリート接合部、各種土木建築工事、各種改修工事 危険物の類別非危険物
1セット(25kg×10袋)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工性・成型性に優れたパッド用モルタルです。 初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 無収縮性を有するため施工後の沈下がありません。
用途機械据付時のパッド・鉄骨ベースのパッド作製 各種ライナープレート・パイプ周囲・アンカー固定 部分断面補修等、各種コンクリート接合部、各種土木建築工事 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

速硬型のため数十分で硬化し、早期に強度を発現します。このため、緊急工事・寒冷期での工事に適してます。 流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能上、施工も簡単です。 初期(短時間)から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
用途緊急工事、短時間施工、寒冷期工事、逆打ち工法、機械基礎、鉄骨ベース、機械据付、橋梁支承、アンカー固定、各種耐震補強、改修工事、各種土木建築工事 タイププレミックス型 温度範囲(℃)5~35 危険物の類別非危険物 混水量(L/袋)4.4 練り量(L)13
1袋(25kg)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

1袋(25kg)
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1袋(25kg)
3,598 税込3,958
3日以内出荷

太平洋マテリアル太平洋プレユーロックスGC
「太平洋プレユーロックス GC」は低発熱型無収縮モルタルをベースに豆砂利及び各種混和材を配合した簡易無収縮グラウトコンクリートです。 水和に伴う温度上昇が低い為、温度応力を軽減できる事から部材厚さが比較的厚い箇所や施工容量が大きな箇所への充填に適しており、狭小部や小規模なコンクリート打設の代わりに使用できます。プレミックスタイプ。プレミックスタイプのため、 いつも均一な品質性能が得られます。 現場で所定水量と練り混ぜるだけで高品質な簡易無収縮グラウトコンクリートが得られます。高流動性。優れた流動性を発揮しますので、スムーズに充てんすることができ、 作業性 成型性に優れます。無收縮性。ノンブリーディングであり、かつ適量配合された石灰系膨張材の作用により、 拘束条件下で無収縮性が発揮でき、部材との一体化が図れます。早強性・高強度。初期強度が高く早強性を有するとともに、 長期的にも安定した強度発現性が得られます。優れた施工性。ハンドミキサ等の機械練りができ、 モルタルポンプでの圧送が可能です。低発熱性。ベースとなる低発熱型無収縮モルタルに豆砂利 (粗骨材の最大寸法 6mm) を配合している事から、一般の低発熱型無収縮モルタルに比べ、 水和に伴う温度上昇が低いため、比較的部材厚の大きな箇所に適用できます。
規格プレミックス型 危険物の類別非危険物
1個(25kg)
4,998 税込5,498
5日以内出荷