高さ(mm)390
厚さ(mm)19
対応オプションKDS-SF
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットは両面に自由に開閉するので、マーカー・ピンを簡単に取り出せます。ポケットはアルミ押出材によるスッキリとしたデザイン。付属のマーカー、イレーザーがきれいに収納できます。
グリーン購入法適合
仕様両面(ホワイトボード/ビニールレザー)
付属品カラーボードマーカー(赤・黒各1本)、イレーザー1個
材質板面:スチール/ビニールレザー、フレーム・ポケット・脚部:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)
材質(脚部)キャスター付
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
書類を入れやすい広口タイプ。
A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用
材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型)
サイズA4判・角形2号
耐荷重(kg)3
本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ)
内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
こんなお得な商品も!
マグネットクリップ スチール 丸型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。
仕様裏面マグネット付
材質スチール
材質(本体)鋼板、ハガネ線
材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)
材質(塗装)クロームメッキ仕上げ
特性強力
軟質塩ビ素材のソフトタイプ。
平面以外にも凹凸面や曲面にも貼付できます。
材質軟質塩化ビニール、ネオジウム磁石(4個使用)
材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様裏面マグネット付
材質(本体)ABS樹脂、(カバー)塩化ビニール製
材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。コピートナーやインク、写真が転写しにくい加工を施していますが、コピーやプリンタの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。
材質軟質塩化ビニール製・0.3mm厚
仕様ネオジウム磁石4個使用、チャック付
タイプ透明ソフト
特性強力
仕様裏面強力マグネット付
材質再生PPシート製0.65mm厚
こんなお得な商品も!
カードケース マグネットタイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
芯材に強力なネオジウム磁石を埋め込んでいるので、金属面に強く付着し、両面使用ができます。
非塩ビ素材使用商品
特性強力
仕様ネオジウム磁石4個使用再生材、非塩ビ
材質芯材:PPシート製・1.2mm厚
材質(本体)オレフィン素材溶着(ウェルダー加工)
外形寸法(mm)223×317
規格A4版
寸法(幅W×奥行D)(mm)215×310
寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)317×223
内寸法(mm)215×310
色(裏)ライトグレー
色(本体)インカラータイプ
ポケットタイプ両面透明シート
グリーン購入法適合
マグピタは、着脱可能なシリコンカバーで包まれた、丸いフォルムのマグネットです。 カバーで包まれているため、摩擦によって取り付け面に付く傷や汚れを防ぎます。 シリコンカバーのパーツは3つに分かれており、それぞれ分解が可能です。色違いで着せ替えてオリジナルの組み合わせを楽しめます。 両面磁石のため、2種類の物を表裏で同時にとめられます。裏面でポストカードやレシピをとめ、表面には金属製のクリップを保持するなどの使い方ができます。 カバーは手で簡単に取り外せるため、汚れたら水洗いが可能です。汚れが付きやすいキッチンや、不特定多数の方で共有するオフィスや学校での使用に便利です。
用途マグネット
仕様両面磁石
材質シリコン樹脂/フェライト磁石
直径(Φmm)26
高さ(mm)10
保持枚数A4判PPC用紙(64g/m2)8枚程度
ホワイトボード加工の六角マグネットシートです。4色のカラーでグルーピングしやすく、六角形の形状を活かして簡単にグルーピングができます、ソフトなカラーで、丸みを帯びたやさしい六角形です。
材質合成ゴムマグネット・PP合成紙・フィルム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)750×850×0.7
大判タイプのマグネットシート。カッターやはさみでカットできます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×0.8
材質合成ゴムマグネット
商品タイプ大判
仕様ツヤなし
特性普通
関連キーワード
1
2
次へ