Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。
材質紙PETラミネート加工
仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1
寸法(縦×横)(mm)150×80
タグアウト用吊りタグを入れてご使用いただけます。(※吊りタグは付属しません)。裏面マグネットタイプですので、スチール製扉や配電盤、車両など磁石が付く場所にピタッと取り付けてご使用いただけます。赤白の警告カラーで視覚的にも注意喚起。パドロックが使用できない場合の周知喚起にも。
用途メンテナンスタグアウト
仕様裏面マグネットと両面テープ
材質アクリル
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(mm)160×120
適合サイズ幅50~81mm × 高さ最大140mm、厚さ最大2.2mmまで対応可能
アズワン品番65-1791-93
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本体から伸びたケーブルをロックアウトする箇所に通し、本体矢印の方向にケーブルを通して締めると固定します。ハスプとしての機能も併せ持ち、最大4名のロックアウトが可能です。強靭なステンレスケーブル(PVC保護)は長さ1.8m、直径6mmございます。
用途ロックアウト、タグアウト用途に。
耐荷重(kg)約81.63
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60 x 445 x 35
適合パドロック対応数:4
ケーブル長(m)1.8
材質(ケーブル)ステンレス(PVCコーティング)
アズワン品番65-1844-61
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。タグアウト用吊タグ(修理・点検中操作禁止)20枚付属のセットです。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に
付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、本体鍵×2本、取付用金具(螺子4個)、吊りタグ(操作禁止)×20枚
材質/仕上スチール(表面高温処理)
本体質量(kg)約7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430
色(本体)赤
アズワン品番65-1339-48
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
装置の操作禁止を明示し、安全性を向上!。ポリプロピレン製で破れにくい。切り取り線付きの巻タイプで、取り出しやすくコンパクトに収納可能です。たっぷり使える200枚入り!。油性ペンで書き込めるタイプです。
用途ロックアウト、タグアウト
材質【タグ】PP【化粧箱】紙
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)(タグ)145×75
内容1巻(200枚)
対応吊径Φ8mmまでのパドロックにご使用いただけます。
表示内容危険 修理・点検中操作禁止
1巻(200枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
用途ロックアウト、タグアウト
仕様英語版
材質ステンレス、アルミ
寸法(mm)約178×73
質量(g)約160
使用環境温度(℃)マイナス20~100
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。コンパクトに持ち運べるミニサイズ。
用途ロックアウト、タグアウト。
材質(本体)スチール、(持ち手)ステンレス
寸法(mm)110×110x H155
質量(g)約900
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に
付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、取付用金具(螺子4個)、本体鍵×2本
材質/仕上スチール(表面高温処理)
本体質量(kg)約7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430
色(本体)赤
アズワン品番65-1339-47
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
三重塗装で高耐腐食性。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。
付属品キー2本
セット内容短/赤/10個セット
材質本体:高性能プラスチック、ナイロン 吊:炭素鋼(クロムメッキ)
寸法(mm)吊径Φ6 x H38
色赤
高さ(mm)38
タイプ吊38mmタイプ
吊径(mm)Φ6
入数10本セット
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
錆びにくく高耐久のステンレス製でしっかりロックアウトします。一般的なエアホースの大部分に使用可能です。ホースサイズに合わせて挟む場所を選んでご使用ください。本体がハスプ機能を備え、パドロック2個取付可能です。
用途エアーホースのロックアウト、タグアウト用途に。
適合パドロック対応数:2
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)196
幅(mm)35
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
絶縁が必要な環境でのロックアウトに!。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。
セット内容絶縁短/赤/10個セット
材質本体:高性能プラスチック ナイロン 吊:ナイロン
寸法(mm)吊径Φ6 x H38
色赤
入数10本セット
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで市販の大部分のパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。フック無しタイプ。
用途ロックアウト、タグアウト。
関連キーワード