22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして 付属品キー2本 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~120 吊径(mm)Φ6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして 吊径(mm)6 高さ(mm)38 タイプ吊38mmタイプ 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 付属品キー2本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。 付属品キー2本付き 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 温度(℃)設置場所対応:-20~120 吊径(mm)Φ6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。耐紫外線、防腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。 付属品キー2本付き 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 高さ(mm)150 温度(℃)設置場所対応:-20~120 吊径(mm)Φ3.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セーフラン安全用品ロックアウト ハスプ
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで多くのパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。
用途ロックアウトとして 厚さ(mm)11 材質/仕上高強度鋼材/エチレン樹脂塗装 穴径(Φmm)10.5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブハンドル全体を覆い、パドロック(別売り)を使用してしっかりロックアウト。耐久性のあるABS素材です。
用途バルブのロックアウトに。 材質ABS
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック
三重塗装で高耐腐食性。-20~120℃の温度環境下で使用できます。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ) 吊径(mm)Φ6 付属品キー2本付き 温度(℃)設置場所対応:-20~120
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直角型ボールバルブを固定し、パドロックを使用してロックアウトし誤操作防止!。簡単に取り付けることができます。
材質スチール(表面高温処理)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

J2707 IECプラグロックアウトデバイス セーフラン安全用品 動画あり
IECソケットに本体を差し込んでしっかりひねってください、しっかり動かなくなったことを確認し、パドロックでロックアウト!。ソケットに差し込み本体をひねると、ソケットへの通電を阻止します。PCの無断使用防止に効果を発揮!
用途IECプラグのロックアウトに! 材質PA+ABS/ゴム 寸法(mm)約86.5×28.1 寸法(cm)13.5×13.5
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に 付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、取付用金具(螺子4個)、本体鍵×2本 材質/仕上スチール(表面高温処理) 本体質量(kg)約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430 色(本体) アズワン品番65-1339-47
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

吊径Φ4mmタイプ。三重塗装で高耐腐食性に優れます。
用途ロックアウト 材質本体:PC+ABS、吊:ナイロン 全長(mm)87 質量(g)55 吊径(mm)4 キー2本付属
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。タグアウト用吊タグ(修理・点検中操作禁止)20枚付属のセットです。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に 付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、本体鍵×2本、取付用金具(螺子4個)、吊りタグ(操作禁止)×20枚 材質/仕上スチール(表面高温処理) 本体質量(kg)約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430 色(本体) アズワン品番65-1339-48
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

タグアウト用吊りタグを入れてご使用いただけます。(※吊りタグは付属しません)。裏面マグネットタイプですので、スチール製扉や配電盤、車両など磁石が付く場所にピタッと取り付けてご使用いただけます。赤白の警告カラーで視覚的にも注意喚起。パドロックが使用できない場合の周知喚起にも。
用途メンテナンスタグアウト 仕様裏面マグネットと両面テープ 材質アクリル 厚さ(mm)3 寸法(縦×横)(mm)160×120 適合サイズ幅50~81mm × 高さ最大140mm、厚さ最大2.2mmまで対応可能 アズワン品番65-1791-93
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ロックアウトしたいものを袋に入れ、パドロックでロックします。袋内にPVC製ライナーを配し、誤操作を抑制します。
用途ホイストクレーンのコントーラーなどのロックアウトに! 材質本体:ポリエステル、ライナー:PVC 寸法(mm)440×250 文字内容LOCK OUT FOR SAFETY 穴径(mm)約9
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

錆びにくく高耐久のステンレス製でしっかりロックアウトします。一般的なエアホースの大部分に使用可能です。ホースサイズに合わせて挟む場所を選んでご使用ください。本体がハスプ機能を備え、パドロック2個取付可能です。
用途エアーホースのロックアウト、タグアウト用途に。 適合パドロック対応数:2 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)196 幅(mm)35
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

セーフラン安全用品パドロックキー管理ホルダー
仕様吊り径7mm以下のパドロックに使用可能 材質ナイロン樹脂 寸法(mm)約185×130 タイプ英語版 穴数12 穴径(mm)9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

三重塗装で高耐腐食性。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。 付属品キー2本 セット内容短/赤/10個セット 材質本体:高性能プラスチック、ナイロン 吊:炭素鋼(クロムメッキ) 寸法(mm)吊径Φ6 x H38 高さ(mm)38 タイプ吊38mmタイプ 吊径(mm)Φ6 入数10本セット
1セット(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

絶縁が必要な環境でのロックアウトに!。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。 セット内容絶縁短/赤/10個セット 材質本体:高性能プラスチック ナイロン 吊:ナイロン 寸法(mm)吊径Φ6 x H38 入数10本セット
1セット(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック
吊径Φ4mmタイプ。三重塗装で高耐腐食性に優れます。-20℃~120℃の温度環境下で使用できます。
用途ロックアウト 材質本体:PC+ABS、吊:ステンレス 全長(mm)87 質量(g)67.5 吊径(mm)4 キー2本付属
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ボタンスイッチや鍵穴等を覆って、誤操作防止。パドロックを取り付けてロックアウト。両面テープで簡単設置。
用途誤操作防止。スイッチング禁止。 仕様両面テープ付き 材質ポリカーボネイト 高さ(mm)31.9 外径(mm)49.6 内径(mm)取付側:30
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品パドロックステーション
用途パドロックの管理に。 付属品壁取付用ネジセット 材質炭素鋼
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフラン安全用品ハスプ
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで市販の大部分のパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。フック無しタイプ。
用途ロックアウト、タグアウト。
1個
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)