ワンボタンのシンプルな水平回転レーザー。精度、堅牢性、測定範囲の向上はもちろん、デザインからセット内容まで刷新!これからのスタンダード製品です。Rugby610は、性能・耐久性・環境への配慮を中心に、抜本的に設計を見直した新しい回転レーザーです。前モデルのマイナーチェンジではありません。ボタンは1つ。操作ミスのしようがありません。受光器は、数値読みが可能なデジタル受光器を標準搭載。IP67、保証は3年間。ランニングコストを抑え、永くお使いいただける新製品の登場です。IP67仕様:じんあいの侵入を防ぎ、かつ一定時間水中に沈めても製品に影響がありません。急な豪雨やほこりの多い現場でも、安心してお使いいただけます。電源コンセプト:アルカリ電池仕様ながら、オプションでリチウムイオン式充電池も利用可能。廃棄する乾電池の削減と、限りある資源の有効活用ができます。パワーアップした受光器:上下の矢印に加え、中心までの距離がmm単位の数値で表示されるデジタル受光器を標準装備。
用途水平基準だし作業、コンクリートの打設、型枠のレベリング、高さチェックの作業
電源単1アルカリ電池×4本
本体寸法(mm)212×239×192
連続使用時間(時間)約60
測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時)
防塵防水性能耐水性:IP67
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)635
精度(mm/m)回転(水平・鉛直/20℃):±2.2/30
作動温度(℃)-10~50
自動整準範囲±5°
マニュアル勾配設定が可能な水平レーザー。Rugby 620はレベリング作業における生産性を向上します。型枠やコンクリートを作業対象とする建設現場用に設計されたRugby 620は、優れたコストパフォーマンスでプロ向けにシンプルな水平回転レーザーを提供します。全自動のRod Eye受光器により、エラー、再作業、ダウンタイムが原因によりコストが発生することはなくなりました。コンクリートの打設、型枠の整準、基礎やフーチングの型枠の天端レベルチェックをこれまでにない作業効率で行うことができます。マニュアル勾配コントロールを使用して1軸の勾配チェックを柔軟に行うことができます。Rugby 620は、シンプルな進入路、傾斜路、駐車場を作る作業を行う請負業者の方に最適な回転レーザー機器です。IP67 防水・防塵保護が施されており、厳しい現場に対応できる耐久性と信頼性を兼ね備えています。
用途水平基準だし作業、1軸勾配機能付。コンクリートの打設、型枠の整準、基礎やフーチングの型枠の天端レベルチェック
質量(kg)2.56
電源単1アルカリ電池×4本
本体寸法(mm)212×239×192
連続使用時間(時間)約60
測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時)
防塵防水性能耐水性:IP67
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)635
精度(mm/m)回転(水平・鉛直/25℃):±1.5/30
作動温度(℃)-20~50
自動整準範囲±5°
関連キーワード