8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
用途距離測定用レーザー距離計 測定範囲(m)0.05~150 付属品専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書 質量(g)184 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源単3形乾電池×2本 測定精度±1.0mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×132 インターフェースBluetooth(R)SMART 測定単位0.1mm 保証期間3年間保証(WEB登録) 防塵防水性能IP65 アズワン品番67-0336-21 測定精度(mm)(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。 測定範囲(m)0.05~100 トラスコ品番826-6700 寸法(mm)116×44×26 質量(g)100(バッテリー含) 電源単4形乾電池×2 1.5V 測定精度±1.5mm 保護等級IP 54 機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知) 測定単位0.1mm 電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間 インターフェイスBluetooth(R) Smart
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

革新的テクノロジーで様々な2点間の距離を測定!
用途距離測定用レーザー距離計 測定範囲(m)0.05~300 仕様チルトセンサー/360度 トラスコ品番780-4466 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 測定精度±1.0mm インターフェースUSB出力/BluetoothRsmart 測定単位0.1mm 保証期間3年間保証(WEB登録)
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷

世界初のタッチスクリーン レーザー距離計です。
用途距離測定用レーザー距離計。 測定範囲(m)0.05~200 仕様360°(チルトセンサー) 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 測定精度±1.0mm インターフェースUSB出力/BluetoothRsmart 測定単位0.1mm 保証期間3年間保証(WEB登録) 出力形式JPEG
1個
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライカ ジオシステムズディスト用アダプターDST360
X3・X4が全方位測距ができる3次元測定器へ早変わり
用途レーザー距離計X3・X4専用アダプター アズワン品番64-8487-30
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

地面などに固定して使用することができます。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート トラスコ品番825-2652 材質ポリスチレン 寸法(mm)197×274 本体質量(g)約190
1個
6,298 税込6,928
欠品中

粘着材(同梱)で壁などの任意の位置に取り付けが可能です。室内現場での位置決めに便利です。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート トラスコ品番828-9066 材質ポリスチレン 本体質量(g)約118
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

日中野外などで反射条件を悪い測定対象の場合にお勧めします。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート 材質ポリスチレン 寸法(mm)210×297 本体質量(g)約83
1個
6,298 税込6,928
13日以内出荷