絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
230件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)0.35高さ(mm)203スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.8電球100WE26レフランプ挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ112アーム角度調整電球の種類レフランプくわえ幅(mm)30
  • 調光タイプ JD形LED電球 東京メタル

    調光タイプ JD形LED電球

    東京メタル
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済み
    その他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000エコロジー商品省エネ
  • デスクスタンド 東京メタル

    デスクスタンド

    東京メタル
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
    シンプルでありながらレトロな雰囲気もあるデスクスタンド。コンパクトでデスクを広く使用でき、角度を自由につけられるので好みの角度で使えます。60W相当LEDランプ付きで購入後すぐにご使用いただけます。
    その他電球付き、調光器との併用はできません材質鉄、アルミ長さ(mm)ラセン:200寸法(mm)ベース径115、セード径145、全高415質量(kg)1.8電圧(V)AC100消費電力(W)8スイッチボタンスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • グローランプ(点灯管) 東京メタル

    グローランプ(点灯管)

    東京メタル
    198税込218
    1個
    欠品中
    P21口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらご交換ください。
    寸法(mm)Φ17×40質量(g)6.3口金P21定格入力電圧(V)180以下寿命6000時間適合ランプFL40S、FL40SS/37、FLC40/38、FL40、FPL36、FMK36等
  • コンパクト形蛍光灯 東京メタル

    コンパクト形蛍光灯

    東京メタル
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
    材質樹脂・ガラス寿命10000時間
  • クランプ式アームライト 東京メタル

    クランプ式アームライト

    東京メタル
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)
    その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ材質寸法(mm)セード径Φ172×全高970質量(kg)1消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100クランプ幅(mm)挟身巾:50
  • ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM 東京メタル

    ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM

    東京メタル
    799税込879
    1個
    当日出荷
    全方向へ光が広がるフィラメント型LEDです。
    トラスコ品番369-8192材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 白熱電球 東京メタル

    白熱電球

    東京メタル
    159税込175
    1個
    当日出荷
    光がやわらかいホワイトランプです。
    トラスコ品番369-8188材質ガラス等全長(mm)98消費電力(W)54口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)1000光源色電球色明るさ(Lm)720
  • LEDフィラメント型ミニクリプトン 東京メタル

    LEDフィラメント型ミニクリプトン

    東京メタル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
    トラスコ品番383-8092材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED屋外用ビームランプ 東京メタル

    LED屋外用ビームランプ

    東京メタル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    屋外で使用可能なLEDビームランプです。
    用途スポット照明に。トラスコ品番383-8097材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)9電球(W)相当:100口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)30明るさ(Lm)700演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
    質量(kg)3高さ(mm)1475電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.8使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)セード寸法(mm)Φ235フレンジ寸法(mm)Φ230
  • バンカーランプ 東京メタル

    バンカーランプ

    東京メタル
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。
    仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1.85高さ(mm)340スイッチプルスイッチ口金E26コード長さ(m)1.5セード寸法(mm)Φ225アーム固定電球の種類普通電球フレンジ寸法(mm)Φ185調光の可否不可
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン質量(kg)3.2高さ(mm)1330スイッチフットスイッチ式口金E26コード長さ(m)1.6電球60WE26シャンデリア電球2灯セード寸法(mm)Φ205フレンジ寸法(mm)Φ190
  • コンパクト形蛍光灯FML18EXL-TM 東京メタル

    コンパクト形蛍光灯FML18EXL-TM

    東京メタル
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
    材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16、長さ128質量(g)70口金GX10q-3定格消費電力(W)18全光束(Lm)1150色温度(K)3000寿命8000時間光源色電球色適合点灯管FG-1E、FG-1P
  • シーリングファン リモコン式DCモーター 東京メタル

    シーリングファン リモコン式DCモーター

    東京メタル
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    引き掛けシーリング式で設置が簡単なシーリングファンライトです。シーリングファンでお部屋の空気を循環させることで一年を通じて快適な環境を作ることができます。本商品はDCモーターを採用しており、省エネに優れリモコンでの細かな回転数調整が可能です。お部屋の雰囲気にあわせて使用できる表裏色の違うリバーシブル羽根です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。
    適合6畳用その他傾斜天井15°まで材質本体:鉄、羽根:MDF質量(kg)6本体:ブラック、羽根:黒/濃茶(リバーシブル)高さ(mm)395径(Φmm)【回転】1067消費電力(W)【ファン】9.5定格電圧(V)100モーターDCセード寸法(mm)Φ135リモコンランプ:4灯~ON/OFF、ファン:4段階&リズム、OFF、タイマー(ファンのみ1h/2h)、ファン回転:正逆フレンジ寸法(mm)Φ130エコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン形LED電球 東京メタル

    ダイクロハロゲン形LED電球

    東京メタル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
    材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700エコロジー商品省エネ
  • JD形LED電球 東京メタル

    JD形LED電球

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    JD形LED電球です。調光不可、密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。
    その他PSE取得済み、調光不可、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック質量(g)24電源(V)AC100消費電力(W)4.8口金E17全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)18.2×60エコロジー商品省エネ
  • LED蛍光灯(コンパクトFML18W相当) 東京メタル

    LED蛍光灯(コンパクトFML18W相当)

    東京メタル
    5,598税込6,158
    1台
    7日以内出荷
    コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
    その他CISPR15適応寸法(mm)巾83.5×125質量(g)103消費電力(W)8定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1120定格寿命(時間)40000配光角度(°)210エコロジー商品省エネ
  • コンパクト型蛍光灯 東京メタル

    コンパクト型蛍光灯

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    2本のガラス管をつないだタイプで、コンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形、必ず専用器具でご使用ください。
    材質樹脂、ガラス寸法(mm)長さ245×径17.5質量(g)95備考必ず専用器具でご使用ください口金GY10q-2定格消費電力(W)23全光束(Lm)1860寿命10000時間光色昼白色(5000K)
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    5,298税込5,828
    1台
    7日以内出荷
    クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
    材質木・ガラス寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120質量(kg)1スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4エコロジー商品省エネ
  • 50W相当ミニクリプトン型LEDランプ 東京メタル

    50W相当ミニクリプトン型LEDランプ

    東京メタル
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。
    その他PESマーク付き材質ガラス(ホワイト)質量(g)14タイプ50W相当ホワイトガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×180口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600電球形状ミニクリプトン色温度(K)3000配光角度(°)300光色電球色平均寿命(時間)15000入力電圧AC100V電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント ミニクリプトン(フロストガラス) 東京メタル

    LEDフィラメント ミニクリプトン(フロストガラス)

    東京メタル
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当フロストガラス
    仕様調光器具:非対応材質ガラス(乳白)寸法(mm)Φ40×H80質量(g)14電圧(V)AC100口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600対応密閉器具色温度(K)3000(電球色)寿命15000時間配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • LEDハロゲン型 東京メタル

    LEDハロゲン型

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    調光タイプのLED電球です。
    材質樹脂等全長(mm)65タイプハロゲン電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)5.9電球(W)相当:60口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000配光角度(°)19明るさ(Lm)430演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • コードセット 東京メタル

    コードセット

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • コードセット付きモーガルソケット 東京メタル

    コードセット付きモーガルソケット

    東京メタル(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    黒色セトソケット使用、木ねじ付き
    適合60Wまでブラックコード長さ(m)2
  • 防雨型クリップライト 東京メタル

    防雨型クリップライト

    東京メタル
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    仕様防水コード全長(mm)215質量(kg)0.5高さ(mm)266口金E26コード長さ(m)2芯数2挟み幅(クリップ)40mm適合電球屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    3,398税込3,738
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)0.28高さ(mm)120スイッチ中間スイッチ口金E17コード長さ(m)2電球40WE17ミニレフランプ挟み幅(クリップ)20mmセード寸法(mm)Φ60アーム角度調整
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    セードは360度動きます。
    材質(セード)布、(本体)鉄質量(kg)5.6高さ(mm)1450スイッチプルスイッチ式口金E26コード長さ(m)2電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯セード寸法(mm)Φ360フレンジ寸法(mm)Φ260
  • 直管LED40W相当蛍光灯 BL-DGA00-N40H 東京メタル

    直管LED40W相当蛍光灯 BL-DGA00-N40H

    東京メタル
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    既存の40W形蛍光灯器具をLED化したい場合に適しています。ポリカーボネートカバー採用で業界最軽量クラスの軽さで取扱しやすい設計。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。片側給電方式、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。
    材質PCカバー質量(g)200口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)2520使用電源(V)AC100-240色温度(K)5000寿命50000時間本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)28×1198配光角度(°)180光色昼白色発光効率(Lm/W)140演色性(Ra)85
  • ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型 東京メタル

    ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型

    東京メタル
    809税込890
    1本
    6日以内出荷
    ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用する事により、効率が向上して省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。三波長型でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバータ形、スターター形器具ではご使用になれません。
    仕様水銀(mg):5材質ガラス質量(g)220口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3450色温度(K)5000寿命20000時間入力電流(A)0.44本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)32.5×1198光色昼白色演色性(Ra)82
  • クリプトン形LEDランプ 東京メタル

    クリプトン形LEDランプ

    東京メタル
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    PESマーク付き、ミニクリプトンランプ型のLEDランプです。密閉器具対応。なお、断熱材施工器具では使用できません。調光非対応。
    カバー樹脂乳白色寸法(mm)Φ38×高さ78質量(g)33定格AC100V(50/60Hz)明るさ(W)40相当口金E17定格消費電力(W)3.3全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)260演色指数(Ra)80
  • コンパクト形LEDランプ 東京メタル

    コンパクト形LEDランプ

    東京メタル
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト蛍光灯タイプのLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。※人感センサーや自動点滅装置には使用しないでください。
    材質PC カバー乳白色寸法(mm)直径48×長さ128質量(g)100消費電力(W)11定格100-200V(50/60Hz)全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)360演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 調光調色ができるLEDクリップライト 東京メタル

    調光調色ができるLEDクリップライト

    東京メタル
    3,598税込3,958
    1台
    7日以内出荷
    USB Type-A電源のシンプルなクリップライトです。電源スイッチ長押しで調光、また電源押すたび光色の切り替わります。※ACアダプターの付属はありません。ACアダプターでご使用になる際は出力1A以上のものをお使いください。
    質量(g)500スイッチON/OFF(長押しで調光)コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5全光束(Lm)125定格寿命(時間)30000アーム長さ(mm)350色温度3000K/4500K/5800K(スイッチ押す毎切り替わり)クリップ幅(mm)60セード寸法(mm)245有効挟み幅(mm)(クリップ)30定格入力DC5V1A
  • シーリングファン 東京メタル

    シーリングファン

    東京メタル
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。傾斜天井15度まで使用可能です。
    長さ(mm)【天井から羽根まで】280質量(kg)4.8【羽根】茶・木目調消費電力(W)25使用電圧(V)AC100モーターACファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65
  • コンパクト蛍光灯LED 東京メタル

    コンパクト蛍光灯LED

    東京メタル
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
    材質PCカバー乳白定格電圧(V)AC100口金GX24q定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)110エコロジー商品省エネ
  • LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタル

    LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当)

    東京メタル
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
    その他CISPR15適応材質PCカバー乳白寸法(mm)外径44.5×124質量(g)101消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000配光角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
    材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4
  • レフ型ミニクリプトンランプ 東京メタル

    レフ型ミニクリプトンランプ

    東京メタル
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    口金E17レフ型ミニクリプトンランプです。
    寸法(mm)R50×75質量(g)14.5タイプレフ型50W消費電力(W)45定格電圧(V)AC100口金E17全光束(Lm)330寿命2000時間
  • カラービームLED電球 東京メタル

    カラービームLED電球

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    スイッチの切替により赤・青・緑・黄色が点灯、またスイッチの切替により自動カラーチェンジができます。スイッチを下段にすると壁スイッチのオンオフにより色を変更可能です。防滴IP44性能です、器具は防水タイプをご使用ください。
    寸法(mm)D131×H122質量(g)103消費電力(W)5定格電圧(V)AC100電球形状ビーム球光色赤・青・緑・黄色樹脂白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDレトロ電球 琥珀色 東京メタル

    LEDレトロ電球 琥珀色

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    色温度の低い琥珀色のフィラメント型LEDです。レトロな雰囲気を醸し出し、パーティーや店舗の照明に最適です。
    その他断熱材施工器具不可、密閉器具不可、調光不可材質グローブ:ガラス消費電力(W)3.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)20000色温度(K)1800光源色電球色配光角度(°)290電球の種類LEDエコロジー商品省エネ