16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金E17ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)PS35×67 質量(g)12 定格電圧(V)AC100 口金E17 寿命2000時間
1個
398 税込438
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
トラスコ品番383-8092 材質ガラス等 全長(mm)67 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 電球(W)相当:40 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 電球形状ミニクリプトン 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)クリア 配光角度(°)290 明るさ(Lm)440 演色指数(Ra)80
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

口金E17レフ型ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)R50×75 質量(g)14.5 タイプレフ型50W 消費電力(W)45 定格電圧(V)AC100 口金E17 全光束(Lm)330 寿命2000時間
1個
749 税込824
6日以内出荷

ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当クリアガラス
仕様調光器具:非対応 材質ガラス(クリア) 寸法(mm)Φ40×H80 質量(g)14 電圧(V)AC100 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 対応密閉器具 色温度(K)3000(電球色) 寿命15000時間 配光角度(°)290
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当フロストガラス
仕様調光器具:非対応 材質ガラス(乳白) 寸法(mm)Φ40×H80 質量(g)14 電圧(V)AC100 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 対応密閉器具 色温度(K)3000(電球色) 寿命15000時間 配光角度(°)290
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。クリアランプタイプ。調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き 材質ガラス(クリア) 質量(g)14 タイプ50W相当クリアガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×80 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 電球形状ミニクリプトン 色温度(K)3000 配光角度(°)300 光色電球色 平均寿命(時間)15000 入力電圧AC100V 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き 材質ガラス(ホワイト) 質量(g)14 タイプ50W相当ホワイトガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×180 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 電球形状ミニクリプトン 色温度(K)3000 配光角度(°)300 光色電球色 平均寿命(時間)15000 入力電圧AC100V 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ミニクリプトン電球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番369-8189 材質ガラス等 全長(mm)67 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)2 電球(W)相当:25 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 電球形状ミニクリプトン型 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)ホワイト 配光角度(°)290 明るさ(Lm)230 演色指数(Ra)80
1個
799 税込879
当日出荷

ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番369-8191 材質ガラス等 全長(mm)67 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 電球(W)相当:40 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 電球形状ミニクリプトン型 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)ホワイト 配光角度(°)290 明るさ(Lm)440 演色指数(Ra)80
1個
999 税込1,099
当日出荷

全方向へ光が広がるフィラメント型LEDです。
トラスコ品番369-8192 材質ガラス等 全長(mm)67 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)2 電球(W)相当:25 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 電球形状ミニクリプトン型 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)クリア 配光角度(°)290 明るさ(Lm)230 演色指数(Ra)80
1個
799 税込879
翌々日出荷

1台
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JDハロゲンや、T型ミニクリプトン電球の代替品としてご利用できます。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス 寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105 質量(kg)0.55 備考調光器との併用はできません 消費電力(W)4 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4 電球LED40W相当クリプトン電球付 色(本体)イエロー
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエローのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス 寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105 質量(kg)0.55 消費電力(W)25 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4 電球25W相当ミニランプ電球E17 色(本体)ピンク
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス 寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105 質量(kg)0.55 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)