商品豆知識
口金E26
材質鉄
質量(kg)4.6
高さ(mm)1640
コード長さ(m)1.8
セード寸法(mm)Φ100
フレンジ寸法(mm)Φ250
1灯タイプフロアースタンド。
セードが左右に動きます。
AC100V60WE26までの電球が使用可能。
シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。
省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100
消費電力(W)60
セード寸法(mm)Φ235
フレンジ寸法(mm)Φ230
質量(kg)3
使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)
口金E26
コード長さ(m)1.8
高さ(mm)1475
口金E26
材質(本体)鉄、(セード)布、ガラスビーズ
スイッチフットスイッチ式
コード長さ(m)2
電球60Wクリア電球
フレンジ寸法(mm)Φ260
口金E26
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)2.1
電球60WE26ホワイトランプ
セードは360度動きます。
口金E26
材質(セード)布、(本体)鉄
質量(kg)5.6
高さ(mm)1450
スイッチプルスイッチ式
コード長さ(m)2
電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯
セード寸法(mm)Φ360
フレンジ寸法(mm)Φ260
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
3灯ライトのフロアースタンド セードが上下左右に動きます。
フロアースタンド(北欧風デザインライト)
LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付
フットスイッチ
仕様●外形(mm):Φ190×1330●質量(g):3200●コード長さ(mm):1600●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):8●材質:鉄、ポリプロピレン●付属電球:LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付
アズワン品番68-0764-03
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。
電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:1850mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ280×36mm●セード径:Φ170mm●重量:6kg
アズワン品番68-0583-45
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
関連キーワード