カテゴリ

  • 照明(159)
  • 空調・電設資材(55)
  • 医療(6)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(63)
  • TRUSCO(136)
  • TKG(29)
  • EBM(江部松商事)(23)
  • 田中糧機製作所(34)
  • カクダイ(43)
  • 日本紐釦貿易(24)
  • SK11(15)
  • サーモハウザー(17)
  • タイガークラウン(29)
  • カンダ(41)
  • マルヤス電業(683)
  • Panasonic(パナソニック)(588)
  • オーム電機(516)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(420)
  • ELPA(301)
  • エスコ(257)
  • 旭光電機工業(237)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(235)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「口金」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイクロハロゲン形LED電球 東京メタルダイクロハロゲン形LED電球東京メタル
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700
一般電球形LEDランプ 東京メタル一般電球形LEDランプ東京メタル
549税込604
1個
6日以内出荷
口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。
材質樹脂乳白色質量(g)48備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可口金E26定格消費電力(W)8.1(60相当)全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110光源色電球色2700K配光角度(°)260
カラーLED電球 東京メタルカラーLED電球東京メタル
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
スイッチの切替により赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジと1個の電球で各色が楽しめるユニークなLED電球(60W相当)です。調光器具には使用できません。また断熱材施工器具・密閉器具には使用できません。
寸法(mm)外径60×全長118質量(g)50備考スイッチを一番下にすると壁スイッチのON/OFFにより色を変更できます。消費電力(W)5定格電圧(V)AC100口金E26発光色(スイッチで切替)赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジ寿命15000時間
LED防蛾ランプ 東京メタルLED防蛾ランプ東京メタル
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
濃い黄色のLEDランプです。一般的なLEDは蛍光灯に比べ紫外線量が少ないので虫が寄り付きにくいですが、本製品は蛾など昆虫が好んで集まる可視光線500nm以下の波長をカットしてあるので虫が集まりにくくなっています。果樹園での使用やペットや動物の部屋・食品を扱う厨房等におすすめ。防水型のため屋内外での使用が可能です。
寸法(mm)直径60×高さ104質量(g)322消費電力(W)4.8口金E26全光束(Lm)550使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度(K)2200-2600防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)114.5配光角度(°)180(広配光)
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
2,598税込2,858
1台
6日以内出荷
鉄フレームがモダンなダクトライトです。電球は付属しておりませんので、口金E26、110V60Wまでの電球をご用意ください。
寸法(mm)セード:幅125×高さ120、全長250質量(g)312定格電圧(V)AC100口金E26首振角度(°)縦方向80、左右90電球110V60Wまで(別売り)
6-8畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル6-8畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。ホワイトまたは木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。リモコン付きでファン回転方向・風量・電球の操作が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:155寸法(mm)本体:直径1080×高さ360、セード寸法:直径122×高さ109、フレンジサイズ:直径130.5×高さ70羽根:ホワイト・木目調消費電力(W)266(ファン26、ランプ60×4灯=240)口金E26使用電圧(V)AC100モーターAC機能ファンスイッチ:3段階、ファン方向切替、電球:2-2-4灯+OFF
12-18畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル12-18畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
仕様電球付属長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65質量(kg)8.4羽根:黒・茶備考※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可消費電力(W)97.5(ファン13.5、ランプ14×6灯=84)電球(W)付属:100相当LED電球×6灯(電球色)口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
10~12畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル10~12畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65羽根:黒・茶口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
FCL20W用丸型LEDランプ 東京メタルFCL20W用丸型LEDランプ東京メタル
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。
寸法(mm)管径30×外径205質量(g)165消費電力(W)10口金G10q全光束(Lm)1250使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000周波数50-60Hz光源色電球色3000K配光角度(°)180演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)125
JD形LED電球 東京メタルJD形LED電球東京メタル
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
JD形LED電球です。調光不可、密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。
その他PSE取得済み、調光不可、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック質量(g)24電源(V)AC100消費電力(W)4.8口金E17全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)18.2×60
調光タイプ JD形LED電球 東京メタル調光タイプ JD形LED電球東京メタル
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済み
その他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000
コンパクト形蛍光灯 東京メタルコンパクト形蛍光灯東京メタル
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス定格寿命(時間)8000
LED電球ハロゲン形 東京メタルLED電球ハロゲン形東京メタル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
LED電球ハロゲン形 東京メタルLED電球ハロゲン形東京メタル
3,398税込3,738
1個
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
コード付き耳付きソケット 東京メタルコード付き耳付きソケット東京メタル
1,798税込1,978
1台
8日以内出荷
耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。
その他中間スイッチ付き、プラグ付き材質瀬戸電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)ビニールコード:2本体質量(kg)0.1
直管蛍光灯30W用LED 東京メタル直管蛍光灯30W用LED東京メタル
2,598税込2,858
1本
7日以内出荷
直管蛍光灯30W用LEDで、FLタイプは専用グローを使用して工事無しでそのままご使用いただけます。FHF・FLRタイプは器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気孤児は電気工事士による工事が必要になります。片側給電
材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×630質量(g)125消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1200定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)120
コンパクト蛍光灯LED 東京メタルコンパクト蛍光灯LED東京メタル
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー乳白定格電圧(V)AC100口金GX24q定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)110
LED蛍光灯(コンパクトFML27W相当) 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFML27W相当)東京メタル
6,298税込6,928
1台
6日以内出荷
コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応寸法(mm)幅83.5×150質量(g)128消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1595定格寿命(時間)40000配光角度(°)210
LED蛍光灯(コンパクトFML18W相当) 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFML18W相当)東京メタル
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応寸法(mm)巾83.5×125質量(g)103消費電力(W)8定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1120定格寿命(時間)40000配光角度(°)210
LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当)東京メタル
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応材質PCカバー乳白寸法(mm)外径44.5×124質量(g)101消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000配光角度(°)360
フィラメント型LED 薄黄電球 東京メタルフィラメント型LED 薄黄電球東京メタル
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)48消費電力(W)3.7定格電圧(V)AC100口金E26全光束(Lm)485定格寿命(時間)20000配光角度(°)290光色電球色(2400K)
フィラメント型シャンデリア球・調光可 東京メタルフィラメント型シャンデリア球・調光可東京メタル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応材質ガラス質量(g)24消費電力(W)4定格電圧(V)AC100明るさ(W)40相当全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)
レインボーLEDランプ 東京メタルレインボーLEDランプ東京メタル
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
インテリアの主役になるまさに虹のように各色の光を発光するレインボーランプです。ホームパーティの演出にも最適。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き寸法(mm)D60×H106フィラメント:赤・青・オレンジ質量(g)31消費電力(W)5.9定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290
LEDボール型電球 東京メタルLEDボール型電球東京メタル
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
お部屋のアクセントやインテリアに最適なおしゃれなフィラメント型LEDボール電球です。
その他調光不可、断熱材施工器具・密閉器具非対応材質クリアガラス寸法(mm)Φ125×H175質量(g)105消費電力(W)4.2定格電圧(V)AC100口金E26全光束(Lm)300定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)照射角度(°)290
フィラメント型LEDランプ 調光タイプ 東京メタルフィラメント型LEDランプ 調光タイプ東京メタル
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用寸法(mm)Φ60×H106質量(g)33消費電力(W)7定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290
LED電球 東京メタルLED電球東京メタル
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
60W相当の明るさで消費電力は7.3Wと省エネ超寿命のLEDランプです。
カバー樹脂乳白色寸法(mm)D52×H98質量(g)50消費電力(W)7.3定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000配光角度(°)220光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80
LED電球(調光可) 東京メタルLED電球(調光可)東京メタル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。
カバー樹脂乳白色寸法(mm)D55×H102質量(g)85消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80
ナイトライト 東京メタルナイトライト東京メタル
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
カピス貝を使いステンドグラスのように仕上げたナイトライト。廊下や部屋の壁のコンセントに直接挿して使用。本体スイッチ付きです。LED電球が付属しており、購入後すぐにご使用いただけます。
材質カピス貝、プラスチック寸法(mm)セード径63、奥行85、高さ110質量(kg)0.15赤・黄消費電力(W)0.5スイッチ本体スイッチ定格電圧(V)AC100口金E12電球0.5WLED電球E12
ナイトライト 東京メタルナイトライト東京メタル
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。
材質ポリプロピレン、プラスチック寸法(mm)セード:D90×H100、高さ100質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5口金E12使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12
北欧風 ペンダントライト 東京メタル北欧風 ペンダントライト東京メタル
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に導入できる北欧風のおしゃれなペンダントライトです。壁スイッチ式、調光器との併用はできません。
付属品EFD15ED 60WE26蛍光灯材質ポリプロピレン寸法(mm)全径430×全長1480(コード長1m、コード調節可能)質量(kg)0.9取付引き掛けシーリング式スイッチ壁スイッチ式口金E26フレンジ寸法(mm)Φ120
ボール型カピスペンダントライト 東京メタルボール型カピスペンダントライト東京メタル
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
材質カピス貝寸法(mm)Φ200×215質量(kg)0.5取付引き掛けシーリング備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ口金E26コード長さ(mm)800(コード長調節可能)
シャンデリア 東京メタルシャンデリア東京メタル
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。電球は付属しておりませんので、シャンデリア灯を5灯ご用意ください。
材質鉄、ガラス、水晶K5寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)質量(kg)4.6ゴールド取付引き掛けシーリング式スイッチ壁スイッチ式口金E17使用電圧(V)AC100使用電球シャンデリア灯40W E17×5灯
コンパクト型蛍光灯 東京メタルコンパクト型蛍光灯東京メタル
1,998税込2,198
1台
10日以内出荷
2本のガラス管をつないだタイプで、コンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形、必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス寸法(mm)長さ245×径17.5質量(g)95備考必ず専用器具でご使用ください口金GY10q-2定格消費電力(W)23全光束(Lm)1860寿命10000時間光色昼白色(5000K)
クリップライト 東京メタルクリップライト東京メタル
5,798税込6,378
1台
6日以内出荷
ポールや板などにクリップで取り付けられ、設置の自由度が高いスポットライト。EFD15口金E26電球型蛍光灯付き。
その他中間スイッチ、電球付き材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径112×高さ203質量(kg)0.55消費電力(W)15口金E26コード長さ(m)1.8使用電圧(V)AC100最大挟み幅(mm)30
クリップ式ブラックライト 東京メタルクリップ式ブラックライト東京メタル
7,598税込8,358
1台
9日以内出荷
クリップ式でポールやデスクに挟んで取付られます。ブラックライトカラーレフタイプ電球が付属、暗い中で白いものや蛍光塗料に反射します。※ブラックランプではございません。
材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径112×全高203質量(kg)0.35備考ブラックランプではございません電源(V)AC100消費電力(W)100口金E26コード長さ(m)約2最大挟み幅(mm)30
インテリアスタンド 東京メタルインテリアスタンド東京メタル
6,498税込7,148
1台
6日以内出荷
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55備考調光器との併用はできません消費電力(W)4スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4電球LED40W相当クリプトン電球付色(本体)イエロー
インテリアスタンド タッチランプ 東京メタルインテリアスタンド タッチランプ東京メタル
6,298税込6,928
1台
6日以内出荷
木製のベースと球体セードのインテリアスタンドです。金属部に触ると明るさが変わる3段タッチ調光です。
材質木・ガラス寸法(mm)セード径200×全高220、ベース径160質量(kg)0.92消費電力(W)40スイッチタッチスイッチ(3段階調光)定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.6電球40Wミニランプ電球E17
インテリアスタンド 東京メタルインテリアスタンド東京メタル
4,998税込5,498
1台
11日以内出荷
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエローのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55消費電力(W)25スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4電球25W相当ミニランプ電球E17色(本体)ピンク
インテリアスタンド タッチランプ 東京メタルインテリアスタンド タッチランプ東京メタル
6,798税込7,478
1台
6日以内出荷
クラシカルでフェミニンなガラスセードのインテリアスタンドです。金属部分に触れると明るさが変わる3段タッチ調光です。電球付き
材質木・ガラス備考調光器との併用はできません消費電力(W)40スイッチタッチスイッチ(3段階調光)定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.6電球40Wミニランプ電球E17
インテリアスタンド 東京メタルインテリアスタンド東京メタル
4,598税込5,058
1台
6日以内出荷
個性的なデザインのセードが印象的なインテリアスタンドです。シャンデリア球40Wが付属しています。
材質ポリプロピレン、鉄寸法(mm)セード135×150、全高435質量(kg)1.6消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100ランプシャンデリア40W電球E26
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら