45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き掛けシーリング式のアルミペンダント。壁スイッチ使用タイプ。LED電球(40WE26)が付属。
材質アルミ 寸法(mm)セード径95×長さ235 質量(kg)0.5 シルバー スイッチ壁スイッチ コード長さ(mm)700
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷

引掛シーリング式ペンダントライト、電球別売(AC100V40W電球E17)、壁スイッチのみ対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルペンダント
引掛シーリング式ペンダントライト(コード長調整可能) 電球別売 60W電球E26使用可能 プルスイッチ
仕様●全長:1220●全径:Φ200●重量:0.5kg●材質:木●コード長:300-1000●チェーン長:320 アズワン品番68-0317-88
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。ガラスビーズ付き。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラスビーズ 寸法(mm)全径Φ420×全長650 質量(kg)2.5 取付引き掛けシーリング式 備考調光器との併用はできません スイッチ壁スイッチ式 口金E17
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
材質ガラス 寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500) 質量(kg)0.7 取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

籐を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。引き掛けシーリング式で設置も簡単、お部屋の印象をがらりと変えます。
付属品60W E26電球 1灯 材質 寸法(mm)セード径350×高さ290 質量(kg)0.8 取付引き掛けシーリング式 消費電力(W)60 有効長(mm)コード:800 使用電圧(V)AC100
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

東京メタルペンダント
北欧風のおしゃれなペンダントライトです。引き掛けシーリングで簡単に取付が可能。柔らかな光がお部屋を照らします。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)Φ400×高さ320、全長:1120 質量(kg)0.8 備考調光器との併用はできません 電圧(V)AC100 スイッチ壁スイッチ コード長さ(mm)800(コード調節可) 口径E26 使用ランプ電球型蛍光灯60W型
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。泡入りガラスのセードはレトロな演出にもピッタリです。
付属品60W E26クリア電球 材質ガラス 寸法(mm)セード径200×200、全長700(コード長500) 質量(kg)1.4 クリア泡 取付引き掛けシーリング スイッチ壁スイッチ式
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

東京メタルシャンデリア
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。水晶を使用したビーズが美しいです。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラス、水晶K5 寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能) 質量(kg)4.6 取付引き掛けシーリング式 スイッチ壁スイッチ式 使用電圧(V)AC100
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルシャンデリア
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。電球は付属しておりませんので、シャンデリア灯を5灯ご用意ください。
材質鉄、ガラス、水晶K5 寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能) 質量(kg)4.6 ゴールド 取付引き掛けシーリング式 スイッチ壁スイッチ式 口金E17 使用電圧(V)AC100 使用電球シャンデリア灯40W E17×5灯
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
材質アガパ(麻) 取付引き掛けシーリング 備考調光器との併用不可 スイッチプルスイッチ 口径E26
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き掛けシーリング式で手軽に導入できる北欧風のおしゃれなペンダントライトです。壁スイッチ式、調光器との併用はできません。
付属品EFD15ED 60WE26蛍光灯 材質ポリプロピレン 寸法(mm)全径430×全長1480(コード長1m、コード調節可能) 質量(kg)0.9 取付引き掛けシーリング式 スイッチ壁スイッチ式 口金E26 フレンジ寸法(mm)Φ120
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

引き掛けシーリング式シーリングライト。シンプルなデザインで部屋を選ばず使用できます。リモコン付きで10段階の調光が可能なため、シーンにあわせた明るさが選べます。お休みタイマー・常夜灯付き。
その他メモリボタン、常夜灯 材質樹脂・鉄 寸法(mm)全体Φ400×90 質量(kg)0.9 定格AC100V 定格寿命(時間)40000 光色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)80 調光範囲リモコン10段階 タイマー機能お休みタイマー:10分/30分OFF
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カピス貝を素材に使用したセードを使用。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。60W相当E26ホワイトボールランプ2灯、なつめ電球を使用可能(電球は別途ご用意ください)
材質カピス貝 寸法(mm)全径Φ400×200 全長(mm)1000 質量(kg)1.2 取付引き掛けシーリング スイッチプルスイッチ コード長さ(mm)800(コード調節可能) 口径E26 使用ランプ60W相当ホワイトボールランプ×2(別売)
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

シーリングファンを使用することで、お部屋に空気の流れが出来、室内の温度差を減らす事ができます。 引き掛けシーリング式で簡単に設置ができます。 風量は3段階、ファン回転方向も切替可能です。 羽根色が表裏で違うので部屋の雰囲気に併せてお好みの色を見えるようにご使用いただけます。
質量(kg)5.6 消費電力(W)35 風量調整強・中・弱・OFF 回転方向【ファン】正・逆 タイプ【羽根】表裏リバーシブル 直径(Φmm)1060 高さ(mm)314 電源(V)AC100
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

東京メタルコードセット
引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。
材質プラスチック 寸法(mm)全長1060(コード長1000)※コード調節可 取付引き掛けシーリング式 消費電力(W)120 スイッチプルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF) 口金E26 使用電圧(V)AC100 使用電球60W以下×2灯、なつめ電球
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

引き掛けシーリング式で簡単に導入できるDCモーターシーリングファンです。省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。リモコンで回転方向を変えることにより冷暖房どちらにも使用できます。5段階スピード調節が可能。傾斜天井15°使用可能。本製品は重量がありますので、設置は天井強度を確認の上設置ください。
その他傾斜天井15°使用可 寸法(mm)回転径:Φ1120×H370、セード径:180、フレンジ径:Φ130、全高370 質量(kg)4.6 取付引き掛け式 消費電力(W)20.8(ファン:5.8、ランプ:15) 使用電圧(V)AC100 LED15W、色温度4000K、調光可 色(本体)ブラック リモコン操作:ファンスイッチ5段階、ファン回転方向、タイマー、電球 適用畳数6畳用
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷


口金E26 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.4 高さ(mm)45 コード長さ(mm)800(有効長) セード寸法(mm)Φ300 適合電球60Wまで使用可 スイッチ種類壁スイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 仕様引掛シーリング式、ねじりコード 材質アルミ/ホーロー仕上げ スイッチ壁スイッチ式 適合電球60Wまで使用可 フレンジ寸法(mm)Φ120×H100 スイッチ種類壁スイッチ
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金E11 仕様引掛シーリング式 質量(kg)0.4 高さ(mm)165 セード寸法(mm)Φ81 適合電球LDR5ME11 LED電球
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E11 仕様引掛シーリング式 質量(kg)0.5 高さ(mm)430 セード寸法(mm)Φ81 適合電球LDR5ME11 LED電球
1台
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
材質カピス貝 寸法(mm)Φ200×215 質量(kg)0.5 取付引き掛けシーリング 備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ 口金E26 コード長さ(mm)800(コード長調節可能)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷


口金E11 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.4 高さ(mm)185 セード寸法(mm)Φ81 適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E11 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.5 高さ(mm)430 セード寸法(mm)Φ81 適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
1台
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルコードセット
口金E26 仕様引掛シーリング式、キーソケット式E26、コード長調整可能 材質鉄、プラスチック 長さ(mm)165 質量(kg)0.2 直径(Φmm)105 有効長(mm)(丸打ちコード)1000 適合電球60Wまで
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード 材質 口金E26 全長(cm)89 コード長さ(cm)76 適合電球60Wまで
1台
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能 口金E26 全長(cm)91 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き 材質 口金E26 全長(cm)91 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能 口金E26 全長(cm)90 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで×2灯 ナツメ電球使用
1台
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能 口金E26 全長(cm)88 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで×3灯 ナツメ電球使用
1台
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E26 材質鉄、木 長さ(mm)530 質量(kg)2.4 高さ(mm)300 スイッチプルスイッチ:4-2-OFF セード寸法(mm)Φ120×175 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京メタルペンダント
口金E26 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.4 シルバー 高さ(mm)180 スイッチ壁スイッチ式 コード長さ(mm)800(有効長) 電球LDA6 40W相当E26LED電球付きクール色 セード寸法(mm)Φ110 色(本体)シルバー アズワン品番64-8887-45 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

口金E26 材質鉄、木 長さ(mm)800 質量(kg)2.4 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ:4-2-OFF セード寸法(mm)Φ120×175 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 材質鉄、木 長さ(mm)800 質量(kg)2.5 高さ(mm)340 スイッチリモコンスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ120×175 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類リモコン
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京メタルペンダント
電球の種類LED 仕様引掛シーリング式、コード調製可 材質鉄、アルミ、アクリル樹脂 質量(kg)0.86 高さ(mm)120 スイッチ壁スイッチ式 色温度(K)5000 LEDランプ7W セード寸法(mm)Φ250 LED寿命(時間)40000 有効長(m)(ドード)70~790 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ
1台
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルペンダント
電球の種類LED 仕様引掛シーリング式、コード調製可 材質鉄、アルミ、アクリル樹脂 質量(kg)0.52 高さ(mm)130 スイッチ壁スイッチ式 色温度(K)5000 LEDランプ7W セード寸法(mm)Φ230 LED寿命(時間)40000 有効長(m)(ドード)70~770 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ
1台
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 材質ガラス、木、鉄 長さ(mm)800 高さ(mm)310 スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ120×H150 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ150×H100 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)