71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濃茶の木製セードです。本商品はセードのみの販売です。
材質 寸法(mm)セード径350×高さ195 質量(kg)0.9 ホルダー径(mm)セードホルダー:Φ13
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

口金E26 仕様引掛シーリング式、ねじりコード 材質アルミ/ホーロー仕上げ スイッチ壁スイッチ式 適合電球60Wまで使用可 フレンジ寸法(mm)Φ120×H100 スイッチ種類壁スイッチ
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金E26 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.4 高さ(mm)45 コード長さ(mm)800(有効長) セード寸法(mm)Φ300 適合電球60Wまで使用可 スイッチ種類壁スイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セードは360度動きます。
口金E26 材質(セード)布、(本体)鉄 質量(kg)5.6 高さ(mm)1450 スイッチプルスイッチ式 コード長さ(m)2 電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯 セード寸法(mm)Φ360 フレンジ寸法(mm)Φ260
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

セードは360度動きます。
口金E26 材質(セード)布、(本体)木 質量(kg)7 高さ(mm)1650 スイッチプルスイッチ式 コード長さ(m)2.1 電球100Wホワイト電球 セード寸法(mm)Φ420 フレンジ寸法(mm)Φ300
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
材質カピス貝 寸法(mm)Φ200×215 質量(kg)0.5 取付引き掛けシーリング 備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ 口金E26 コード長さ(mm)800(コード長調節可能)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

木(茶)の本体に布製(白)のセード、デスクやベッドサイドを雰囲気のある空間にしあげられるインテリアライトです。
材質木・布 寸法(mm)セード径:Φ230、ベース:Φ100、全高:440 質量(kg)0.8 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 スイッチプルスイッチ コード長さ(m)1.7 口径E26 使用ランプEFD15ELランプ電球型蛍光灯付(60W相当)
1台
5,898 税込6,488
8日以内出荷

引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。泡入りガラスのセードはレトロな演出にもピッタリです。
付属品60W E26クリア電球 材質ガラス 寸法(mm)セード径200×200、全長700(コード長500) 質量(kg)1.4 クリア泡 取付引き掛けシーリング スイッチ壁スイッチ式
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100 消費電力(W)60 セード寸法(mm)Φ235 フレンジ寸法(mm)Φ230 質量(kg)3 使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売) 口金E26 コード長さ(m)1.8 高さ(mm)1475
1台
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カピス貝を素材に使用したセードを使用。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。60W相当E26ホワイトボールランプ2灯、なつめ電球を使用可能(電球は別途ご用意ください)
材質カピス貝 寸法(mm)全径Φ400×200 全長(mm)1000 質量(kg)1.2 取付引き掛けシーリング スイッチプルスイッチ コード長さ(mm)800(コード調節可能) 口径E26 使用ランプ60W相当ホワイトボールランプ×2(別売)
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カピス貝を素材に使用したセードを使用、コード長調整可能、プルスイッチ式
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カピス貝を素材に使用したセードを使用 コード長調整可能 プルスイッチ式 ボール型LEDランプ60WE26相当 2灯、ナツメ電球付き
仕様●全長:1000●全径:Φ400×200●コード長:800●重量:1.2kg●材質:カピス貝●カラー:クリアひび アズワン品番68-0317-57
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

口金E26 材質 質量(kg)4.6 高さ(mm)1640 コード長さ(m)1.8 セード寸法(mm)Φ100 フレンジ寸法(mm)Φ250
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 材質(本体)鉄、(セード)布、ガラスビーズ スイッチフットスイッチ式 コード長さ(m)2 電球60Wクリア電球 フレンジ寸法(mm)Φ260
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E11 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.4 高さ(mm)185 セード寸法(mm)Φ81 適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン 質量(kg)3.8 高さ(mm)1600 スイッチフットスイッチ式 コード長さ(m)2.5 電球60Wシャンデリア電球1灯 セード寸法(mm)Φ210 フレンジ寸法(mm)Φ220
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

口金E26 材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン 質量(kg)3.2 高さ(mm)1330 スイッチフットスイッチ式 コード長さ(m)1.6 電球60WE26シャンデリア電球2灯 セード寸法(mm)Φ205 フレンジ寸法(mm)Φ190
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

口金E26 スイッチ中間スイッチ コード長さ(m)2.1 電球60WE26ホワイトランプ
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルダクトライト
口金E11 仕様ダクトコンセント式 質量(kg)0.38 高さ(mm)165 セード寸法(mm)Φ81 適合電球LDR5ME11 LED電球
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルダクトライト
口金E17電球を使用するダクト用スポットライト 本体白色で点灯方向を自由に決められます
材質 質量(kg)0.12 寸法セード直径31mm×奥行40mm 高さ130mm、ダクト直径41mm 口金E17 ワット数60W
1台
1,298 税込1,428
8日以内出荷

口金E11 仕様引掛シーリング式 質量(kg)0.5 高さ(mm)430 セード寸法(mm)Φ81 適合電球LDR5ME11 LED電球
1台
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルダクトライト
口金E26 仕様ダクトコンセント式 材質アルミ 質量(kg)0.28 高さ(mm)240 セード寸法(mm)Φ92 適合電球RF100V60WE26レフランプ
1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E11 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.5 高さ(mm)430 セード寸法(mm)Φ81 適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
1台
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E11 仕様引掛シーリング式 質量(kg)0.4 高さ(mm)165 セード寸法(mm)Φ81 適合電球LDR5ME11 LED電球
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルダクトライト
口金E11 仕様ダクトコンセント式 質量(kg)0.38 高さ(mm)165 セード寸法(mm)Φ81 適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ130×H160 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類リモコン
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東京メタルペンダント
口金E26 仕様引掛けシーリング式 材質木、アルミ 質量(kg)0.65 スイッチ壁スイッチ式 電球EFA15EL電球型蛍光灯E26(60W相当) 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 材質鉄、木 長さ(mm)530 質量(kg)2.4 高さ(mm)300 スイッチプルスイッチ:4-2-OFF セード寸法(mm)Φ120×175 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 材質鉄、木 長さ(mm)800 質量(kg)2.5 高さ(mm)340 スイッチリモコンスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ120×175 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類リモコン
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 材質アルミ、木、鉄 長さ(mm)800 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ130×H170 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ154×H100 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルペンダント
自然の木のリングに最新のLEDを組み込みました。
電球の種類LED 仕様引掛シーリング式 材質鉄、木、アクリル、LED 高さ(mm)60 質量(g)310 コード長さ(mm)200~830(有効長・調整可能) 色温度(K)5000 LEDランプ7W セード寸法(mm)Φ170 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)400 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ
1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルペンダント
電球の種類LED 仕様引掛シーリング式 材質鉄、アルミ、アクリル樹脂 幅(mm)270 質量(kg)1.2 高さ(mm)110 奥行(mm)270 スイッチ紐スイッチ式:3-2-1灯-OFF、スイッチチェーン:830 コード長さ(mm)200~800(有効長・調整可能) 色温度(K)5000 LEDランプ21W(7W×3灯) セード寸法(mm)Φ140×H550 明るさ(Lm)390×3灯 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目調の塗装をしてあり落ち着いた雰囲気の照明器具です。
口金E26 材質鉄、布 質量(kg)6.1 (セード)白、(本体)木目塗装 スイッチフットスイッチ コード長さ(m)1.9 本体寸法(mm)1500×350×900 ベース寸法(mm)250×250 セード寸法(mm)上190×下270×H170 適合電球110V60W
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 質量(kg)6 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)395 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ130 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類リモコン
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)395(ファン35、ランプ360) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ 適合電球60W E26まで使用可×6灯 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
材質ガラス 寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500) 質量(kg)0.7 取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き掛けシーリング式のアルミペンダント。壁スイッチ使用タイプ。LED電球(40WE26)が付属。
材質アルミ 寸法(mm)セード径95×長さ235 質量(kg)0.5 シルバー スイッチ壁スイッチ コード長さ(mm)700
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷

東京メタルダクトライト
ダクトレールで使用するダクトライト。電球RF100V100WE26付き。
その他電球付き(RF100V100WE26) 材質鉄、アルミ 寸法(mm)セード径112×高さ260 質量(kg)0.32 消費電力(W)100 使用電圧(V)AC100 色(本体)ブラック
1台
5,298 税込5,828
6日以内出荷