カテゴリ

  • 照明(4)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(11)
  • オーム電機(80)
  • ELPA(32)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ハンマーキャスター(13)
  • 岩崎電気(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • スズキ(8)
  • フジマック(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 東芝ライテック(7)
  • WING ACE(7)
  • 栄興電器(7)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(6)
  • EARTH MAN(5)
  • エスコ(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • Panaracer(パナレーサー)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ 東京メタルLEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ東京メタル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から10日以内出荷
調光器具対応、口金E26タイプ
口金E26定格入力電圧(V)100電球形状ボール球色温度(K)3000配光角度(°)290光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LED
水銀灯代替LEDランプ 東京メタル水銀灯代替LEDランプ東京メタル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白質量(g)1100電圧(V)AC100-240色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)160
コードセット付きモーガルソケット 東京メタルコードセット付きモーガルソケット東京メタル(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
黒色セトソケット使用、木ねじ付き
ブラック適合60Wまでコード長さ(m)2
クリップライト 東京メタルクリップライト東京メタル(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
予約販売
コード長さ(m)2仕様ゴムキャップ付き質量(kg)0.45高さ(mm)220スイッチ中間スイッチ口金E26芯数2クリップクロメート仕上げ挟み幅(クリップ)40mm適合電球200W以下E26(電球別売)
ペンダント 東京メタルペンダント東京メタル(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
口金E26仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.4高さ(mm)45コード長さ(mm)800(有効長)セード寸法(mm)Φ300適合電球60Wまで使用可スイッチ種類壁スイッチ
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
セードは360度動きます。
口金E26材質(セード)布、(本体)鉄質量(kg)5.6高さ(mm)1450スイッチプルスイッチ式コード長さ(m)2電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯セード寸法(mm)Φ360フレンジ寸法(mm)Φ260