カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- カー用品(2)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
色
ブラック(2)
ホワイト(2)
レッド(1)
ブランド
- クオリティトラストジャパン
- TRUST(トラスト)[厨房用品](335)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(392)
- RS PRO(142)
- 三菱ふそう(26)
- エコ・トラスト・ジャパン(26)
- SPARKFUN(21)
- トヨタ(20)
- SKC(環境測定)(19)
- メディアカバーマーケット(15)
- レイ・アウト(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- SCHURTER(9)
- CINELLI(9)
- TRUST(トラスト)[測定・測量用品](8)
- ミツビシ(8)
- カーシーカシマ(6)
- AMPHENOL(5)
- XP POWER(5)
- ブランドをもっと見る
「trust」の検索結果
特価

20000mAh モバイルバッテリー ペルチェ付き空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット ペルチェベスト 対応 タイプC充電 PSE取得
クオリティトラストジャパン¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷山善 ペルチェ付き空調ウェア KAZEFIT『KFPS6CV1E(ペルチェ1個タイプ)』 『KFPW6CV1E(ペルチェ2個タイプ)』 、ペルチェベスト『PVF-S3D』に対応。【内蔵電池】リチウムイオンポリマー電池 3.7V 20000mAh。【入力ポート】Type-C×1。【出力ポート】USB-A×2、Type-C×1。【入力】Type-C:5V2.1A。【出力】Type-C:5V2.4A、USB-A:5V2.4A、USB-A+USB-A:total 5V2.4A、Type-C+USB-A:total 5V2.4A、Type-C+USB-A+USB-A:total 5V2.4A。【付属品】充電ケーブル用途デバイスの充電に。PD モバイルバッテリー付属品充電ケーブル質量(g)約405寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.8×2.9×15バッテリー容量(mAh)20000充電端子Type-C給電端子Type-C、USB-A
iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド
クオリティトラストジャパン(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷車とスマホに簡単に固定/調節ができ、スマホを磁力でワンタッチにセットできる便利なスタンドです。用途車内でのスマートフォンの固定に。セット内容マグネット脱着+粘着スタンド質量(g)90対応機種iPhone/スマートフォン対応耐荷重(g)約240寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)38×38×31.6
5000mAh PDモバイルバッテリー 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット KF6CVPD 対応 タイプC充電 PSE認証取得
クオリティトラストジャパン¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷山善 空調ウェア KAZEFIT『KF6CVPD』に対応。【内蔵電池】リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh。【入力ポート】Type-C×1。【出力ポート】Type-C×1、USB-A×2。【入力】Type-C PD:5V3A,9V2A,12V1.5A。【出力】Type-C PD:5V3A,9V2.22A,12V1.67A、USB-A QC:5V3A,9V2A,12V1.5A、USB-A+USB-A:total 5V3A、Type-C+USB-A:total 5V3A、Type-C+USB-A+USB-A:total 5V3A。【付属品】充電ケーブル用途デバイスの充電に。PD モバイルバッテリー付属品充電ケーブル質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×1.5×10.9バッテリー容量(mAh)5000充電端子Type-C給電端子Type-C、USB-A
iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド
クオリティトラストジャパン(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷車とスマホに簡単に固定/調節ができ、スマホを磁力でワンタッチにセットできる便利なスタンドです。用途車内でのスマートフォンの固定に。セット内容マグネット脱着+粘着スタンド色ブラック質量(g)90対応機種iPhone/スマートフォン対応耐荷重(g)約240寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)38×38×31.6
USB2.0Type-Cコネクタ対応microUSB変換アダプタ
クオリティトラストジャパン¥779税込¥8571個当日出荷microUSBからType-Cに変換するアダプタ(変換コネクタ)です。microUSBケーブル(通信機能付き)に使用することにより通信も可能です。用途microUSB端子からType-C端子へ変換。質量(g)1規格USB2.0規格対応3A出力対応本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×5×23対応転送速度(Mbps)480オス形状Type-Cメス形状micro-B
microUSBコネクタ対応サイコロ型ACチャージャー
クオリティトラストジャパン¥899税込¥9891個当日出荷家庭用コンセントからスマートフォンにmicroUSB端子で充電。1A(アンペア)AC充電器。90度回転式収納プラグ搭載。USBポート搭載。USB充電ケーブル付属用途スマートフォンの充電に。質量(g)26定格出力DC5V/1A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×28コネクタmicroUSBコネクタケーブル長(cm)100定格入力AC100~240V
microUSBコネクタ対応USBアルミ&メッシュケーブル
クオリティトラストジャパン¥899税込¥9891個4日以内出荷アルミコネクタとメッシュケーブルを採用し耐久製を上げたmicroUSBケーブルです。2.4A(アンペア)まで対応し、使いやすい約120cmの長さ。用途スマートフォンの通信・充電に。仕様2.4A出力対応材質アルミコネクタ&コットンケーブル採用質量(g)56規格USB2.0規格準拠コネクタmicroUSBコネクタケーブル長(cm)120インターフェイスUSB2.0対応転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類アルミ&メッシュケーブル適合用途充電・データ転送用
USBType-C ULTIMATE TOUGHケーブル 1m
クオリティトラストジャパン¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷アルミ合金コネクタで、取り回しやすく耐久性を実現したタイプCケーブル。アラミド繊維とポリエステル繊維採用で軽くて高強度・高耐久なNEWストロングケーブル。ケーブル部根元を保護するブッシュ構造で根元の断線リスクを低減。外部被膜にポリエステル繊維をメッシュ構造にすることで押込み、引っ張りに対する強度アップと軽量化を実現用途スマートフォンやタブレットの充電に。スマートフォン スマホ タブレット充電ケーブル ケーブル コネクタ 充電 同期 USB USB-C 100cm 1m Type-C android アンドロイド材質コネクタ:SPCC・SR/TPE、ケーブル:綿糸+PET色レッド質量(g)27規格USB2.0 規格準拠出力対応:5.0V/3Aコネクタ形状Type-A to Cコード長さ(cm)100転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類耐久性適合用途充電
microUSBコネクタ対応USBケーブル
クオリティトラストジャパン¥839税込¥9231個7日以内出荷2A(アンペア)対応の通信&充電microUSBケーブル(150cm)。用途スマートフォンの通信・充電に。仕様2A出力充電対応、クアルコム社クイックチャージ2.0対応質量(g)30コネクタmicroUSBコネクタケーブル長(cm)150インターフェイスUSB2.0ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
クオリティトラストジャパン どこでも清潔・携帯用「UV除菌スティック」
クオリティトラストジャパン¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷どこでも持ち運べるコンパクトサイズ。 UV-C253.7nmのオゾンありで20秒以上の照射で除菌が出来ます。 自分やお友達の携帯電話や公衆のドアノブや便座など気になるところは非接触で除菌をしましょう。仕様●除菌ランプ:UV-C253.7nmオゾンあり●照射範囲:20×15cm/5cmの垂直距離●本体寸法:37.5×37.5×98mm●重量:80g●バッテリー:600mA/ポリマーリチウム電池●持続使用:45回/毎回2分(90分)●USB充電:5V 1A●パワー:1W●放射照度:>300×90%μW/平方センチメートルオゾン (5cm距離、253.7波長)●保証期間:6ヶ月●生産国:中国アズワン品番67-9275-84