曜日別特売

20000mAh モバイルバッテリー ペルチェ付き空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット ペルチェベスト 対応 タイプC充電 PSE取得

20000mAh モバイルバッテリー ペルチェ付き空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット ペルチェベスト 対応 タイプC充電 PSE取得 - クオリティトラストジャパン20000mAh モバイルバッテリー ペルチェ付き空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット ペルチェベスト 対応 タイプC充電 PSE取得 - クオリティトラストジャパン

山善 ペルチェ付き空調ウェア KAZEFIT『KFPS6CV1E(ペルチェ1個タイプ)』 『KFPW6CV1E(ペルチェ2個タイプ)』 、ペルチェベスト『PVF-S3D』に対応
【内蔵電池】リチウムイオンポリマー電池 3.7V 20000mAh
【入力ポート】Type-C×1
【出力ポート】USB-A×2、Type-C×1
【入力】Type-C:5V2.1A
【出力】Type-C:5V2.4A、USB-A:5V2.4A、USB-A+USB-A:total 5V2.4A、Type-C+USB-A:total 5V2.4A、Type-C+USB-A+USB-A:total 5V2.4A
【付属品】充電ケーブル

用途
デバイスの充電に。PD モバイルバッテリー
付属品
充電ケーブル
質量(g)
約405
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.8×2.9×15
バッテリー容量(mAh)
20000
充電端子
Type-C
給電端子
Type-C、USB-A
内容量
1個
取扱説明書:(1.3MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80910001FT-MB009V2BK
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする