5000mAh PDモバイルバッテリー 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット KF6CVPD 対応 タイプC充電 PSE認証取得
山善 空調ウェア KAZEFIT『KF6CVPD』に対応
【内蔵電池】リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh
【入力ポート】Type-C×1
【出力ポート】Type-C×1、USB-A×2
【入力】Type-C PD:5V3A,9V2A,12V1.5A
【出力】Type-C PD:5V3A,9V2.22A,12V1.67A、USB-A QC:5V3A,9V2A,12V1.5A、USB-A+USB-A:total 5V3A、Type-C+USB-A:total 5V3A、Type-C+USB-A+USB-A:total 5V3A
【付属品】充電ケーブル
- 用途
- デバイスの充電に。PD モバイルバッテリー
- 付属品
- 充電ケーブル
- 質量(g)
- 115
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 6.7×1.5×10.9
- バッテリー容量(mAh)
- 5000
- 充電端子
- Type-C
- 給電端子
- Type-C、USB-A
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(1.97MB)
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ




























