乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。
1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。
見えない相手を未然に警告し事故を予防。
(倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用
付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2
質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり
電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり)
モード切替OFF/シングル/A/B
使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたり
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m)
電池寿命330日(※1日30回点灯)
アズワン品番64-8901-28
音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70)
点灯時間3秒点灯
通信周波数帯域(GHz)2.4帯
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ4000ルーメン。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。
設置場所屋内、屋外用
全光束(Lm)4000、常夜灯:400
保護等級IP44(防雨タイプ )
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具
長さ(mm)(ひもスイッチ)500
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146
電源コード(m)3
機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
設定時間(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲140°最遠10m
アズワン品番64-8965-71
明るさ(Lm)4000
灯数(14W)×3
電球の種類高輝度白色LED
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
やわらかワイド光。明るさ2200ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。360°センサーで広く探知・180°照射・フリーアーム式で広く首振り。10%の明るさで人が近づくと100%点灯する常夜灯機能。ひもスイッチで投光器にもなります。
用途全体を照らすので狭い通路やコーナーに。投光器モードで作業灯に。
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外用
消費電力(W)点灯時/27、常夜灯/4、待機時/1以下
保護等級IP44(防雨タイプ )
全光束(Lm)2200、常夜灯時:220
付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2、クランプ台×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、ネジキャップ×1
電源(V)AC100
電源コード(m)3
電球27W(高輝度白色LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×151×145
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲360°、再遠8m、後1m、左右3m
設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)
アズワン品番64-8965-69
明るさ(Lm)2200、常夜灯時:220
灯数1灯
点灯時間5秒~5分
点灯方法昼/夜/常夜灯(周囲が暗くなると明るさ11%で常夜灯が点灯し周囲が明るくなると消灯します。)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ2000ルーメン。
常夜灯モード搭載。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。180°以上照射可能。
設置場所屋内、屋外用
全光束(Lm)2000、常夜灯:200
保護等級IP44(防雨タイプ)
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×125×146
電源コード(m)3
機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
電球11W×2高輝度白色LED
設定時間(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲140°最遠10m
アズワン品番64-8965-68
明るさ(Lm)2000
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ1000ルーメン。
常夜灯モード搭載。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。
設置場所屋内、屋外用
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×125×146
電源コード(m)3
機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
電球11W高輝度白色色LED
設定時間(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲140°最遠10m
耐水性防沫タイプ
アズワン品番64-8965-67
明るさ(Lm)1000
防水保護等級IP44(防沫形)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ3000ルーメン。
3方向を同時に照射。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。
設置場所屋内、屋外用(IP44)
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具
長さ(mm)(ひもスイッチ)500
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×125×146
電源コード(m)3
機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
電球14W×2高輝度白色LED
設定時間(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲140°最遠10m
アズワン品番64-8965-70
明るさ(Lm)3000
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
関連キーワード